28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。 眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 機能めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可 材質(レンズ)アセテート(防曇加工) 特性防曇 タイプメガネ併用可 質量(g)100 規格JIS T8141同等品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70 材質(フレーム)合成ゴム
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業 種類遮光メガネ タイプポリカレンズ 機能メガネ併用可 質量(g)45 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MP型ヘルメットのつば先に取付けるクリップ式遮光強化ガラス保護めがね 遮光度番号:3~7
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 種類遮光メガネ 規格JIS T8141 タイプJIS規格品 仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用、自在に上下可能 質量(g)56 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×52(クリップを除く) 機能MP型ヘルメット取付タイプ、フリップアップタイプ、レンズ交換可 材質(フレーム)真鍮クロームメッキ 材質(レンズ)強化ガラス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接用メガネです。 複式自在です。 遮光レンズの下にクリアレンズを装着してます。 遮光度3番相当の自在レンズです。
用途ガス溶接・切断用 種類保護メガネ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)帽子取付用メガネ No.1400
有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 赤外線や紫外線から目を守ります。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)ポリカレンズ 標準質量(g)85 紫外線透過率(%)0.0003以下 機能UVカット 特性メガネ併用可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など 種類遮光メガネ 質量(g)43 材質(フレーム)プラスチック
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶接時の火花がつきにくく、軽量で衝撃に強いプラスチックレンズを使用しています。衝撃に強いポリカーボネートレンズです。有害な紫外線、赤外線をカットします。メガネの上から装着できます。かけ疲れしない軽量タイプです。
用途ガス溶接・切断作業、その他眼に有害な紫外線、赤外線が発生する作業時の眼の保護。 レンズ色スモーク 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(フレーム)ポリカーボネート 遮光度3
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) ロウ付用メガネ
種類溶接メガネ 材質ポリカーボネート樹脂 質量(g)45
1個
3,460 税込3,806
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

眼鏡に取り付ける遮光タイプのクリップオン
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 種類遮光メガネ 仕様軽量遮光シートレンズ使用、めがねへの取り付けが容易 質量(g)15 規格JIS T8141同等品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×60(クリップを除く) 機能度付眼鏡取付タイプ、ハネアゲタイプ 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)プラスチック
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業 種類遮光メガネ 仕様メガネ併用可 タイプポリカレンズ 規格JIS規格品 機能つる調整可 質量(g)37 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルタイプで携帯に便利なコンパクトタイプ/遮光めがねタイプ 製品特長
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 種類JIS規格品 仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用 規格JIS T8141 機能つる調整可 材質(レンズ)ポリカレンズ 特性メガネ併用可 質量(g)42 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×48×145 材質(フレーム)メタル
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)保護メガネ単式自在#3~4
溶接用メガネです。 単式自在です。 遮光度3番相当の自在レンズです。
用途ガス溶接・切断用 種類保護メガネ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

理研化学防災面 350-KN
種類防災面 型式円筒型 寸法(mm)215×250×2 質量(g)250 レンズ色グリーン(G2) 材質(レンズ)アクリル
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

クリップで帽子やヘルメットのつば等に装着して使用することが可能です。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。 遮光度#1.7 トラスコ品番834-5477 材質レンズ:ポリカーボネート(PC) 質量(g)25.3 種類遮光メガネ 2018年トラスコ掲載ページ7 0361
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。 JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光キズが付きにくい強化ガラスレンズ 遮光度#4 トラスコ品番783-9529 質量(g)69 種類遮光メガネ JIS規格JIS T8141規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)強化ガラス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

強化ガラスタイプの遮光めがね
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 種類JIS規格品 仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用 規格JIS T8141 機能つる調節可 材質(レンズ)強化ガラスレンズ 質量(g)46 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×46×147 材質(フレーム)プラスチック 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダークグレーのフレームがフレーム周辺からの溶接光の侵入を防ぎます。 二眼形遮光保護めがねタイプでは軽量タイプ
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 種類JIS規格品 仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用 規格JIS T8141 機能上下ひさしサイド付、レンズ交換可 材質(レンズ)ポリカレンズ 特性メガネ併用可 質量(g)39 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145 材質(フレーム)プラスチック
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

めがねに取付けのクリップオンタイプです。 上下自在型です。
用途ガス溶接作業に 仕様UVカット 材質レンズ:セルロースプロピオネート、フレーム:銅合金 質量(g)15 タイプフリップアップ 種類遮光めがね レンズ色グリーン レンズ厚さ(mm)約1.2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。
用途液晶式自動遮光溶接面。 種類自動遮光面 仕様電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有 付属品取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚 電源ソーラー+単4電池×1個 使用範囲TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接) 遮光度7~13、(遮光度前)3.5 視界範囲(mm)96×40 反応速度(秒)1/25000 感度調整ダイアル式無段階調節
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ガス溶接や溶断、高熱炉前作業での有害光線から眼を守るベーシックタイプの遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯1.7になります。 クッションカバー付きでフィット感が向上します。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 価格も手ごろでベーシックタイプのおすすめ品です。 メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。
用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。 材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ポリカーボネート レンズ:ハードコート 質量(g)約43 種類遮光メガネ レンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット 遮光度1.7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計、ガス切断や溶断時の防護に最適な遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯3になります。 顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。
用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。 材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ 質量(g)約31 種類遮光メガネ レンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット 遮光度3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計、ガス切断や溶断時の防護に最適な遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯1.7になります。 顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。
用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。 材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ 質量(g)約31 種類遮光メガネ レンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット 遮光度1.7
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スポーティでスタイリッシュな遮光メガネです。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。 材質フレーム:TR90、レンズ:ポリカーボネート(PC) 種類遮光メガネ 2018年トラスコ掲載ページ7 0360
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計で、従来にない掛け心地を実現したオーバーグラスの遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯3になります。 顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。 フレーム幅やつるの角度が変わるので顔の大きさに合わせてお好みの形状に調節可能なプロ仕様です。
用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。 材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン、エラストマー レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット 質量(g)約54 種類遮光メガネ レンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット 遮光度3
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計で、従来にない掛け心地を実現したオーバーグラスの遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯1.7になります。 顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。 フレーム幅やつるの角度が変わるので顔の大きさに合わせてお好みの形状に調節可能なプロ仕様です。
用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。 材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン、エラストマー レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ 質量(g)約54 種類遮光メガネ レンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット 遮光度1.7
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

乾式切断 付属リング内径15mm 硬質タイル(磁器・石器・石質等)、瓦(石州・三州・淡路等)用 ※保護カバー、保護メガネ、防塵マスクをご使用ください。 15mmアダプタ付
仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):1.4●穴径(mm):20●最大回転数(rpm):14500 アズワン品番65-2233-84
1枚
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

このコンパクト設計でΦ170mm(150A)まで対応。ステンレス管切断に威力を発揮!。鋼管、ライニング鋼管、鋳鉄管、ステンレス管、銅管、アルミニウム管、各種プラスチックパイプなど。丸パイプ切断用。ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断に。5.8kgと超軽量・小型で、どんな現場へも持ち運びラクラク。
付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4ヶ 保護メガネ、キャリングバッグ、六角棒スパナ×2 質量(kg)5.8 肉厚(mm)ステンレス管:6、プラスチック管:14.2(50A)/12.3(100A)/12.9(150A)、鉄管:8 使用率(%)0.25 モーター(W)1010 回転速度(min-1[r.p.m])1600~3500 切断能力(Φmm)15~170(10~150A) モーター電圧(V)100 切断幅(mm)のこ刃:最大2.0
1個
159,800 税込175,780
当日出荷