27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。 多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 ガス充填式で繰り返し使用できます。 CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。 着火レバーをLOCKできる安全スイッチ付きです。 炎をキープできる点火継続モードに切替え可能です。
用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 関連資料(0.55MB)
1個
799 税込879
当日出荷

スタイル・インデックス(プリンス)ペンバーナー
ペン型形状なので持ちやすく作業しやすいです。 両手で作業の場合も、収納スタンド付なので可能です。 最高温度1300℃の集中炎タイプです。 タテ・ヨコ・逆さのあらゆる角度での使用が可能です。 ガス充填式 電子着火式
用途細かいハンダ付け・ロー付け アウトドアなど着火器として 種別充填式ポケット型 質量(g)57.5 外形寸法(mm)H160×Φ20、(火口)Φ15 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)15 火炎形状集中炎(極細炎) ガス容量(g)2.7
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業に トラスコ品番202-3241 幅(mm)35 ブラック 高さ(mm)80 質量(g)35 奥行(mm)19 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)1300 発熱量(kcal/h)80 アズワン品番64-8666-22 火口外径(Φmm)14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ガストーチ PRO SK11 動画あり
このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。 スクリュー炎で火力が抜群です。
用途ロウ付、炭火起こし、解氷、時代焼き、ハンダ付、塩ビパイプ等の曲げ加工など。 火炎形状スクリュー炎 適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200 質量(g)(バーナー)236 外形寸法(mm)長さ223×幅55×ボンベ取付部径30 火炎温度(℃)800~2000 燃焼時間(分)約94/缶(NET200gを使用) 熱量(kcal/h)2800
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。
用途塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等 火炎形状スパイラル集中炎 付属品ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番342-8095 質量(g)220(本体のみ) 最高温度(℃)2000 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×27×210(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)最高1800~2000最低800 火口径(mm)19 燃焼時間(分)65(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800](RZ-860使用時)3.3[2800](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)320(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付 火炎形状集中炎 付属品ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番355-8754 質量(g)210(本体のみ) 最高温度(℃)1600 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1400~1600 火口径(mm)22 燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

液化ブタン100%でカセット式トーチに対応いたします。
取付方式カセット式 成分液化ブタン 容量(g)250
1セット(3本)ほか
969 税込1,066
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能ガスを使用したガスライター専用のガスボンベです。
取付方式カセットガス式
1個(40g)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 質量(g)410(1本あたり) 容量(g)220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり) 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイル・インデックス(プリンス)ポケットバーナー1
ロックスイッチで連続放炎可能。 1300℃の集中炎。 ガス残量が確認できるスケルトンタイプ。 自然着火防止、加熱保護のキャップ付き。
火炎形状集中炎 仕様電子着火式、集中炎 付属品スタンド 質量(g)40 径(Φmm)(ボディ)21 形式充填式 ポケット型 火炎温度(℃)(最高)1300 火口径(mm)Φ15 燃焼時間(分)20 ガス容量(g)3.04 外形寸法(幅W×高さH)(mm)31.2×75
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高森コーキトーチバーナー
コンパクトで扱いやすく、様々な用途に使える強火力バーナー!1300℃のジェット炎で風に強く繰り返し使えるガス充填式です。
用途アウトドアでのご使用や炙り料理、簡単な金属加工など様々な用途にご使用いただけます。 仕様ガス充填式 質量(g)154 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×55×230 火炎温度(℃)1300 炎の種類ジェット炎
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

火口の伸びる小型トーチバーナー。 普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。 多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 ガス充填式で繰り返し使用できます。 CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。 火口がスライド式なので使用しない時はコンパクトに収納できます。
用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 関連資料(0.57MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ホビー&クラフトツールに最適! 本格派コンパクトバーナー 縦・横・逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
火炎温度(℃)1100 材質亜鉛合金 質量(g)約53 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×40×14、台紙:167×92×17
1個
699 税込769
当日出荷

ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断 付属品ポケトーチ用ライター付 質量(g)50(ライター含まない) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炎温度1200度!!アウトドアに役立つ4つ(はさみ・やすり・栓抜き・小型ナイフ)の便利ツール付き。 本格コンパクトバーナーに、便利ツールが付いてアウトドアに便利。 市販ガス(ガスライター専用ガス)充填式。
火炎温度(℃)1200 寸法(mm)W20XD87XH40 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)82
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。 火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。 操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。 質量(g)40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×90 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)1300 火口径(mm)Φ14 充てんガス1.2g/h 発熱量(kW[kcal/h])0.09(80) ガス消費量(g/h)7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)94×63×40 火炎温度(℃)最大1300 ガス容量(g)2.8 質量(g)85 連続使用可能時間1分の連続使用で約30回
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業に トラスコ品番202-3240 幅(mm)50 ブラック 高さ(mm)90 質量(g)45 奥行(mm)19 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)1300 発熱量(kcal/h)80 アズワン品番64-8666-23 火口外径(Φmm)14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。 火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。 操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。 質量(g)40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×90 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)1300 火口径(mm)Φ14 充てんガス1.2g/h 発熱量(kW[kcal/h])0.09(80) ガス消費量(g/h)7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
質量(g)40 ガス消費量(g/h)7 充填量1.2g/h(ガス) 発熱量(kW[kcal/h])0.09(80) 火口径(mm)Φ14 火炎温度(℃)1300 点火方式圧電着火方式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプレーガン 吸上式 600ccカップ付き セット モノタロウ 動画あり
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装 塗料ノズル径(Φmm)1.5 空気使用量(L/min)約130 パターン開き(mm)180 セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g)本体:390、カップ:210 供給方式吸上げ式 塗料噴出量(mL/min)約180 吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35 カップ容量(mL)600 所要圧縮機(kw)0.75以上 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.0MB)
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

仕様GAS注入15ml 質量(g)322 最高温度(℃)500(使用時間や温度は周囲環境、設定により変化いたします) 使用時間50分間(燃料完全充填時) サイズ(mm)高さ175×巾53
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。 火炎形状スパイラル集中炎 仕様電子着火式 トラスコ品番413-4028 質量(g)182 最高温度(℃)2000 火炎温度(℃)800~2000 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80/缶 適合ボンベRZ-850、RZ-8501 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

市販のネジ式のガスカセットボンベで使用できるトーチバーナーです。 屋上などの補修時、プロパンを屋上に運ぶことなく、膨れ、切開などの補修ができます。
1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷

シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。 トラスコ品番376-9399 質量(g)130 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1400 発熱量(kcal/h)2200 燃焼時間(分)80 火炎形状スパイラル集中炎 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

市販のネジ式のガスカセットボンベで使用できるトーチバーナーです。 屋上などの補修時、プロパンを屋上に運ぶことなく、膨れ、切開などの補修ができます。 本体を腰に装着できるセットです。
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷