35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃性に優れた遮光レンズ。矯正用メガネ併用可(一部大形メガネ除く)。視野の広い一眼タイプ。顔面にフィットし、優れた掛け心地。JIS規格同等品。UVカット。
用途ガス溶接、ガス切断作業 種類遮光メガネ タイプポリカレンズ 機能メガネ併用可 質量(g)45 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など 種類遮光メガネ 質量(g)43 材質(フレーム)プラスチック
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業 種類遮光メガネ 仕様メガネ併用可 タイプポリカレンズ 規格JIS規格品 機能つる調整可 質量(g)37 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) ロウ付用メガネ
種類溶接メガネ 材質ポリカーボネート樹脂 質量(g)45
1個
3,460 税込3,806
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)保護メガネ単式自在#3~4
溶接用メガネです。 単式自在です。 遮光度3番相当の自在レンズです。
用途ガス溶接・切断用 種類保護メガネ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ガス溶接や溶断、高熱炉前作業での有害光線から眼を守るベーシックタイプの遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯1.7になります。 クッションカバー付きでフィット感が向上します。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 価格も手ごろでベーシックタイプのおすすめ品です。 メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。
用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。 材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ポリカーボネート レンズ:ハードコート 質量(g)約43 種類遮光メガネ レンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット 遮光度1.7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)帽子取付用メガネ No.1400
有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 赤外線や紫外線から目を守ります。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
材質(レンズ)ポリカレンズ 標準質量(g)85 紫外線透過率(%)0.0003以下 機能UVカット 特性メガネ併用可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた遮光レンズ。顔面たりの良いクッションバー付。フレーム角度の調整が可能でフィット性優れる。JIS規格同等品。
用途ガス溶接作業に。 種類遮光メガネ 仕様遮光度:プラスチック#3一眼型遮光グラス(ガス溶接用) トラスコ品番288-0202 材質/仕上フレーム:ポリアミドレンズ:#3(遮光度)ポリカーボネート・ハードコート 質量(g)38 タイプポリカレンズ 機能角度調整可 遮光度#3
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

MP型ヘルメットのつば先に取付けるクリップ式遮光強化ガラス保護めがね 遮光度番号:3~7
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 種類遮光メガネ 規格JIS T8141 タイプJIS規格品 仕様耐熱性に優れた強化ガラスレンズ使用、自在に上下可能 質量(g)56 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×52(クリップを除く) 機能MP型ヘルメット取付タイプ、フリップアップタイプ、レンズ交換可 材質(フレーム)真鍮クロームメッキ 材質(レンズ)強化ガラス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
種類防じんメガネ 仕様JIS規格外品、UVカット 材質ポリカーボネート樹脂製 タイプポリカレンズ 機能メガネ併用可 質量(g)約45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーティでスタイリッシュな遮光メガネです。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。 材質フレーム:TR90、レンズ:ポリカーボネート(PC) 種類遮光メガネ 2018年トラスコ掲載ページ7 0360
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダークグレーのフレームがフレーム周辺からの溶接光の侵入を防ぎます。 二眼形遮光保護めがねタイプでは軽量タイプ
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 種類JIS規格品 仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用 規格JIS T8141 機能上下ひさしサイド付、レンズ交換可 材質(レンズ)ポリカレンズ 特性メガネ併用可 質量(g)39 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145 材質(フレーム)プラスチック
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接用メガネです。 複式自在です。 遮光レンズの下にクリアレンズを装着してます。 遮光度3番相当の自在レンズです。
用途ガス溶接・切断用 種類保護メガネ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。 JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズ 遮光度#4 トラスコ品番783-9537 質量(g)57 種類遮光メガネ JIS規格JIS T8141規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

クリアーレンズはフレームに固定されています。 グリーンレンズは上に持ち上げることができます。 間接的な通気孔で安全です。 メガネの上からでも装着可能です。 ヘッドバンドは長さ調整が可能です。 曇り止め有り
用途ガス溶接・スポット溶接・溶断作業用めがね 仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#6●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン アズワン品番65-2220-56
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

眼鏡に取り付ける遮光タイプのクリップオン
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 種類遮光メガネ 仕様軽量遮光シートレンズ使用、めがねへの取り付けが容易 質量(g)15 規格JIS T8141同等品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×60(クリップを除く) 機能度付眼鏡取付タイプ、ハネアゲタイプ 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)プラスチック
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。
材質プラスチック(フレーム) ブラウン(フレーム) 質量(g)60 種類遮光メガネ 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×150×64 レンズ外枠レンズ:ポリカハードコート、内枠レンズ:PET 機能紫外線カット、レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ。 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリップで帽子やヘルメットのつば等に装着して使用することが可能です。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。 遮光度#1.7 トラスコ品番834-5477 材質レンズ:ポリカーボネート(PC) 質量(g)25.3 種類遮光メガネ 2018年トラスコ掲載ページ7 0361
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

YW-280用スペアレンズです。
種類遮光めがね 仕様遮光度#3 トラスコ品番812-1901 質量(g)18 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

大型眼鏡併用可能/オーバーグラスタイプ遮光めがね(遮光度3番) クッションバー付でテンプル角度調節も可能なモデル
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 種類遮光メガネ 仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用 質量(g)47 規格JIS T8141同等品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×143~162 機能上ひさしサイド付、つる角度・長さ調節可、クッションバー付、めがね併用可 遮光度3 材質(レンズ)ポリカレンズ 材質(テンプル)プラスチック
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

傷付防止、耐衝撃性、紫外線・赤外線カットプラスチックレンズ使用。めがね併用可。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 種類遮光メガネ 仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用 質量(g)42 規格JIS T8141 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×51×149 機能上下ひさしサイド付、つる調節可、レンズ交換可 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防じん・防毒マスク TW02S(Two Way) 重松製作所 動画あり
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T4、X3、X2 種別防じん・防毒マスク 材質シリコーン 質量(g)140以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ) 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周囲で溶接作業をしている際に、有害光線を遮光できます。 軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズです。 クリップ付のため、メガネにはさんで使用できます。
用途ガス溶接作業、高熱炉前作業等の際の目の保護に 種類遮光めがね トラスコ品番762-3101 材質ポリカーボネート 質量(g)30 規格JIS相当品 遮光度#3
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

理研オプテック二眼型遮光メガネ
エコ商品
周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。
用途ガス溶接にアーク溶接の下めがねに溶接周辺作業者に紫外線対策に。 材質レンズ:ポリカーボネート 長さ(mm)130 幅(mm)160 高さ(mm)49 レンズ色グリーン フレーム色ブラック 加工防傷加工 テンプル色ブラック 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防毒マスク TW08SF(Two Way) 重松製作所 動画あり
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 マスクをつけたままでも会話が明瞭です。金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T2、X3、X2 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV 仕様伝声器付 種別防毒マスク 材質シリコーン 質量(g)190以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN484、防じんマスク:TM681(T2フィルタ)、TM633(X3フィルタ)、TM632(X2フィルタ)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼の表面処理作業の安全性と作業効率の向上の為フッ化水素臭を抑え、特殊な金属キレート剤を使用した画期的な一液型ステンレス鋼スケール除去剤です。硝酸フリーにより安全に作業が出来るようになりました。非劇物な為販売許可、譲渡証明書が不要、イエローカードが不要です。保管設備等の不要、但しそれに準ずる処置が望ましいです。酸性ガスの減少で作業性の安全に寄与、また雰囲気ガスによる建物等の鋼材の腐食を抑えます。適度な粘性を約6ヶ月維持します。
用途ステンレス鋼のスケール除去と不動態化処理 使用方法1.使用する際、必ずボトルを良く振って使用して下さい。2.作業に必要な用具(ポリバケツ、刷毛、ブラシ、手袋、合羽、長靴、保護面、防毒マスク、エアラインマスクジェットスプレー、PH試験紙)を用意して下さい。3.ゴム手袋、防毒マスク、保護メガネ、ゴム長靴、ゴム前掛け等をご装着下さい。4.ムラの無い綺麗な仕上がりにする為に、油脂分、鉄分、スパッター付着防止剤等を予め水洗いもしくは溶剤等で拭き取った後に、ステンクリーンの塗布を始めて下さい。5.刷毛で、溶接スケール部分は厚めに、全面にはハケムラの出ないように出来るだけ均一に塗布して下さい。6.処理物の厚さ、焼けの程度、気温等によって差がありますが、数分~数時間後(長時間放置は避けて)から全面を高圧水で洗い流して下さい。 タイプチキソ性:強い pH1> 比重1.24 含有量(%)硝酸:0 沸点(℃)100~ 臭気(通常時)無臭~微臭、(反応時)無臭~微臭 関連資料(0.76MB)
1箱(1kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

理研オプテック二眼型遮光メガネ
エコ商品
周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。
用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。 適合JIS T8141適合品 トラスコ品番229-8305 材質レンズ:ポリカーボネート 長さ(mm)130 幅(mm)160 高さ(mm)49 レンズ色グリーン フレーム色ブラック 加工防傷:◯ 遮光度SPL2 テンプル色ブラック 紫外線カット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

超低温フリーザーや超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから顔を守るキャップ型保護面で、眼鏡をかけたままでも装着できます。頭頂調節ベルトで1.5cm間隔の6段階で調整でき、頭囲調節ダイアルで51~62cmで調整できます。シールド角度調節ダイアルでシールド角度が無段階調整でき、首元の保護や頭の上まで持ち上げることができます。頭囲調節ベルトの額側には圧迫感を軽減するクッション付きです。シールド部は透明ポリカーボネート(PC)製、クッション以外の黒色プラスチック部はナイロン製です。
仕様●シールドサイズ(最大)幅×高さ×厚み(mm):240×230×1.9●重量(g):360 アズワン品番65-6892-72
1組
23,980 税込26,378
7日以内出荷

防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。 コンパクトな設計で、溶接面や保護めがねとの併用がしやすい。 金属部品なし
仕様型式検定合格番号、防毒マスク、第TN544号、防じんマスク:T2フィルタ取付時/第TM709号、X3フィルタ取付時/第TM708号、X2フィルタ取付時/第TM707号、(国家検定合格)防毒マスク/第TN544号、防じんマスク/T2フィルタ取付時 第TM709号、X3フィルタ取付時 第TM708号、X2フィルタ取付時 第TM707号 材質接顔部/シリコーンゴム サイズS タイプ半面 アズワン品番4-2821-01
1個
5,798 税込6,378
8日以内出荷

8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に 火炎温度(℃)3100 付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器 質量(kg)8 鉄板溶接(mm)3 硬ロウ付Φ1/4”~4” 消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

帽子の種類は問いません。赤外線や紫外線から目を守ります。ガス溶接・電気溶接にも便利です。差し込み部に鉛筆差しが付いています。紫外線を99.9%カット。ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むだけ。視界が広いアール形。特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。眼鏡をしたままでも使用可能。レンズの上げ下げが自由。レンズの巻上げができる。
仕様●レンズサイズ:165×80mm●材質:ポリカーボネート●レンズ色:クリア●EA800KA-1用 アズワン品番65-5657-53
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

EN166 (1 F)、ANSI/ISEA Z87 + ((クリア))、ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 (スモーク)). RS Pro Pan View 保護メガネです. RS Pro Pan View 保護メガネは、眼の正面と側面を保護するシングルラップアラウンドレンズを備えています。スポーティでスタイリッシュな軽量設計となっており、快適で安全です。柔らかいアーム先端部分とゴム製ノーズブリッジにより、着け心地を向上し、キズ防止 / 防曇コーティングにより、耐久性と快適性を高めています。 この RS Pro 保護メガネ製品は、優れた保護性を発揮します。レンズは通常のプラスチックよりも軽量で、ほとんど壊せないポリカーボネート製です。ラップアラウンド設計により、着用者の目が怪我から保護されるため、この安全メガネは個人用保護具の重要な部品となっています。. 特長と利点:. . Pan View 保護メガネ .ポリカーボネート製シングルラップアラウンドレンズ.一体型 .目の前面と側面を保護します .柔らかい ARM 先端 .ソフトタッチテンプル .ゴム製ノーズブリッジ .防傷レンズ .曇り止めレンズ . 軽量 .スポーティなデザイン .快適 .テンプルの色を選択可能 ; 141-8300 141-8300 ( Black ). 代表的用途. 一般的に、安全メガネとゴーグルは、個人の PPE (個人用保護具)のユニフォームに含まれる重要なアイテムの 1 つです。粉塵や微粒子の侵入が懸念される環境、又は高速粒子リスクを生み出す作業プロセスでは、安全ゴーグル又は安全メガネが不可欠です。適切な目の保護を提供し、関連する健康 / 安全基準に適合するために、作業に適した安全メガネのタイプを徹底的に調査することが重要です。この RS Pro プロファイル安全メガネは、一般に低エネルギー研削及び研磨作業で使用されています。 一般的に、安全メガネ及びゴーグルは次の用途に使用されます。 . 建設 . 工学 .組み立て全般 .点検作業 .軽い保守作業と修理作業 .溶接 .石油・ガス業界 .空港 .海上での作業. よくある質問. 度付きメガネを安全メガネ又はゴーグルとして使用できますか. これらの 2 つのメガネは同じではありません。安全メガネ又はゴーグルは、仕事中に着用者の目を最適に保護します。保護メガネは通常、飛散物や有害物質の影響に耐えられるように、さまざまな素材や厚さで作られています。 通常のメガネの処方レンズは、視力矯正が主な目的になっており、危険物質からの保護機能はほとんど又はまったく備えていません。 RS PRO RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品とメーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
仕様レンズ色 = クリアスタイルの種類 = 眼鏡曇り止め = あり傷防止 = ありEN166フレームマーキング = FEN166レンズマーキング = 1, F
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

レンズ色 = ブロンズ。UVカット = あり。スタイルの種類 = 眼鏡。傷防止 = あり。EN166目の保護 = F。レンズ材質 = ポリカーボネート(PC)。通気 = なし。。EN166 (1F) ANSI / ISEA Z87 + ((クリア)) ANSI / ISEA Z87 + (U6 L3(スモーク)). CE認定. RS Pro プロファイル保護メガネです. RS Pro プロファイル安全メガネは、フレームレスで、安全性、快適性、スタイルを実現するように設計されています。この安全メガネは、柔らかいゴム製アームと、ブローガードを含む成形ノーズブリッジを備えています。 オプションには次のメガネがあります。 ; 918-5731 918-5731 - プロファイル安全メガネ、アンバーレンズ ; 918-5737 918-5737 - プロファイル安全メガネ、クリアレンズ ; 918-5740 918-5740 プロファイル安全メガネ、スモークレンズ この RS Pro 保護メガネ製品は、優れた保護性を発揮します。レンズは、通常のプラスチックよりも軽量で、ほとんど壊せない、耐衝撃性に優れた頑丈なポリカーボネート製です。ラップアラウンド設計により、着用者の目が怪我から保護されるため、この安全メガネは個人用保護具の重要な部品となっています。. 特長と利点. .クリアレンズ、オレンジ色のレンズ、またはスモークレンズの目の保護 .ポリカーボネート .フレームレス .成形ノーズブリッジ .バローガード .ソフトラバーアーム .快適 . 安全 .スタイリッシュ .防傷レンズ. 用途. 一般的に、安全メガネとゴーグルは、個人の PPE (個人用保護具)のユニフォームに含まれる重要なアイテムの 1 つです。粉塵や微粒子の侵入が懸念される環境、又は高速粒子リスクを生み出す作業プロセスでは、安全ゴーグル又は安全メガネが不可欠です。適切な目の保護を提供し、関連する健康 / 安全基準に適合するために、作業に適した安全メガネのタイプを徹底的に調査することが重要です。この RS Pro プロファイル安全メガネは、一般に低→中程度のエネルギーの研削及び研磨作業で使用されます。 一般的に、安全メガネ及びゴーグルは次の用途に使用されます。 . 建設 . 工学 .組み立て全般 .点検作業 .軽い保守作業と修理作業 .溶接 .石油・ガス業界 .空港 .海上での作業. よくある質問. 度付きメガネを安全メガネ又はゴーグルとして使用できますか. これらの 2 つのメガネは同じではありません。安全メガネ又はゴーグルは、仕事中に着用者の目を最適に保護します。保護メガネは通常、飛散物や有害物質の影響に耐えられるように、さまざまな素材や厚さで作られています。 通常のメガネの処方レンズは、視力矯正が主な目的になっており、危険物質からの保護機能はほとんど又はまったく備えていません。 RS PRO RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品とメーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

レンズ色 = クリア。UVカット = あり。スタイルの種類 = 眼鏡。傷防止 = あり。EN166目の保護 = F。フレーム材料 = PC。通気 = なし。。EN166 (1F) ANSI / ISEA Z87 + ((クリア)) ANSI / ISEA Z87 + (U6 L3(スモーク)). CE認定. RS Pro プロファイル保護メガネです. RS Pro プロファイル安全メガネは、フレームレスで、安全性、快適性、スタイルを実現するように設計されています。この安全メガネは、柔らかいゴム製アームと、ブローガードを含む成形ノーズブリッジを備えています。 オプションには次のメガネがあります。 ; 918-5731 918-5731 - プロファイル安全メガネ、アンバーレンズ ; 918-5737 918-5737 - プロファイル安全メガネ、クリアレンズ ; 918-5740 918-5740 プロファイル安全メガネ、スモークレンズ この RS Pro 保護メガネ製品は、優れた保護性を発揮します。レンズは、通常のプラスチックよりも軽量で、ほとんど壊せない、耐衝撃性に優れた頑丈なポリカーボネート製です。ラップアラウンド設計により、着用者の目が怪我から保護されるため、この安全メガネは個人用保護具の重要な部品となっています。. 特長と利点. .クリアレンズ、オレンジ色のレンズ、またはスモークレンズの目の保護 .ポリカーボネート .フレームレス .成形ノーズブリッジ .バローガード .ソフトラバーアーム .快適 . 安全 .スタイリッシュ .防傷レンズ. 用途. 一般的に、安全メガネとゴーグルは、個人の PPE (個人用保護具)のユニフォームに含まれる重要なアイテムの 1 つです。粉塵や微粒子の侵入が懸念される環境、又は高速粒子リスクを生み出す作業プロセスでは、安全ゴーグル又は安全メガネが不可欠です。適切な目の保護を提供し、関連する健康 / 安全基準に適合するために、作業に適した安全メガネのタイプを徹底的に調査することが重要です。この RS Pro プロファイル安全メガネは、一般に低→中程度のエネルギーの研削及び研磨作業で使用されます。 一般的に、安全メガネ及びゴーグルは次の用途に使用されます。 . 建設 . 工学 .組み立て全般 .点検作業 .軽い保守作業と修理作業 .溶接 .石油・ガス業界 .空港 .海上での作業. よくある質問. 度付きメガネを安全メガネ又はゴーグルとして使用できますか. これらの 2 つのメガネは同じではありません。安全メガネ又はゴーグルは、仕事中に着用者の目を最適に保護します。保護メガネは通常、飛散物や有害物質の影響に耐えられるように、さまざまな素材や厚さで作られています。 通常のメガネの処方レンズは、視力矯正が主な目的になっており、危険物質からの保護機能はほとんど又はまったく備えていません。 RS PRO RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品とメーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

レンズ色 = アンバー。UVカット = あり。スタイルの種類 = 眼鏡。傷防止 = あり。EN166目の保護 = F。フレーム材料 = PC。通気 = なし。。EN166 (1F) ANSI / ISEA Z87 + ((クリア)) ANSI / ISEA Z87 + (U6 L3(スモーク)). CE認定. RS Pro プロファイル保護メガネです. RS Pro プロファイル安全メガネは、フレームレスで、安全性、快適性、スタイルを実現するように設計されています。この安全メガネは、柔らかいゴム製アームと、ブローガードを含む成形ノーズブリッジを備えています。 オプションには次のメガネがあります。 ; 918-5731 918-5731 - プロファイル安全メガネ、アンバーレンズ ; 918-5737 918-5737 - プロファイル安全メガネ、クリアレンズ ; 918-5740 918-5740 プロファイル安全メガネ、スモークレンズ この RS Pro 保護メガネ製品は、優れた保護性を発揮します。レンズは、通常のプラスチックよりも軽量で、ほとんど壊せない、耐衝撃性に優れた頑丈なポリカーボネート製です。ラップアラウンド設計により、着用者の目が怪我から保護されるため、この安全メガネは個人用保護具の重要な部品となっています。. 特長と利点. .クリアレンズ、オレンジ色のレンズ、またはスモークレンズの目の保護 .ポリカーボネート .フレームレス .成形ノーズブリッジ .バローガード .ソフトラバーアーム .快適 . 安全 .スタイリッシュ .防傷レンズ. 用途. 一般的に、安全メガネとゴーグルは、個人の PPE (個人用保護具)のユニフォームに含まれる重要なアイテムの 1 つです。粉塵や微粒子の侵入が懸念される環境、又は高速粒子リスクを生み出す作業プロセスでは、安全ゴーグル又は安全メガネが不可欠です。適切な目の保護を提供し、関連する健康 / 安全基準に適合するために、作業に適した安全メガネのタイプを徹底的に調査することが重要です。この RS Pro プロファイル安全メガネは、一般に低→中程度のエネルギーの研削及び研磨作業で使用されます。 一般的に、安全メガネ及びゴーグルは次の用途に使用されます。 . 建設 . 工学 .組み立て全般 .点検作業 .軽い保守作業と修理作業 .溶接 .石油・ガス業界 .空港 .海上での作業. よくある質問. 度付きメガネを安全メガネ又はゴーグルとして使用できますか. これらの 2 つのメガネは同じではありません。安全メガネ又はゴーグルは、仕事中に着用者の目を最適に保護します。保護メガネは通常、飛散物や有害物質の影響に耐えられるように、さまざまな素材や厚さで作られています。 通常のメガネの処方レンズは、視力矯正が主な目的になっており、危険物質からの保護機能はほとんど又はまったく備えていません。 RS PRO RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品とメーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷