11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。 1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。 ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。 カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩検知に 付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等 質量(g)約190(電池/レーザーケース含む) 電源単3形アルカリ乾電池2本 表示【検知】断続音及びアラームランプの点滅 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く) 応答時間3秒以内(フロンガス除く) 検知原理熱線型半導体式 使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事) 防爆構造本質安全防爆(ExiaⅡBT3) 電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において] 濃度(ppm)【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30 漏洩量【検知可能漏洩量】都市ガス、LPG等:3.3×10-6Pa・m3/sフロンガス:[R407C]12.4g/年 [R410A]11.2g/年
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。 1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。 カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩チェックに 電源単3形アルカリ乾電池2本
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
測定範囲0~100%LEL 警報設定値20%LEL(固定) 保護等級IP67相当 質量(g)約460(電池含む)
1個ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩チェックに 電源単3形アルカリ乾電池2本 関連資料(0.12MB) (0.09MB) 校正証明書付き(宛名なし)
1セット
119,800 税込131,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途配管や設備からの漏洩検知に 付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等 質量(g)約190(電池/レーザーケース含む) 電源単3形アルカリ乾電池2本 表示【検知】断続音及びアラームランプの点滅 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く) 応答時間3秒以内(フロンガス除く) 検知原理熱線型半導体式 使用温湿度範囲-20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事) 防爆構造本質安全防爆(ExiaⅡBT3) 電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において] 関連資料(0.12MB) (0.09MB) 濃度(ppm)【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30 漏洩量【検知可能漏洩量】都市ガス、LPG等:3.3×10-6Pa・m3/s、フロンガス:[R407C]12.4g/年、[R410A]11.2g/年 校正証明書付き(宛名なし)
1セット
109,800 税込120,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
1個ほか
199,800 税込219,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3368Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 保護等級IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く) 質量(g)約460(電池含む) 機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
1個ほか
229,800 税込252,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3318Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
1個ほか
179,800 税込197,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1.ワイドレンジモデルをラインナップ(XP-3160Ⅱ-W、XP-3168Ⅱ-W)。LEL測定(爆発防止)とPPM測定(漏洩検知)が1台で対応可能。2.1台で32種のガス測定が可能(XP-3310Ⅱ、XP-3118Ⅱ、XP-3160Ⅱ-W、XP-3168Ⅱ-Wで校正ガスがメタン、イソブタン、プロパンの場合)。3.Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。4.耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途プラント、工場等での安全確認に 質量(g)約460(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く) 保護等級IP67相当 機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 関連資料(0.12MB) (0.09MB) 校正証明書付き(宛名なし)
1セット
249,800 税込274,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

質量(g)約460(電池含む) 保護等級IP67相当 関連資料(0.12MB) (0.09MB) 校正証明書付き(宛名なし)
1セット
199,800 税込219,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

可燃性ガスの爆発危険濃度(%LEL)の測定が可能です。専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。乾電池/充電池の2WAY対応。※標準では乾電池仕様です。充電池で使用する場合はオプション品の充電器が必要です。データロギング機能付き。機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
測定範囲0~100%LEL 質量(g)約460(電池含む) 保護等級IP67相当 警報設定値20%LEL(固定) 関連資料(0.12MB) (0.09MB) 校正証明書付き(宛名なし)
1セット
109,800 税込120,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)