22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性に優れています 配管後のネジ戻しが可能です。 シール性能に優れています。 VOC対応品です
用途都市ガス・LPガス等各種ガス配管ねじ接合部 主成分変性シリコーン 比重1.20~1.30 外観灰縁色バテ状 加熱減量(%)2以下 粘度(Pa・s)80~100(B型粘度計) アズワン品番64-5125-20 タックフリータイム(時間)7
1個(200g)
2,298 税込2,528
当日出荷

1液性無溶剤型のガス配管シール剤です。表面は硬化しますが内部は長期にわたって半硬化状態を保ちシール性・粘着性を維持します。
用途天然ガス・都市ガス・プロパンガス配管ねじ部のシール剤として。 トラスコ品番374-8804 アイボリー タイプ脱アミド型 主成分シリコーン樹脂 比重1.23 粘度(Pa・s)600 タックフリータイム(分)20 危険物の類別非危険物
1本(200g)
2,998 税込3,298
当日出荷

LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。
用途ガス配管・燃料油配管用 容器仕様ハケ付缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。 灰色 耐熱温度(℃)約150 JIS規格K6820液状ガスケット2種規格 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Oリングシール仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・ビルトインコンロ等)を接続するための金属可とう管 使用ガス都市ガス グレー
1本
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMC CADデータあり
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングル ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 管接続口径Rc1/8 使用流体空気、不活性ガス ボディ形式パイロット個別排気 流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス 仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯・熱水配管用 灰色 規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142) 容器仕様ハケ付缶 トラスコ品番122-6762 比重1.2(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
材質亜鉛製 接続Rc1/2×Rc1/2 使用ガスLPガス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 伸び(%)320(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A)45(硬化後) 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色灰色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.55(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後) 反応形態脱オキシム 表面乾燥時間(min)60 スランプ流動性流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(250g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無溶剤型の都市ガス用配管シール剤です。回転ノズルのため、チューブを回転させずにねじ部に均等に塗布できます。
用途都市ガスの配管ねじ部のシール剤。適合口径は15A~80A。 トラスコ品番374-8791 アイボリー 主成分アルキッド樹脂 比重1.46 粘度(Pa・s)110 危険物の類別非危険物
1本(230g)
3,098 税込3,408
当日出荷

シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
使用ガス都市ガス 適合都市ガス 長さ(m)30
1本(30m)
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一般配管用乾性固着形のヘルメシール(S-2)の灰色タイプのシール剤です。 工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途一般配管用 グレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多元重合の特殊高分子樹脂を主成分にした、高性能粘着形液状ガスケットです。優れた耐熱圧性・耐水性・耐油性を発揮します。
用途フランジやケーシングのガスケット面(平面)、締付ボルト、植込みボルトのねじ部、打込みプラグなどの接合部に 淡黄色 JIS規格K6820液状ガスケット1種規格 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 使用流体空気、不活性ガス 管接続口径Rc1/8 切換方式2位置ダブル 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.39
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが 新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。Oリングシール仕様・屋内外兼用タイプ。注意。接続するには資格が必要です。液化石油ガス設備士等
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)