46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品ノズル 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立つ赤色で、一目ですぐにどこからでも場所がわかり、危険物だと認識もしやすい。保管する商品を差別化する際の使用におすすめ。 鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。
仕様カギ付 色(本体)レッド グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。 一斗缶の保管におすすめです。
仕様完成品・鍵付・文字入れ付(危険物保管庫)・左右各扉に換気用ルーバー付 幅(mm)811 レッド 材質(本体)スチール 奥行(mm)557 均等耐荷重(kg)100
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用時、開けた扉をそのままスライドさせ本体側面に収納することにより、作業の邪魔にならない画期的な扉開閉機能を備えた危険物保管庫です。※棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。※鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。棚板は自在に高さを変更できる為、収納物の大小を問わず、整然とした収納が可能です。
仕様カギ付、通気孔付、完成品 付属品棚板3枚付(30mmピッチで調整可能) 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80 色(本体)レッド 特性棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。 グリーン購入法適合
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができます。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等 レッド 危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 容量(L)20 質量(kg)4 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 板厚(mm)0.8 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む) 材質(ノズル)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
4,998 税込5,498
当日出荷

危険物保管ロッカー モノタロウ 動画あり
注意を促す赤色の危険物保管ロッカーです。 上下でロックできる鍵が付属しています。 固定に便利なアイボルト取付用のボルト穴を設置しています。
用途危険物の保管や管理に 付属品棚板×2枚、鍵×2個、ステッカー×1セット(火気厳禁・危険物・保管庫)、棚受け金具×9個(予備1個含む)、棚押さえプラグ×9個(予備1個含む)、穴埋めキャップ×2個(予備品として) 色(本体)レッド 棚板調整ピッチ(mm)26.4
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK規格適合商品。 縦型タイプで幅の狭い場所に保管可能。 ゴミの侵入を防ぐノズルフィルター付。
付属品本体収納式給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー 仕様危険物保安技術協会認定品 材質亜鉛メッキ鋼板 厚さ(mm)鋼板/0.8 ノズル長(mm)350 規格KHK/UN 危険物の類別非危険物
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 狭い場所にも収納便利なタテ型タイプです。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。
用途ガソリン携行缶 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類両開き 最大積載量(kg)50 付き
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サカエ一斗缶保管庫
エコ商品
直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。棚板は50mmピッチで変更可能!
質量(kg)88 均等耐荷重(kg)(棚板/スライド棚1列当り)80/70 色(本体)レッド RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 グリーン購入法適合
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

長期間バイクを使用しない時にガソリンの酸化、劣化を防ぎます。注入後、効果は約1年間持続します。2サイクル、4サイクル両方のガソリンエンジンに対応します。触媒装置への影響はありません。内容量:125ml(12Lに1本の割合で使用。)。※長期保管の場合は注入後1度エンジンを始動してください。
使用量1タンク(12L)に1本の割合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1本(125mL)
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド 基材亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

第四類の危険物を取り扱う企業様のコンプライアンスをサポートします。工場製造の完成品をトラックで運び、現地で事前施工の基礎の上に吊り降ろしてアンカー留めするだけの簡単施工で、現地での施工時間が極めて短時間で済みます。標準の装備に、消防署との協議でオプションを加え、条例に対応します。ユニットハウスなので施工が簡単で建物を壊さずに移設も可能です。
用途ガソリン、シンナー、軽油、灯油、アルコール、潤滑油など、消防法で定められた危険物第四類・引火性液体の指定数量未満の保管に。 高さ(mm)2709 奥行(mm)1800
1台
1,598,000 税込1,757,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


消防法適合品、UN試験確認済 安全で使いやすい 小型エンジンの給油に便利
材質鋼板 レッド 容量(L)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×165×128 危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

GHT-1000 カセットガスインバータ発電機 パオック 動画あり
一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。 燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプは保管がとても簡単です。 使用時は燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけです。 オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯します。 エンジンオイル検知器内蔵で焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
用途いつ起こるか分からない自然災害や停電の備えに。 付属品プラグレンチ/ ドライバー/ 直流バッテリー充電用コード/ オイルドレンパイプ/ オイルジョッキ/取扱説明書 質量(kg)約12 周波数(Hz)交流:50/60(切替式) 定格電圧・電流SB(QC3.0対応):5V-3.4A/9V-2.5A/12V-2A(最大24W) 定格電圧(V)交流:100、アクセサリーソケット直流:12 コンセント個数交流:2 本体寸法(mm)W425×D235×H400 定格電流(A)交流:10、アクセサリーソケット直流:5 使用燃料液化ブタン 騒音値(dB)約68 連続使用時間(時間)約2~1 交流定格出力(kVA)交流:1.0 エンジン形式空冷 4 サイクルガスエンジン 保証期間1年 始動方法リコイルスタータ ガス容量(g)500g(カセットガスボンベ2缶) 端子数USB出力:2個 アズワン品番64-8883-24 点火プラグNGK CR7HSA ソケットアクセサリー:1個 排気量60ml 取扱説明書(7.76MB)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械・発電機等に最適です。 KHK認定マーク(危険物保安技術協会認定)を取得。 場所を取らない積み重ね仕様。 安心の鋼鈑の厚み0.8mm。 長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 軽くてサビにくいアルミ合金キャップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等(第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 容量(L)20 付属品キャップ、エアー調整ネジ、給油ノズル、胴体モールディング 材質亜鉛メッキ鋼板 幅(mm)350 厚さ(mm)(鋼板)0.8 質量(kg)3.8 グリーン 高さ(mm)480 タイプ縦型 奥行(mm)180 規格KHK、UN 適合規格消防法適合:KHK・UN規格 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×480×180 危険物の類別非危険物
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

コンパクトタイプでスタイリッシュなスチール収納庫 ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP 扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ 安心の専用鍵付き 収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納 付属品可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ) 材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 質量(kg)20 高さ(mm)834 奥行(mm)495 間口(mm)927 耐荷重(kg)底板:100、棚板:30 組立時間約30-40分 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×345×740 商品タイプ幅90ロータイプ
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小分けができて軽量で持ち運びが楽です
仕様ノズル付、中栓なし グリーン 付属品キャップ2個ノズル1本 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

燃料の保管が難しいガソリンタイプと違いカセットガスタイプですので保管、使用が簡単!! 災害時の非常用電源として最適!!
用途災害時の防災用等に!! 質量(kg)12 周波数(Hz)50/60(切替式) 排気量(mL)0.6 騒音値(dB)68 連続使用時間(時間)約1~2 エンジンタイプ空冷4サイクル ガス容量(g)500(カセットボンベ2本) 定格出力(kVA)1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)425×235×400
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 給油まちがいを防止するために、携行缶の色で使い分けでき、暗所でも見分けることができます。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等 ブルー 危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

災害時のライフラインにもなる携帯電話やライト..... 電源がなくては使えません。一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。 燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプはとても簡単!使用時も燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけ。運搬も簡単に行えお手軽に発電機を使用できます。 一般家庭の電力をまかなえるパワー LED 表示でお知らせ:オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯するので安心。 エンジンオイル検知器内蔵:焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
用途非常時の備えに 付属品プラグレンチ、ドライバー、直流バッテリー充電用コード、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ 質量(kg)12 周波数(Hz)50/60 切替式 排気量(mL)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×235×400 使用燃料液化ブタン 騒音値(dB)68 連続使用時間(時間)1~2 エンジン形式空冷4サイクルガスエンジン 始動方式リコイルスターター 出力仕様交流2口、USB2口、アクセサリーソケット1口 ガス容量(g)ボンベ2缶 点火プラグNGK CR7HSA
1台
75,980 税込83,578
6日以内出荷

5107 ガソリンスタビライザー LIQUI MOLY 動画あり
ガソリンの劣化を防止する添加剤。酸化によるガソリンタンクの腐食や、経年変化により発生するヘドロの様な物質からガソリンを保護します。クラシックカー、芝刈機、発電機など長期間に渡り使用しないガソリン燃料に対して有効で、効果は約1年間持続します。ガソリンの酸化・劣化防止 。燃料システムの腐食防止
用途ガソリン添加剤(ガソリン劣化防止剤) 使用方法5リットルのガソリンに対し本製品25mlを注入してください(ボトルで計量可能)。 エンジンまたは車両を停止・保管する前に、本製品を適切な割合で加えたガソリンで約10分間エンジンをかけてください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
3,198 税込3,518
欠品中

ガソリン式インバーター発電機 コンパクトサイズなので場所を選ばず保管できます。負荷に応じた回転数に制御し、燃料消費を抑えます。長時間にわたる電気の供給が可能です。 オイル不足や過負荷時は、LEDランプが点灯するので安心! 電源周波数を使用する地域に合わせて切り替える事が出来ます。
質量(kg)約12.7 出力(kW)1.15(1.5PS) タンク容量(L)1.8 排気量(mL)53.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×380 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)約70 連続使用時間(時間)約2.3(定格負荷) エンジンタイプ4サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスターター アズワン品番64-9368-64 オイル量(mL)180
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

RS Pro 金属製ジェリカン、 20 L信頼の RS Pro シリーズから、これらのジェリカンが取ります クラシックなデザインで、外装は粉体塗装になっています オリーブグリーンで、耐腐食性に優れた仕上がりにして、ハークレンスを返します 軍の起源に ワイドチャンネルブリーザを使用すると、わずか 25 秒でフルブリーザを空にすることができます。ハンドルは強度を高めるために溶接された継ぎ目で、 TOP の方は漏れがほとんどありません。特許取得済みのロックピンにより誤脱落が防止されているほか、バヨネット式の留め金により、どんな角度でも漏れ防止機能を実現しています。内部はガソリン耐性塗料で覆われているため、腐食がさらに防止されます。 このジェリーは国際標準に準拠することを保障するために厳しくテストされることができる。その結果、ドイツ連邦材料研究所は承認を得た。この製品は、ガソリン、ディーゼル、液体燃料、オイル、非飲料水の保管に適しています。特長と利点.容量 20 L の金属製燃料缶 .ガソリン、ディーゼル、液体燃料、オイル、飲料水以外の用途に適しています .耐腐食性 .ワイドチャンネルブリーザ .特許取得済みのロックピン .粉体塗装 . 25 秒以内に完全に空にすることができます .オリーブグリーン . TUV 認定RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスペンサータイプ = 燃料缶容量 = 20L材料 = 金属
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

RotopaX(ロトパックス)ウォーターブラックコンテナ
Rotopaxのブラックコンテナは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用ブラックコンテナです。
その他【必須】パックマウント(別売) 材質合成樹脂 ブラック(黒) タイプリキッド (液体) キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RotopaX(ロトパックス)ホワイトコンテナ
Rotopaxのホワイトコンテナは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用ホワイトコンテナです。
その他【必須】パックマウント(別売) 材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形) ホワイト(白) タイプリキッド (液体) キット内容ホワイトコンテナ×1、ノズル×1
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RotopaX(ロトパックス)ウォータータンコンテナ GEN2
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RXX-2TAN。【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのタンコンテナ2ガロンGEN2は、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用タンコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売) 適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G 材質合成樹脂 寸法(mm)336.55×438.15×76.2 タン 備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。 タイプリキッド (液体) 容量(L)(2ガロン)7.57 型番PRX-2TAN-GEN2 キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
1個
10,790 税込11,869
欠品中

メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RXX-2OD。【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのグリーンコンテナ2ガロンGEN2は、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用グリーンコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売) 適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G 材質合成樹脂 寸法(mm)336.55×438.15×76.2 オリーブグリーン 備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。 タイプリキッド (液体) 容量(L)(2ガロン)7.57 型番PRX-2OD-GEN2 キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
1個
10,790 税込11,869
欠品中

。ABUS 南京錠ABUS 黄銅製の全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm、シャックル長が 70 mm で、シャックル直径が 5 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、NANO PROTECT コーティングと非腐食性内部コンポーネントが施されています。鍵付きのさまざまなロックオフ用南京錠です。このダブルボルトロックは、危険区域(ガソリンスタンドなど)で使用するスパークを防止します。このロックにより、少額の貴重品 / 商品を保管したり、盗難のリスクを軽減したりすることができます。用途チェーン ドア ゲート 戸棚 ロッカー 工具箱 セラーの窓 物置 分電盤
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:70mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:364-6081 アズワン品番65-7913-42
1個
3,500 税込3,850
欠品中

メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RXX-2B。Rotopaxのブラックコンテナ2ガロンGEN2は、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用ブラックコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。タイプ:リキッド (液体)。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:336.55×438.15×76.2mm。材質[素材]:合成樹脂。キット内容:ブラックコンテナ×1、ノズル×1。容量[リッター]:(2ガロン)7.57。型番:PRX-2-GEN2。備考:取付けには、別売のパックマウントが必要です。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:パックマウント(別売)。関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,RX-W-SPOUT-KIT,FX-DLX-PM
その他【必須】パックマウント(別売) 材質合成樹脂 寸法(mm)336.55×438.15×76.2 ブラック(黒) タイプリキッド (液体) 容量(L)(2ガロン)7.57 型番PRX-2-GEN2 キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1 関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR / RX-W-SPOUT-KIT / FX-DLX-PM
1個
9,898 税込10,888
欠品中

RotopaX(ロトパックス)ブルーコンテナ GEN2
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RXX-2DEF。Rotopaxのブルーコンテナ2ガロンGEN2は、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:ブルーコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:342.9×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。ご購入前に特記事項をご確認ください。
その他必須商品:パックマウント(別売) 適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-PRX-FGSK 材質合成樹脂 寸法(mm)336.55×438.15×76.2 ブルー 備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。 タイプリキッド (液体) 型番PRX-2DEF-GEN2 キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
1個
10,790 税込11,869
4日以内出荷

RotopaX(ロトパックス)ウォータータンコンテナ
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-2TAN。【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのタンコンテナ2ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用タンコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×450.85×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売) 適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G 材質合成樹脂 寸法(mm)336.55×450.85×76.2 タン 備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。 タイプリキッド (液体) 容量(L)(2ガロン)7.57 型番PRX-2TAN キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
1個
11,690 税込12,859
4日以内出荷

RotopaX(ロトパックス)ウォータータンコンテナ
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-1TAN。【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのタンコンテナ1ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用タンコンテナです。容量:1ガロン(3.785L) サイズ:241.3×336.55×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売) 適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,RX-W-SPOUT-KIT,FX-DLX-PM 材質合成樹脂 寸法(mm)241.3×336.55×76.2 タン 備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。 タイプリキッド (液体) 容量(L)(1ガロン) 3.785 型番PRX-1TAN キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

RotopaX(ロトパックス)ウォーターグリーンコンテナ
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-2OD。【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのグリーンコンテナ2ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用グリーンコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×450.85×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売) 適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G 材質合成樹脂 寸法(mm)336.55×450.85×76.2 オリーブグリーン 備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。 タイプリキッド (液体) 容量(L)(2ガロン)7.57 型番PRX-2OD キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
1個
11,690 税込12,859
4日以内出荷

RotopaX(ロトパックス)ブルーコンテナ
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-2DEF。Rotopaxのブルーコンテナ2ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:ブルーコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×450.85×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。ご購入前に特記事項をご確認ください。
その他必須商品:パックマウント(別売) 適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-PRX-FGSK 材質合成樹脂 寸法(mm)336.55×450.85×76.2 ブルー 備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。 タイプリキッド (液体) 容量(L)(2ガロン)7.57 型番PRX-2DEF キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
1個
11,690 税込12,859
4日以内出荷

RotopaX(ロトパックス)ウォータータンコンテナ
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-1.75TAN。【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのタンコンテナ1.75ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用タンコンテナです。容量:1.75ガロン(6.624L) サイズ:336.55×368.3×88.9mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売) 適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G 材質合成樹脂 寸法(mm)336.55×368.3×88.9 タン 備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。 タイプリキッド (液体) 容量(L)(1.75ガロン) 6.624 型番PRX-1.75TAN キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

RotopaX(ロトパックス)ウォーターグリーンコンテナ
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-1.75OD Green。【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのグリーンコンテナ1.75ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用グリーンコンテナです。容量:1.75ガロン(6.624L) サイズ:336.55×368.3×88.9mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売) 適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G 材質合成樹脂 寸法(mm)336.55×368.3×88.9 オリーブグリーン 備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。 タイプリキッド (液体) 容量(L)(1.75ガロン) 6.624 型番PRX-1.75OD キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

RotopaX(ロトパックス)ウォーターグリーンコンテナ
メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-1OD。【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのグリーンコンテナ1ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用グリーンコンテナです。容量:1ガロン(3.785L) サイズ:241.3×336.55×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売) 適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G 材質合成樹脂 寸法(mm)241.3×336.55×76.2 オリーブグリーン 備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。 タイプリキッド (液体) 容量(L)(1ガロン) 3.785 型番PRX-1OD キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷