74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ガソリン携行缶用のノズルです。
用途CG20用ノズル 適合注文コード:16639726 材質ホース部:PE、キャップ:アルミ合金 全長(mm)355 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
489 税込538
当日出荷

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品ノズル 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル。ノズル長さ 270mm。 適合F-50、51、52 材質ノズル:PE、口金:アルミニウム合金 全長(mm)約270 質量(g)65 寸法(内径Φmm×長さLm)52Φ×2.7 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


1本
1,198 税込1,318
当日出荷

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20 材質ノズル、締付け部:PE 全長(mm)約270 質量(g)35 危険物の類別非危険物 寸法(内径Φ×長さL)(mm)49×270
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 容量(L)20 質量(kg)4 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 板厚(mm)0.8 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む) 材質(ノズル)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
4,998 税込5,498
当日出荷

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル(ショートタイプ)。ノズル長さ 255mm。 適合F-50、51、52 材質PE 長さ(mm)255 全長(mm)約255 質量(g)20 危険物の類別非危険物
1個
689 税込758
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷

ガソリン携行缶補修部品。パッキン付き。
材質LLDPE 質量(g)24 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ42×297 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
当日出荷

用途ガソリン携行缶用ノズル(補給部品) 付属品パッキン 適合KU-20,TU-20,TU-10,TU-5,TU-3 材質ポリエチレン サイズ(mm)29×29×308 危険物の類別非危険物
1個
889 税込978
当日出荷

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途FX-505・510・520共用、給油ノズル(ロングタイプ)。ノズル長さ 560mm。 寸法(内径Φmm×長さLm)49Φ×5.6 適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20 材質ノズル、締付け部:PE 全長(mm)約560 質量(g)60 危険物の類別非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

農機や建機などのガソリン補充用に。国内審査(KHK)合格、消防法に基づいた容器性能試験に合格。国際基準(UN)適合、国際基準に基づいた容器性能試験に合格。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。 鉄板厚0.8mm SPC鋼板使用。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。
付属品金具付き給油ノズル、内容物表示ラベル 材質SPC 規格KHK+UN 板厚(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1缶
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瑞穂化成工業の扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出用です 内径A(Φmm)35 内径A1(Φmm)約23 仕様先端キャップ付 材質ポリエチレン(PE) 幅B(mm)51 外径(Φmm)43 全高H(mm)350 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1セット
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
530 税込583
翌日出荷

1個
879 税込967
当日出荷

紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル(ロングタイプ)。ノズル長さ 560mm。 適合F-50、51、52 材質ノズル:PE/口金:アルミニウム合金 全長(mm)約560 質量(g)80 寸法(内径Φmm×長さLm)52Φ×5.6 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド 基材亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)プラスチック携行缶
★消防法適合品UN試験確認の安全規格をクリア。★軽量・コンパクトで持ち運びに便利(メーカー金属製携帯缶の約半分の重さ)。★エアネジがある為、エア抜きが簡単で安全設計。給油時の排出時間が他社製と比べ約半分に。
用途ガソリン、軽油、灯油、混合油の携行に 付属品ノズル、油種ステッカー、説明書 材質HDPE 規格UN規格 危険物の類別非危険物
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 給油まちがいを防止するために、携行缶の色で使い分けでき、暗所でも見分けることができます。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等 ブルー 危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土井金属製ガソリン缶専用部品です。
トラスコ品番246-5745 材質ポリエチレン、ニトリルゴム 幅(mm)53 高さ(mm)330 質量(g)45 奥行(mm)53 ノズル長(mm)330 危険物の類別非危険物
1箱(12個)
5,998 税込6,598
当日出荷

安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械・発電機等に最適です。 KHK認定マーク(危険物保安技術協会認定)を取得。 場所を取らない積み重ね仕様。 安心の鋼鈑の厚み0.8mm。 長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 軽くてサビにくいアルミ合金キャップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等(第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 容量(L)20 付属品キャップ、エアー調整ネジ、給油ノズル、胴体モールディング 材質亜鉛メッキ鋼板 幅(mm)350 厚さ(mm)(鋼板)0.8 質量(kg)3.8 グリーン 高さ(mm)480 タイプ縦型 奥行(mm)180 規格KHK、UN 適合規格消防法適合:KHK・UN規格 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×480×180 危険物の類別非危険物
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

KHK規格適合商品。 縦型タイプで幅の狭い場所に保管可能。 ゴミの侵入を防ぐノズルフィルター付。
付属品本体収納式給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー 仕様危険物保安技術協会認定品 材質亜鉛メッキ鋼板 厚さ(mm)鋼板/0.8 ノズル長(mm)350 規格KHK/UN 危険物の類別非危険物
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ニューレイトンのエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用給油ノズル、EM-205Bです。・対応製品はエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル 1000cc EM-205です。
材質給油ノズル締付部:PP ホース:PVC タイプ(対応)EM-205 危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができます。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等 レッド 危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます
仕様エア抜きネジ付消防法適合品、KHK適合品 付属品ノズルセット 材質亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別非危険物
1缶
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社ガソリン携行缶
消防法適合品。
容量(L)18 付属品ノズル 材質亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別非危険物
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます
仕様エア抜きネジ付消防法適合品、KHK適合品 材質亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別非危険物
1缶
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

燃料補給の不便さを解消できます。本体がアルミ製の為軽量で持ち運びやすくなっています。刈払作業時の予備ガソリン入れとしてお使いいただけます。携帯に便利なポーチとカラビナ付きです。UN規格取得消防法適合品です。
用途ガソリン携帯用携行缶。 仕様キャップ・ポーチ付き 材質本体:アルミニウム、アルマイト加工・キャップ:アルミダイキャスト・給油ノズル締付部:PE・ホース部:PVC 厚さ(mm)0.9 危険物の類別非危険物
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。
材質SPC(冷間圧延鋼板) 板厚(mm)0.8 危険物の類別非危険物
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷

缶内にノズル収納可能!!トリプルハンドルで持ちやすい!! エマーソン ガソリン携行缶シリーズ100万缶販売達成!!
付属品給油ノズル(収納袋付き)長さ350mm・内容物表示ステッカー 厚さ(mm)鋼板:0.8 質量(kg)2.6 材質(本体)ステンレス鋼板 容量(L)10 危険物の類別非危険物 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×278×345
1缶
19,980 税込21,978
当日出荷

液体燃料用 TUV/UN適合品 消防法適合品 安全ロック付 缶内部にも塗装を施しております。 ノズル内部に不純物用メッシュ付 ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
仕様●容量:10L●サイズ(mm):345×160×275(H)●材質:燃料缶:鋼板(ペイント仕上)ノズル:スチール+樹脂●重量:3.1kg アズワン品番65-2314-85 危険物の類別非危険物
1セット
16,600 税込18,260
当日出荷

缶内にノズル収納可能!!トリプルハンドルで持ちやすい!! エマーソン ガソリン携行缶シリーズ100万缶販売達成!!
付属品給油ノズル(収納袋付き)長さ350mm・内容物表示ステッカー 厚さ(mm)鋼板:0.8 質量(kg)3.7 材質(本体)ステンレス鋼板 容量(L)20 危険物の類別非危険物 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×465×345
1缶
22,980 税込25,278
欠品中

ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます。
付属品ノズル トラスコ品番653-1939 セット内容ノズルセット 材質亜鉛メッキ鋼板 幅(mm)320 寸法(mm)【ノズル】275 高さ(mm)120 奥行(mm)220 容量(L)3.3 危険物の類別非危険物
1缶
3,898 税込4,288
当日出荷

ニューレイトンのエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル専用パッキン、EM-205Aです。対応製品はエマーソン ガソリン携行缶 アルミボトル 1000cc EM-205です。
対応タイプ:EM-205 危険物の類別非危険物 入数パッキン3組(キャップ/ノズル共用)
1セット(3枚)
1,198 税込1,318
6日以内出荷