21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートンシーラー プロ向け モノタロウ 動画あり
持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。 ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。 テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。
用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。 仕様3インチ(76mm)紙管用 材質本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE) テープ幅(mm)50 本体寸法(mm)奥行64 本体寸法(mm)幅150 本体高さ(mm)260
1個
699 税込769
当日出荷

トラスコ品番114-5928 材質本体:スチール、刃:高炭素鋼(SK85M)、フラップ:ポリカーボネート 替刃仕様210308A 主な用途包装、梱包、識別 最大テープ幅(mm)50 最大テープ外径(Φmm)123 適合紙管(mm)76
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハンドル部:角度は可変。予備テープのホルダーがついています。 テープでキレイにラインが引けます。 EA944SG-53、-54でお使い下さい。
適合幅:100mmまで、外径:300mmまで、芯内径:直径76mm(3インチ) エスコ品番EA944SG-10 寸法(mm)380(W)×180(D)×1000(H) 主な用途表示・安全用
1個
21,700 税込23,870
当日出荷

1.テープの長さを任意で繰出しカットが可能 2.構造がシンプルな為お求めやすい設定 3.シンプルな設計の為メンテナンスが容易 4.腐食に強い防錆設計(亜鉛メッキ・ステンレス・アルミ鋳物・真鍮を使用) 5.2箇所のテープ進路を使い分け繰出し抵抗を軽減
用途段ボールの梱包用
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

カッター部はカバー付で安全です。 本体は樹脂製なので軽量です。
仕様3インチ(76mm)紙管用 適合(テープ)OPP トラスコ品番819-1345 材質本体/樹脂、刃/高炭素鋼(SK85M) 寸法(mm)63×150×250 最大外径(mm)(テープ)125 最大テープ幅(mm)50 材質(フラップ)ポリカーボネート
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

メーカー品「ウォーターテープ」専用のディスペンサーです。(ウォーターテープは別途ご購入ください) 軽量・作業性に優れた従来にない画期的な商品です。 水を付けて貼り付けるタイプの本当のガムテープです。 身近にあるクラフトテープ、布テープとは違い始めから粘着性があるのではなく、粘着側へ水を付けることで接着できます。 イメージとしては切手と同じです。 1)エコ:段ボールに貼ったままでもリサイクルOK。 2)粘着持久力:半永久的に剥がれません。 3)セキュリティ:剥がすと後が残りセキュリティ性がある。(ブランド品などの開封防止としても) ガムテープと呼んでも分かりづらいため、水テープ、水のりテープ、水貼りテープ、水糊テープなどと呼ばれています。 大量に使用される現場では繰出機と言いまして専用の機械と一緒に使用します。 繰出器はいわゆるテープカッターで、電動(電子)タイプで卓上用が一般的です。オート仕様で長さ調整なども付いています。 少しだけ使いたい現場、また沢山の現場で使用されたいときに繰出器だと導入費用が高額になりますが、メーカーオリジナルのハンディーガムテープディスペンサーならば低コストで導入可能です。
用途ダンボールなどの梱包用テープとして、仮止めとして、セキュリティテープとして、環境対策テープとして、、、のウォーターテープ用ハンディーガムテープディスペンサーです。 関連資料(0.53MB)
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープカッター スチール製 モノタロウ 動画あり
スチール製のテープカッター 重量感が有り、カットが安定し簡単!
用途OPP・クラフトテープに。 材質(刃)SUS410 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープカッター サクサク切れるタイプ グリップ付 左右両用 モノタロウ 動画あり
刃角度を10度つけたことにより非常に軽い力でテープカットが可能です。 力を掛けずに切れるので疲労も軽減されます。 ラバーグリップ部分も握り安く作業性良好です。 手持ち部分が左右に移動させることが出来るので右利き、左利き両方に対応します。 また刃は交換可能です。
用途テープカットに 適合外径(Φmm)125 取扱説明書(0.6MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
3,960 税込4,356
当日出荷

ベターパッケージズガムテープディスペンサー
環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。
用途軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。
1箱(1台)
279,800 税込307,780
4日以内出荷

ワーロンプレート等に両面テープを施工する時の強い味方。 1度に沢山貼るときなどは、時間短縮ができ大変便利です。
材質樹脂 テープ幅(mm)5
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750(テーブル) 電源コード(m)4.5 消費電力(kW)0.47 引締力(N)40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード) 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テープカッター モノタロウ 動画あり
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に 全長(mm)約142 質量(g)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テープ貼りの際、テープ長手方向に2~5mmの開封用タブ(つまみ)をつくり開封時の作業性を高めます。
用途OPPテープに。 仕様3インチ(75mm)紙管用、テープ自動折込み機能付 トラスコ品番293-0161 幅(mm)170 高さ(mm)90 質量(g)330 奥行(mm)65 テープ幅(mm)(折返し幅)2~5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×65×90 最大テープ幅(mm)48
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

水を付けて貼り付けるタイプの本当のガムテープです。 身近にあるクラフトテープ、布テープとは違い始めから粘着性があるのではなく、粘着側へ水を付けることで接着できます。 イメージとしては切手と同じです。 1)エコ:段ボールに貼ったままでもリサイクルOK。 2)粘着持久力:半永久的に剥がれません。 3)セキュリティ:剥がすと後が残りセキュリティ性がある。(ブランド品などの開封防止としても) ガムテープと呼んでも分かりづらいため、水テープ、水のりテープ、水貼りテープ、水糊テープなどと呼ばれています。 大量に使用される現場では繰出機と言いまして専用の機械と一緒に使用します。 繰出器はいわゆるテープカッターで、電動(電子)タイプで卓上用が一般的です。オート仕様で長さ調整なども付いています。 少しだけ使いたい現場、また沢山の現場で使用されたいときに繰出器だと導入費用が高額になりますが、メーカーオリジナルのハンディーガムテープディスペンサーならば低コストで導入可能です。(専用ディスペンサーは別途ご購入ください)
用途ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。 幅(mm)45 茶系 長さ(m)50 関連資料(0.53MB)
1セット(5巻)ほか
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルテープ貼り機AS-7B
自動でテープを繰り出しカット。テープ貼り作業の効率化に。
用途各種粘着テープ・フィルム等の貼りつけ作業に。
1台
84,980 税込93,478
24日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー品「ウォーターテープ」専用のディスペンサーです。 軽量・作業性に優れた従来にない画期的な商品です。 こちらはハンディーガムテープディスペンサーとウォーターテープ(45mm幅×50m巻 10巻)をセットにしたスタートキットです。 水を付けて貼り付けるタイプの本当のガムテープです。 身近にあるクラフトテープ、布テープとは違い始めから粘着性があるのではなく、粘着側へ水を付けることで接着できます。 イメージとしては切手と同じです。 1)エコ:段ボールに貼ったままでもリサイクルOK。 2)粘着持久力:半永久的に剥がれません。 3)セキュリティ:剥がすと後が残りセキュリティ性がある。(ブランド品などの開封防止としても) ガムテープと呼んでも分かりづらいため、水テープ、水のりテープ、水貼りテープ、水糊テープなどと呼ばれています。 大量に使用される現場では繰出機と言いまして専用の機械と一緒に使用します。 繰出器はいわゆるテープカッターで、電動(電子)タイプで卓上用が一般的です。オート仕様で長さ調整なども付いています。 少しだけ使いたい現場、また沢山の現場で使用されたいときに繰出器だと導入費用が高額になりますが、メーカーオリジナルのハンディーガムテープディスペンサーならば低コストで導入可能です。
用途ダンボールなどの梱包用テープとして、仮止めとして、セキュリティテープとして、環境対策テープとして、、、のウォーターテープ用ハンディーガムテープディスペンサーとセット品です。 関連資料(0.53MB)
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷

セロハンテープ、PPテープカットに最適 軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む) 薄めのフィルム・OPPテープに対応 自動送り・手動カット
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GTD500 電子テープカッター(水ガムテープ専用)に カートンサイズ検知センサー仕様が追加された製品 GTD-500TLは、箱を”ベルトスイッチユニット”に押し当てるだけでサイズの大小に関わらず、ガムテープを最適な長さで送り出しカット、(テープ長:15~180cmまで)貼り付け面に自動で水が塗布される仕組み。従来機のようなボタン操作は不要、無意識に封かん作業ができます。
用途大きさが異なる箱の封緘に最適。 仕様【長さメモリ】カートンサイズ検知センサー使用時は、メモリー機能は使いません その他【推奨作業】重 付属品センサーユニット、ベルトスイッチユニット、5pinケーブル、 電源コード、取扱説明書、六角レンチ 質量(g)13500 テープ幅(mm)20-80 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時) 電源GTD-500TLから供給 定格消費電力(W)65 表示LCDデジタル表示 センサーUM-CJ01 対応ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可 機能【テープカット】自動、【テープ送り】自動(送り速度:40cm/sec.) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×470×280(付属のセンサー類、作業スペースを含まず) 使用環境【温度】5~40℃、【湿度】80%RH以下 長さ設定範囲(mm)150~1800(センサー設置範囲に依る) カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)163
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷