24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープカッター 大型 卓上 モノタロウ 動画あり
スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。 セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等 仕様3インチ(76mm)紙管用 材質スチール
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK!
用途OPP・クラフトテープでの包装作業に。 質量(g)62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体に取っ手が付いているので、持ち運びが出来て作業現場を選ばないテープカッターです。
適合OPPテープ、クラフトテープ トラスコ品番003-2514 材質金属(亜鉛ダイキャスト) 質量(g)2200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×255×170 適合テープ外径(Φmm)134 適合テープ芯内径(Φmm)76 適合テープ幅(mm)60 材質(カバー)ABS
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TCD-60 卓上テープカッター エクト 動画あり
60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。 切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。 粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。 24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。 カッター刃は、交換可能。
仕様テープカット:手動 付属品ツインリール 適合OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×172 本体寸法(mm)奥行230 本体寸法(mm)幅82 本体高さ(mm)172 主な機能手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻) RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 PAT.P
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

テープカッター モノタロウ 動画あり
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に 全長(mm)約142 質量(g)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。 安全性を心がけたセーフティカバー付き。 底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等 仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付 材質スチール 最大外径(mm)140(テープ)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テープカッター 卓上用 モノタロウ 動画あり
大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。 幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm)12~24 材質本体/PP、リール/ABS 質量(g)約690 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82 テープ種類大巻/小巻両用 適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベターパッケージズガムテープディスペンサー
環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。
用途軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。
1箱(1台)
279,800 税込307,780
4日以内出荷

好きな位置に自由に設置可能なクランプタイプ。 幅50mm×1巻もしくは25mm×2巻が使用可能。 カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。 カッター部はカバー付で安全です。 OPPテープに使用できます。
仕様3インチ(76mm)紙管用 適合(テープ)OPP、クロス、クラフト トラスコ品番819-1283 材質スチール 最大テープ幅(mm)50
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

自宅やオフィスで使いやすい、コンパクトな卓上タイプのディスペンサーです。
最大テープ幅(mm)19 仕様1インチ(25mm)紙管用、【筆記可否】可 トラスコ品番136-5943 セット内容メンディングテープ 材質テープ粘着剤:アクリル系粘着剤、テープ基材:アセテートフィルム 質量(g)287 シリーズScotch テープ種類小巻 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×62×63 適合紙管(mm)25
1個
699 税込769
当日出荷

ロールタイプのシール剥離に大変便利な商品です。スピーディーで効率的な作業ができます。菓子屋さん、花屋さん、スーパーなどで多く利用されています。
材質スチール
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定感のある重量級のテープカッターです。 三つのコアがあり用途に応じて使い分けができます。 スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性が優れています。 安全性を心掛けたセーフティカバー設計です。 底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。
仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付 トラスコ品番820-6434 質量(kg)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×228×125 本体寸法(mm)奥行228 最大外径(mm)(テープ)140 本体寸法(mm)幅95 最大テープ幅(mm)76 本体高さ(mm)125
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

テープカッター スチール製 モノタロウ 動画あり
スチール製のテープカッター 重量感が有り、カットが安定し簡単!
用途OPP・クラフトテープに。 材質(刃)SUS410 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GTD-500 電子テープカッター(水ガムテープ専用) エクト 動画あり
ガムテープ専用(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)電子テープカッター 自動でテープに水を塗布し・送り・カット致します。
用途ガムテープ(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)貼り RoHS指令(10物質対応)対応 最大テープ外径(Φmm)220
1台
209,000 税込229,900
4日以内出荷

1個
589 税込648
当日出荷

本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質(刃)焼入鋼(SK-5) 最大テープ幅(mm)50
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。 カッター部はカバー付で安全です。OPPテープに使用できます。
仕様3インチ(76mm)紙管用 トラスコ品番819-1281 質量(g)270 主な用途安全用 最大テープ幅(mm)50
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

付属品芯内径38mm以下用アダプター付 適合幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3インチ) エスコ品番EA944N-15 材質鉄、ABS樹脂 寸法(mm)85×225×110 本体寸法(mm)奥行225 本体寸法(mm)幅85 本体高さ(mm)110
1個
3,430 税込3,773
当日出荷

軽い!貼りやすい!プラスチックテープ専用タイプ。
用途包装作業のスピードアップに。 包装作業の省力化に。 プラスチックテープ用。 質量(g)135 主な用途プラスチック用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50mm幅のクラフトテープ用テープカッターです。
用途作業性の向上、切り口が美しく仕上がります。 適合幅(mm)50
1セット(3枚)
229 税込252
当日出荷

OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK。包装作業のスピードアップに。包装作業の省力化に。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J6110●商品名:CT-50●材質:ABS樹脂●カッター刃材質:防錆処理鉄板●適用テープ:幅/50mm以内テープ芯内径/76(3")テープ外径/125mm以内 アズワン品番68-1868-27
1個
610 税込671
翌日出荷

新エステープ専用テープ台 精工 動画あり
使って簡単ESTAPE。専用台。洗練されたデザイン。専用の付属テープを使用。
1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GTD500 電子テープカッター(水ガムテープ専用)に カートンサイズ検知センサー仕様が追加された製品 GTD-500TLは、箱を”ベルトスイッチユニット”に押し当てるだけでサイズの大小に関わらず、ガムテープを最適な長さで送り出しカット、(テープ長:15~180cmまで)貼り付け面に自動で水が塗布される仕組み。従来機のようなボタン操作は不要、無意識に封かん作業ができます。
用途大きさが異なる箱の封緘に最適。 仕様【長さメモリ】カートンサイズ検知センサー使用時は、メモリー機能は使いません その他【推奨作業】重 付属品センサーユニット、ベルトスイッチユニット、5pinケーブル、 電源コード、取扱説明書、六角レンチ 質量(g)13500 テープ幅(mm)20-80 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時) 電源GTD-500TLから供給 定格消費電力(W)65 表示LCDデジタル表示 センサーUM-CJ01 対応ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可 機能【テープカット】自動、【テープ送り】自動(送り速度:40cm/sec.) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×470×280(付属のセンサー類、作業スペースを含まず) 使用環境【温度】5~40℃、【湿度】80%RH以下 長さ設定範囲(mm)150~1800(センサー設置範囲に依る) カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)163
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷