477件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ モノタロウ 動画あり
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。 硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度) 比重2.55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(4kg)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。 物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。 研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質ソーダガラス 比重2.5
1袋(4kg)
3,240 税込3,564
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスビーズ ケニス 動画あり
黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。 ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
1個(10g)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

路面標示が光って見える路面標示塗料用ガラスビーズ
用途工場、倉庫、駐車場などの路面標示塗料の夜間視認性アップに。 主な用途駐車場、倉庫、工場、ガラス 材質ソーダ石灰ガラス 比重2.5 使用の目安1mあたり31g 関連規格JISR33011号 屈折率1.5nd 危険物の類別非危険物 粒径(mm)0.850~0.106
1缶(25kg)
8,698 税込9,568
3日以内出荷

実験や工作など、使い方いろいろ。自作レーウェンフック顕微鏡の素材としても利用できます。
寸法(Φmm)約2
1個(10g)
280 税込308
欠品中



1袋(1kg)
9,702 税込10,672
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(100g)
500 税込550
当日出荷

化学的に安定でろ過材、ミルメディアとして適しています。球状で穴はありません。他の素材に比べて硬度・比重が中庸なため、過解砕を防ぎ装置内部の部品を摩耗させる事が少ないため、理想的な素材です。
材質ソーダライムガラス(Yタイプ) 屈折率1.52
1箱(1kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(500g×2袋)ほか
2,574 税込2,831
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱
1,980 税込2,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

原料はソーダライムガラスを使用。中国からの輸入品なので安価
用途各種部品、金型、製品の研磨、クリーニング、仕上げ加工 材質ソーダライム系ガラス 形状球状 硬度高硬度
1袋(4kg)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

実験や工作など、使い方いろいろ。本製品は虹ビーズの素材としても利用できます
寸法(Φmm)約0.1
1個(100g)
380 税込418
当日出荷

タブレット顕微鏡やレーウェンフックの顕微鏡を自作するための素材として優れたガラスビーズです。
寸法(Φmm)約3.2 材質ガラス(BK7)
1パック(10個)
3,200 税込3,520
当日出荷


粒度分布が極めてシャープで、各種のスペーサーとして使用できます。 熱耐性、耐荷重性、電気絶縁性が要求される部分での使用に適しています。
材質ソーダ石灰ガラス 比重2.5 屈折率1.52
1本
86,980 税込95,678
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(1kg)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1缶(25kg)
65,980 税込72,578
5日以内出荷


1袋
10,989 税込12,088
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋
12,029 税込13,232
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1缶(25kg)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

粒度サイズが豊富なため、多彩な粉砕・分散が可能です。 アルカリ溶出が極めて少なく、摩耗耐性に優れています。
材質硼珪酸ガラス 比重2.6
1缶
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長さ60CM ガラス ビーズ ファッションに合わせてフェイスを華やかにもシックにも彩ります。
幅(mm)55 高さ(mm)255 奥行(mm)15
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。スピーディーな滅菌で作業性が向上します。シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。一目で温度が確認できるデジタル表示方式。並ガラスのビーズ(Φ1.5~2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。過電流防止ヒューズ付。
仕様滅菌温度到達時間:≦25分(室温~300℃) 電源(V)AC110(50/60Hz) 消費電力(W)120 温度範囲(℃)100~300 表示精度≦±5℃
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ76CM ガラス ビーズ ファッションに合わせてフェイスを華やかにもシックにも彩ります。
幅(mm)55 高さ(mm)255 奥行(mm)15
1本
1,188 税込1,307
3日以内出荷

長さ76CM ガラス ビーズ ファッションに合わせてフェイスを華やかにもシックにも彩ります。
幅(mm)55 高さ(mm)255 奥行(mm)15
1本
1,188 税込1,307
3日以内出荷

槽内でガラスビーズを加熱して10秒程度器具を差し込むだけで、簡単に先端が滅菌できます。 滅菌温度は前面にデジタル表示され、一目で確認できます。 卓上に置けるコンパクトサイズです。 過電流防止ヒューズ付の安全設計です。
温度(℃)滅菌/100~300 表示精度≦±5℃ ビーズサイズ(mm)Φ1.5~2.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 付属品ガラスビーズ(300g)
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途金属面のクリーニング、鏡面磨きに。 粒度#100 容量(kg)2
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

粒度分布が極めてシャープなので、標準試料やスペーサーとして使用されています。特に、耐熱性、耐荷重性、電気絶縁性が要求される部分での使用に適しています。
1本
86,980 税込95,678
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED表示のデジタルタイプで温度設定でき、滅菌温度が一目でわかります。高温のガラスビーズ内に器具を10秒ほど差し込むだけで容易に滅菌できます。
1個
71,300 税込78,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AIRREX(アネスト岩田)ガラスビーズ#100
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途金属面のクリーニング
1個(2kg)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

Sio2を主成分とする球状のガラス粒子で、梨地仕上げ・スケール落とし・小バリ取りに適しています。
仕様硬度モース:5.5 粒径(μm)(平均)53~90 呼び番号180
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

通気孔&軽量メッシュを採用→従来の反射ベストの約半分の重さに。一年を通した快適な着心地を実現。折りたたんでもシワになりにくく、持ち運びに便利。反射部分は冷えても固くなりにくく破損しにくい。カラーも豊富で、着用時の用途に合わせて選べます。
材質本体/ナイロンメッシュ、反射テープ/ガラスビース サイズフリー 質量(g)約100 テープ幅(mm)50 ウエスト(cm)約130 着丈(cm)約58
1着
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

通気孔&軽量メッシュを採用→従来の反射ベストの約半分の重さに。一年を通した快適な着心地を実現。折りたたんでもシワになりにくく、持ち運びに便利。反射部分は冷えても固くなりにくく破損しにくい。カラーも豊富で、着用時の用途に合わせて選べます。ショート丈ベストは空調服の吸入口をふさぎません。
材質本体/ナイロンメッシュ、反射テープ/ガラスビース サイズフリー 質量(g)約90 テープ幅(mm)50 ウエスト(cm)約100~130 着丈(cm)約40 丈区分ショート丈
1着
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貼り付け式路面標示材 積水樹脂 動画あり
高い耐久性:ジスラインSは、厳しい気象条件や交通量にも耐える高い耐久性を持っています。簡単な施工:加熱貼付型で、簡単に施工が可能です。優れた視認性:鮮やかな色彩と反射性能により、昼夜問わず高い視認性を提供します。
用途道路標示:車道や歩道、自転車道などの路面標示に最適です。駐車場:駐車スペースや通路の標示に使用できます。工事現場:一時的な交通規制や工事エリアの標示にも適しています。 その他ジスラインS ロールタイプは、積水樹脂が提供する高耐久性の貼り付け式路面標示材です。ハンドバーナーを使用して簡単に施工でき、優れた視認性を兼ね備えています。道路標示や駐車場、工事現場など幅広い用途に対応します。 成分樹脂・体質材・顔料・反射材 長さ(mm)5000 施工性溶融接着
1箱(8巻)ほか
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ60CM ガラス 竹ビーズ ファッションに合わせてフェイスを華やかにもシックにも彩ります。
幅(mm)55 高さ(mm)255 奥行(mm)15
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)