1,025件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,700 税込12,870
8日以内出荷

用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。 砥粒A(褐色アルミナ質) 適合材金属、ガラス、宝石など
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
用途石材、ガラス用 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 結合剤B 研削角度(°)15~30 適合材石材、ガラス
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の原料配合で、切れ味重視の砥石です。優れた研削力と耐久性を実現しました。
用途石材やガラスの面とり作業や研削作業。 仕様砥材・粒度・硬度:GC24M 結合剤BF 対応機種ディスクグラインダー専用 適合材石材やガラス 最高使用周速度(m/s)72
1枚
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味重視
用途石材、ガラス 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒GC 仕様1枚補強 硬度M 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 補強ネット1枚 適合材石材、ガラス
1枚
289 税込318
当日出荷

セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。 粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。
用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り 焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨 ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。 適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等 厚さ(mm)16 全長(mm)145 質量(g)20 全幅(mm)16 砥石サイズ(mm)45×12×5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面タイプです
用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。 粒度#180/#500 タイプ荒目/細目(#180/#500) 砥粒A(褐色アルミナ質) 適合材金属、ガラス、宝石など
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ 動画あり
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm)200 幅(mm)70 厚さ(mm)8.3 仕様乾湿両用 材質本体:スチール樹脂台:ABS 適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。 一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 穴径(Φmm)1.8
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 タイプ石材用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 最高使用周速度(m/min)2700 適合材石材
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
粒度400 寸法(mm)100×25×13
1個
969 税込1,066
当日出荷

サンドホイル ニューレジストン 動画あり
「コシ」が強いため、力を入れて切断でき、シャープな切味を有しています。
用途ゴム、皮革製品の切断に。 塩ビ、ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン樹脂。 木工製品の加工仕上げ、スレート、ガラス入り波板の切断に。 FRPの切断、加工に。 厚さ(mm)2 砥材C 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。
用途石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。 粒度36 厚さ(mm)2 砥材GC タイプディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)15 硬度M 外径(Φmm)100 適合材石材(ブロック・レンガ)・ガラス 最高使用周速度(m/s)72
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。 砥粒電着ダイヤモンド 許容回転数(min-1[r.p.m])18000 適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途金属、プラスチックなどの切断 適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520) 材質レジ砥石(グラスファーバー入) 穴径(Φmm)10 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)
799 税込879
当日出荷

サンドホイル ニューレジストン 動画あり
従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など 厚さ(mm)2
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

グラスファイバー入りのレジ砥石ディスクは金属、プラスチック用の切断砥石です。専用マンドレール (M1.7タイプ) に装着してご使用ください。
用途鉄・アルミ・真鍮・ F.R.P.の切断 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 先端厚さ(mm)0.9 適合材鉄・アルミ・真鍮・ F.R.P. 入数5 先端径(Φmm)38
1パック
3,098 税込3,408
3日以内出荷

良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。 金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。 金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途庖丁、ハサミ、ナイフ、かんな等刃物全般。 荒研ぎ、刃こぼれ修正用 粒度#120/#240 寸法(mm)205×50×25 仕様両面タイプ トラスコ品番818-3861
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) シャフト径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断 径(Φmm)22 粒度80番 材質レジ砥石、グラスファイバー 長さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
969 税込1,066
当日出荷

多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途ガラスの研磨作業に。 セット内容専用パッド 材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 厚さ(mm)2 砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(20枚)
6,298 税込6,928
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断 径(Φmm)38 粒度80番 材質レジ砥石、グラスファイバー 長さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
999 税込1,099
当日出荷

PROXXON(プロクソン)切断砥石 Φ22mm (グラスファイバー入り)
エコ商品
レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断 付属品専用シャフト 材質レジ砥石、グラスファイバー 粒度80番 厚さ(mm)1 径(Φmm)22 シャフト径(Φmm)2.35 アズワン品番64-9674-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
899 税込989
当日出荷

PS-4 精密軸付砥石セット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨き シャンク径(Φmm)2.35 適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラス セット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

[EA809PX-21用]切断砥石 金属、プラスチックなどの切断
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):1.3●最大回転数:15,000rpm●入数:3枚 アズワン品番65-2222-54
1個(3個)
960 税込1,056
翌日出荷

超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)3 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
1箱(10本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。 許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000 シャフト径(Φmm)2.35 セット内容矢型2種×各1本 砥石寸法(mm)Φ5×15、Φ6×15 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質WA砥粒 サイズ(Φ×mm)5/6×150
1セット(2本)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ガラス、セトモノ、金属などの研削、研磨に。 トラスコ品番251-4354 材質GC砥石150番 直径(Φmm)Φ22 シャフト径(Φmm)2.35 シャフトなし
1セット(5枚)
899 税込989
当日出荷

PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など 外径(mm)150 厚さ(mm)25 穴径(Φmm)25.4 粒度80 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)150×25×25.4 適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
1枚
2,598 税込2,858
欠品中

先が細くなっている事で、より細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。 材質酸化アルミニウム・合成ゴム 長さ(mm)15 幅(mm)(砥石部)5 適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途金属、ガラスなどの研削、研磨。 適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(2本)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(PVA砥石)
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。 セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉 軸径(Φmm)3 セット数6本入 適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1セット(6本)
3,998 税込4,398
当日出荷

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス 粒度36 厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)15 硬度M 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 外径(Φmm)105 砥粒GC 適合材石材、ガラス
1枚
489 税込538
当日出荷

結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他の合金・木材・硝子・石材・合成樹脂の研磨用。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)30 砥粒C 外径(mm)25
1袋(5本)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 形状D-TYPE (球型) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ディスク砥石
砥石径(Φmm)50×10 適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンド砥石セット
超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に最適です。30種類の形状を揃えましたので用途に合わせてお使い下さい。
用途超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に 軸径(Φmm)3 全長(mm)44.5 対応材質超硬合金、セラミックス、ガラスなど セット数30本入
1セット(30本)
5,998 税込6,598
当日出荷