132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅箔面に直接レジストペンでパターンを描き、エッチングすると回路基板ができます。また、シールド板としても使用できます。 板厚が0.4mmの銅張積層板(カット基板)です。 ハサミで簡単にカットできますので、さまざまな形に加工できます。 基板が曲がりますので、曲面に沿ってフィットさせることもできます。 エッチング後の基板を貼りあわせることにより、多層基板化させることも可能です。
種類片面 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)0.4 基板寸法(縦×横)(mm)100×150 厚さ(μm)(銅箔)35
1個
989 税込1,088
当日出荷

種類片面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)0.1 基板寸法(縦×横)(mm)50×105 穴径(Φmm)0.9 仕上処理金フラッシュ パターンSMT汎用パターン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1枚
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面 材質ガラスエポキシ(FR-4) 穴径(Φmm)0.9 ピッチ(mm)2.54 仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EPG 【オーダー】ガラエポ ノーブランド カスタマイズ可
機械的強度、電気的特性、耐湿性とも優れており、高機械強度、高圧を受ける場所にも適しています。
用途一般電気、高強度及び耐熱用 厚さ(mm)5,10,15,20,30,40,50 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 仕様貫層破壊電圧:20~30MV/m 基材ガラス・エポキシ 比重1.75~1.95 絶縁抵抗(MΩ)106~108 圧縮強さ(MPa)400~500 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa)400~500 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,901 税込7,591
7日以内出荷



強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。 材質ガラスエポキシ(FR-4) 種類両面 ピッチ(mm)2.54 表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジスト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅箔面に直接レジストペンでパターンを描き、エッチングすると回路基板ができます。また、シールド板としても使用できます。
種類片面 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1 厚さ(μm)(銅箔)35
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミで簡単にカットでき加工が簡単です
仕様両面・ガラスエポキシ(FR-4)、0.4×190×240 トラスコ品番193-5048 質量(g)100
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷




DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
ピッチ(mm)2.54 パターンシングルパターン 穴径(Φmm)1 仕上半田レベラ仕上 仕様(銅箔)35μ片面 取付穴径(Φmm)3.5 種類片面
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
879 税込967
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


MAC8(マックエイト)絶縁用平ワッシャー (ガラスエポキシ)
エコ商品
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
材質ガラスエポキシ(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
829 税込912
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。表面実装部品を2.54mmピッチに変換する基板。表面実装部品(SMD)の抵抗やコンデンサなどを2.54mmピッチに変換し、ブレッドボードなどで使用するための基板です。1005、1608、2012のチップサイズに対応しています。
仕様●寸法:54.68×25.24mm●材質・板厚:片面ガラスエポキシ・0.4mm●仕上処理:金フラッシュ●パターン:2.54mmピッチ、ICパターン、ランド径Φ2.0mm●穴径:Φ0.9mm アズワン品番67-0383-59
1枚
659 税込725
当日出荷

UL、CSA(K130以上).現像液の濃度:160-9490袋入り又は6~10g/lのナトリウム又は水酸化カリウムを使用。疑わしい場合には、トライアルを行います。.プレセンシタイズ済みボード35μm又は70μm.軍事規格P13949FM1213949Fに適合.青色ポジティブ樹脂付きの業務用品質のボード耐火性:UL94-V0基板材料:ガラス-エポキシFR4
材質エポキシ樹脂ガラス積層 長さ(mm)160 幅(mm)0.8 厚さ(mm)100 寸法(mm)160×100×0.8 グレードFR4 厚さ(μm)銅箔:35 面数2
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ハサミでカットできる薄型ユニバーサル基板。ハサミで簡単にカットできます。曲げることができます。好きな大きさに切り取れます。
仕様●寸法:95×190mm●材質・板厚:両面・ガラスエポキシ(FR-4)、0.4t●仕上処理:フラックス仕上、両面レジスト(緑)、スルーホール●パターン:2.54mmピッチ、ドットパターン、穴径1.0Φ●穴数:2628穴(36×73)●その他:ハサミ等でカットできる厚みです●※基板を極端に曲げると折れることがあります。保管状態により、反りが発生することがありますので、平らなところで保管してください。 アズワン品番67-0405-20
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。 ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。 回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。 ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
1枚
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35 波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長) 品質保持期間36ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB)
1枚
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質ガラスエポキシ(FR-4) 板厚(mm)1.6 スルーホール 鉛フリーハンダレジスト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MIL13949F、FR4.片面原料用エポキシFR4ベース.この片面原料用エポキシベースには、優れた品質の8層のガラス繊維布層が使用されています。
材質エポキシ樹脂ガラス積層 長さ(mm)160 幅(mm)100 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)160×100×0.8 グレードFR4 厚さ(μm)銅箔:35 面数1
1個
699 税込769
5日以内出荷

MIL13949F、FR4.両面原料用エポキシFR4ベース.この両面原料用エポキシベースには、優れた品質の8層のガラス繊維布層が使用されています。
長さ(mm)160 幅(mm)100 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)160×100×0.8 種類銅箔基板 グレードFR4 厚さ(μm)銅箔:35 面数2
1個
779 税込857
5日以内出荷

基板がフォトレジストではありません.CIF銅クラッドエポキシ.高品質の多層未処理銅めっきボードです。ガラスクロス8層。刻印ペンとタッチアップペンは別売りです。製品は、個別の保護用ビニール袋に梱包されます。
材質エポキシ樹脂ガラス積層 長さ(mm)200 幅(mm)300 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)200×300×0.8 グレードFR4 厚さ(μm)銅箔:35 RoHS指令(10物質対応)対応 面数2
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

基板がフォトレジストではありません.CIF銅クラッドエポキシ.高品質の多層未処理銅めっきボードです。ガラスクロス8層。刻印ペンとタッチアップペンは別売りです。製品は、個別の保護用ビニール袋に梱包されます。
材質エポキシ樹脂ガラス積層 長さ(mm)200 幅(mm)300 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)200×300×0.8 グレードFR4 厚さ(μm)銅箔:35 RoHS指令(10物質対応)対応 面数1
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

共立プロダクツユニバーサル基板
ひと味違うユニバーサル基板登場!。ちょっとした回路構築に便利なユニバーサル基板です。
用途電子工作、試作 材質ガラスエポキシ(FR-4) 両面スルーホール ピッチ2.54mm 穴径(Φmm)1 板厚(mm)1.6
1枚ほか
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


両面フレキシブル絶縁回路。このフレキシブル両面絶縁回路は未加工で提供されており、プレセンシタイズされていません。
材質エポキシ樹脂ガラス積層 長さ(mm)600 幅(mm)100 厚さ(mm)0.05 寸法(mm)600×100×0.05 グレードFR4 厚さ(μm)銅箔:35 面数2
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

用途ICパッケージ変換 種類両面 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1 仕上処理スルホール、金メッキ、レジスト ランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
1個
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類両面 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.2 基板寸法(縦×横)(mm)42.43×86.2 仕上処理スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

試作した電子回路を実配線し、動作確認ができます。電子工作や試作実験に最適です。
用途実験や電子回路の確認に。 トラスコ品番816-3163 材質片面・ガラスコンポジット、ガラスコンポジット 寸法(mm)115×160 種類片面 穴径(Φmm)9(適合) ピッチ(mm)2.54 板厚(mm)1.2(適合) 仕上処理フラックス・部品面白色シルク印刷
1枚
949 税込1,044
当日出荷

片面ガラスエポキシ(FR-4)のユニバーサル基板です。
種類片面 材質ガラスエポキシ(FR-4)
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UL、CSA(K130以上).現像液の濃度:160-9490袋入り又は6~10g/lのナトリウム又は水酸化カリウムを使用。疑わしい場合には、トライアルを行います。.プレセンシタイズ済みボード35μm又は70μm.軍事規格P13949FM1213949Fに適合.青色ポジティブ樹脂付きの業務用品質のボード耐火性:UL94-V0基板材料:ガラス-エポキシFR4
材質エポキシ樹脂ガラス積層 長さ(mm)300 幅(mm)0.8 厚さ(mm)200 寸法(mm)300×200×0.8 グレードFR4 厚さ(μm)銅箔:35 面数1
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

UL、CSA(K130以上).現像液の濃度:160-9490袋入り又は6~10g/lのナトリウム又は水酸化カリウムを使用。疑わしい場合には、トライアルを行います。.プレセンシタイズ済みボード35μm又は70μm.軍事規格P13949FM1213949Fに適合.青色ポジティブ樹脂付きの業務用品質のボード耐火性:UL94-V0基板材料:ガラス-エポキシFR4
材質エポキシ樹脂ガラス積層 長さ(mm)160 幅(mm)1.6 厚さ(mm)100 寸法(mm)160×100×1.6 グレードFR4 厚さ(μm)銅箔:35 面数2
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

UL、CSA(K130以上).現像液の濃度:160-9490袋入り又は6~10g/lのナトリウム又は水酸化カリウムを使用。疑わしい場合には、トライアルを行います。.プレセンシタイズ済みボード35μm又は70μm.軍事規格P13949FM1213949Fに適合.青色ポジティブ樹脂付きの業務用品質のボード耐火性:UL94-V0基板材料:ガラス-エポキシFR4
材質エポキシ樹脂ガラス積層 長さ(mm)160 幅(mm)0.8 厚さ(mm)100 寸法(mm)160×100×0.8 グレードFR4 厚さ(μm)銅箔:35 面数1
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1パック(5個)
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)