全面強化ガラスの為割れにくく、スタッキングが可能なアンピラブルスタックボール。厨房での使用の他、小さいサイズの物はそのまま食卓でも 御使用できます。
材質全面強化ソーダガラス
耐熱温度(℃)120
混ぜやすい深い形状のミキシングボウル。径を小さめにしているので、コンパクトに収納できます。
材質耐熱ガラス
種別電子レンジ用
電子レンジ○
スタッキング可能
仕様耐熱温度差:120℃
材質全面強化ガラス
全面強化ガラス
材質全面強化ソーダガラス
耐熱温度(℃)120
注ぎ口がついて、まぜる・注ぐ・漬ける・ラップをして、保存するなど、使いやすさがさらに向上しました。耐熱ガラス製なので、電子レンジでの使用もOKです。
材質耐熱ガラス製
電子レンジ○
材質ソーダガラス
比重2.5
材質全面強化ガラス
材質ガラス
サイズS
高さ(cm)10.5
口径(Φcm)8
寸法(Φcm)12.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
サイマックス1832年チェコで創業、チェコ最大のガラスメーカーです。
実験用のガラス製品製造のノウハウを生かし、1958年家庭用の耐熱ガラスをSIMAXのブランド名でスタート、電子レンジ、食器洗浄機対応の機能的な商品を展開しています。
材質耐熱ガラス
対応電子レンジ
耐熱温度(℃)120
電子レンジ○
こんなお得な商品も!

クッキングボール ポリカーボネイト製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ガラスのように透明な樹脂製クックボールです。
熱に強く、電子レンジ・食器洗浄機に使用できます。
材質ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)-30~+140
電子レンジ○
蒸気弁を開けてレンチン。ラップいらずのエコ調理。蒸気弁を閉めるとしっかり密閉されるため、冷蔵庫保存にも便利です。
用途耐熱ボウル深型にご使用いただけます。
材質シリコン
耐熱温度(℃)シリコン部:230、蒸気弁部:140
耐冷温度(℃)シリコン部:‐20℃、蒸気弁部:‐20
電子レンジ可
1組(25本)
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
球状フィルターのため、気体の噴射面積が広い。フィルターの細孔が均一なため、気体が均一に拡散します。ホウケイ酸ガラス製のため、酸などの薬品に侵されることがありません(フッ酸、リン酸、約40℃以上のアルカリ溶液除く)。
材質ホウケイ酸ガラス
管長(mm)L:250(±5)
肉、魚貝類お料理の冷凍・解凍・あたため・加熱からミキシングやお菓子作りに大変便利です。
美しく清潔な透明ボールで、サラダ等を盛り付けてそのままテーブルに出せます。電子レンジ対応可能。
用途様々な調理に
材質ポリカーボネイト樹脂
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:A/内径Φ250×B/内径316×C/300×H/458mm●ガラスボール26cm、アクリルクリアー各3個付●コード番号:AL0208
アズワン品番67-8126-11
1台
¥199,800
税込¥219,780
28日以内出荷
材質ガラス
サイズL
高さ(cm)13.4
口径(Φcm)9.8
寸法(Φcm)15.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
用途液体の保管、排出等
材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体
ねじの呼び寸法10A
目盛なし
材質(コック)黄銅
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
中栓なし
パッキンあり
種別Φ127
EBM品番6458800
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質磁器
サイズ8.5寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×93
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
食器の種類和食器
材質ソーダガラス
形状丸
頑丈なグラスファイバーシャフトを採用したボールピンハンマー。
グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。
柄長さ(mm)337
頑丈なグラスファイバーシャフトのボールピンハンマー。
グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。
種類片手ハンマー
材質(柄部)グラスファイバーシャフト
主な用途鉄工作業/打ち込み作業
先管内にボールが2個入っています。
ボールの回転により給水され、水漏れが軽減されます。
飲水の際瓶内の液体に直接触れないため、液体の汚れが防止されます。
仕様●給水瓶容量:100mL●先管全長:90mm●給水瓶材質:ポリカーボネート
アズワン品番67-9301-84
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
頭部は高品質なハイカーボンスチール製で丈夫です。
柄はファイバーグラスとラバーのコンビネーションで握りやすい形状です。
種類片手ハンマー
頭径(Φmm)31
全長(mm)335
材質(頭)スチール
材質(柄部)グラスファイバー
質量(g)454
1本
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ボールバルブには、あらゆる薬品に耐性があるガラスボールを使用しています。
材質天然ゴム
容量(mL)50
穴径(Φmm)6
手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。
形状丸
食器の種類洋食器
色クリア
容量(mL)60
直径(Φmm)57
高さ(mm)40
口径(Φmm)48
TKG品番9-1702-0101
TKG品番(2017)6-1522-0101
1セット(5個)
¥469
税込¥516
当日出荷
一般住宅の天井高に配慮したアイテムサイズと、長く使いたいと思えるスタンダードデザインのガラスボール照明。 全体的なバランスを維持する為に、小ぶりなガラスボールをセレクトして、多灯照明ながら圧迫感を感じさせない サイズの照明です。ガラスボールは透過性も良く、空間全体に灯りを広げてくれます。また、照明部分(ガラス)は可動式で、光の向きを調整することが可能です。
用途温かみのある光でインテリアのアクセントに。
仕様完成品、電球付き
取付引っ掛けシーリング
サイズ(cm)Φ42×H36(ガラスサイズΦ15
一般住宅の天井高に配慮したアイテムサイズと、長く使いたいと思えるスタンダードデザインのガラスボール照明。 全体的なバランスを維持する為に、小ぶりなガラスボールをセレクトして、多灯照明ながら圧迫感を感じさせない サイズの照明です。ガラスボールは透過性も良く、空間全体に灯りを広げてくれます。また、照明部分(ガラス)は可動式で、光の向きを調整することが可能です。
用途温かみのある光でインテリアのアクセントに。
仕様完成品、照明(ガラス)部分:可動、電球付き
取付引っ掛けシーリング
サイズ(cm)Φ56×H29(ガラスサイズΦ15
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート
材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
キャビネットやデスクにスマートに配置できるガラスボールライトです。セレクトしやすいサイズに なるように、2つのガラスボールは高さを変えたアシンメトリーデザイン。ベースに触れて点灯・消灯を切り換えるタッチスイッチも使いやすいように考慮しました。ふんわりと灯りが広がる乳白色のガラスは目にも優しく、落ち着いた雰囲気を演出します。
用途温かみのある光でインテリアのアクセントに。
仕様完成品、点灯・消灯はタッチセンサーで切替、電球付き
色Black
サイズ(cm)W31×H25×D21(ガラスサイズΦ15
電球LED球×2個(E17/40W相当)、ホワイト電球
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
キャビネットやデスクにスマートに配置できるガラスボールライトです。セレクトしやすいサイズに なるように、2つのガラスボールは高さを変えたアシンメトリーデザイン。ベースに触れて点灯・消灯を切り換えるタッチスイッチも使いやすいように考慮しました。ふんわりと灯りが広がる乳白色のガラスは目にも優しく、落ち着いた雰囲気を演出します。
用途温かみのある光でインテリアのアクセントに。
仕様完成品、点灯・消灯はタッチセンサーで切替、電球付き
サイズ(cm)W31×H25×D21(ガラスサイズΦ15
電球LED球×2個(E17/40W相当)、ホワイト電球
こんなお得な商品も!

ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状レバー式
材質(インサート)C3771BE
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
10Φ、16Φと容量の大きい撹拌に最適です。ガラスボールベアリングを採用しており、撹拌棒の摩耗がなく、PTFE削りかすが発生しません。
演出効果抜群のコーヒーサイフォン。芳醇な香りを漂わせながら、コーヒーがガラスボールを上下する抽出プロセスを目でも楽しめます。抽出時間が同じであれば味に差が出にくいため、長年プロにも愛用されている器具です。
タイプ3杯用
容量(mL)360
付属品ペーパーフィルター(50枚)
材質耐熱ガラス、ポリプロピレン、ステンレス、アルミニウム、ポリプロピレン、鉄・亜鉛合金、真鍮
口径(Φmm)72(上)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×115×290
アズワン品番64-5269-75
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ