控えめなデザインのハンドルです。
用途ガラス扉
寸法(mm)20×28
ガラス厚(mm)4-6
取付ネジにより挟み込み
材質亜鉛合金
仕様スチール製クランプとプラスチックダンパー付属
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。
4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
仕様ガラス厚10mm仕様
材質ステンレス
寸法(Φmm)32
表面処理研磨
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
ガラス扉用ノブです。
ガラス扉に取り付けた際に遮蔽する面積が小さいので、空間デザインでガラスの透明感を大切にしたい場合に有効です。
用途ガラス用ノブ
材質(本体)真鍮
質量(g)200
種類丸形/特殊形
仕上CR(クローム)
取付穴径P(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
材質(取付部)真鍮
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
シャワーブースなどのガラス扉用ノブです。
付属品PVCワッシャー(2ヶ)長ねじM5
材質黄銅
質量(g)215
仕上クロムめっき
高さT(mm)16
1セット
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品スポンジパッキン
種類515
寸法L(mm)40
寸法H(mm)15
寸法W(mm)5.5
仕上バフシルバー
適合厚さ(mm)5
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに
寸法H(mm)70
適合扉厚(mm)10~40
セット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本
材質ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)25
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
用途ガラス扉用の引手です。
付属品スペーサーハンドルプレートパッキン十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用)
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理
高さ(mm)15.5
質量(g)430
種類引手
仕上アルマイト処理
対応ガラス板厚(mm)6、8、10、12
適合扉(ガラス厚mm)6、8、10、12
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。
取付可能ガラス厚(mm)5mm専用
質量(g)19.1
種類関連部品
対応ガラス板厚(mm)5
材質(本体)鋼
付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス
付属品ビス(M8)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10
取手取手
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
材質アルミ
付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
色クローム
種類つまみ
丸型のガラス扉用の引手です。接着剤で取り付けるため、ガラス加工が不要です。厚みが薄いため、引き違い扉にも使用できます。
用途ガラス扉用の引手です。
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理
色シルバー系
高さ(mm)4.5
種類引手
仕上アルマイト処理
ステンレス鋼製のガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、ガラスを狭んで締めるだけで取り付けできます。
質量(g)130
高さ(mm)7
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上光沢研磨
色シルバー系
長さL(mm)70
ガラス加工不要
用途硝子扉の撮です。マグネットキャッチと併せてご使用可能。
仕様可動棚
質量(kg)4.5
段数2段
耐荷重(kg)(全体)15、(棚板)5
棚板数(枚)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×315(取手除295)×345
材質(表面)プリント紙化粧繊維板
棚板厚さ(mm)12
棚板調整ピッチ(mm)30(3段階)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)315×235
控えめなデザインのハンドルです。ガラス扉用 (クリアガラスのみ対応、フロストガラスは不適)
用途ガラス扉
幅(mm)10
厚さ(mm)15
取付接着固定、両面テープはハンドルに取付け済み
材質アルミニウム
取手取手
材質本体:パーティクルボード+低圧メラミン/取手:亜鉛合金/ガラス・枠:アルミ+ガラス+飛散防止フィルム
幅(mm)900
高さ(mm)1850
備考1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。
奥行(mm)400
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
1本
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
バイカラーで魅せるフレンチカントリースタイルのテレビ台。
コンパクトサイズなので一人暮らしにも最適。
AV機器収納から、DVDなどのメディアの収納にも最適な引出し、扉収納もあります。
丸みを帯びたフォルムと、アンティーク調の取っ手といったディテールがカントリーテイストを漂わせます。
テレビラック コンパクト ローテレビボード tvボード tvラック tv台
色ブルー(BL)
材質[本体]合成樹脂化粧パーティクルボード(ポリ塩化ビニル)、[ガラス]型ガラス
幅(cm)80.5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)80.5×40.5×39.5
付属品可動棚:1枚
組立時間35分(目安)(大人2人/お客様組立)
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
左右の収納は引き出し、フラップ扉、ガラス扉の3種類からお好きな組み合わせを選んでいただけます。
大型テレビを置いても雑貨をディスプレイしても使える幅150cmのワイドデザイン。
ソファやイスに座って観るのに最適なハイタイプ設計。
左右の収納をそれぞれ3種類から選べるテレビ台。
お好みのデザインや用途によって選択可能!大型テレビも置ける幅広で、ソファやイスに座ってちょうど良いハイタイプ。
仕様背面化粧あり、組み立て時、仕切り板の位置選択が可能(3段階)
材質(本体)プリント紙化粧合板、(ガラス扉)強化ガラス
幅(cm)150
組立時間85分(大人2人/お客様組立)
左右の収納は引き出し、フラップ扉、ガラス扉の3種類からお好きな組み合わせを選んでいただけます。
大型テレビを置いても雑貨をディスプレイしても使える幅180cmのワイドデザイン。
お部屋の圧迫感を軽減するロータイプ設計です。
左右の収納をそれぞれ3種類から選べるテレビ台。
お好みのデザインや用途によって選択可能!65型テレビも置ける幅広で、ソファや床に座ってちょうど良いロータイプ。
仕様背面化粧あり、組み立て時、仕切り板の位置選択が可能(3段階)
材質(本体)プリント紙化粧合板、(ガラス扉)強化ガラス、(フラップ扉ガラス)生ガラス
幅(cm)180
組立時間65分(大人2人/お客様組立)
バイカラーで魅せるフレンチカントリースタイルのキッチンカウンター。
コンパクトサイズなので一人暮らしにも最適。
スライド棚のついたスペースは2口コンセント付で、炊飯器やポットなど調理家電の収納に最適。
深めの引出はペットボトルの収納も可能です。
ガラス扉収納の中は、可動棚で収納物に合わせて高さを自由に変えられます。
丸みを帯びたフォルムと、アンティーク調の取っ手といったディテールがカントリーテイストを漂わせます。
キッチンボード キッチンラック レンジ棚 レンジラック キッチンストッカー レンジボード
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)75.5×42.5×90.5
材質[本体]合成樹脂化粧パーティクルボード(ポリ塩化ビニル)[ガラス]型ガラス
付属品可動棚:4枚
組立時間45分(目安)(大人2人/お客様組立)
色ブルー(BL)
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
500ml試薬瓶を3本収納できます。パッチン錠カギ付。持ち運びに便利な取っ手付。付属のボトルホルダーに収納することで、持ち運ぶ際に瓶同士の接触を防ぎます。取っ手、蝶番、カギ部を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。
付属品ボトルホルダー(3本用)、カギ×2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68
ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
色透明
種類つまみ
寸法(幅W×奥行D)(mm)30×41
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン
種類ドアノブ
シリーズZweiLシリーズ
適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12
取手ハンドル
単体でも組み合わせても使える、キッチン収納シリーズ。前面は光沢のある美しい鏡面仕上げ。コップやお皿などの食器をホコリから守るガラス扉。取っ手は開閉しやすい大きなハンドル型。
用途食器棚、ガラスキャビネット、キッチンボード、キッチン収納として。
幅(mm)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×390×900
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)590×390
ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉専用
材質ステンレス鋼(SUS-304)+真鍮
質量(kg)0.3
取付穴Φ12
仕上鏡面研磨+クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
ガラス扉に取り付けるハンドルです。
両面テープ(別途)で接着します。
材質アルミニウム合金
仕上シルバーアルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉用バーハンドルです。
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上マットブラック(MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
ガラス扉用バーハンドルです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
ガラス扉用バーハンドルです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)550
仕上鏡面研磨
取付穴径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
適合ガラス厚(mm)8~12
分野建築
1個
¥9,798
税込¥10,778
8日以内出荷
8、10 mm厚ガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、取り付けはガラスを挟んで締めるだけです。
付属品樹脂ワッシャー
材質黄銅
質量(g)87
長さL(mm)40
対応ガラス板厚(mm)8、10
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、8、10 mmのガラス厚に適応します。本体側面のフックを使って扉を開けられます。戸袋に扉を完全に収納する仕様でも小口から引くことができます。
付属品パッキン
材質黄銅
質量(g)715
長さL(mm)100
対応ガラス板厚(mm)8、10
UV-C殺菌灯で強力除菌ステンレス棚皿取外し可能10~60分タイマー付き取手抗菌樹脂採用※扉を開けると殺菌灯は消灯します。ガラス扉の為、中身の状態がわかります。
消費電力22W
外形寸法(mm)幅450×奥行き419×高さ616
庫内寸法(mm)幅350×奥行き250×高さ400
質量(kg)15.5
定格電圧(V)単相100(50/60Hz)
庫内容量(L)35
容量(L)35
付属品棚皿4、変換プラグ1
殺菌灯G10T8(GL10)10Wx2灯
アズワン品番64-8090-45
1台
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
シャワーブースなどのガラスドア扉用のつまみです。四角いデザインで、指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
付属品パッキン
材質アルミニウム合金
質量(g)55
高さT(mm)20
横扉で大容量50リットル。取り外し可能な4段棚タイプ。ガラス扉を採用し、ディスプレイ性の高いデザイン。従来のタイプからデザインを一新、保温能力もアップしました。取っ手、ドレーン受けなどに銀系無機抗菌剤配合の樹脂を使用しています。
材質本体:塗装鋼板、棚板:SUS304ステンレス、ドレーン受け:ABS、扉ハンドル:ABS
質量(kg)15.5
色ホワイト/グレー
容量(L)50
アズワン品番64-1213-11
TKG品番9-0843-0601
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
六角穴付ボルト(M8)を使用して取付けて下さい。(下穴8.5mm)
前面から取付ける取手です。
材質ガラス繊維強化ナイロン6
エスコ品番EA948BG-2
色黒
寸法L(mm)156
寸法H(mm)45
寸法M(mm)132
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
熱湯を入れても大丈夫、注ぐのに便利な取っ手が付いた耐熱ガラス製の冷蔵庫ポット。スリムタイプだから、冷蔵庫の扉ポケットにも収まります。HARIO(ハリオ)のガラスは熱に強く、酸にも強く、電子レンジでも使える特性がある優れたガラスだから、麦茶やほうじ茶をはじめ、果実水やスポーツ飲料、乳飲料など、お好きな飲み物が楽しめます。
耐熱温度差が120度あるので、熱湯を注いでも割れない、丈夫な耐熱ガラスを使用。※耐熱温度差120度とは、急熱急冷したときの温度差が120度以内であれば割れないということで、耐熱性があるということです。
食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。 本体には、200ml単位で目盛りがついています。 使って安心の日本製です。
材質ガラス/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・ハンドル/ポリプロピレン、バンド/ステンレス
色透明ホワイト
容量(L)1.4(実用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×9.2×28.5
口径(Φcm)8.1
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
マホガニー風の木の質感が格調ある空間を演出してくれる木製家具「EJシリーズ」飾戸棚。
上段は鍵付の両開きガラス扉です。
同シリーズの家具との組み合わせで、よりクラス感のある空間に仕上がります。
付属品可動棚板3枚付、鍵2枚付(ガラス扉と下段扉は別鍵での施錠になります)
材質本体=ポリエステル化粧板、芯材=パーティクルボード・MDF、取っ手=アルミ合金
色マホガニー
最大積載量(kg)25/棚1段あたり
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)857×407×上段1058・下段526
棚板厚さ(mm)20
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)60
アジャスター付
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥159,800
税込¥175,780
25日以内出荷
1
2
3
次へ