拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用
材質(先ゴム)合成ゴム
材質(スポンジ)ウレタンスポンジ、ナイロン不織布
材質(ヘッド)ABS樹脂
室内から楽に窓掃除ができます。
高所の作業も行える伸縮ハンドルを採用。
幅(mm)約250
トラスコ品番819-0963
材質ヘッド:PP・HIPS樹脂、スポンジ:ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム、グリップ:PE、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール・ポリアセタール
全長(mm)750~1160
質量(g)350
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
窓ガラスを洗浄するマイクロファイバー製ウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。
抜群の汚れ除去力と保水性を兼ね備えております。
スカイ・スタンダードウォッシャーよりも汚れを取る力が優れています。
本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄用品
材質(布)マイクロファイバー、(ホルダー)ABS樹脂
色(布)グレー、(ホルダー)ブルー
ひと拭きで、水拭きと水切りができる窓専用清掃用具。
水拭きと水切りが同時にできることで、お掃除の時間を短縮します。
クリーナーは洗剤なしで汚れを落とす「ブラシ&マイクロファイバー」!ブラシが汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキャッチする高機能クリーナーです。
ヘッドが折りたためるので、手を汚さずにクリーナーに含んだ余分な水を片手でしぼることが可能。
ヘッドは5段階に回転でき、使いやすい角度に固定できます。また、柄が回転することで、部屋の中から外窓を掃除することができます。高いとろこに届きやすい伸縮タイプ。ヘッド部分を外すとハンディタイプとしても使えます。
用途窓みがき用
仕様伸縮
材質ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ワイパー:シリコーン樹脂、クリーナー:ポリエステル80%+ナイロン20%(マイクロファイバー)、ブラシ:ポリプロピレン100%
寸法(mm)245×55×750~920H
質量(g)221
適合用途窓みがき
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
特殊カットのエッジでガラス表面の水や洗剤液を一気にかきとります。重量バランスが良い真鍮タイプ。
材質ハンドル・押さえ:真鍮グリップ・ゴム:合成ゴム
種別本体
拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用
全長L(mm)約1522~2522
材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。
用途窓そうじ用
材質糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン
窓ガラスにこれ1本。
高所も安全に作業できる伸縮タイプ。
用途窓ガラス用水切り
黒い色が印象的な「ONYX(オニキス)シリーズ」。大きな窓ガラスのお掃除に最適です。水切りゴムの硬度を抑えやわらかく改良したため、よりガラス面にフィットしやすくなり水切り性能が向上しました。
幅(cm)約33
質量(g)138
材質(グリップ)ABS樹脂
全長(cm)約17
材質(フレーム)アルミニウム
材質(ゴム)合成ゴム
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用
適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)
材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
窓ガラスを洗浄するウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。水含みが良いので効率的に窓ガラスを洗浄することができます。本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄布
狭い場所でも使えるハンディタイプの水切りワイパーです。
用途窓ガラス等の水切りに
幅(mm)255
材質ワイパーPP
長さ(mm)250
質量(g)78
材質(ハンドル部)TPR
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
水含みが良いスポンジと汚れを洗い落とす不織布です。手元に水が伝わりにくい形状で、水切りゴムがムラなく水滴を拭き取り、美しい仕上がりに。水切りゴムは従来品よりもゴムの硬度を抑えやわらかくなっているため、よりガラス面にフィットしやすくなり水切り性能が向上しています(硬度約50度、従来品硬度約60度)。持ち手にはグリップが付き、さらに使いやすくなりました。また樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。別売りの「三段伸縮柄(アルミ)LL553」または「安心連結」構造がついた柄に共通で取り付け可能です。着脱はボタンを押して抜き差しするだけで簡単です。柄とヘッドを取り外すことができるので、ハンドワイパーとして窓のお掃除をすることもできます。不織布や水切りゴムが劣化した場合はスペアと交換することができます。
材質(ヘッド)ABS樹脂、(水切りゴム)合成ゴム、(不織布)ポリエステル、(スポンジ)ポリウレタン、(柄)樹脂被覆鋼管
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄
長さ(mm)949~1579
材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
こんなお得な商品も!

ガラス用洗浄剤(業務用)
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
ガラスやショーケース、鏡などのしつこい油汚れやタバコのヤニなどのひどい汚れをサッと落とします。2度拭きいらずで拭きムラを残さず、透明な仕上がりです。
使用場所ガラス
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
1本(2.2L)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
大事な清掃用具をベルトから下げられるので、水漏れせず快適に持ち運び可能。
両手を塞がないので高所作業にも最適。
大きな仕切りはシャンパーを楽々収納、その他2つの仕切りはスクイジーや予備のツール用に。
あらかじめお手持ちのベルトをループに通してお使いください。
左右どちらにでも装着可能。
バックルを外せばベルトをしたまま溜まった水を捨てられます。
用途窓ガラス清掃用具の持ち運び
幅(mm)98
材質本体:PP、ベルトループ:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×335×102
質量(g)348
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
訳ありだからお買い得!
未使用マイクロファイバークロス(サイズ違い、厚さ違い、ホツレ、色ムラあり等のB級品)をウエスとして袋詰めしました。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
色ミックス
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
質量(kg)約1
サイズハンカチ~フェイスタオルサイズなど様々なサイズ
区分新品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
生地の種類マイクロファイバー
1パック(1kg)
¥799
税込¥879
当日出荷
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
液性アルカリ性
成分アルカリ電解水
シリーズ激落ちくん
耐久性のあるステンレスタイプです。
用途窓用水切り
材質ハンドル・押さえ/ステンレス、グリップ・ゴム/合成ゴム
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
液性アルカリ性
成分アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ
シリーズ激落ちくん
使用場所キッチン、室内、窓まわり
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、初期棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。
赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
シリーズ激落ちくん
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
IH・ガスコンロ・レンジフードやキッチン壁の飛び散り油に。冷蔵庫の内外、電子レンジ等の調理家電のお掃除に。食卓の食べこぼし、リビングの手アカ・皮脂汚れ・ヤニ汚れ、窓ガラスのお掃除に。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。界面活性剤不使用なので、泡立ち・ヌルつきがなく仕上げの水拭きも不要。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
成分アルカリ電解水
シリーズ水の激落ちくん
液性アルカリ性
香り無香料
商品タイプ詰替
マイクロファイバーのクロスが30枚箱に入ったお買い得商品。1枚ずつ上から取り出しやすいタイプ。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。ビルメンテナンスの掃除用具に。
材質ポリエステル
質量(g)10
シートサイズ(mm)300×200×3
生地の種類マイクロファイバー
頑固な油汚れ、水あか、タバコのヤニなどに驚異的な洗浄力。
中性洗剤で落ちない頑固な汚れを強力に洗浄します。
洗剤を吹き付けて時間を置くことで、汚れを浮き上がらせ、簡単に汚れが落ちます。
ノーコンパウンドなので、素材の表面を傷めません。
用途換気扇等の油汚れ、自動車などの内外装汚れ、工具の洗浄、ガラス掃除、事務用品全般のお掃除。
成分陰イオン系界面活性剤(アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム1.7%)
フッ素樹脂加工・ステンレス・ガラス等に傷が付きにくく、汚れを簡単に落とします。清掃用具を明確に色分けすることにより用具を介した2次汚染を防ぎます。
用途食器やグラスなどの洗浄に。
材質ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)25
縦(mm)120
横(mm)75
未使用マイクロファイバークロス(サイズ違い、ホツレ、色ムラありのB級品)をウエスとして袋詰めしました。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。ビルメンテナンスの掃除用具に。
材質ポリエステル85%、ナイロン15%
色アソート
区分新品
サイズハンカチ~フェイスタオルサイズなど様々なサイズ
生地の種類マイクロファイバー
1袋(500g)
¥739
税込¥813
当日出荷
超吸水!!
拭き取り抜群!
厚地フリース万能ダスターウエス。
あらゆる場面で使用できる。
用途洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。ビルメンテナンスの掃除用具に。
材質ポリエステル、ナイロン
色アソート
容量1組(20枚)
寸法(cm)約28×28
1組(20枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
パワーウォーターS126は、水を独自の技術(特許取得)で電気分解してつくられたpH12.6の高アルカリ電解水100%クリーナー水です。
界面活性剤や薬品、添加物を一切含みません。
金属を錆びつかせることもなく、生態を汚染することもありません。
環境にも身体にも安全なクリーナーです。
通常の水より浸透力が優れており、素早く汚れの細部に浸透。汚れを分解し、浮き上がらせるので驚異的な洗浄効果が得られます。
手垢やタバコのやに、油汚れなどのしつこい汚れも分解。
すすぎや二度拭き不要で、洗浄後は、通常の水と同様に蒸発し一切有害な物質を残しません。
一般生菌(食中毒菌)、病原性大腸菌O-157やサルモネラ菌、さらにはノロウィルスまでもpH12.6のアルカリイオンパワーにより30秒~1分で完全除菌。
通常の消臭剤のような香料を用いてイヤなニオイをごまかすマスキング効果による消臭では無く、ニオイの原因物質を分解、また菌の繁殖を止めることによる消臭効果も発揮します。
用途自家用車やタクシー、バス、レンタカー、バイク(ヘルメット・スーツなど)、福祉車両、鉄道、航空機、。ビル設備、外食産業ホール・厨房内、ご家庭内清掃、武道用品やスポーツ用品など様々な車内室内ガラス・ドア・ダッシュボードとシート(モケット・ビニール)・壁天井のヤニ・チャイルドシート・手垢・食べ残しのシミ・嘔吐跡などの洗浄、除菌、消臭に。
pH値12.6
仕様使用効果/洗浄・除菌・消臭、電気分解生成性/非塩素イオン
成分100%アルカリ電解水
液色無色透明液体
比重1.0
アズワン品番64-5281-18
1個(18L)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
今まであきらめていた浴室内のザラザラ壁(浴室内や樹脂パネルのシボ面やツヤ消し面)、すりガラスなど様々な場所に取り付けられるジェル吸盤。レバー式xジェル吸盤で強力密着!サビにくく丈夫なステンレスパイプ。浴室内の清掃用品や小物の吊り下げに便利。フックは好きな位置に移動できます。
用途浴室内・洗濯機など
材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部・レバー=ABS樹脂(メッキ仕上げ)、スペーサー=ポリエチレン、フック=ステンレス鋼板、吸盤=ポリウレタン
耐荷重(kg)1(フック1本につき250g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×75×100
取付け方法レバー式ジェル吸盤
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
オレンジオイルのウェットシート。二度拭き不要。大判厚手シート。消臭+除菌でいつでも清潔。フローリングワイパーに取り付けても使用可能。
用途キッチン周りの油汚れに。掃除シート/掃除用/シート/大判/厚手/消臭/除菌/二度拭き不要/重曹/キッチン/油汚れ/冷蔵庫/電子レンジ/レンジフード/ガラストップ/グリル/IH調理器/キッチンパネル/フローリング/掃除/掃除用品/手軽/日本製
材質不織布(レーヨン・ポリエステル)
シートサイズ(mm)約200×300
液性弱アルカリ性
1セット(20枚×6パック)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
ネイルマシンのプチトルから、ナチュラルネイルのケア用品が登場!
爪の形を整え、甘皮の処理や爪周りのお掃除、そしてクリスタルのような輝きを与える爪磨きで綺麗な指先に大変身♪
ガラス製なので摩耗も少なくコスパも最高
水洗いして繰り返し使用できるので衛生的に使用できます。
仕様●本体サイズ:H140×W75×D20mm●本体重量:39g
アズワン品番67-8046-81
1個
¥1,698
税込¥1,868
11日以内出荷
フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けの幅18cmトレー。浮かせるのでぬめらず衛生的。コンタクトケア用品やメガネの一時置きに。水抜け穴があるので、哺乳瓶やグラスやマグボトルなどを干せます。
スパイスボトルや調味料などの収納に。付属のフックを底面に取り付けて、掃除道具やケアグッズなどの小物を掛けて収納できます。光沢のある壁面にフィルムフックで簡単取り付け。タイルにも取り付け可能。
付属品フック×4
材質本体:ABS樹脂、フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)約115
備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)
耐荷重(kg)約2.5(本体:約1.5、フック1つあたり:約0.25)
材質(棚板)ABS樹脂
耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約18×10×6
内寸(cm)トレー:約W17.3×D8.6
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×100×60
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
関連キーワード