MOERMANのスクイジーとシャンパーが一緒になった、コンビスクイジーです。
Tバーの取付方は2通りで、スクイジーと同じ向きに付けるか、逆向きに付けるかが選べます。
2つの道具を持ち替えることなく、これ1つでガラス清掃が行えます。
仕上げ作業+取り替え作業なし=時間短縮。
サスペンション機能が付いた新しいシャンパーで操作性アップ。
シャンパーの脱着がワンプッシュで出来ます。
高所作業にオススメです。
コンビスクイジーとしても使え、スクイジー単体としても使えます。。
コンビネイター用プレミアムスリーブ。
優れた洗浄力、高い保水性、洗濯機で洗え糸くずが出ません。。
コンビネイターTバー2.0。
サスペンション機能付のシャンパーで操作性抜群です。。
コンビネイターハンドル2.0。
専用ウォッシャーと組み合わせたコンビスクイジー(コンビネイターセット)として使えるハンドルです。
ウォッシャーなしでスクイジーとしてもお使いいただけます。。
リクイディターチャンネル3.0。
クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。
窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。
作業効率最大25%向上。
水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。
滑らかなスベリで疲労を軽減します。
力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。
耐久性、耐寒性があります。
ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。
用途ガラス・鏡の掃除
セット内容コンビネイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0、コンビネイターTバー2.0用、コンビネイター用プレミアムスリーブ
材質ハンドル:ポリプロピレン、ステンレス / Tバー:ポリプロピレン / スリーブ:ポリエステル / チャンネル:アルミニウム、天然ゴム、SBR、POM
簡単に着脱できるスクイジーケース。
材質PP
質量(g)346
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×105×322
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用
全長L(mm)約1522~2522
材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。
用途窓そうじ用
材質糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン
シャンプーカバーイエローとスタンダードホルダーのセット。
用途ガラス、カガミの清掃
材質プラスチック
ひと拭きで、水拭きと水切りができる窓専用清掃用具。
水拭きと水切りが同時にできることで、お掃除の時間を短縮します。
クリーナーは洗剤なしで汚れを落とす「ブラシ&マイクロファイバー」!ブラシが汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキャッチする高機能クリーナーです。
ヘッドが折りたためるので、手を汚さずにクリーナーに含んだ余分な水を片手でしぼることが可能。
ヘッドは5段階に回転でき、使いやすい角度に固定できます。また、柄が回転することで、部屋の中から外窓を掃除することができます。高いとろこに届きやすい伸縮タイプ。ヘッド部分を外すとハンディタイプとしても使えます。
用途窓みがき用
仕様伸縮
材質ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ワイパー:シリコーン樹脂、クリーナー:ポリエステル80%+ナイロン20%(マイクロファイバー)、ブラシ:ポリプロピレン100%
寸法(mm)245×55×750~920H
質量(g)221
適合用途窓みがき
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用
適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)
材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
窓ガラスを洗浄するウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。水含みが良いので効率的に窓ガラスを洗浄することができます。本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄布
室内から楽に窓掃除ができます。
高所の作業も行える伸縮ハンドルを採用。
幅(mm)約250
トラスコ品番819-0963
材質ヘッド:PP・HIPS樹脂、スポンジ:ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム、グリップ:PE、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール・ポリアセタール
全長(mm)750~1160
質量(g)350
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。伸縮ポールに取り付ければ高所清掃も可能です。重量バランスが良い真鍮タイプ。
トラスコ品番000-2216
材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム、ゴム:合成ゴム
質量(g)220
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
特殊カットのエッジでガラス表面の水や洗剤液を一気にかきとります。重量バランスが良い真鍮タイプ。
材質ハンドル・押さえ:真鍮グリップ・ゴム:合成ゴム
種別本体
エスコ品番EA928BN-35
適合本体EA928BG-12・13
全長(mm)350
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
きれいにムラなくプロの仕上がり。ガラスフィルムを貼るならコレ!。貼付け用のヘラとフィルムカット用のカッター、貼付け用のスプレー容器のお得なセット。ヘラは、ガラス掃除にも使用できます。
セット内容スプレー容器、カッターナイフ、三角ヘラ、ヘラ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
窓ガラスを洗浄するマイクロファイバー製ウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。
抜群の汚れ除去力と保水性を兼ね備えております。
スカイ・スタンダードウォッシャーよりも汚れを取る力が優れています。
本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄用品
材質(布)マイクロファイバー、(ホルダー)ABS樹脂
色(布)グレー、(ホルダー)ブルー
用途濃縮タイプのガラス用クリーナー
オフィス・店舗、ホテル、レストラン、その他各種施設などのガラス面、鏡などに。
使用場所ガラス、鏡
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
付属品ノズル
成分水、エタノール、2-アミノエタノール、アルキルポリグルコシド、ドデシル(スルホフェノキシ)ベンゼンスルホン酸二ナトリウム、香料、青色染料
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
バケットオンベルトが新しくなりました。エルゴテックニンジャスクイジーが無理なく入り、他社のスクイジーも入れることが可能です。
ウォッシャー1つ、スクイジー2つ、セーフティースクレーパーが入れられ、左右兼用です。
色グリーン
1個
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
左右兼用のスクイジーホルダー。バックルは取り外せません。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃
材質プラスチック
質量(g)393
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コーティング施行車専用のクロスです。マイクロファイバーなので水滴を吸収し、汚れをキャッチします。
デリケートなコーティング面を保護しながらしっかり吸い取ります。
用途車輌の洗車や清掃作業に。自動車ボディ、ガラス面の水滴ふき上げや汚れ取り用。
材質ポリエステル
寸法(mm)650×240
危険物の類別非危険物
1セット(2枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
用途ガラスの清掃
材質真鍮
高密度のマイクロファイバーのクロスが、洗車後の水滴をしっかりと吸水し、汚れをかきとります。ボディに優しい厚手タイプです。車内清掃やガラスの清掃にも使用できます。
色ブルー
危険物の類別非危険物
1個(1枚)
¥419
税込¥461
当日出荷
便利なBOX入り。収納・保管に優れ、必要な時にサッと取り出せるBOXタイプ。高品質280GSMパイル織り。一般的なの薄い使い捨てタイプの生地とは異なり、しっかり厚みがあり、吸水性に優れた280GSMのマイクロファイバークロスを採用。一度拭き取っただけで、水滴や汚れをしっかりキャッチします。(GSMとは)。1平方メートル(1m×1m)あたり何グラムかを表した数字で、数字が大きいほど密度が高くボリューム感のあるタオルの意味となります。エッジレス&タグレス仕様。コーティング面やデリケートな素材にも安心して使用できる、エッジレス&タグレス仕様。キズ付きを気にせず、快適な作業を実現します。優れた吸水性とソフトな手触り。超微細繊維が、優れた吸水性とソフトな手触りを実現。湿気の多い環境でも、その性能を損なうことなく使用できます。
用途洗車、コーティング、窓ガラスの清掃など
材質ポリエステル80%、ポリアミド20%
寸法(mm)300×300
色ホワイト
箱寸法(mm)170×300×170
危険物の類別非危険物
生地目付GSM:280
1箱(30枚)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
磁石でガラスを挟み、外側、内側を同時に拭くことができます 。
手の届きにくい場所も拭くことができます 。
落下防止ロープ付き
清掃パッドは簡単に交換できます
用途窓ガラスのお掃除に
材質ABS、磁石
質量(g)約530
寸法(cm)約16×13.5×3.5
対応ガラス板厚(mm)3~8程度
1個
¥989
税込¥1,088
欠品中
汚れを落とすスポンジと水切りワイパーで効率的にガラス面の洗浄が可能です。
スポンジ部は丈夫なネットで補強されています。ハンドルはアジャスター機能で700~1250mmに伸縮できます。(ヘッド部は交換可能です。)
用途フロントガラスの清掃、水切りに
材質ゴム、スポンジ
長さ(mm)700-1250
寸法(mm)700-1250×200×75
色黒
質量(g)300
耐熱温度(℃)70
危険物の類別非危険物
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
洗車などに使用できるマイクロファイバータオルです。
手の大きい男性でも使いやすい50cm×50cmサイズ!
メーカー長年ガソリンスタンドで務めているスタッフからのこだわりにより、手の大きい男性でも使いやすい50×50サイズに。
洗車後の拭き上げ中にタオルのずれにくく、四つ折りににして使用すれば1回で8面も使えます!
極細繊維加工でキズが付きにくい!
ポリエステルとナイロンから作られた超極細繊維を使用しているため、愛車のボディに優しく、傷もつきにくい!
耐久性UP!
拭き上げ時の毛落ちの心配もありません。長期間長持ちします!
吸水性バツグン!
極細繊維で水をしっかりキャッチ!極細繊維の隙間で驚きの吸水力を発揮!
使い方は無限大!
洗車タオルに留まらず、家事の際も大活躍!家電製品、家具、窓ガラス、鏡、キッチンのお掃除など、幅広いシーンでご活用いただけます。
色青
材質ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)2×500×500
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
高密度のマイクロファイバー(超極細繊維)のクロスが、洗車後の水滴をしっかりと吸水し、汚れをかきとります。
ボディに優しい厚手タイプです。
車内清掃やガラスの清掃にも使用できます。
色違いのクロスで、ボディと足まわりとで分けて使うことで、ボディへのキズつきの防止にもなります。
色グリーン
危険物の類別非危険物
1個(2枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フロントガラス用ワイパー473952の交換用スポンジです。
用途フロントガラスの清掃、水切りに
材質ゴム、スポンジ
寸法(mm)200×50×75
色黒
質量(g)110
耐熱温度(℃)70
危険物の類別非危険物
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
窓ガラスや床掃除をはじめ、ステンレスや金属器、陶器やガラス食器もキズつけずにやさしく拭くことが可能。
寸法(mm)約340×500
材質ポリエステル、ナイロン
危険物の類別非危険物
水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の吹上を不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!。クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等
適合[蛇口]横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
材質本体:PP-GF・ABS・TPE、TDSメーター/蛇口コネクター/ホースコネクター:ABS、補助ホース:軟質塩化ビニル
質量(kg)9.8
色アッシュグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.4×30×78.8
危険物の類別非危険物
取扱説明書(4.89MB)
商品タイプ本体
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
吸水性にすぐれたマイクロファイバータオル
目が細かく、しっとりとした手触りのマイクロファイバー生地が、たっぷり水分を吸い上げてくれます。
きめ細やかな超極細繊維がなめらかな手触りを実現
マイクロファイバー繊維は細いほどなめらかな肌触りと、高い吸水力を発揮。
引っ掛かりの無いスムーズな手触りで、愛車をやさしく拭き上げます。
ちょうどイイ!サイズ感 34×48cm
大きすぎず、小さすぎず。車外・車内の細かい箇所からボンネットなど大きい部分も拭き取りやすいサイズです。
用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。
材質ポリエステル80%・ナイロン20%
寸法(mm)340×480
質量(g/枚)62
危険物の類別非危険物
自動車・トラック用ボディー拭き上げ用タオル100%綿タオル。
ボディにやさしい洗車タオル。
プロ仕様 綿100%の吸水性抜群洗車拭き上げタオルです。
より吸水性の高い綿タオルです。
しっかり拭き上げが可能なサイズ 34×48cm
広げても折りたたんでも使いやすい、ちょうど良いサイズ感。
場所ごとに使い分け色鮮やかな4色展開!
自動車ボディ、車内、足回りなど拭き上げ箇所に応じて色分けが可能です。
用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。
材質綿100%
寸法(mm)340×480
質量(g/枚)64
危険物の類別非危険物
自動車・トラック用ボディー拭き上げ用タオル100%綿タオル。
ボディにやさしい洗車タオル。
プロ仕様 綿100%の吸水性抜群洗車拭き上げタオルです。
しっかり拭き上げが可能なサイズ 34×50cm
広げても折りたたんでも使いやすい、ちょうど良いサイズ感。
場所ごとに使い分け色鮮やかな6色展開!
自動車ボディ、車内、足回りなど拭き上げ箇所に応じて色分けが可能です。
用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。
材質綿100%
寸法(mm)340×500
質量(g/枚)56
危険物の類別非危険物
水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の吹上を不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。
車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!
クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。
お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。
本製品は、コンパクト軽量をコンセプトに、より手軽に純水器をご使用していただける様、独自に開発設計をしております。特徴として樹脂の交換を簡単にできるカートリッジ式を採用し、さらに少量の樹脂でも純水になる様、高性能イオン交換樹脂を使用しております。本製品に他社製のイオン交換樹脂をご使用されると、純水(0ppm)にならない、または純水量が著しく少なくなる場合がございますので、ご注意下さい。
メーカー専用カートリッジのご使用を推奨いたします。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等
適合[蛇口]横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
材質本体:PP-GF・ABS・TPE、TDSメーター/蛇口コネクター/ホースコネクター:ABS、補助ホース:軟質塩化ビニル
質量(kg)4.5
色アッシュグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×30×32
危険物の類別非危険物
関連資料(3.9MB)
商品タイプ本体
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
コーティング施工車の拭き上げに最適なマイクロファイバータオル。
特殊繊維がすばやく汚れをかきとり、コーティング効果を発揮します。
ボンネットなど広い面積の箇所の拭き上げにおすすめのサイズです。
用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。
材質ポリエステル70%・ナイロン30%
寸法(mm)400×400
色グリーン
質量(g/枚)68
危険物の類別非危険物
1セット(40枚)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
伸縮するハンドルと360°回転するモップヘッドでフロントガラスやダッシュボードの奥など手の届きにくい場所も簡単にお掃除できるハンディモップです。コンパクトな設計なので収納にも困りません。
トラスコ品番115-7242
長さ(mm)405
幅(mm)230
質量(g)200
シートサイズ(mm)405×230
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の拭き上げを不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!。クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等
仕様●TDSメーター材質:ABS●補助ホースセット材質:(ホース)軟質塩ビ 蛇口コネクター、(ホースコネクター)ABS●適合蛇口:横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
質量(kg)約6.8
色アッシュグレー
材質(本体)PP-GF、ABS、TPE
危険物の類別非危険物
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)31.5×32×52(取っ手含まず)
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
魚焼きグリルは掃除が面倒…そんな時はコレ!魚焼きパンなら、ガラス蓋で調理の状態がわかりやすく、焦げ付きにくいからお手入れも楽々。底の凹凸で余分な油を落とします。内面3層、外面3層のキズつきにくい多層コートで、焦げ付いても水を入れるとスルリと落ちやすい。魚料理以外にもいろんな料理に大活躍!
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂、シリコ-ンゴム、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装(セラミックコーティング)
寸法(cm)本体:7.1×27×38.8(PAN高さ4.5)、蓋:20.3×27.3×5.2
底面の厚さ(mm)5.2
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の拭き上げを不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能!。クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等
材質【TDSメーター】ABS【補助ホースセット】(ホース)軟質塩ビ 蛇口コネクター、(ホースコネクター)ABS
質量(kg)約6.8
色アッシュグレー
材質(本体)PP-GF、ABS、TPE
危険物の類別非危険物
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)31.5×32×52(取っ手含まず)
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ