24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
用途もろい材質のワーク作業 種別テクノ 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材シリコンカーバイド 種別テクノ 寸法(mm)直径:100、穴径:15 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ガラス、石材、コンクリート等
1枚
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高負荷でも回転数低下を抑える電子制御コントロール式で、高速・低速も切替ボタンで簡単に低速調整が可能です。低重心・軽量・コンパクトです。使用感を追求した「グッドバランス設計」です。作業性抜群のシングルアクションポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm)148 バフサイズ(Φmm)175 電源(V)100 電流(A)9.5 コード長さ(m)5 入力(W)900 質量(kg)2.0 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ148×220×290 トラスコ品番365-0782
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

ガラスを研磨するために考案された研磨ディスクです。ガラス板やタイルの切断面・陶磁器肌のならしに適しています。
外径(mm)100 内径(Φmm)16(15) 粒度180 砥材ダイヤモンド/シリコンカーバイド 種別ダイヤガラス 寸法(mm)直径:100、穴径:16 研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

専用パッド。精密作業から強力作業まで豊富なバリエーション! 大きな面積のガラスは、「液体ガラピカ」とポリッシングの組合せで効率よく作業可能です。窓枠付近や角の部分は、手作業もしくはオービタルサンダー作業で補ってください。水垢シリカ、シリコン系の頑固な撥水皮膜は、「液体ガラピカ強力」で良い結果が得られます。
適合材ガラス 仕様オービタル用 寸法(mm)75×125×7
1個
999 税込1,099
当日出荷

軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
用途石材、ガラス用 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 結合剤B 研削角度(°)15~30 適合材石材、ガラス
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撥水道場角型ウールパッド
エコ商品
鏡やガラスの油膜や古いコーティング剤の除去に。 オービタルサンダーに装着し、ガラス用研磨剤(ウロコ落としZEROソフト)を付けて磨いてください。
仕様オービタルサンダー用 サイズ(mm)115×80×10(+毛先6) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
欠品中

クラスNo.1のハイパワー 負荷をかけても回転が落ちない フィードバック回路搭載 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ 全長(mm)194 質量(kg)1.9 電流(A)11.5 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 全高(mm)236 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×236×87 コード長さ(m)5 保証期間1年 バフサイズ(Φmm)180 パッド径(Φmm)150
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

左右可動式ハンドルで作業内容に合わせて角度を決めてラクラク作業!。作業に応じて速度調整できる変速ダイヤル付!。研磨粉の拡散防止!集塵機能ダストバッグ付! スイッチを入れると偏芯回転します。研磨面にあてて押さえると偏芯回転から振動に変わります。
用途木材・金属の研磨、サビ落とし、車のワックスがけ・ツヤ出し 回転数(min-1[r.p.m])4000~12000 仕様二重絶縁構造 付属品(サンディングペーパー)荒目#60・中目#120・仕上げ#240×各2枚、布バフパット、毛バフパット、ダストバッグ 質量(kg)約1.8 容量(ダストバッグ)約200mm3 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)420 コード長さ(m)約2.0 定格電流(A)4.4 定格時間(分)30 パット寸法(mm)約Φ123(研磨具寸法Φ125マジック式)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

専用パッド。精密作業から強力作業まで豊富なバリエーション! 大きな面積のガラスは、「液体ガラピカ」とポリッシングの組合せで効率よく作業可能です。窓枠付近や角の部分は、手作業もしくはオービタルサンダー作業で補ってください。水垢シリカ、シリコン系の頑固な撥水皮膜は、「液体ガラピカ強力」で良い結果が得られます。
適合材ガラス 仕様ハンディタイプ 寸法(mm)60×100×35
1個
959 税込1,055
当日出荷

ガラスポリッシュPROは、水をかけて使用するだけで簡単にガラスの油膜・汚れのクリーニングが出来ます。他のコンパウンド等の補助剤は必要ありません。 水によりセリウムが溶け出し、酸化セリウムの遊離砥による研磨が促進されガラス研磨に最適です。
用途車輌の一般ガラス、建築物の窓ガラス、船舶の窓ガラス、浴室の窓ガラス、ショーウインドウ、鏡などのハードな汚れ、ウロコの除去 寸法(mm)80×115 成分酸化セリウム・合成樹脂接着剤・綿布・起毛布他 セリウム粒子 使用方法(1)ガラス面に付着したホコリ、泥等を水洗いします。(2)オービタルサンダーにクッションシートと研磨シートを取付ます。(3)霧吹きなどでガラス面に水を吹き付け、研磨シートも軽く水で濡らします。(4)少しづつ2~3センチ毎秒の速度で縦横にまんべん無く研磨します。研磨中は水を補充しながら磨いて下さい。(5)研磨終了後、水でガラス面をきれいに洗い流して完了です。 種別ベルクロ式 タイプベルクロ式 適合材ガラス
1セット(2枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品はガラスの頑固な水垢(うろこ状被膜)などの汚れをガラスに傷をつけることなく除去できる業務用の研磨シートです。 本品と水だけで強力に分解できるので、人と環境に優しく、安全に作業することができます。 オービタルサンダーに装着するだけで誰でも簡単にご使用いただけます。 超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途特に頑固なうろこ状の水垢除去に。 ホテル・温泉施設のガラス・鏡に。 電車・バス・船舶のガラスに。 ハウスクリーニングの鏡・ガラス清掃に。 寸法(横×縦×厚さ)(mm)75×120×2 施工面積(m2)40~80
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)180 電流(A)1.9 コード長さ(m)約2 ペーパー寸法(mm)約115×145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約13000 付属品ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚 質量(kg)約1.1 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135(ダストバッグ含む) 騒音値(dB)約87/m 定格時間(分)30 パッドサイズ(mm)約115×106
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

ワックス・磨きに使える取り替えセット!! 耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。
材質ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25% セット内容ワックスがけ用バフ×2枚仕上げ用バフ×1枚
1セット
739 税込813
当日出荷

作業に合わせて回転方向を変えられる(逆回転機構付) 負荷をかけても回転が落ちない フィードバック回路搭載 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル・片口スパナ(17mm)、パッド組立(マジック式 148mm)、平座金付六角ボルト、六角棒レンチ5mm 種別コードなし 質量(kg)1.9 電流(A)11.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)217×87×251 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000 定格電流(A)11.7 絶縁方式二重絶縁 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)194×251×87 保証期間1年 パット取付軸(Φmm)16
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000 能力(mm) ウールパッド180 能力(mm) スポンジパッド180 電源(V)単相100 電流(A)9.5 消費電力(W)900 コード長さ(m)2.5 振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ) 全長(mm)210 質量(kg)2.0
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラスNo.1のハイパワー 負荷をかけても回転が落ちない フィードバック回路搭載 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
全長(mm)194 質量(kg)1.9 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)1100 ねじ径スピンドルネジ取付部:5/16-24UNF 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 全高(mm)251 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×87×251 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000 定格電流(A)11.5 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 バフサイズ(Φmm)180 パッド径(Φmm)150
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m])600~2000 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)2.2
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般 厚さ(mm)3 粒度16 砥材CC シリーズスキルタッチ
1箱(20枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスポリッシュPROは、水をかけて使用するだけで簡単にガラスの油膜・汚れのクリーニングが出来ます。他のコンパウンド等の補助剤は必要ありません。 水によりセリウムが溶け出し、酸化セリウムの遊離砥による研磨が促進されガラス研磨に最適です。
用途車輌の一般ガラス、建築物の窓ガラス、船舶の窓ガラス、浴室の窓ガラス、ショーウインドウ、鏡などのハードな汚れ、ウロコの除去 外径(mm)125 成分酸化セリウム・合成樹脂接着剤・綿布・起毛布他 セリウム粒子 使用方法(1)ガラス面に付着したホコリ、泥等を水洗いします。(2)オービタルサンダーにクッションシートと研磨シートを取付ます。(3)霧吹きなどでガラス面に水を吹き付け、研磨シートも軽く水で濡らします。(4)少しづつ2~3センチ毎秒の速度で縦横にまんべん無く研磨します。研磨中は水を補充しながら磨いて下さい。(5)研磨終了後、水でガラス面をきれいに洗い流して完了です。 種別ベルクロ式 適合材ガラス
1セット(2枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)10×330
1箱(50本)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)20×520
1箱(10本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
幅W×全長(mm)30×540 適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
1箱(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を電着した特殊研磨布を放射状に束ねたサンダーです。石材、セラミック、ガラス等の研削に適しています。
用途石材、セラミック、ガラス等の研削 軸径(Φmm)3 適合材石材、セラミック、ガラス等 入数1
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)