ガラス糸を編組した組紐です。耐熱性と耐薬品性があります。耐熱温度200℃。
用途モーターコイル等の結束。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
用途各種ガスケットの芯材
断熱フトンの補強材
パイプ・ダクトの断熱被覆材
使用温度(℃)(安全)400
最高使用温度(℃)550
繊維径(μm)9
密度2.52
融点(℃)840
熱伝導率(Kcal/mh℃)0.035
すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。
高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束
長さ(m)1
特性可とう性、屈曲性、難燃性
使用温度範囲(℃)-50~180
RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。
切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。
用途溶接作業、各種加工作業現場に。
仕様(組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工
インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。
柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。
材質ガラス繊維
最高使用温度(℃)550
こんなお得な商品も!

スターターロープ ナイロン製
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。消耗品のため。取替用にも大丈夫です。保湿用シート等の固定、結束にも最適です。
色白
長さ(m)50
包装形態ボビン巻
仕様ナイロン金剛打(12打)
材質ナイロン
アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち
用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
用途各種ガスケットの芯材
断熱フトンの補強材
パイプ・ダクトの断熱被覆材
使用温度(℃)(安全)400
最高使用温度(℃)550
繊維径(μm)9
密度2.52
融点(℃)840
熱伝導率(Kcal/mh℃)0.035
クロスと同様なヤーンを製紐機で円筒状に編組みしたものです。
柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れています。
チューブ形状になっているため、電線の耐熱被覆、自動車の燃料管及びケーブルの断熱などでご使用できます。
材質ガラス繊維
長さ(m)30
肉厚(mm)2
最高使用温度(℃)550
高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。
ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番黄ナリ
材質ケブラー
再生紙使用マーク適合
炭化繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフィルムで被覆したヤーンを断面角形に編組したのち、表面をPTFEディスパージョン・無機充填材・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。
焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。
PTFEフィルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。
比較的多彩な流体へのサービスが可能です。
用途水・油ポンプ・回転機器用
適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)
仕様軸への攻撃性、優
色灰
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)1.0
pH値2~12
最高使用温度(℃)200
最高使用速度(m/s)15
許容PV値(MPa・m/s)9.8
こんなお得な商品も!

ガラステープ 平織り
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
厚手の断熱用ガラステープです。
火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。
厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。
仕様平織り
耐熱温度(℃)550
アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。
白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。
コストパフォーマンスに優れています。
汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。
用途多用途用
適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ
適合流体バルブステム用動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類機器用(第1推奨製品)汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー(第2推奨製品)清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油
仕様軸への攻撃性、優
色白
長さ(m)3
最高使用圧力(MPa)(バルブステム用)15.5、(機器用)14.7
pH値2~13
最高使用温度(℃)260
最高使用速度(m/s)(機器用)1
可とう性、弾力性を有し、耐寒性、耐トラッキング性、耐水性、電気特性に優れています。
色白
材質無アルカリガラス繊維、シリコーンラバー
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-50~180
絶縁破壊電圧(kV)0.75以上
UL規格VW-1 UL File No.64330
RoHS指令(10物質対応)対応
フリーサイズガスケット。未焼成のフッ素樹脂を押し出し成型機でヒモ状に成型したものです。
バルブ用パッキンとして有効です。ガスケットとしては応急用のシール材として有効です。
用途化学薬品、有機溶剤、酸、アルカリ溶液、ガスを使用する場所で。
耐熱温度(℃)-200~+150
使用流体化学薬品・有機溶剤・酸・アルカリ溶液・ガス等
難燃性性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているチューブです。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用
色白
特性難燃性、柔軟性
構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ
定尺(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒(バトン)用のストラップ付きグリップエンドです。ガラス割り機能も付いているので、防災としても活躍します。シンプルな設計のため、簡単に着脱可能です。ストラップにより、すっぽ抜けや、暴漢に警棒を奪われる等を防止できます。ストラップの紐の長さを調整可能です。
材質スチール(グリップエンド部),ナイロン(ストラップ部)
色ブラック
質量(g)約90目安(ストラップ含む)
直径(Φcm)約2.5
長さ(cm)約3(ネジ部分は除く)
対応商品・ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール・ホワイトウルフ警棒 スチール・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金
ストラップ長さ(cm)目安約30
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
衝撃を吸収するエアークッションを全周に配置し、背面には傷に強く割れにくいポリカーボネート素材を採用しました。付属の画面保護のガラスフィルムとケースで、端末を360度全面保護するTOUGH SLIMケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。表面硬度10Hの強化ガラスを採用した、画面を傷や汚れから守るガラスフィルムが付属しています。 。※表面硬度は実力値です。 。フィルムは、貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1、画面保護ガラスフィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、画面保護ガラスフィルム:接着面:シリコン、外側:ガラス・PET、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
色ブラック
タイプケース型
対応機種iPhone 16
特性衝撃吸収/軽量/薄型/ストラップホール付/ワイヤレス充電対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
高い一体感で端末を美しく守るガラスケース。
傷つきにくく滑らかな強化ガラス採用。いつまでも綺麗なケースで端末を守ります。
側面はポリカーボネート、背面は強化ガラス(硬度9H以上)のハイブリッド構造。
カメラ・コネクタ開口部をしっかり保護する精密設計。
マグネットの上下固定で着脱カンタン。ストラップホール搭載。
ワイヤレス充電可能。
弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)と高硬度ガラスの2素材構造で、端末の美しさを損ねず保護するハイブリッドガラスケースです。 。背面に特有の美しさと触り心地を持つ、リアルガラスを採用しています。 。表面硬度9Hのガラスを採用し、ケース表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ガラス
色クリア
タイプケース型
対応機種iPhone 16 Plus
特性衝撃吸収/カメラレンズ保護設計/ストラップホール付/ワイヤレス充電対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度9Hのガラスを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。 。※表面硬度は実力値です。 。2種の素材を特殊成型し、ガラスの透明度としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面には高硬度9Hのガラスを採用し、ケースを傷から保護します。端末のカラーが活きるクリアタイプです。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ガラス、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
色ブラック
タイプケース型
対応機種iPhone 16
特性衝撃吸収/軽量/薄型/ストラップホール付/ワイヤレス充電対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)と高硬度ガラスの2素材構造で、端末の美しさを損ねず保護するハイブリッドガラスケースです。 。背面に特有の美しさと触り心地を持つ、リアルガラスを採用しています。 。表面硬度9Hのガラスを採用し、ケース表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ガラス
色クリア
タイプケース型
対応機種iPhone 16
特性衝撃吸収/カメラレンズ保護設計/ストラップホール付/硬度9H/ワイヤレス充電対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)と高硬度ガラスの2素材構造で、端末の美しさを損ねず保護するハイブリッドガラスケースです。 。背面に特有の美しさと触り心地を持つ、リアルガラスを採用しています。 。表面硬度9Hのガラスを採用し、ケース表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ガラス
色クリア
タイプケース型
対応機種iPhone 16 Pro Max
特性衝撃吸収/カメラレンズ保護設計/ストラップホール付/ワイヤレス充電対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)と高硬度ガラスの2素材構造で、端末の美しさを損ねず保護するハイブリッドガラスケースです。 。背面に特有の美しさと触り心地を持つ、リアルガラスを採用しています。 。表面硬度9Hのガラスを採用し、ケース表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ガラス
色クリア
タイプケース型
対応機種iPhone 16 Pro
特性衝撃吸収/カメラレンズ保護設計/ストラップホール付/硬度9H/ワイヤレス充電対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ガラス紐に発熱線をスパイラル状に巻きつけ、耐熱シリコーンゴムで被覆した製品です。
優れた柔軟性と高い電気絶縁性を持っています。
細いコード状でフレキシブルな耐熱シリコーンゴムを使用していますので、被加熱物へ巻き付けたり、任意の形状での取付が可能です。
Ω/mの素線タイプもご用意していますので、任意の長さに切って端末処理し加熱が出来ます。
絶縁抵抗(MΩ)100以上
引張強度(N)(接続部)30
耐電圧(V/min)1500
【耐衝撃】高硬度10Hで衝撃と傷に強いガラスと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
材質TPU+ガラス
色クリア系
タイプケース型
対応機種iPhone 15/iPhone 14
特性耐傷・ガラス
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
【耐衝撃】高硬度10Hで衝撃と傷に強いガラスと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面ハーフクリア仕様/マットなのに高透明/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
材質TPU+ガラス
色クリア系
タイプケース型
対応機種iPhone 15/iPhone 14
特性反射防止・耐傷・ガラス
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。
防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に
色イエロー
仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ
材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)3
ガラス素材を背面へ採用したシェル型ケース。
端末との一体感が高く、背面にガラス素材を採用することで他にはないデザイン性と高級感を演出しています。
滑りにくく持ちやすい設計。また、従来品の課題であったガラスの割れや、滑りを改善するTPU構造を採用します。
表面硬度9H以上で傷つきにくい。指紋防止・防汚にも対応。
4隅には床滑りしにくい突起構造。ストラップホール搭載、
対応機種iPhone 11 Pro Max
タイプケース型
材質背面:ガラス、側面:TPU
特性ストラップホール付
ガラス素材を背面へ採用したシェル型ケース。ストラップホール搭載。
精巧な曲線が生み出す最上級のフィット感。飛散防止・指紋防止加工済み。
独自のラウンド形状で、吸い付くような握り心地を実現。
背面にドーム形状の立体整形ガラスを採用しています。
手のひらにフィットする持ち心地で、つるりとしたフォルムが美しいケースです。
上下部のフチの盛り上がりで、背面ガラスやカメラへの接触を防止します。
対応機種iPhone 11 Pro Max
タイプケース型
材質ガラス、TPUケース
超硬度9H以上のガラスを背面に備えたスクエア形状のシェル型ケース/ガラスならではの極上の光沢感/飛散防止・指紋防止加工済み/側面は滑り止め設計を施したTPUケース/ストラップホール搭載
対応機種iPhone XR
タイプケース型
特性ストラップホール
表面硬度9H
石灰水の沈殿瓶に最適なポリ瓶。ひも穴付です。
材質(本体)ポリエチレン
容量(L)20
材質(コック)ポリプロピレン
キャップ広口
入数3
1本
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
一度持つと手放せない、独自設計のラウンドエッジガラスで味わう最上級のフィット感
こだわりの設計で端末を保護
飛散防止・指紋防止加工済み
側面は滑り止め設計を施したTPUケース
ストラップホール搭載
材質ガラス、TPU
対応機種iPhone12mini
特性ストラップホール付
一度持つと手放せない、独自設計のラウンドエッジガラスで味わう最上級のフィット感
こだわりの設計で端末を保護
飛散防止・指紋防止加工済み
側面は滑り止め設計を施したTPUケース
ストラップホール搭載
【耐衝撃】高硬度10Hで衝撃と傷に強いガラスと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/ストラップホール搭載
材質ハイブリッドケース
色クリア
タイプケース型
対応機種iPhone 14 Pro
特性耐傷・耐衝撃・ストラップホール付
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-80~+200
公差(mm)±0.5(目安)
形状丸型
硬さスポンジ硬度 HRA : 20
伸び(%)250
アッパー(本体部分)に天然皮革を使用したローカットヒモタイプ。
つま先部分にはガラス繊維強化樹脂製の軽量先芯を搭載し、安全性と軽量性を両立。
シューズのつま先を上げることで、引っかかりにくくしています。
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA規格A級認定品
材質(アッパー)天然皮革
材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
認定番号2113
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ