45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0 ハンドル長さ(mm)1070 仕様手動/エアー兼用・ペダル付き
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超コンパクトボディーで走行性・操作性共に抜群です! 収納スペースも取らないので車載用にも便利です。 最低位85mm(ゴムパッド付受皿装着で80mmに) フレーム高さ115mmで、更に低くなりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
仕様エアー、手動、ベアリング車輪 全長(mm)753 質量(kg)47 全幅(mm)344 揚程(mm)415 能力(t)2 最高位(mm)500 最低位(mm)85 ハンドル長さ(mm)160 フレーム高さ(mm)115 作動空気圧(kg・cm2)0.8~1.0(8~10) コンプレッサー(kW)2.2(3PS)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

高品質、豊富なラインナップで大好評! 能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

能力(t)5 エスコ品番EA993LJ-5 幅(mm)170 質量(kg)93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×1415×200 ハンドル長さ(mm)1045 使用エアー圧力(MPa)0.8~1 最低高さH(mm)150 最大揚高(mm)560
1個
170,000 税込187,000
翌日出荷

ジャッキアップのスピードが異次元!作業スピードを変えるバルーンジャッキ
能力(t)2 質量(kg)15 高さ(mm)【アタッチメント】80、【アタッチメント仕様時最高位】430 最高位(mm)350 最低位(mm)115 使用空気圧力(MPa)0.7-1.0
1個
78,980 税込86,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
ストローク(mm)520 全長(mm)フレーム:1114 全幅(mm)前輪:282、後輪:380 最高高さ(mm)受皿:590 空気圧力(MPa)作動:0.8~1.0 ハンドル長さ(mm)840 最低高さ(mm)受皿:70 最大使用荷重(t)1.5 フレーム高さ(mm)130 総質量(kg)68.5
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

最低位70mmでローダウン車対応。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構。スローダウン機構搭載。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい。ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!
用途車のジャッキアップに 質量(kg)43.5 ハンドル長さ(mm)980 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205 最大荷重(t)1.5 揚幅(mm)70~610
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等 ストローク(mm)ハンドル:420 質量(kg)35 最高位(mm)500 最低位(mm)80 ハンドル長さ(mm)980 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220 最大荷重(t)3
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
用途車両整備用。 トラスコ品番415-3749 材質本体:鉄(SS400) ストローク(mm)480 幅(mm)475 全長(mm)1700 高さ(mm)160~640 許容荷重(t)15 揚力(kN)150(15(t)) ハンドル長さ(mm)1500
1台
369,800 税込406,780
4日以内出荷

能力1.8トン~5トン、高揚程タイプなど幅広く選択可能です。 エアー・手動兼用です。 足踏みペダル標準装備です。 オプション充実であらゆるシーンに対応しています。 車両整備用
仕様●揚力kN(t):21(2.1)●全長(mm):1055●ストローク(mm):522●高さ(mm):98~620●幅(mm):392●ハンドル長(mm):1200●許容荷重(t):2.1●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重2.1ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2178 アズワン品番67-5624-21
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

能力1.8トン~5トン、高揚程タイプなど幅広く選択可能です。 エアー・手動兼用です。 足踏みペダル標準装備です。 オプション充実であらゆるシーンに対応しています。 車両整備用
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車検最低地上高基準90mmに対応です。
用途車両整備用。 トラスコ品番415-5308 材質本体:鉄(SS400) ストローク(mm)420 幅(mm)370 全長(mm)1098 高さ(mm)80~500 許容荷重(t)2 揚力(kN)20(2(t)) ハンドル長さ(mm)1025
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

作動音30%カット、エア消費量31%削減したECO JACKです。
用途車両整備用。 トラスコ品番415-3752 材質本体:鉄(SS400) ストローク(mm)407 幅(mm)382 全長(mm)945 高さ(mm)98~505 許容荷重(t)2 揚力(kN)20(2(t)) ハンドル長さ(mm)1050
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

能力1.8トン~5トン、高揚程タイプなど幅広く選択可能です。 エアー・手動兼用です。 足踏みペダル標準装備です。 オプション充実であらゆるシーンに対応しています。 車両整備用
仕様●揚力kN(t):20(2)●全長(mm):945●ストローク(mm):407●高さ(mm):98~505●幅(mm):382●ハンドル長(mm):1050●許容荷重(t):2●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重2ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2180 アズワン品番67-5624-22
1台
129,800 税込142,780
12日以内出荷

長崎ジャッキガレージジャッキ
走行性抜群 各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。 作動音大幅カット 近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。 足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く) フレーム高さ200mmの低床タイプ
仕様エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪 全長(mm)1591 質量(kg)163 全幅(mm)446 揚程(mm)420 能力(t)10 最高位(mm)560 最低位(mm)140 ハンドル長さ(mm)1465 フレーム高さ(mm)200 作動空気圧(kg・cm2)0.7~1.0(7~10) コンプレッサー(kW)3.7(5PS)
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

エアポンプを装備し、プッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率が向上、狭い場所での操作が容易です。エアー手動兼用です。
トラスコ品番114-1112 ストローク(mm)420 全長(mm)1575 質量(kg)135 高さ(mm)140~560 揚力(kN[tf])100(10)
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付 全長(mm)1300 使用温度範囲(℃)-5~40 全幅(mm)361
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。 Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
作動空気圧(kg・cm2)8~10 全長(mm)500 全幅(mm)315 全高(mm)1400 フレーム高さ(mm)135 コンプレッサー(kW)3.7(5)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
最低高さ(mm)受金:210 作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0 コンプレッサー(kW)3.7 全長(mm)600 全幅(mm)315 フレーム高さ(mm)170
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途家具、電気製品の組立等 仕様グリップ全長:100mm セット内容グリップ、ビット(+#0、#1、#2、#3、-4mm、-6mm) ブラック/クリア 特性マグネット式、グリップ内収納タイプ
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 モノタロウ 動画あり
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に 最大荷重(t)3 寸法(mm)(サドル)98 質量(kg)43 ハンドル径(Φmm)32 最高位(mm)508 最低位(mm)103 ハンドル長さ(mm)1250 使用作動油ISO VG15 使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃ 揚幅(mm)405 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162 取扱説明書(3.3MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ 動画あり
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 幅(mm)240 全長(mm)580 質量(kg)16.4 高さ(mm)145 使用温度範囲(℃)-20~45 最高位(mm)380 最低位(mm)142 ハンドル長さ(mm)525 使用作動油ISO VG15 サイズ(Φmm)50 オイル量(mL)約130 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
能力(t)20 最低高さ(mm)受金:143 最高高さ(mm)受金:243 ストローク(mm)100(二段式) 作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0 コンプレッサー(kW)3.7 上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約280 全長(mm)600 全幅(mm)315 フレーム高さ(mm)170 質量(kg)44 トラスコ品番851-9960 補助ネジ(mm)-
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

能力(t)25 エスコ品番EA993LN-25 質量(kg)18.5 使用エアー圧力(MPa)0.8~1 最低高さH(mm)230 最大揚高(mm)455
1個
103,300 税込113,630
翌日出荷

大型低床車両、中型トラックに最適。2段シリンダー採用で低床なのに高ストロークを実現
能力(t)1段目/40、2段目/20 標準アタッチメント(mm)8/50/100 使用温度範囲(℃)-5~40 使用空気圧力(MPa)0.78~0.97
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補助ねじ付で高さの微調整ができます。
仕様付属アダプター:15mm、60mm 幅(mm)210 寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H) 質量(kg)43 能力(t)25 ハンドル長さ(mm)1225 最低高さ(mm)210 使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0 アズワン品番64-2299-37 最大揚高(mm)405
1台
162,500 税込178,750
翌日出荷

補助ねじ付で高さの微調整ができます。
仕様付属アダプター:15mm、70mm 幅(mm)210 寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H) 質量(kg)45 能力(t)35 ハンドル長さ(mm)1225 最低高さ(mm)210 使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0 アズワン品番64-2299-38 最大揚高(mm)380
1台
166,800 税込183,480
翌日出荷

ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。 材質ファイバークロス強化TPU 耐荷重(kg)100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。 最大荷重(t)2 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 質量(kg)10.2 使用温度範囲(℃)-30~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140 最高位(mm)375 最低位(mm)135 使用作動油ISO VG10 110mL 取扱説明書(2.5MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

ベアリング車輪仕様で取り回しが行いやすいです。 ショートタイプです。
能力(t)2 全長(mm)667 質量(kg)43 全幅(mm)344 揚程(mm)415 最高位(mm)500 最低位(mm)85 ハンドル高さ(mm)1060 フレーム高さ(mm)115
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷

能力(t)29 エスコ品番EA993EV-29 寸法(mm)534×635 質量(kg)14.2 材質(本体)アラミド 最高圧力(MPa)【エアー】約0.8 揚高(mm)25.4~300
1個
475,000 税込522,500
8日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
1セット(2台)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
付属品受ゴム・足ゴム付
1セット(2台)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
用途2~10tトラック(標準ボディ) 能力(t)10(2台使用時)
1セット(2台)
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)