59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシ・ピンほか便利な小物13点セット。
セット内容テーパー付ネジリブラシ(190mm)、ストレートネジリブラシ(190mm)、ノズル洗浄用ブラシ4種(Φ1.5~1.8mm用/Φ1.3mm用/Φ1.0mm用/Φ0.8mm用)、ステンニードル用ピン3種(Φ0.5mm用/Φ0.3mm用/Φ0.2mm用)、ナイロン斜めブラシ、竹楊子ブラシ(180mm)、トリガーロックタイ(200mm)、ふき取り用クロス
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

スプレーガン クリーナーセット 15pc モノタロウ 動画あり
用途スプレーガン用 セット内容スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ 取扱説明書メンテナンス方法説明書
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷


スプレーガンの洗浄・キャブレターのオーバーホール・各種産業機械のメンテナンス、旧車のレストア作業から、ジェットエンジンの点検作業など多方面で愛用されているプロが認めたブラシセットです。確実に使える道具が無駄なく揃っています。
セット内容先付きネジリブラシ(Φ10mm)×1本、超先細ニードル(Φ0.18mm)×1本、テーパーネジリブラシ(Φ3~5mm)×1本、(Φ6~8mm)×1本、極細ストレートネジリブラシ(Φ2mm)×1本、フラットブラシ(8mm×18mm)×1本、ステンレスニードル8本セット(Φ0.5、0.6mm=各2本、Φ0.8、1.0、1.2、1.4mm=各1本)×1組、竹ブラシ(28×8×H12mm)×1本、タオル×1枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷


油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。
用途上塗り前の洗浄、乾燥。細部隙間の洗浄、乾燥。板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥 ノズル長(mm)120 ノズル口径(Φmm)5 取付ねじ1/4inchPF エスコ品番EA122CB 寸法(mm)315(H)×300(L) 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)720 穴径(Φmm)5 タンク容量(L)1 使用圧力(MPa)0.34 吐出し空気量(L/min)210 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)250 噴出量(mL/min)500
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
1セット(5本)
999 税込1,099
当日出荷

エアーブラシ本体や塗料カップのくびれ部分のクリーニングに便利。 アルミパイプ製グリップを回転させれば、塗料カップを取り付けるネジ穴にこびりついた塗料汚れも効率的に落とせます。
1個
459 税込505
11日以内出荷

1個
699 税込769
当日出荷


硬化剤を使用する2液タイプの塗料の除去に対して強力な除去性能を発揮します。水を液表面に張る事により蒸発を抑える水張シールタイプです。中性の浸漬タイプです。
用途塗装用スプレーガンのカップに付着した塗料やノズル内部に固着した塗料の除去。 危険物の類別非危険物
1缶(4kg)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質ステンレス サイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90 アズワン品番64-5105-15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
569 税込626
当日出荷

EA124LA-17P 900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ 動画あり
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。(A・1128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10) タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。ショートノズル・プラグ付。
エスコ品番EA124LA-17P 質量(g)700 タンク容量(L)0.9 接続ねじ3/4”NH 材質(タンク)ポリエチレン タンク寸法 (Φ× Hmm)100×145 適合圧力(MPa)【水道】0.27~0.4 関連資料(0.12MB)
1個
17,300 税込19,030
当日出荷

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
1個
999 税込1,099
当日出荷



入り組んだ機械の汚れをすみずみまで落とす。プラグ仕様で着脱カンタン。液体吐出量調節ねじ付き
用途エンジンの洗浄に。洗車に。タイヤの汚れ落としに 適合水・洗油・防さび油・中性洗剤 セット内容吸い上げホース:内径Φ6×外径Φ8mm 長さ約1.5m 材質アルミダイキャスト 質量(g)247 最高使用圧力(MPa)0.7 不適合有機溶剤・強酸剤・強アルカリ剤・高温の液体等
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

洗浄液を噴射し、エンジンルーム・エアコンなど機械の洗浄に最適です。ワンハンド操作ができ、ロングノズルで奥まで届きます。防錆油の吹き付け、消毒液の散布などにも使用できます。液体吐出量調節ねじ付きで、吸い上げた液体の吹き出し量を調節できます。
用途機械の洗浄や液体の吹きつけ、ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去。洗浄・冷却・乾燥作業等。 ノズル口径(Φmm)1.4 空気使用量(L/min)(最大)210 付属品吸上げホース1.5m 質量(g)285 最高使用圧力(MPa)0.7 供給方式吸上式 最大吐出量(L/min)液体:0.23 吹付距離(mm)250前後 ホース長さ(mm)吸上:1500
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

スプレーワークシリーズのエアーブラシ各機種をクリーニングするのに最適なツールをまとめました。 使用後の掃除から、定期的な分解、洗浄、グリスアップまで、メンテナンスに最適な専用ツールと油脂類を同梱。
セット内容クリーニングブラシ極細、クリーニングブラシ中、ノズルシール剤3g、高粘度グリス5g、ノズルレンチ
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

JTC6023 エンジンクリーニングガン JTC 動画あり
エンジンルーム等のクリーニングに最適!!ロングノズル 奥まった場所に 先端30°角度付き 流量調節可能(つまみを回すことで噴出水量を調節できます。)
仕様先端30°角度付き、流量調節可能 全長(mm)410 ノズル長(mm)260 ノズル口径(Φmm)17 空気取入口Rc1/4 ホース長さ(mm)1500 使用空気圧(kg/cm2)6~12
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

エアーブラシのノズル部分のクリーニングに便利な極細ブラシです。 全長約100mmと充分な長さがあり、先端のナイロンブラシにより、エアーブラシ本体の奧までクリーニングが可能です。
1個
499 税込549
当日出荷

油、ホコリなど汚れ洗浄に最適です。
用途洗浄、ブロー作業 エアー取付口G1/4 ノズル口径(Φmm)1.4 付属品1.5mホース トラスコ品番805-0620 材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム 質量(g)650 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)0.4~ 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気 所要圧縮機(kw)0.75~
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様●仕様:プラグなし●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ101×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NH●適応水道圧:0.27~0.4MPa●タンクの側面に目盛付●目詰まり防止フィルター付 アズワン品番65-9245-59 危険物の類別非危険物
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

EA124LA-17 900ml クリーニングガン エスコ 動画あり
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。
エスコ品番EA124LA-17 材質ポリエチレン(タンク) 寸法(mm)Φ100×145 質量(g)700 タンク容量(L)0.9 使用圧力(MPa)0.27~0.4(適合水道圧) 接続ねじ3/4inch-11.5(ASH) 関連資料(0.14MB) (0.12MB)
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

直径0.4mm~1.6mmまでの10本を揃えたキャブレターなどの極小径穴の掃除に利用します。先端側面のローレット加工が汚れを削り出し、全長120mmほどのため深い穴掃除にも対応可能です。線径0.4mm~1.6mmまで10本揃った全長120~130mmのピンクリーナーです。キャブレターなどの小径穴の洗浄に最適です。先端側面のローレット加工により往復運動での深い穴掃除にも便利です。
用途極小径穴用、汎用ツール 全長(mm)120(0.38/0.42/0.48/0.54/0.6/0.64/0.78/0.96/1.18/1.58) シルバー タイプステンレスピンクリーナー10セット
1セット(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷

ノズル部はフレキシブルに曲げることができます
寸法(mm)525×125×185 質量(g)620 穴径(Φmm)3 容量(L)1 使用圧力(MPa)0.5~0.8 ノズル長(mm)300 吸入口サイズG1/4" 吐出空気量(L/min)200l/min 使用コンプレッサ2.25kw以上
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

1セット(6個)
11,980 税込13,178
60日以内出荷

1セット(25個)
5,798 税込6,378
60日以内出荷

最大圧力 1.2MPa の圧力で洗浄液の吹付が可能なプッシュ式の洗浄用機器。 グリップ形状がエルゴノミクスで作業負荷を軽減。 ハンドスプレーガンから自動スプレーガンまで形状やサイズ問わず使用可能。また、センターカップの蓋の狭小部などに付着した洗浄しづらい部分や、ワークへのシリコンなどの吹き付け、落ちにくい水性塗料の洗浄にも。 可変ノズルにより、様々な部品に適したパタン形状 (ストレート~ラウンド)に調節が可能。 高い洗浄能力の為、洗浄液の使用量を削減。また、洗浄液に浸す~ブラシで擦る作業を省くことができるため、作業効率アップ。 半透明容器で内容量の確認が容易。大きい容器口で洗浄液が注ぎやすく、ポンプ部の分解・部品交換可能。
用途スプレーガンのボディー・ノズル・その他塗料経路や、カップの容器・蓋などの洗浄用に。 容量(mL)1000 直径(Φmm)120 高さ(mm)250 使用温度範囲(℃)雰囲気温度:5~50 吹付空気圧力(MPa)1.2 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(フタ)プロトアクチニウム 材質(内容器)ポリエチレン 材質(ポンプ部)真鍮、ニッケルメッキ ノズルタイプパタン可変ノズル(Φ0.8mm)ストレート~ラウンド
1個(1000mL)
8,498 税込9,348
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)エアブラシメンテナンスキット
セット内容【クリーニングブラシソフト】5本【クリーニングワイヤー】5本【洗浄用ニードル】1本 質量(g)20 先端形状【ニードル】かまぼこ型 太さ(Φmm)【クリーニングワイヤー】1.4 / 1.2 / 1.1 / 0.9 / 0.5 ニードル(mm)Φ1.4
1セット(11本)
1,198 税込1,318
5日以内出荷


1個
特価
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄ガン SEN3R 明治機械製作所 動画あり
明治機械製作所洗浄ガン SEN3R
抜群の節水効果。約50%削減。超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス。錆びにくいオールステンレス構造、全部品食材衛生法適合材を使用。従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。切替ノズル付の場合、ノズルのスライドにより流量が多くまとまった流れとなります。引金の引き代、握りの強弱により流量調節が可能です。ピンやビスを使用していないため、メンテナンス時の異物混入リスクを低減しています。消耗部品を定期的交換することで、長く安心して使用できる構造です。
用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄。耐薬品性を必要とした液体の塗布。異物混入防止対策に。衛生管理に。 定格流量(L/min)20 ノズルシャワー 給水圧力(MPa)0.3
1丁
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

スプレーガン自動洗浄装置。2種類のネジ径に対応可能。◆ガン表面、塗料経路、カップを今までの1/5時間で洗浄できます。◆ガンをセットしたらタイマーを回して45秒で洗浄完了。◆フタを開けると停止する安全装置付き
適合18L角型缶・20Lペール缶 型式【ポンプ】エアー駆動式、ダイヤフラムポンプ 質量(kg)約22 タイプ【洗浄液】洗浄用シンナー・水性洗浄液 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×440×990 空気消費量(L/min)50~60(空気圧5kg/cm2時) 吐出量(L/min)【洗浄液】約8(空気圧5kg/cm2) 供給空気圧力(MPa)0.49~0.59(5~6kg/cm2時) 設定時間【洗浄】約45秒間 環境温度範囲(℃)5~40 タイマーゼンマイ式、メカニカルタイマー 駆動源圧縮空気
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

洗浄ガン 明治機械製作所 動画あり
明治機械製作所洗浄ガン
超軽量・コンパクト・高耐久性・使いやすい流量調整・ジョイントバリエーション・簡単なメンテナンス [オールステンレス・食品衛生法適合材使用]錆びにくいオールステンレス構造、全部品食品衛星法適合材を使用。 [超軽量・小型化・握りやすい形状]従来機比(SEN2-4W)165gの軽量化(SEN3R-4W)をはかり、女性の手にもマッチする小型化を実現。 [ボディ強度アップ・高耐久性]軽量でありながら過酷な作業現場に耐え得る強度を兼ね備えたNEWモデル。 [異物混入防止]樹脂製とは違い破損しにくく、万一破損しても金属探知機で除去可能。 [大流量化]従来機比で50%の流量増加によりホースと同等の噴出量にも対応。
用途食品・薬品・化粧品製造工場の洗浄 耐薬品性を必要とした液体の塗布 材質ステンレス 関連資料※メーカーチラシ(1.18MB) 取扱説明書(0.45MB) 圧力(MPa)標準水道:0.3
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頑固な汚れの洗浄や細かい噴霧用。スプレーパターン:ノズル口を回して無段階に高圧ジェットからスプレータイプまで調節可能。人間工学的なデザイン:軟らかい部品によりスプレーノズルは手に馴染み滑らない。パルストリガーをロックして一定の水流を楽に保てる。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。ウォータースプレーガン、庭用スプレーガン、庭用片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)163 保証期間最大5年
1個
2,598 税込2,858
欠品中

頑固な汚れの洗浄や細かい噴霧用。人間工学的なデザイン:軟らかい部品により、スプレーノズルは手に馴染み、滑りません。実用的な操作:衝撃発生装置をロックして水の流れを持続できます。使い勝手が良い:水の流れは無段階に調節可能で、水を止めることができます。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護します。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。ウォータースプレーガン、庭用スプレーガン、庭用片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)180 保証期間最大5年
1個
2,398 税込2,638
欠品中