ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に
材質スチール
色赤
吸着力(N)14.7
マグネット部寸法(mm)(直径)80
受台寸法(mm)幅42×奥行55
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
高級感のあるフックです。
用途コートフックとして、物掛けとして
付属品皿木捻子(フックと同色です)
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸化発色仕上げ
種類プレートフック
寸法L(mm)40
寸法H(mm)30
寸法d(mm)3.5
寸法B(mm)10
寸法W(mm)15
寸法t1(mm)6
表面処理(本体)酸化発色
用途エアガンの収納と管理に。
トラスコ品番450-2710
材質(本体)スチール、ネオジム磁石、(滑り止めシート)合成ゴム
幅(mm)128
色ホワイト
高さ(mm)95
質量(g)640
奥行(mm)77
吸着力3kg
最大積載量(kg)0.6/個
口径(mm)(エアガン先端挿入)16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネット ホルダー フックタイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
仕様強力マグネット式
トラスコ品番835-5003
質量(g)900
本体サイズ(mm)200×122
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
強力マグネットでピタッと張り付く。フックにはソケットをホールにはドライバーの収納が可能。Φ90mmリングはエアーインパクトレンチをすっきり収納。フックはエアホースや延長コードなどの収納が可能。
使用荷重(kg)8以下
リング外径(Φmm)90
サイズ(mm)130×355
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
付属品取付けネジ(3×20) 2本
材質鉄板
安全荷重(kg)(吊下げ)7
仕上焼付塗装(アクリル)
高級感のあるフックです。
用途コートフックとして、物掛けとして
付属品皿木捻子(フックと同色です)
トラスコ品番849-1196
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸化発色仕上げ
質量(g)41
種類プレートフック
寸法L(mm)25
寸法H(mm)28.5
寸法d(mm)3.5
寸法B(mm)27
寸法W(mm)40
寸法t1(mm)6.5
寸法t2(mm)4
表面処理(本体)酸化発色
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットフック ロング
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途砥石、テープ、ホースの管理。
吸着力3.5Kg
材質スチール、フェライト磁石
幅(mm)61
色ホワイト
高さ(mm)60
フック1本
こんなお得な商品も!

マグネット ホルダー フックタイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
トラスコ品番115-0627
材質本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム
幅(mm)45
高さ(mm)32
質量(g)60
奥行(mm)65
フック2本
最大積載量(kg/個)1
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
長いフックでとても便利!
砥石、テープ、ホース、安全メガネ等様々なものを掛けることができます。
マグネット式で穴を開けずに簡単に取り付けができます。
用途砥石、テープ、ホース、安全メガネ等の管理に
材質(本体)スチール、(磁石)フェライト磁石
幅(mm)50
高さ(mm)77
色アイボリー
フック1本
台座が付属されていますので、置き場所を選びません。
仕様センターカップガンスタンド
トラスコ品番805-2379
質量(g)610
適合スプレーガンLPH-300、LPH-400、W-300、W-400、LS-400、WS-400
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製カラビナフックです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス
色ガンメタ
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製ステンレス製のチェーンフックA型です。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス
色ガンメタ
質量(g)50
寸法L(mm)75
使用荷重(kg)40
寸法S(mm)11
寸法B(mm)27
寸法B1(mm)13.5
チェーン寸法(mm)適合:5~6
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
湾曲ゲートで迷わず着脱!。使い易い8mm線径で作業性抜群。クリッパーやレンチなどの吊り下げに。建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。6箇所溶接により破損防止。あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4ヶ所設置(約5.5MM穴)。ベルト幅60mm対応.
材質スチール/クロームメッキ仕上げ
色ガンメタ
質量(g)117
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×48×83
コード4348588
アズワン品番64-5132-30
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
左右に折りたためる可動式タイプ。使用しない時はたためて作業の邪魔になりません。コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ!。幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!。使いやすい8mm線径で作業性抜群!。作業しない場合は左右に折りたためるので狭い場所などの作業に便利です。湾曲ゲート。ベルト幅60mm対応。
材質スチール
色ガンメタ
質量(g)215
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×110
コード4348546
アズワン品番64-5130-94
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
湾曲ゲートで迷わず着脱!。使い易い8mm線径で作業性抜群。クリッパーやレンチなどの吊り下げに。建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。6箇所溶接により破損防止。カラビナが直接掛けられるホルダー付。ダブルフックで省スペース。ベルト幅60mm対応。
仕様#360232
材質スチール/クロムメッキ仕上げ
色ガンメタ
質量(g)214
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×95×48
コード4348590
アズワン品番64-5130-49
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
超軽量アルミ仕様軽量&高強度!
落下防止コード取り付け穴を上下に設置
60mmベルト対応
選べるシルバーとガンメタ
用途両口ラチェット・レンチ・モンキー・各種テープなどの吊り下げに
ダブルフックで省スペース
材質アルミ、ゲート部分:ステンレス
色ガンメタ
質量(g)約110
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×130×80
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
キャップレスのスリムボディです。コネクタがスライドして収納できるので持ち運びに便利。
ストラップを通しやすい大型ストラップホール付。ネックストラップ付。
USBポートに挿すだけですぐ使えます。
Windows&Macに対応。
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付※ソフトはWindows 8・7・Vista・XPのみ対応。Windows 8対応版は、要ダウンロード
USB 2.0対応。USB1.0使用可。
USBマスストレージクラス対応なのでAV機器やカーナビ・テレビでも使えます。※機器メーカーの仕様をご確認ください
付属品ストラップ(全長約35cm)
質量(g)約8(本体のみ)
キャップタイプスライド式
対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP・2000、Windows RT※Windows 8・7・VistaのReadyBoostには非対応です。Mac OS X 10.4~10.8
入力電圧(V)DC5
対応機種各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、ソニー プレイステーション(R)3※但しUSBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※Intel製CPU搭載Macを含む。
コネクタUSB Aコネクタ
インターフェイスUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
用途オイルの小出しに
トラスコ品番204-7953
適合機種HT95、SHT95
セット内容耐油ホース+ガン+マグネットフック
質量(kg)0.36
1セット
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
浮かせて収納できて置き場所を取らない!プッシュして下から出てくる洗顔料ディスペンサーです。シールフックを取り付けて、引っかけるだけのカンタン設置がうれしいです。洗顔料のキャップを外して、差し込んで回すだけで取り付けができます。床や棚に置いておくと気になる、ヌメリや汚れのお悩みもこれで解決できそうです。力が弱い方や手を痛めている方でも、ラクに洗顔料を出すことができます。ご自宅用にはもちろん、賃貸での一人暮らしや新生活を始める方にもおすすめアイテムです。
仕様対応チューブ径(チューブ本体径)mm(約)以下:50×50、対応チューブ径(差し込み口径):直径(mm):24~25、差し込み口高さ:高さ(mm)以下:13
使用方法プッシュ式
材質本体・本体カバー・本体プッシュ部:ポリプロピレン、ポンプ部:ポリアセタール、チューブ挿入部・ノズル:シリコーンゴム、シールフック:AS樹脂・PET・ポリウレタン
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
仕様エアー流量調整付
付属品ロングノズル(プロテクター付)、エアーカプラー
材質アルミ、ラバー、プラスティック
長さ(mm)(ショートノズル時)105、(ロングノズル時)205
全高(mm)150
最高使用圧力990kpa
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
フィルムフックで簡単取り付け。洗顔用品を1か所にまとめて収納できるセットです。トレーはコンタクト
レンズケースなどの小物の収納に便利。置いた物が乾きやすい構造です。シェーバーハンガーはT字型
のシェーバーをすっきりと収納できます。チューブハンガーは2コ入りなので2種類のチューブで使い分け
できます。ヘアゴムなどを収納できるフック付き。フィルムフックに掛けるだけの簡単取り付け。
仕様取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
質量(g)約130
シリーズタワー
耐荷重(kg)1.5(パーツ1つあたり:250g)
耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60
内寸(cm)トレー:W8.5×D7 シェーバーハンガー:W2(ホールド間) D1.6(ホールド部)
アイナメの口腔形状、捕食方法に合わせたフォルム!。アイナメ・ソイ・カジカなど、大型根魚を対象とした岩礁メガトンロックフック。とにかく強く、曲がらない極太ヘビーワイヤー仕様。また針先はカッティングポイントで貫通性がよく、アイの部分はナツメオモリの使用も可能とするラージアイ機構。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数1/0
1枚
¥449
税込¥494
7日以内出荷
アイナメの口腔形状、捕食方法に合わせたフォルム!。アイナメ・ソイ・カジカなど、大型根魚を対象とした岩礁メガトンロックフック。とにかく強く、曲がらない極太ヘビーワイヤー仕様。また針先はカッティングポイントで貫通性がよく、アイの部分はナツメオモリの使用も可能とするラージアイ機構。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数3/0
1枚
¥449
税込¥494
7日以内出荷
アイナメの口腔形状、捕食方法に合わせたフォルム!。アイナメ・ソイ・カジカなど、大型根魚を対象とした岩礁メガトンロックフック。とにかく強く、曲がらない極太ヘビーワイヤー仕様。また針先はカッティングポイントで貫通性がよく、アイの部分はナツメオモリの使用も可能とするラージアイ機構。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数2/0
1枚
¥449
税込¥494
7日以内出荷
アイナメの口腔形状、捕食方法に合わせたフォルム!。アイナメ・ソイ・カジカなど、大型根魚を対象とした岩礁メガトンロックフック。とにかく強く、曲がらない極太ヘビーワイヤー仕様。また針先はカッティングポイントで貫通性がよく、アイの部分はナツメオモリの使用も可能とするラージアイ機構。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数4/0
1枚
¥449
税込¥494
7日以内出荷
アイナメの口腔形状、捕食方法に合わせたフォルム!。アイナメ・ソイ・カジカなど、大型根魚を対象とした岩礁メガトンロックフック。とにかく強く、曲がらない極太ヘビーワイヤー仕様。また針先はカッティングポイントで貫通性がよく、アイの部分はナツメオモリの使用も可能とするラージアイ機構。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数1
1枚
¥449
税込¥494
7日以内出荷
金属製の散水ノズルです。
レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。
フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。
レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。
大口径なので、通常のスプレーガンの場合と比べて約50%(メーカー比)流量が増えます。
内径18ミリのホースに取付けできます。
ホース用バンドは別売です。
シャワー種類直射・噴霧
適合ホース内径(Φmm)18
材質亜鉛ダイカスト
付属品タケノコ
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-17
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
コンパクト設計で、車への積み込みも容易。2段積みができるので簡単コンパクトに収納できます。振動を軽減させる防振ゴムを採用。大型フィルターの装備で、ゴミのトラブルを未然に防止。耐久性がさらにアップ。ガンフックや一点吊りフック、2段積み対応フレームなど、使いやすさ満載。大型ノーパンクタイヤ採用で、荒地での使用も安心。移動もスムーズ。ワンタッチカプラで高圧ホースの延長も簡単。ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。圧力調節にアンローダバルブを使用。スムーズにエンジンの始動ができ、ポンプ各部の摩耗も防げます。高圧力に耐えるように減速タイプのエンジンを使用。高圧力に耐えるように減速タイプのエンジンを使用。洗浄ノズルの先端を回転させるだけで、直噴・拡散がワンタッチで切り替えられます。
用途土木・建設機械や畜産・農機具の洗浄、解体現場の粉塵抑えなど。
揚程(m)(吸い込み揚程)2.7
本体質量(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×600×635
燃料タンク容量(L)3.6
圧力(MPa)7
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
裏面のホットメルトを加熱し、壁面に接着するタイプのフック。
モルタル、ブロック、コンクリートなどの外壁に多く使われている素材に最適なホットメルトタイプのフック。
用途屋外での物掛け
タイプ接着
耐荷重(kg)5
釘打機に取り付けるフックです。釘打機を吊るして使用する際に釘打機を安定させるために使用します。
用途フック。
適合機種HN-65N2(D)用
1本
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
釘打機に取り付けるフックです。釘打機を吊るして使用する際に釘打機を安定させるために使用します。
用途フック。
適合機種HN-90N1用
1本
¥349
税込¥384
翌々日出荷
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」
エアダスターとしても、空気抜きとしても使える!
蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利
高風速でピンポイントに狙える
使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能
吊り下げ用フック付
トリガスイッチで無段階に風速調整
スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速)
LEDライト付
カラープレートが取りつけ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き
付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
電圧(V)18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時
風速(m/s)平均100
最高圧力2.61PSI
最大風量(m3/min)0.7
最大風速(m/s)122
最高圧力(kPa)18
関連キーワード
1
2
3
次へ