36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空港などの保安検査に使われている金属探知機と同じ性能ながら、経済的価値を実現。 とても軽く、コンパクトなのであらゆる用途に使えます。
付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月、9V乾電池 質量(g)約495 寸法(cm)約42×9×4 アズワン品番2-3844-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

左手用と右手用のペアです。ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。カフは脱着しやすいロールタイプです。ASTM D412に準拠しています。
仕様左右別 材質ブチルゴム 厚さ(mm)0.89 全長(mm)355 入数(双)1 耐透過性ケトン類・エステル・酸
1双
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊プロテクター 作業直後に噴霧
液性酸性 pH6 容量(L)3.8 希釈倍率5~20倍 施工面積(m2)最小190~最大1520
1箱(3.8L×4本)
54,980 税込60,478
5日以内出荷

左手用と右手用のペアです。ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。カフは脱着しやすいロールタイプです。ASTM D412に準拠しています。
仕様左右別 材質ブチルゴム 厚さ(mm)0.33 全長(mm)280 入数(双)1 耐透過性ケトン類・エステル・酸
1双
6,998 税込7,698
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ブチルゴム 厚さ(mm)0.4 全長(mm)812 ブラック 入数(双)1
1双
63,980 税込70,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左手用と右手用のペアです。ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。カフは脱着しやすいロールタイプです。ASTM D412に準拠しています。
仕様左右別 材質ブチルゴム 厚さ(mm)0.18 全長(mm)355 入数(双)1 耐透過性ケトン類・エステル・酸
1双
5,998 税込6,598
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性ベランダ・屋上床用防水塗料 ニッペホームプロダクツ 動画あり
一液性の反応硬化形水性塗料で、取り扱いが簡単です。 乾燥塗膜は弾性に富み伸びがあるので塗膜の割れ・水の浸入を防ぎます。
用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。 仕様うすめずに塗ってください 主な用途コンクリート陸屋根 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約4(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防水
1缶(3kg)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。 すぐれた防水性を発揮し、塗った面 のよごれも防止します。 冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。
用途コンクリート壁やモルタル壁、木部、スノコなどの防水に。 シーラーとしてセメント瓦・カラーベスト、コロニアルなどの下塗りに。 モルタル壁などの下塗りに。 透明(クリヤ) 特性防水 主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性にすぐれています。コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
用途コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵 仕様ツヤなし タイプ水性簡易防水塗料 分類非危険物 主な用途コンクリート陸屋根、ベランダ 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 特性防水、耐水、耐候 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(4kg)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モニター上でのデジタルズーム対応。大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32)。 200万画素でフルハイビジョン監視が可能。 iOS/Android 端末アクセス。 iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示。 10.1 インチタッチパネルモニター 。カメラ最大4台接続。スケジュール録画 。カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)。上書き録画対応 。動体検知。カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応) セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書 直径(Φmm)55 質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820 奥行(mm)100 電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A 対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降 表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 感度(マイク)-38dB レンズF2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173 機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920 レンズサイズ(mm)3.9 周波数帯域(MHz)2406~2475 解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素) 視野角垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可) アラーム出力最大70dB(正面1m) LED(赤外線)12基 モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式JAVI 液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン 対応フォーマットFAT32 端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数4台※増設カメラ別売 タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式) 再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器 利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps 変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK 周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) 通信距離(m)(最大)300/見通し 赤外線投光距離約10m イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

浸透性のある石材用プロテクター
液性中性 pH7 容量(L)3.8 希釈倍率原液使用
1箱(3.8L×4本)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

コンクリートモルタルはもちろんの事、幅広い防水下地に塗布できます。 一液性の為硬化不良や可使時間を気にせず、ローラーで容易に施工できます。 乾燥性に優れた特殊アクリル樹脂を使用しているため、5工程でも1日で完了します。 緩やかま伸縮性を有しており、下地の防水層を痛めないためシート防水の改修に最適です。
主な用途モルタル、コンクリート 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(4kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

推奨用途 多目的用途向けの多用途、低ブリード、不活性5%フェニル相 不活性度が高く、酸性/塩基性化合物および乱用薬物のピーク形状を改善します
仕様MS認定:はい 長さ(m)30 限界温度(℃)-60~360/370 膜厚(μm)0.1 極性8(無極性) アズワン品番67-7322-89 内径(mm)0.25 関連資料(11.97MB) USPコードG27、G36、G41 液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン 固定相ZB-5plus
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷

水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
1缶(5L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防水と美装が一度にできます。 塗膜は柔軟性があり下地のひび割れや伸縮などの付着性に優れています。
用途ベランダ、テラス、屋上、壁面のカラー防水に 主成分水性塗料、アクリルエマルション 主な用途ベランダ 危険物の類別非危険物 特性防水
1個ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘキサコートNo.101 ニッペホームプロダクツ 動画あり
一液性(水性)でウレタン防水性と同等以上の性能が有り、簡単に施工できます。 耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。
用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・ウレタン塗装面・ブチルゴムシート面・PC板・ALC板ブロック・木質板に 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 主な用途 乾燥時間(時間)約3以上(夏30℃)、約6以上(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防水、耐水、耐アルカリ、耐熱、耐候
1缶(3kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三重構造。ワイヤーにスチールカバーをかぶせ、PVCでコートした三重構造で、切断による盗難を防止。キャップ付き。キャップ付きの鍵穴で、ゴミや砂・小石等が入りにくい構造。キーは3本付属。3本付属でもしもの紛失時にも安心。アウターはナイロン素材。ソフトなナイロンで、車体を傷つけにくい
用途バイク盗難防止用 材質[ワイヤー]スチール、[カバー]スチール/ナイロン、[コート]PVC
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
ヒートアイランド対策に最適日射反射率アップ! 特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面温度の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。 コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。 一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1缶(0.7L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

D027 屋根・屋上用防水 アサヒペン 動画あり
陸屋根・屋上・トタン屋根の防水、コンクリート目地・アスファルト面の接着・防水補修に。 ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です。 石油系アスファルトと合成樹脂。 小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗れます。
用途トタン・金属屋根の防水。 屋上・ベランダの防水。 スレート、アスファルト面の接着防水。 塗り面積(m2)2~3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2.609L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間夏期/約1~2日、冬期/約2~3日 危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)
4,198 税込4,618
当日出荷

スペアベルト。SVS/GDX スペアベルト。カラー:ブラック。交換パーツ(対応モデル:GD-FF-01、GDX-001、SVS-600N、SVS-700N)。製品特長。アイガードEye Guard専用パーツ。ガーディアンフィットシリーズ、ガーディアンエックス(大人用)、アイガードシリーズ:SVS-600N(子ども用)とSVS-700N(子ども用)に対応したベルト幅 2cmの交換用バンド
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

92万画素のハイビジョン映像 モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶 モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画) 最大200mの電波到達距離 無線カメラは壁面と天井に取付可能。 防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ LAN端子あり 4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能 専用アプリiHomeCam
形状防水・暗視型 保護等級【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水 セット内容無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む) 材質【カメラ】アルミ合金 質量(g)【カメラ】405、【モニター】約435 方式【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル 表示方式【モニター】1/2/4分割 制御【無線技術情報】(干渉)FHSS 使用可能機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android 直径×長さL(Φmm×mm)【カメラ】60×127.5 有効画素数【カメラ】92万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時) 記録媒体【録画機能】microSD 消費電流(mA)【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時) DC電源アダプタ(V)【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2A センサー型式【カメラ】1/4型CMOS 解像度【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240 液晶モニター【モニター】7型LCD(800×480) 記憶容量(GB)【録画機能】最大:32 アンテナ【カメラ】SMA-R アズワン品番64-9111-76 バッテリー稼動時間【モニター】内蔵:連続最大2.5時間 人感センサ検出距離(m)【カメラ】6以内(検知角120°) 最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線撮影時) フレームレート【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA)) 変調方式【無線技術情報】GFSK 画角【カメラ】水平:60° 周波数拡散【無線技術情報】周波数ホッピング方式 通信距離(m)【無線技術情報】最大200(見通し) 音声出力【カメラ】○ 赤外線投光距離【カメラ】最大7m(LED20個) 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40 使用周波数(GHz)【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz) 映像出力【モニター】外部:なし 映像化方式【無線技術情報】MPEG-4 データレート(bits)【無線技術情報】4M
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

2つの感知センサー付きで1台で広範囲を感知できる最新版。5つの稼動モードの選択が可能、超音波作動、大音量作動、フラッシュ作動できます。動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン。防滴構造で雨天使用可能。土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。太陽光パネル搭載のソーラー式だから設置して使用しながら充電ができます。配線や電源の心配をする必要もいりません。USB充電コードが付属しており、天候不良やバッテリー容量低下時は室内の充電も対応できます。
用途糞尿・食害・騒音を音・超音波・フラッシュで傷つけずにトラブル解決!。猫やネズミイノシシなどの害獣撃退に効果を発揮!! 本体質量(g)約257(内蔵バッテリー含む) 騒音値(dB)90~110 バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V/2000mAh) 周波数帯域(kHz)超音波:9~45.5 検知範囲センサー:直進最大距離約6~8m(設置環境や温度により異なる)/水平角度約220°(センサー2箇所合計値)/上下角度約20° 充電時間(時間)(目安)ソーラーパネル充電約12/USBケーブル約6 充電方式ソーラーパネル充電/USBケーブル(5V/1A) 防水保護等級IPX4 感知距離(m)約8 / 110°/ 水平 本体寸法(cm)約縦12×横10×厚さ10.3
1個(1個)ほか
3,980 税込4,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

改良版登場! 改良点は 1.内部構造の改良により防水性能がアップ。 それによる長寿命化も実現しています。 2.超音波の性質がアップ。 従来品の60dBから80dBに向上しています。 3.LEDチップの改良 STMタイプのチップを搭載。 これにより、安定発光と長寿命化を実現。 4.超音波と警告音で効果的に害獣を撃退! 音波や光で動物をよせつけない! 2つのコントロールボタンでセンサー感知範囲設定 稼動モードの選択が可能です 動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン 防滴構造で雨天使用可能 土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。 太陽光パネル搭載のソーラー式だから 配線や電源の心配をする必要もいりません。 ※USB充電コードが付属しており、室内の充電も対応できます。
質量(g)約350 電源ソーラーパネル:充電式電池 800MA (3×AA 1.2V)付属 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約143×105×75 支柱の高さ(mm)約240 防水保護等級IPX4 対象動物ネコ 感知距離(m)8m / 110°/ 水平 (天候、充電池残量により変動)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0692。クラシカルなスラッシュカットかつアグレッシブなサウンド。余分なものを取り除いたデザインでありながら馬力も向上。ハイフロー仕様のバッフルでもお手頃な価格です。トライクモデルに最適なクリアランスとなります。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16。タイプ:スラッシュカットスリップオン。色[カラー]:ガーディアンブラック。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):セラミック塗装。付属品:取付ハードウェア。備考:消音器取り外し可能なタイプ。関連商品:品番:550-0691,
仕様関連商品品番:550-0691, 付属品取付ハードウェア 材質スチール ガーディアンブラック 備考消音器取り外し可能なタイプ タイプスラッシュカットスリップオン 表面処理セラミック塗装
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0752B。クラシックなスラッシュカットデザイン純正ヒートシールドにマッチするガーディアンブラック純正よりも深く轟くようなマフラー米国製。販売備考:550-0752Aより品番・価格変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20。タイプ:スラッシュカットスリップオン。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):セラミック塗装。付属品:取付ハードウェア。備考:ファットボブ、スポーツグライド、FLHC、FLDE、FXDRモデルには適合しません。関連商品:品番:550-0735,550-0736,550-0739,550-0756A,550-0753B,
仕様関連商品品番:550-0735,550-0736,550-0739,550-0756A,550-0753B, 付属品取付ハードウェア 材質スチール ブラック 備考ファットボブ、スポーツグライド、FLHC、FLDE、FXDRモデルには適合しません。 タイプスラッシュカットスリップオン 表面処理セラミック塗装
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷

エスアンドエスサイクルGRAND NATIONAL 2-1 ブラック 4111-266
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:4111-266。グランドナショナル2-1がインディアンVツインに野太いサウンドを与えます。4インチ径サイレンサー仕様のフルエグゾーストシステムです。マットブラックとは異なる、目の粗い少し光沢のあるガーディアンブラック塗装も特徴的です。米国騒音規制J2825に準拠、米国製。販売備考:スカウトモデル用フルエグゾースト。適合情報:。インディアン[INDIAN] SCOUT [スカウト] 19-22。タイプ:グランドナショナル。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール/アルミ。仕上げ(表面処理):ブラック塗装。付属品:取付ハードウェア。備考:バッフルは脱着タイプ(J2825準拠)。使用上の注意:一般公道使用不可
付属品取付ハードウェア 材質スチール/アルミ ブラック 備考バッフルは脱着タイプ(J2825準拠) タイプグランドナショナル 表面処理ブラック塗装
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

エスアンドエスサイクルTop End Gurardian Kit 900-1092
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:900-1092。M8にさらにパワーを与えるために、S&Sは高品質バルブトレインをさらに強化するために必要なパーツを1つのキットにまとめました。S&Sのパフォーマンスパーツは、純正パーツと取り換えが可能で、より耐久性があり、M8をより信頼性のあるものとし、さらに馬力とトルクを向上させます。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-21。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。タイプ:トップエンドガーディアンキット。付属品:ロッカーアームシャフト、ロッカーアームスタッドキット、ヘッドボルトキット、パフォーマンスローラーロッカーアーム。関連商品:品番:900-1090,900-1013,900-1006,900-1084
付属品ロッカーアームシャフト、ロッカーアームスタッドキット、ヘッドボルトキット、パフォーマンスローラーロッカーアーム タイプトップエンドガーディアンキット 関連規格【品番】900-1090,900-1013,900-1006,900-1084
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0625。7馬力UP。4.5インチ設計-ステンレス製バッフルとRace-TEXカートリッジ型の消音材を採用。ガーディアンブラック仕上げ。タキシードブラックの特徴あるアルミ削り出しトレーサーエンドキャップ。バッフルは取り外し可能。米国製。販売備考:ジェットブラック/ブラックコントラストエンドキャップ。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16。タイプ:Mk45。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール/アルミ。加工[有/無]:無。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:取付ハードウェア。口径:4.5インチ。JMCA:一般公道使用不可。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無。備考:ブラックトレーサーエンドキャップ。リペア:品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A,。関連商品:品番:550-0619, 550-0620,550-0624,550-0623,550-0621,550-1017,550-1016,
仕様●JMCA:一般公道使用不可●規制適合/排ガス成績表[有/無]:無●リペア品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A,●関連商品品番:550-0619, 550-0620,550-0624,550-0623,550-0621,550-1017,550-1016, 付属品取付ハードウェア 材質スチール/アルミ ブラック 備考ブラックトレーサーエンドキャップ タイプMk45 表面処理塗装 加工 口径4.5インチmm
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0990。プレミアムなフィット感、表面仕上げ、サウンド、パワーを備えた4.5インチ系スリップオン。ガーディアンブラックは純正ヘッダーと自然なマッチング。レース仕様にインスパイアされたタキシードブラックフィニッシュのエンドキャップ。ユニークなルーバーバッフルにより、よりワイルドなサウンドを実現。13.5インチまでのリアショックに対応。販売備考:4.5インチサイレンサー。バッフル付属。13.5インチショック対応。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。タイプ:GNXスリップオン。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):セラミック塗装。付属品:取付ハードウェア。備考:ツーリングモデルにのみ適合。特記事項:消音器取り外し可能なタイプ。関連商品:品番:550-0991,
仕様●特記事項:消音器取り外し可能なタイプ●関連商品品番:550-0991, 付属品取付ハードウェア 材質スチール ブラック 備考ツーリングモデルにのみ適合 タイプGNXスリップオン 表面処理セラミック塗装
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0621。7馬力UP。4.5インチ設計-ステンレス製バッフルとRace-TEXカートリッジ型の消音材を採用。ガーディアンブラック仕上げ。タキシードブラックの特徴あるアルミ削り出しスラスターエンドキャップ。バッフルは取り外し可能。米国製。販売備考:ジェットブラック/ブラックコントラストエンドキャップ。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16。タイプ:Mk45。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール/アルミ。加工[有/無]:無。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:取付ハードウェア。口径:4.5インチ。JMCA:一般公道使用不可。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無。備考:ブラックスラスターエンドキャップ。リペア:品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A,。関連商品:品番:550-0619, 550-0620,550-0624,550-0623,550-0625,550-1017,550-1016,
仕様●JMCA:一般公道使用不可●規制適合/排ガス成績表[有/無]:無●リペア品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A,●関連商品品番:550-0619, 550-0620,550-0624,550-0623,550-0625,550-1017,550-1016, 付属品取付ハードウェア 材質スチール/アルミ ブラック 備考ブラックスラスターエンドキャップ タイプMk45 表面処理塗装 加工 口径4.5インチmm
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

仕様IDEM Guardian Line安全ローププルアクセサリ. Guardian Lineローププルスイッチに対応するアクセサリ製品です。. ; 826-4136 826-4136 、5 mロープキット、3 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4145 826-4145 、10 mロープキット、5 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4148 826-4148 、15 mロープキット、7 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4142 826-4142 、20 mロープキット、9 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4151 826-4151 、30 mロープキット、12 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4154 826-4154 、50 mロープキット、20 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4158 826-4158 、80 mロープキット、30 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4167 826-4167 、100 mロープキット、37 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4160 826-4160 、セーフティー及びスプリング ; 826-4164 826-4164 、ユニバーサルプーリー(内部及び外部コーナー) ; 826-4173 826-4173 、ケーブルグランド、M20 x 1.5 ; 123-7509 123-7509 、調整可能フレキシブルローラーアイボルト ; 123-7510 123-7510 、ナット付きフレキシブルローラーアイボルト RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプローププルキット
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0702C。米国50州規制対応。パワーとトルクを向上させ、乗りやすさを追求。全回転域で深みのある音。ガーディアンブラックヒートシールドとマフラーボディを採用。特徴ある削り出し4.5インチタキシードブラックトレーサーエンドキャップ。ステンレス製ヘッダー。ハイフロー触媒により排気流量を増加させ、トルクを最適化。サイレンサーへ触媒を配置することにより、ライダーに影響する熱を低減。販売備考:※550-0702Bから品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20。タイプ:EL DORADO。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:ワイドバンドまたは純正O2センサーアダプター。備考:O2センサー位置は純正と同様。リペア:品番:550-0704,550-0705, 551-0121。関連商品:品番:550-0700C,550-0701C,
仕様●リペア品番:550-0704,550-0705, 551-0121●関連商品品番:550-0700C,550-0701C, 付属品ワイドバンドまたは純正O2センサーアダプター 材質スチール ブラック 備考O2センサー位置は純正と同様 タイプEL DORADO 表面処理塗装
1個
349,800 税込384,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0700C。米国50州規制対応。パワーとトルクを向上させ、乗りやすさを追求。全回転域で深みのある音。ガーディアンブラックヒートシールドとマフラーボディを採用。特徴ある削り出し4.5インチタキシードブラックスラスターエンドキャップ。ステンレス製ヘッダー。ハイフロー触媒により排気流量を増加させ、トルクを最適化。サイレンサーへ触媒を配置することにより、ライダーに影響する熱を低減。販売備考:※550-0700Bより品番変更 HDツーリングファミリー M8モデルにのみ適合 **注意**16年(TC)以前のモデルに関しては別品番です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20。タイプ:EL DORADO。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:ワイドバンドまたは純正O2センサーアダプター。備考:O2センサー位置は純正と同様。リペア:品番:550-0704,550-0705, 551-0121。関連商品:品番:550-0702C,550-0701C,
仕様●リペア品番:550-0704,550-0705, 551-0121●関連商品品番:550-0702C,550-0701C, 付属品ワイドバンドまたは純正O2センサーアダプター 材質スチール ブラック 備考O2センサー位置は純正と同様 タイプEL DORADO 表面処理塗装
1個
349,800 税込384,780
4日以内出荷

安全性とフィット感に優れた 大人向けスポーツ用メガネ「GUARDIAN-X(ガーディアン・エックス)」。激しい動きのスポーツで汗をかいてもズレにくく、安全性に優れた度付き対応可能なアイガードシリーズ。「GUARDIAN(ガーディアン)」の「大人向けモデル」を新たにラインナップ。 公益財団法人日本学校保健会推薦用品として承認。「スポーツ時の眼の安全をサポートするアイウェア」「日本人の頭部形状データを基に設計されたジャパンフィットモデル」等、安全性を追求した取り組みの基に製品化された事で、日本学校保健会から推薦用品として承認されました。 飛来物・衝撃から眼を護る。レンズはSWANS独自開発の「ペトロイドレンズ」を使用。宇宙服のヘルメットシールドにも使用され、ガラスの10倍以上という耐衝撃性を持つプラスチック素材「ポリカーボネート」を使用し、激しい衝撃や予測出来ないアクシデントも起こりうるスポーツシーンで眼を護ります。さらに、独自のハードコート膜でレンズ表面の傷も防ぎ、安全な視界を確保します。 大人が着用できる最適なサイズで眼の安全を徹底的に追求。ボール等の強い衝撃や、接触等による衝撃に耐えられる堅牢なフレーム。顔あたり部のフェイスパッドは新クッション構造「Flex Face Pad(フレックス フェイス パッド)」により、ズレない高いフィッティング効果を実現。顔幅に合わせてフェイスパッドがしなり、顔を包み込むようにホールドします。自社従来品に比べ衝撃吸収性能が大幅に向上。フェイスパッドが顔にぴったり寄り添うことで汗にも強く、ダッシュしてもずれにくくなっています。 ベルト簡単調整。ベルトの長さの調整はベルクロ式で簡単に行えます。バックル等の硬質なパーツを使用していないため、安全性にも優れています。 視界の広さを最大限に配慮。レンズは大きくすればするほどフィット感が落ちやすい。視界の広さとフィット感の最大公約数を実現。 抗菌効果のクッションを採用。GUARDIAN-Xシリーズは、お肌に触れるクッション部分に抗菌効果のある材料を採用しています。より清潔に、安全にご使用いただけます。
付属品ケース 質量(g)58 レンズ色クリア レンズ【カーブ】4 対応度付きレンズ対応 機能【フレーム】抗菌フェイスパッド 材質(フレーム)ポリエステル + エラストマー(抗菌仕様) 可視光線透過率(%)92 材質(レンズ)ポリカーボネート(度なし) 対象中学生から大人 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上) 寸法(高さH×幅W)(mm)48×130
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光に対する反射率の優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックに、メーカー独自の技術によりシリコン樹脂を融合。各種屋根材に塗装することにより、室内への熱の侵入を遮断し、室内の温度上昇を抑えることができます。エアコンなどの空調設備の省エネ効果に抜群の性能を発揮します。 従来のシリコン樹脂塗料や「パラサーモ」(ウレタン系)と比較して抜群の耐候性(高耐候性塗料)を誇り、美観を長期間維持します。 弱溶剤可溶シリコン樹脂が、クリヤー感のある平滑な塗膜を形成。光沢のある鮮やかな外観を実現します。また、色彩も豊富にラインアップ。お好みのカラーで屋根を彩ります。 弱溶剤系のため新規塗装にも塗り替えにも対応します。また、プライマ-の選択により多様な屋根材をカバーする高い拡張性を発揮。厚形スレート(セメント瓦)、新生瓦(コロニアル、フルベストなど)、スレ-ト屋根材、折板屋根、ガルバニウム鋼板など、ほとんどの屋根材に塗装が可能です。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根。体育館の屋根。戸建ての一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)。その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。 セット内容A液:14kg、B液:2kg 塗布方法ローラー、刷毛、スプレー 使用量0.12~0.15kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔2時間以上(23℃)
1セット(16kg)
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

木材の防虫・防腐・防かびに優れ、はっ水効果により木材を保護します。 木材に深く浸透して通気性を保ちながら、木材の耐久性を高めます。 低臭で木目を生かす半透明仕上がりになります。
用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板・腰板などの木部に 主な用途ガーデン用木製品 使用場所屋外用 特性撥水、耐久 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 危険等級 乾燥時間(時間)約12~24(夏30℃)、約1~2日間(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)