SEMI-S2対応ガードリングとEMERGENCY OFF銘板がセット形A22Eとともに使えば、SEMI-S2/SEMATECH APPLICATION GUIDE FOR SEMI S2対応可能。
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合機種AH25-G1、G6形
外形寸法(mm)Φ30×14
1個
¥299
税込¥329
21日以内出荷
材質ポリアミド樹脂(PA6)
保護構造IP65(IEC 60529)
非常停止ボタンの誤操作防止にご利用ください。
非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
材質本体:ポリカーボネート樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
30Φ2形押ボタン用
仕様突形半ガード、Φ35/Φ28.5/H16.5
材質金属製
形状押しボタンスイッチ用フルガード
種類関連商品
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
付属品薄ナットΦ30×2.7mm付属
外形寸法(mm)Φ30×19.3
仕様取付面板厚:2t
適合Φ22スイッチ用
材質ポリカーボネート
質量(g)約18
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様取付面板厚:2t
適合Φ30スイッチ用
材質ポリカーボネート
質量(g)約18
仕様形A22EのEMS表示付タイプとともに使えば、SEMI-S2/SEMATECHAPPLICATION GUIDEFOR SEMIS2対応可能。
種類EMS用ガードリング(白色)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様形A22EのEMO表示付タイプとともに使えば、SEMI-S2/SEMATECHAPPLICATION GUIDE FOR SEMIS2対応可能。
種類EMO用ガードリング(黄色)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類EMO用ガードリングセット(白色)
1個
¥1,798
税込¥1,978
31日以内出荷
仕様SEMI-S2対応ガードリングとEMERGENCYOFF銘板がセット形A22Eとともに使えば、SEMI-S2/SEMATECHAPPLICATION、GUIDEFORSEMIS2対応可能(緊急遮断用)
種類EMO用ガードリングセット(黄色)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして
トラスコ品番855-8704
幅(mm)80
色透明
材質(本体)AS樹脂
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
焼入れガードリング装着により、シリンダー周辺部を強化。ドリル等の破壊から守ります。
ハンドル内部の重要部品をガードすることが可能。錠前強制回転による破壊・解錠を防止
錠前強制抜取り防止機構
ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。
錠前はプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用
左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
用途自動販売機・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・取付け板・ビスセット
質量(g)770
鍵違い数(最大)17万7000通り
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵Z00288
タキゲンコード03984
1個
¥7,030
税込¥7,733
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ロックアウト用安全カバー
モノタロウ
¥509
税込¥560
材質本体:ポリアリレート樹脂パッキン:ニトリルゴム
ツインリング綴じです。
材質PP表紙
サイズA7
種類リングメモ(タテ型)
枚数40
用紙(本文)撥水ペーパー「レインガード」
罫7mm罫×13行 引流し罫
メモ寸法(mm)105×74
ダブルリングを使って什器と展示品を固定します。両端のダブルリングの大きさを変えていますので、小リングを大リングに通しての使用も可能です。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに
ツインリング綴じです。
材質PP表紙
枚数40
用紙(本文)撥水ペーパー「レインガード」
罫止め罫
罫幅(mm)7
仕様取付面板厚:2t
適合Φ16スイッチ(頭部Φ40)用
材質ポリカーボネート
質量(g)約13
内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に
質量(kg)5.9
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×330×720
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)111/124
最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187
風量調整風量3段階、首折れ4段階、左右自動首振り、サーマルプロテクター付
材質(羽根)樹脂
首振り左右約90°
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。サーマルプロテクター付き。首折れ4段階
用途作業現場用に
質量(kg)7.5
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×700×1240~1390
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)111/124
最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187
風量調整3段階
材質(羽根)樹脂
首振り自動首振り左右約90°
1台
¥12,000
税込¥13,200
9日以内出荷
仕様取付面板厚:2t
適合Φ16スイッチ(頭部Φ30)用
材質ポリカーボネート
質量(g)約9
1枚
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
1枚
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
Φ34mmのガードバーの取り換え用リングとしてご使用いただけます。
硬質プラスチック製のため耐久性に優れています。
用途ガードバー用取り換えリングとして。
トラスコ品番206-4695
幅(mm)115
材質/仕上本体:硬質プラスチック
色ブラック
高さ(mm)185
質量(g)80
アズワン品番64-8722-81
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
1枚
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
1枚
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
開放式モーター。スピンナー固定式で脱着簡単。ダイヤル式スイッチ。折りたたみ三脚式。金属製ガードリング採用
用途節電、省エネ対策、湿気、熱気対策、空気の循環に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気
質量(kg)6.5
電流(A)0.83/0.90
電源(V)単相100 (50/60Hz)
消費電力(W)73/87
ハネ径(cm)45
風量(m3/min)140/159
電源コード(m)約2.4
騒音値(dB)60/63
風速(m/min)241/261
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114~132
取扱説明書(2.36MB)
1台
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。
視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。
ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備に。
トラスコ品番166-6627
セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケース
全長(mm)234
材質/仕上クロムバナジウム鋼
質量(kg)0.38
差込角(mm)6.35
ヘッド形状プレセット形
トルク調整範囲(N・m)2.5~25
主な用途機械・自動車整備
最小目盛(N・m)0.25
アズワン品番64-8377-73
1式
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備に。
主な用途車両整備や各種機械
負荷方向右
精度(%)3
セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース
材質/仕上クロムバナジウム鋼
校正証明書付き
Infineon BAT シリーズのショットキーダイオードは、最大定格電流 250 mA で高速スイッチングが可能です。低損失、高速回復、メータ保護、バイアス絶縁、クランプ用途で使用されます。ガードリング保護 低順方向電圧 鉛フリー
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 250mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = コモンアノード整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ