20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性に配慮し、忌避効果を長時間持続させるため「トウガラシの辛み成分」をマイクロカプセル化したものを含有させたネズミ忌避パテです。 また、一般性能としても難燃性があり密着性・シール性及び作業性に非常に優れた高品質な不乾性シーリングパテです。
用途ビル、工場、倉庫、厨房などのケーブル・配管等の貫通部。 ねずみの侵入口。 ライトグレー 比重2.0 難燃性UL-94 V-0レベル
1個(1kg)
3,798 税込4,178
当日出荷

天然無害!ねずみの学習能力を利用して防鼠(パテ(粘土)にカプサイシン(唐辛子成分)を練り込み)、簡単設置!
種別忌避剤 材質カプサイシン、粘土
1パック(250g)
529 税込582
当日出荷

粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。 使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。 ライトグレー 比重2.05 難燃性UL-94 V-0レベル 加熱減量(%)0.10 吸水率(%)0.02 絶縁抵抗1.70×1013
1個(1kg)
1,298 税込1,428
当日出荷

加工しやすいソフトタイプで、ネズミがかじり難い亀甲金網で侵入穴ふさぎに最適です。広げて張ることも、丸めて埋め込む事も可能です。(線径0.5mm・網目10mm)
対象動物ネズミ 材質ビニール被覆鉄線(白) 質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×10×290
1袋(1枚)
789 税込868
当日出荷

ネズミよけ塗料。シクロヘキシミドとノニル酸ワニリルアミドの2種類が含有。 無色、透明スプレー。 長時間、効果が持続します。 一度かじると二度とネズミは近づきません。
種別スプレー
1本(420mL)
2,880 税込3,168
当日出荷

粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用 ダークグレー 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。 開口率は74%、通気量を十分確保。 釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。 きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。 無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。 低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。 建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。 船舶関係:防水グランド、電気機器等。 乗物関係:車両、自動車、航空機等。 植木関係:樹木剪定後の切り口保護。 使用方法ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。 ホワイト 比重2.05 加熱減量(%)0.12 吸水率(%)0.04 絶縁抵抗1.41×1014
1個(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。 対象動物ねずみ 材質ABS樹脂 寸法(mm)119×98×98 周波数(Hz)25000~65000 電源(V)100 角度(°)放射:260 適合面積(m2)468~545(半径約18m)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

タイシーラー モノタロウ 動画あり
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個(1kg)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

城東テクノ防鼠材
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
長さ(mm)2000
1箱(40個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネズミの通り道や侵入口を封鎖し、忌避します。隙間に設置・挿入したり、パイプ等へ巻きつけてご使用下さい。
用途ネズミの忌避 種別侵入防止 材質(ブラシ本体)オイリエチレンテレフタレート(PET)樹脂(ブラシ針)ステンレスSUS4304(中芯針金)PP皮膜付鉄棒 ライトグレー タイプハードタイプ(ストレート) ブラシ直径(Φmm)50 太さ(Φmm)(ブラシ本体)0.4(ブラシ針)0.2(中芯針金)2.2(2本撚り線)
1セット(10本)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上質プランター、壁土、骨材を配合し、屋内の壁の穴の補修や家庭壁の下地作りにご使用下さい。 土壁、プラスターモルタルの中塗り、どちらへも使えます。
仕様砂入り石膏プラスター 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
309 税込340
当日出荷

比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ) ライトグレー 比重0.9
1個(0.4kg)
1,298 税込1,428
当日出荷

エアコン配管用不乾性パテ
アイボリー 使用温度(℃)-20~50 使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
1個(200g)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハッカ・琉球ハーブ(月桃)・ワサビなどの天然ハーブやネコのニオイなど、ネズミが嫌がる成分とニオイを配合したゲルタイプの忌避剤です。※ネズミのすみか付近に製品を置き、ネズミの定着防止効果を確認しました。 倉庫・物置・屋根裏などに、置くだけ簡単です。 天然由来の成分を使用していますので、安心して使用できます。 殺鼠剤ではありませんので、死骸の後処理は一切不要です。 【品名】芳香剤 【用途】ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
用途ネズミの忌避(ネズミの定着防止) 種別忌避剤 成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然月桃エキス、香料(ネコのニオイなど) トラスコ品番818-5055 容量350g シリーズネズミのみはり番 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×103×92 使用の目安ネズミの侵入しそうな場所に1個 使用場所ネズミの侵入しそうな場所 アズワン品番64-0923-27 使用期間約2ヶ月 対象動物ネズミ
1個(350g)
1,190 税込1,309
当日出荷

MMH-NP1K ムシハイレンジャーN(パテタイプ) 未来工業 動画あり
ネズミが通り抜けそうなすき間等に詰めて使用する防ソパテです。 難燃性、不乾性で優れた密着性を有し、安全性にも優れ、長期間安定した防ソ効果を発揮します。 パテタイプなので手軽に扱うことができます。
付属品接触防止ステッカー付、ビニール手袋付 トラスコ品番494-6677
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)3 周波数(kHz)(出力)30~65 音圧(送出音圧)94dB(0.1m) 種別電磁波・超音波
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(2枚)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。 壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。
用途補修用 厚さ(mm)アルミ板/0.4
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)