20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変色除去用のペースト状金属磨きとして、銀製品のほか金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミなどに利用されています。
適合材銀・金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミ 使用方法柔らかい布につけて、変色部分をこする
1個(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します 適合材各種金属 成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤 トラスコ品番293-8863 発火点(℃)200以上
1本(150g)
585 税込644
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

時計用のコンパウンド。柔らかい布に塗布し、軽く磨くだけでステンレスのケースやベルトの小キズを除去できます。 艶出し効果もあり、金属表面を保護します。
用途時計ステンレス部品の研磨、艶出し。 適合材ステンレス 成分シリカ39%、鉱油25%、その他研磨剤16%、固形パラフィン2%、その他ワックス6%、脂肪酸12%
1個(50g)
999 税込1,099
当日出荷

柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
材質ポリエチレン 高さ(mm)220 タイプベビー型 ノズル長(mm)120 底径(Φmm)60 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

成分をイチから見直し、におい激減に成功! 研磨力は従来品「ピカール」同等以上をキープ 液が乾きにくく、長時間みがき作業ができる
適合材金属 寸法(mm)108×54×54 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180g)
658 税込724
当日出荷

卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。 100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。 メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等 セット内容ACアダプター、ペン接続コード(黒・赤)、金属磨き、取扱説明書 電源(V)100(50/60Hz)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

万能金属用磨き剤 金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。 特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。 また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
形状ねり状 容量(g)120 危険物の類別非危険物
1本(120g)
2,040 税込2,244
当日出荷

金・銀製品の汚れを取り、みごとなツヤに! 特殊セラミック効果により、銀特有のくもりや黒ずみを簡単に落とし、美しい光沢がよみがえります。 手肌に液が付着しても荒れやカブレの心配なし!
用途金・銀・銅製品のくもり、汚れ落しに。 プラスチック製品の汚れとり、つや出しに。 特性強力 対応材質金、銀、銅、プラスチック 主な用途ツヤ出し 成分ファインセラミック、シリコーン、ワックス剤 使用方法1.よく振り布に塗布し磨きます。指紋などが残らないよう、うす手袋の着用がおすすめです。2.きれいな布でよく乾拭きします。
1本(100mL)
759 税込835
当日出荷

油性タイプネリ製金属磨き
用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ 適合材各種金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(250g)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに 種類ノーズプライヤ 全長(mm)130 先端形状フラットノーズ 仕様ばね付、先端部ギザなし トラスコ品番387-2530 質量(g)54 頭部厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-1
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

世界初、洗う・みがくを兼ね備えた、貼り合わせスポンジたわしのスタンダード。時代を超えて愛される、ベストセラーです。
種類スポンジたわし 材質ナイロン(研磨粒子入不織布)ポリウレタン 寸法(mm)75×115×36 イエロー・ピンク 質量(g)12 使用場所キッチン アズワン品番64-1234-32 適合用途食器洗い
1パック(2個)
319 税込351
当日出荷

サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ペンによってメッキができる装置です。機器類のスイッチおよびプリント基板の接点、精密機器の部品修理、美術工芸品や歯科・貴金属関連など、あらゆる分野・用途で幅広くご使用いただけます。無公害メッキ液を使用していますので安心です。
付属品メッキペン(脱脂用、18金、シルバー)、ACアダプター、接続コード、金磨きペースト 寸法(mm)140×160×75 質量(g)300 タイプペン式簡易メッキ 危険物の類別非危険物
1台
42,980 税込47,278
欠品中

足首部分に裾ゴム採用で、風やほこりの侵入を防ぎます! 前開きファスナー(ボタン付) & ウエストゴムでゆったり履きやすい! 後ろ右部分にポケット付。 防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
混率(%)ポリエステル100%
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ポリエステル製のパンツです。 裾にゴムを入れて風や汚れの侵入を防止してくれます。 ウエストゴム入りで着脱しやすいです。 ポケットは付いておりません。
用途ちょっとした雨や風、泥除けとして ネイビー
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

時計のプラスチック風防用コンパウンド材です。 柔らかな布に塗布し、軽く磨くだけで小キズを除去できます。
用途時計プラスチック風防の研磨。 適合材プラスチック
1個(28g)
1,598 税込1,758
当日出荷

半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 金・銀・プラチナ製の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
用途金・銀・プラチナ製のアクセサリー・高級時計などの磨き 粒度#15000 成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水 容量(mL)100 容器寸法(Φ×mm)55×H65
1個
969 税込1,066
当日出荷

小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140 幅(mm)140 質量(g)20
1パック(2枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)