49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込タイプの溶接機に使用する消耗品 本体側がソケットタイプの溶接機に使用する金具
付属品ネジ、銅丸目(銅板)、レンチ
1セット(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)変圧器 ボルマスター
安全性重視 屋外防滴型変圧器 ダウントランス
質量(kg)52 コンセント個数8個 定格容量5KVA 分類絶縁型(複巻)降圧変圧機 電源コード(m)なし 奥行D×幅W×高さH(mm)410X390X390 二次側出力100V115A 一次側入力電圧200V
1台
249,800 税込274,780
91日以内出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)直流インバータ溶接機
・EMS対策(電磁波妨害感受)対策商品 さまざまなノイズに影響されません 従来だと静電気・変動電圧・他機械からのノイズを感知して誤動作や機能低下、最悪故障する現象が起こりましたが、この対策により、本体を保護できるようになりました。 ・出力デジタルメーター採用 出力電流を数字で確認できます。 ・電撃防止装置 ON/OFF切替可能
定格使用率(%)70 仕様電撃防止装置:内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付) 付属品肩掛け用ベルト1本、差込プラグ2個 質量(kg)5 コード長さ(m)3 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 定格出力電流(A)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×206×390 定格入力(kVA)7.8(6.2Kw) 負荷電圧(V)28 定格入力電流(A)(170A時)30、(200A時)39 無負荷電圧(V)57
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)直流インバータ溶接機
・EMS対策(電磁波妨害感受)対策商品 さまざまなノイズに影響されません 従来だと静電気・変動電圧・他機械からのノイズを感知して誤動作や機能低下、最悪故障する現象が起こりましたが、この対策により、本体を保護できるようになりました。 ・出力デジタルメーター採用 出力電流を数字で確認できます。 ・電撃防止装置 ON/OFF切替可能
定格使用率(%)70 仕様電撃防止装置:内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付) 付属品肩掛け用ベルト1本、差込プラグ2個 質量(kg)4 コード長さ(m)3 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100V・単相200V 定格出力電流(A)(100V)130A/(200V)160A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×232×405 定格入力(kVA)(100V)3.3(2.6Kw)/(200V)6(4.8Kw) 負荷電圧(V)(100V)21V/(200V)26V 定格入力電流(A)(100V)33A/(200V)30A 無負荷電圧(V)(100V)54/(200V)56
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)ハイボルマスター
工具の保護に役立つ切替スイッチとメーター付き
質量(kg)9 コンセント個数2個 定格容量2KVA 分類昇圧変圧器 電源コード(m)2(ポッキンプラグ付) 奥行D×幅W×高さH(mm)355X180X170 二次側出力91V~115V 一次側入力電圧70V~100V
1台
74,980 税込82,478
61日以内出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)ジョイントコード
溶接機と溶接コードをつなげる取り出しコード
寸法(cm)約20
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キシデンテクノ(キシデン工業)軽天ホルダー 磁石式
アルミ製なので、軽くて丈夫。 裏面に7個の磁石で、2kgまでのレーザー墨出し器をしっかり固定。さらに落下防止のベルト付き。 取付ネジ(5/8サイズ)は市販のほぼ全てのレーザー墨出し器を取付可能。 上下の高さの微調整幅は100mmまで。 回すだけで簡単バネ式ロック。(旧型はネジ式)
材質アルミ 質量(g)450 耐荷重(kg)2 奥行D×幅W×高さH(mm)95X135X190 微調整範囲(mm)上下幅/100 取付ねじサイズW5/8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)バッテリー溶接機
超小型、超軽量15.5kg!。溶接ホルダー、アースクリップ付属なのでご購入後すぐに使えます!!
用途軽天工事、サッシ工事等の点付け溶接作業に 付属品溶接ホルダー(専用差込プラグ付2mコード)、アースクリップ(専用差込プラグ付1mコード)、専用差し込み用プラグ(2個)、AC100V充電ケーブル1.5m、肩掛けストラップ 質量(kg)約15.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)466×193×379 寸法(Φmm)使用溶接棒:1.6~3.2 定格出力電流(A)DC40~140 冷却方式強制冷却 定格負荷電圧(V)25.6DC 無負荷電圧(V)DC70±10% 溶接能力約58本(溶接棒2.6mm満充電・100V併用時/使用率20%で使用した場合)、約36本(溶接棒2.6mm満充電・100V併用時/使用率40%で使用した場合)、約13本(溶接棒2.6mm満充電・バッテリーのみ使用時)、約11本(溶接棒3.2mm満充電・100V併用時/使用率20%で使用した場合)、約9本(溶接棒3.2mm満充電・100V併用時/使用率40%で使用した場合)、約7本(溶接棒3.2mm満充電・バッテリーのみ使用時) バッテリー容量(Wh)604.8
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)リングボルマスター
WBトランスはその形状によって生じる磁気特性の無駄がなく、その相乗効果により性能はさらに向上し、発熱が少なく、約半分のサイズと重量を実現しました。従来のようにトランスは重たいモノと言う常識をくつがえしました。
質量(kg)約15 タイプ降圧専用 周波数(Hz)50/60 コンセント個数出力:8 容量(kVA)定格:6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×180×340 電源コード(m)2(端末切りっ放し) 定格一次電流(A)入力:30 1次電圧(V)入力:単相200 2次電圧(V)出力:単相100 二次電流(A)出力:60(15×4)
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷

ドリルのような鋭い先端とネジ頭部が下地にフィットするので、下貼りなどに使われる事が多い
ねじ径(mm)4.2 ピッチ(mm)1.4 全長(mm)13 働き長さ(mm)5 適合板厚(mm)1.2~2.3 頭径(Φmm)6 頭高さH(mm)1.6 ドリル長さk(mm)4 ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(1000本)
1,898 税込2,088
当日出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)脱着コネクタ
バッテリー溶接機の本体とバッテリーを接続するコネクター
付属品ネジ、銅丸目(銅板)、レンチ
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点付溶接 (SPOT MMA)。電撃防止溶接 (VRD MMA)。ホットスタート機能搭載
仕様【点付溶接 (SPOT)】ON/OFF 切替【電撃防止溶接 (VRD)】ON/OFF 切替 その他【使用溶接棒】Φ1.6~4.0 付属品ジョイントコード/溶接ホルダー/アースクリップ 温度(℃)【充電】0~50 本体質量(kg)17.2 使用率(%)20(100V電源併用時) 溶接電流(A)20~160 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×211×374 (持ち手含む) バッテリーLiFeP04 (リン酸鉄系リチウムイオン電池) 寿命【充電サイクル】2000回 使用環境温度(℃)-10~60 充電入力電源(V)100 AC 50/60Hz (Max 10A) 充電時間(時間)1.2 バッテリー容量(Wh)623.7
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

薄い軽天下地を得意とし、ネジ頭部が下地にフィットするので下貼りなどに使われる事が多い
ピッチ(mm)0.7 適合板厚(mm)1.4以下 頭径(Φmm)6 頭高さH(mm)1.6
1箱(1000本)
2,198 税込2,418
当日出荷

リフトマン TSUNODA(ツノダ) 動画あり
TSUNODA(ツノダ)リフトマン
片手でラクラク!3×6のコンパネも1人でラクに運べる。合板、コンパネ、MDF、板金、ゴムシートなどのパネルを、高強度グリッパーがしっかり掴み、腕や手、指、背中に負担をかけずに運搬できます。
用途建築工事やDIYなどで、大判の板材の運搬に。 材質ハンドル : PP+TPR・クランプ部:ナイロン+グラスファイバー(PA-GF)・掴み部 :TPU
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キシデンテクノ(キシデン工業)溶接ホルダー 300A
溶接棒を挟むホルダー 300Aまで対応
溶接電流(A)300まで
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)軽天ホルダー スライド式
アルミ製なので、軽くて丈夫。 上下微調整幅は45mm クランプ使用有効範囲は20mm~95mm 耳にネジがあるのでボードの上からでも使用することができる 取付ネジ(5/8サイズ)は市販のほぼ全てのレーザー墨出し器を取付可能。
材質アルミ 質量(g)780 クランプ範囲(mm)有効/20~95 耐荷重(kg)2 奥行D×幅W×高さH(mm)165X175X120 微調整範囲(mm)上下幅/45 取付ねじサイズW5/8
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)無溶接用 SDS薄ナベドリルビス
ドリルのような鋭い先端とネジ頭部がなべ型なので締付強度が高く、補強用として使われる事が多い
ピッチ(mm)1.4 働き長さ(mm)4 適合板厚(mm)1.2~2.3 頭径(Φmm)8 頭高さH(mm)1.6 ドリル長さk(mm)5.5 ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(1000本)
1,898 税込2,088
6日以内出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)火花カバー 鋼板製
持ち運びに便利な折りたたみ式 鋼板製で頑丈 厚さ4mmの耐震ゴム付き 高速切断機の震動を吸収
材質鋼板 質量(kg)4.6 寸法(幅W×奥行D)(mm)(耐震ゴム)400×350 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×400×350
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)タッカー
アフター&パーツ対応可能
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キシデンテクノ(キシデン工業)常圧ホース
柔らかい材質使用、ねじれ防止機能付き
使用流体空気 特性耐キンク性/柔軟性
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キシデンテクノ(キシデン工業)ステープル
溶接機メーカーが作るステープル
線材(幅×厚さ)(mm)1.3×1.1
1箱(5040本)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キシデンテクノ(キシデン工業)フィニッシュネイラ
アフター&パーツ対応可能
質量(kg)1.39 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)62×244×244 ステープル装填数100本 ネイル足長さ(mm)15、20、25、30、35、40、45、50
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

点付溶接 (SPOT MMA)。電撃防止溶接 (VRD MMA)。ホットスタート機能搭載
仕様【点付溶接 (SPOT)】ON/OFF 切替【電撃防止溶接 (VRD)】ON/OFF 切替 その他【使用溶接棒】Φ1.6~4.0 付属品ジョイントコード/溶接ホルダー/アースクリップ 温度(℃)【充電】0~50 本体質量(kg)17.2 使用率(%)20(100V電源併用時) 溶接電流(A)20~160 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×211×374 (持ち手含む) バッテリーLiFeP04 (リン酸鉄系リチウムイオン電池) 寿命【充電サイクル】2000回 使用環境温度(℃)-10~60 充電入力電源(V)100 AC 50/60Hz (Max 10A) 充電時間(時間)1.2 バッテリー容量(Wh)623.7
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)ピンネイラ
アフター&パーツ対応可能
質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)47×191×255 ステープル装填数200本 適合ピンネイル長さ(mm)40
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1箱(1000本)
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キシデンテクノ(キシデン工業)4Jステープル 白
小型溶接機のパイオニア! 溶接機メーカーが作るステープル
厚さ(mm)0.58 線幅(mm)1.15
1箱(5000本)
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キシデンテクノ(キシデン工業)火花カバー アルミ製
持ち運びに便利な折りたたみ式 アルミ製で軽い 厚さ4mmの耐震ゴム付き 高速切断機の震動を吸収
材質アルミ 質量(kg)2.1 寸法(幅W×奥行D)(mm)(耐震ゴム)400×350 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×400×390
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%)60 仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付) 定格周波数(Hz)50/60
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーク溶接の際に使用する溶接棒ホルダです。 簡単に溶接棒をクリップできます。
材質銅(本体)、生地成形コンパウンド(カバー) 電線接続方式ネジ止 取扱説明書(4.5MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所を選ばない機動性。環境に優しく、無騒音で高機能。 バッテリー溶接機初!電撃防止機能付。/人気の垂下特性を装備(60A以上)/短絡電流増加機能付。/急速充電。/無段階電流設定。/安心の各種保護機能
使用率(%)20 トラスコ品番452-5302 質量(kg)58.5/20+38.5(制御部+バッテリー部) 定格出力電流(A)170 入力電圧(V)単相、AC100 定格入力(kVA)1.5 機能過熱保護、保護ヒューズ、過充電保護、短絡電流増加 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)520×300×445 バッテリー17Ah×5(60V) 適合溶接棒(mm)Φ2~Φ4 充電時間60分(80%充電まで) 電流調整範囲(A)30~180(無段階) 入力周波数(Hz)50/60 定格負荷電圧(V)DC26.8 充電方式定電流充電方式(80%以上は間欠充電方式)
1台
299,800 税込329,780
22日以内出荷


1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抵抗値1KΩ±10% 仕様シャフトロック機構 セット内容WA2W(周波数設定器)、MEM-40(目盛板)、K-3(つまみ) 材質目盛板/アルミ、つまみ/フェノール樹脂 地色:黒、文字色:銀白 定格電力(W)2 板厚(mm)目盛板/0.5 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上 耐電圧(V)AC700 1分間
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途パソコン(作画ソフトウェア)(USB)⇔GOT接続用(USB Mini-B) ケーブル長(m)3 適合USBケーブル
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) Qバス接続ケーブル
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
適合【Qバス接続 ケーブル(QCPU(Qモード)用)】QCPU増設ケーブル GOT間接続ケーブル
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) RS-422ケーブル
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT接続用 計算機リンクユニット⇔GOT接続用 適合【RS-422ケーブル】計算機リンク接続 ケーブル
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) RS-232ケーブル
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT接続用 計算機リンクユニット⇔GOT接続用 ケーブル長(m)3 適合【RS-232ケーブル】計算機リンク接続ケーブル
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)90×43×87 タイプ(モジュール)Master PROFIBUS/DP Communications Module 電圧(V)DC24 シリーズFX3Uシリーズ 入出力点数(点)8
1個
93,980 税込103,378
7日以内出荷