47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。 アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。 1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。 軸径(Φmm)13.0(最大径) 全長(mm)140 質量(g)9 タイプツイン エコマーク認定認定 材質(軸)再生樹脂 線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5 材質(キャップ)再生樹脂 インク油性インク グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マジックインキ No.500 寺西化学 動画あり
筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。 16色+白の豊富なバリエーションです。 白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに タイプシングル 線幅(mm)1~1.5 インク染料、油性インク 商品タイプインク補充式本体
1本ほか
92 税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。 臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。 事務用や封筒の宛名書きに最適です。 色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。 CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。 キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など タイプシングル 線幅(mm)0.7 インク染料、油性アルコール系インキ グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

詰め替えタイプの油性マーカー アルコール系インクを使用しています。 速乾性・耐水性 1本で太・細書き両用
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。 軸径(Φmm)21.5 全長(mm)139.6 質量(g)26 タイプツイン エコマーク認定認定 材質(軸)再生樹脂 線幅(mm)細/1.5~2、太6 材質(キャップ)再生樹脂 インク油性インク グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体 エコマーク認定番号17 112 183
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
全長(mm)141.8 質量(g)8.5 線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

油を使う工場や工事現場などでのマーキングやナンバリングに。
用途鉄・木・プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRPなど)・ガラス・コンクリート等への文字書き、マーキング用。 線幅(mm)約2 主な用途鉄、木、プラスチック、ガラス、コンクリート 使用場所屋内用 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆) 動画あり
黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)2.2~2.8 インク不透明油性 材質(ペン芯)スライパー(アクリル) 寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイプシングル 材質前軸・ペン先ホルダー:再生PBT、軸:PA、キャップ・撹拌体:再生POM、ペン先:アクリル繊維、バネ弁:POM 線幅(mm)3 機構ペン先ノック式、キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合) インク油性顔料(ノンキシレン) 入数1本 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗料のように色が濃く、あざやかな発色。
材質前軸・ペン先ホルダー:再生PBT、軸:PA、キャップ・撹拌体:再生POM、ペン先:アクリル繊維、バネ弁:POM 寸法(mm)20×16×143 質量(g)20 タイプシングル 線幅(mm)3 インク油性 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。 水まわりの作業にも使用可能。 アスファルトに書いても潰れにくいです。 従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。 染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 塩ビや発泡剤も溶かしません。 屋外でも長期間色褪せません。
用途水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜) 日光、風雨にさらされるところ クラフト関係(発泡スチロールなど) インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.8~2.5 エスコ品番EA765MT-1 インク油性顔料(ノンキシレン) 線の太さ中字
1セット(10本)
1,960 税込2,156
翌日出荷

マジックインキ 大型 寺西化学 動画あり
油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。 オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。 インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。
用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。 タイプシングル 線幅(mm)1、5×8 インク染料、油性インク 商品タイプインク補充式本体
1本ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

濡れたところに書ける油性マーカー。 つぶれにくい強芯!日光につよい!水に流れない!ザラついたアスファルトにも書ける!どんな素材にも傷めず書ける! ノンキシレンの為、マーキングした部材を傷めず・溶かしません。(このことにより、発砲スチロールや塗料の上からでもマーキングが可能となりました。) 特許取得により、オンリーワン商品となります。 硬芯仕様にて、アスファルトなどの硬い面への筆記も可能。
用途金属・プラスチック・ガラス・発砲スチロール・木・布など 長さ(mm)145 直径(Φmm)15 タイプ油性 線幅(mm)2
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細書き・極細書きの両用タイプです。名前書き、園芸用、写真への表記など幅広い用途に使えます。携帯性に優れたクリップ付きです。
用途事務用に、宛名書きに最適です。 商品タイプ使い切り本体 タイプツイン 線幅(mm)0.8-1.2細 0.5極細 インク油性アルコール系インキ 線の太さ細字/極細字
1本ほか
89 税込98
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マスキングテープにもしっかり書けます。 ペン先は細字、極細字のため事務所内での使用に適しております。
用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品 全長(mm)138 タイプツイン エコマーク認定認定 方式ツインキャップ式 線幅(mm)細/0.5、極細/0.4 インク油性染料 グリーン購入法適合
1本ほか
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本で細・極細両用が使える便利な油性マーカーです。速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。(浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。)
用途筆記 タイプ両用 線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5 インク油性染料(アルコール系) 入数10本 寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.9×141.8 商品タイプ使い切り本体
1セット(10本)
799 税込879
当日出荷

タフなペイントでどんなところにもペンキのようにクッキリ濃く書ける。タフなインクで水に濡れたところにも書ける。タフなペン先はアスファルトなどのざらついた表面でもつぶれにくい。雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングができます。環境に優しいインクだからどんな素材にも安心して使えます。
商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)2 材質(本体)アルミ 質量(g)21 材質(軸)先軸/PP 材質(キャップ)PP 寸法(Φ×Lmm)15×145 インク油性顔料(ノンキシレン) 入数10本 RoHS指令(10物質対応)対応 線の太さ中字
1箱(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。
用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用 成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 化学物質等安全データシート(SDS)(1.0MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
699 税込769
当日出荷

一本で幅広い用途に対応!! 細・極細のツインタイプ!!
質量(g)9 タイプツイン エコマーク認定認定 材質(軸)再生ポリプロピレン 線幅(mm)細/0.8、極細/0.4 インク油性 材質(ペン芯)細/アクリル・極細/ポリアセタール 入数1本 グリーン購入法適合 寸法(軸径Φ×全長)(mm)16×141 商品タイプ使い切り本体 エコマーク認定番号15 112 023
1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツインマーカー 油性 モノタロウ 動画あり
スタンダードな太字と細字のツインマーカーです。
用途筆記用具として 材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル 質量(g)22 タイプツイン 線幅(mm)太/約7.0、細/約1.2 インク油性インク 入数1本 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 寸法(軸径Φ×全長)(mm)25×145 商品タイプ使い切り本体
1本
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしい、トルエン・キシレンフリーの万能プライマー ステンレス、アルミなどの各種金属、プラスチック、磁器タイルや焼き付け塗装など広範囲な対象物に対してサンディングすることなく良好な塗料密着性が得られます。トルエン・キシレンフリーの環境にやさしいプライマーです。 1液タイプで、硬化剤を混ぜる必要がありません。 足付けなど面倒な工程がいらず、作業時間が短縮できます。 乾燥が早く(30分/20℃)短時間で、重ね塗りが可能です。 耐久性に優れ、常温から高温焼付まで適応可能です。(160℃/30分) トルエン・キシレンを含まない環境対応型です。
用途自動車・建材等の各種金属、プラスチック素地への下地塗装。 サンドペーパーによる足付けが出来ない部分への下地塗装。 使用方法1、【素地調整】ゴミ・埃・汚れなどを取り除きシリコンオフやシンナーで油脂分を除去してください。 (防錆顔料等は含んでいませんので、必要な場合は防錆処理を行ってから使用してください。)2、【プライマー塗布】プライマーを薄く均一に塗布します。(塗布量80~100g/m2、乾燥膜厚10μ) 1~2分後同様にもう一度薄く塗布します。(1度に厚塗りせずに薄く2回に分けて塗布した方が均一に塗布できます。)3、【上塗り】プライマーの塗布面のベタつきがなくなるまで乾燥させてから上塗りを行います。 (乾燥時間は常温(20℃)/約30分、60℃/約20分、80℃/約10分、プライマー塗布後7日以内に上塗りしてください。) 温度の低い時や湿度が高い場合には充分な密着性が得られない場合があるので、そのときは予め被塗物を温める(30℃位)か塗装後温めてください。 クリア(淡黄色) 危険等級 色調クリア(淡黄色) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料適合表 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性マーカーでありながら工業レベルの耐久性、速乾性を有しています。 低VOC、キシレンフリーの仕様で、環境と健康にやさしいマーカーです。 非危険物なので、輸送や保管に心配がいりません。
用途プラスチック、金属、ゴム、ガラスなどへのマーキングに。 材質本体:樹脂、芯:アクリル繊維 適合温度(℃)4~66 ペン先長さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗るだけで白くなる! 目地の汚れ、見逃していませんか! ペンタイプなので使いやすく、簡単に目地を白くします。 角型ペン先で、2~5mm幅の目地に沿って塗ることができます。 インキには防カビ剤が配合されており、カビ予防にもなります。 キシレンフリーのアルコールタイプなので、嫌なニオイがしません。
用途キッチン、浴室、トイレの目地汚れに 付属品ミニクリーナー 成分油性顔料インキ ペン先2~5mm幅 危険物の類別非危険物
1本(8g)
779 税込857
当日出荷

タフ ガイは、有害なキシレンを含まないキシレンフリーの不滅インクマーカーです。 このバルブアクションマーカーは、部品やアクセサリの恒久的な識別に最適です。 明確で鮮明なマークは、変化する極端な気候にさらされても、退色。せず、しっかりマーキングを残します。ほとんどのクーラントと切削液に耐性が有りますので、トランスミッションやエンジンマーキングに最適。ファイバーチップによって金属、アルミニウム、鋼、プラスチック、段ボールなどの滑らかな表面に不滅マーキングが行えます。タフ ガイ本体の内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、ペン先を内側に押し込む事により、内部のバルブが開きインクがペン先に供給されます。乾燥時間は、約25~35秒です。ペン先のファイバーチップは使用により消耗しますが、交換可能で別売りのペン先が用意されています。
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境にやさしいノンキシレン系ペイントマーカーです。環境にやさしいノンキシレン系の溶剤を使用しています。下地色の影響を受けない鮮明な筆記が可能です。通常よりペン先が強い耐芯のため長く使うことができます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、建築資材、工業資材へのマーキング。 仕様【角太芯】8mm(短辺4mm) 材質本体アルミ・キャップ樹脂 タイプ油性 インク色 線の太さ太字
1本
269 税込296
翌々日出荷

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 作業効率が良い(夏期15分)タイプ。強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。 色数41色の豊富なカラーバリエーション。ノンフロン・脱トルエン・脱キシレン・鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。用途広がるメタリックタイプもご用意。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など タイプラッカースプレー 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約40(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。 仕様本体後部にキャップ取り付け 材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)141×16×18 質量(g)13 タイプ細字(丸芯) 線径(Φmm)1 インク油性(顔料)
1本
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配電盤・キャビネット補修用ラッカースプレー。 5Y7/1 7分艶有り。 RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。 耐候性に優れた鮮やかな塗膜。 耐油、耐ガソリン性に優れる。 ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。 プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。
用途配電盤・キャビット補修用。 ライトベージュ(5Y7/1 7分艶有り) 特性耐油、耐候 トラスコ品番818-6295 主成分アクリルラッカー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.2 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間15分(20℃)
1本(300mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

日本特殊塗料ユータックE-30ECO
環境対応型エポキシ樹脂無溶剤形の塗り床材です。人体に有害な物質である鉛やトルエン、キシレン、シックハウス症候群の原因とされているホルムアルデヒドなどの化学物質を使用していないため、安心して施工いただけます。施工後は下地に強力に密着し、強靭な塗膜を形成。優れた耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性を発揮します。 厚生労働省指針13物質および文部科学省基準6物質を使用していません。 TX(トルエン/キシレン)フリーのため安全です。 低VOC塗り床材です。臭気がほとんどありません。 コンクリートなどの下地に強力に付着し、耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れた、高硬度な塗膜を形成します。 レベリング性が良好なため、施工が容易でシームレスに仕上がります。 豊富な工法とカラーをラインアップ。使用目的にあわせてお選びいただけます。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、冷蔵倉庫、研究施設・実験室 、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、厨房・給食センター・洗浄室 仕様防塵性、防滑性(工法により) タイプ厚膜 硬度84 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1セット(6kg)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ウレタン・フィニッシャーEX トーホー 動画あり
ハードかつ粘りの強いウレタン樹脂を採用したので、キズがつきにくく衝撃にも強い。様々なルアーに適したボトル形状が豊富にラインナップされていて使いやすい。透明度が高く光沢があり、美しいハードな仕上がり!(鉛筆硬度:H)トルエン・キシレンを含まないノントルエンタイプ(TXフリー)UVカット剤配合なので、下地カラーの色褪せなどを防止。「セルロースセメントEX」などと共通のうすめ液なので大変便利。
用途メタルジグ、プラグ、鯛ラバ、ジグヘッド、テンヤなどルアーのトップコーティング、表面補強塗装に。 仕様うすめ液:EX塗料共通うすめ液 使用方法1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2:出荷時はディッピング(ドブ漬け)に適した粘度に調整されております。 スプレー塗装や刷毛で塗装を行う場合や粘度が高くなってきた場合は、 必ず『EX塗料共通うすめ液』を使用し、適度に希釈してからご使用下さい。 ※より詳しくは、ページ内の動画をご覧下さい。 危険等級 乾燥時間(時間)【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:4以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1個(40mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エタノール・イソプロパノール等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。
耐熱温度(℃)400 インクトルエン・キシレンフリーインク
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エタノール・イソプロパノール・アセトン等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。
耐熱温度(℃)400 インクトルエン・キシレンフリー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBKを含まない特化測フリーでJPMS28規格に適合した塗料をエアゾール化した商品です。 鉄素材および亜鉛メッキ素材への付着性に優れています。 亜鉛、クロムなどの有害な貴金属を含有していません。 JIS-K-5629塗料の代替塗料として最適です。 JPMS28規格適合塗料のエアゾールスプレーです。
用途鉄部・亜鉛メッキなどのさび止め補修塗料として、シャッター・門扉・鉄骨などの補修に トラスコ品番246-0838 材質一液形変性エポキシ樹脂 グレー 質量(g)480 容量(L)0.42 塗布面積(m2)1.4~2.1 指触乾燥時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.189L 半硬化乾燥時間(分)20 危険物の性状非水溶性
1本
999 税込1,099
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンジンキLF
環境対応Fシリーズは、一液性ジンクリッチプライマーとして初めて有機溶剤中毒予防規則、PRTRともに非該当を実現しました。トルエン、キシレンなどを含まないTXフリータイプで、作業環境にやさしく、防錆力や塗膜乾燥時間も従来品とほとんど変わりません。
用途溶融亜鉛メッキの過程で、表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」(グレイコーティング)の発生が起きた場合、その部分の美観を取り戻すために周りのメッキ色と同等の色を再現、補修/建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ 仕様●密着性基盤目試験:100/100●液比重:0.88 耐熱性短時間100℃/長時間80℃以下 主な用途船舶 膜厚(μm)5~10 塗布面積(m2)1.4~1.6 指触乾燥時間(分)20℃:目安約10 危険等級 乾燥時間(時間)硬化:12 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 特性さび止め、耐食 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

日新インダストリージンクプラスネオS
トルエン・キシレンを使用しないTXフリータイプでPRTR法に非該当な高濃度亜鉛末塗料です。亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末の併用で緻密な塗膜を形成し、長期防錆が可能です。アクリル共重合樹脂を使用し上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量90%でシルバー仕上りです。「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型ジンク塗料です
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。環境対応が求められる作業現場に最適です 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.1kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重金属、TX、特化則フリーの環境対応品です。(鉛、クロム、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、MIBKフリー) 常温・強制乾燥、焼付硬化に対応可能で乾燥条件を選びません。 様々な種類のトップコートにてウェット・オン・ウェット塗装が可能なインターバルフリー品です。(アクリル、ウレタン、メラミン等2コート1ベイク可能) トップコートの吸い込みが少なく、トップコート本来の鮮映性が発現します。 非鉄金属への密着性も良好で、様々な素材に適用できるオールマイティプライマーです。 タッチアップ補修を行う際にも、塗膜の縮みが発生しにくいです。
用途常温乾燥・焼付対応形下塗り塗料(溶剤系) 建設機械、工作機械、車両部品、鋼製家具、鋼製容器、電気設備、各種金属製品等 主成分1液特殊変性エポキシ樹脂塗料 主な用途鉄、非鉄金属 膜厚(μm)20~30 密度1.24g/mL 塗布方法エアスプレー、エア静電スプレー等 使用量84~126g/m2標準膜厚時) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)42~20 特性プライマー、密着性、トップコート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)23℃:10分以内、(半硬化)23℃:30分以内、(完全硬化)23℃:100分以内 危険物の性状非水溶性 適合上塗り常乾形:フタル酸樹脂系、アクリル樹脂系、2液形ウレタン樹脂系、ラッカー系 各上塗り塗料、焼付形:メラミン樹脂系、アクリル樹脂系、ウレタン樹脂系、粉体塗料各焼付形上塗り塗料
1缶(16kg)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日新インダストリージンクプラスネオAスプレー
トルエン・キシレンを使用しないTXフリータイプでPRTR法に非該当な高濃度亜鉛末塗料です。 亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末の併用で緻密な塗膜を形成し、長期防錆が可能です。 アクリル共重合樹脂を使用し上塗りが可能です。 乾燥塗膜中亜鉛末含有量84%でアッシュシルバー(光沢なし)仕上りです。 「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型ジンク塗料です
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。 めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。 鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。 鉄鋼材の長期防錆に。 環境対応が求められる作業現場に最適です 成分高濃度亜鉛末塗料 シルバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量420mL 特性サビ止め 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンジンキ F 420mL
亜鉛末防食塗料。一液性ジンクリッチ塗料をエアゾール化したものです。超微粉の金属亜鉛が電気化学的に鉄を防食すると同時に、その亜鉛末の表面が次第に安定した保護被膜となり、さらに防食性能が増加します。環境対応Fシリーズは、有機溶剤中毒予防規則非該当を実現しました。トルエン、キシレン等を含まないTXフリータイプで、作業環境にやさしく、防錆力や塗膜乾燥時間も従来品と比べほとんど変わりません。
用途船舶、貯槽、橋梁、港湾施設、ドック設備等の防錆防食。鉄道設備、発送電施設、建設、車両等の防錆防食。亜鉛メッキ面のスリキズ、焼け、しみ汚れへの化粧補修。亜鉛メッキ部の切断、溶接、設置作業時のキズ等への防食補修。建設用足場の亜鉛メッキ防食補修 成分亜鉛粉、脂肪族系溶剤、アルミニウム粉、エタノール トラスコ品番675-9451 灰色 容量(mL)420 主な用途船舶 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 特性耐食 危険物の性状非水溶性
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ガードレール補修用ラッカースプレー。 RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。耐候性に優れた鮮やかな塗膜。 耐油、耐ガソリン性に優れる。 ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。 プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。
用途ガードレール補修用。 トラスコ品番818-6296 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.2 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間15分(20℃)
1本(300mL)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

この塗料は、PRTR対象外(PRTRフリー品)です。トルエン、キシレンを含みません。 ノンサンディングタイプのサーフェーサーで、乾燥が速く、研磨作業も可能です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。(電着パーツの保護膜として有効です。色調を自動車中塗り塗膜と同色にしました。) 劇毒物を含まず、消防法で第2石油類に属します。 顔料の沈降が少なく攪拌が簡単にできます。 ボカシ部のダストをシリコンオフで拭き取り、直接上塗りすることも可能です。
成分第2種有機溶剤等 適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッド グレー(自動車中塗り塗膜と同等) 適合材自動車用鋼板(防錆鋼板) 指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2 危険等級 色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分 硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃ 可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
9,498 税込10,448
3日以内出荷

ガードレール補修用ラッカースプレー。RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。耐候性に優れた鮮やかな塗膜。耐油、耐ガソリン性に優れる。ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。
用途ガードレール補修用 主成分アクリルラッカー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 油性 or 水性油性 特性耐油、耐候 関連資料(0.46MB) 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.2 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間15分(20℃)
1本(300mL)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)