直接カウルに取付けるタイプのウインカー。
付属品G14:12V10W
寸法(mm)Φ43×22
色アンバー
取付ピッチ30mm(ねじセンター間)
ねじサイズM3(20mm)
適合メーカーDUT
1セット(2個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
Nanoタイプウインカーをナンバーに共締めして固定するためのセット。Nanoウインカーと取り付けのステーがセットになっているので取り付け場所に困らない様になっています。
Nanoシングルウインカー、ウインカー固定ステー、固定用シール。
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
シャフト状のステーにカシメるタイプのウインカー
レンズ色アンバー
寸法(mm)Φ35×55
タイプ#680
付属バルブS球バルブ無し
ウインカーステー一体タイプ
寸法(mm)Φ50×75
タイプBNS
付属バルブG18:12V23W
取付ネジ径Φ8mm
適合FL/RR ドカティー916・SS900・1000・M900(~99y)
色アンバー
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
TRLタイプのLEDウインカー。Eマーク取得品。
取付ねじ径(Φmm)8
シャフト状のステーにカシメるタイプのウインカー
極小サイズのボディーながら抜群の発光力で確かな被視認性を獲得。
用途に合わせてウインカー、コンビタイプ(テール&ウインカー)、テールランプの3種類を設定。
ブラックボディー/クリアレンズ
色アンバー
規格Eマーク:50R-000334 取得
定格電圧(V)12
ねじ径(mm)M6×10
本体寸法(mm)9.8×9.8×14.2
定格電流(A)1.5
1セット(2個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ウインカーの補修用レンズです
色アンバー
シャフト状のステーにカシメるタイプのウインカー
レンズ色アンバー
寸法(mm)Φ45×70
材質(本体)プラスチック
タイプ#650
付属バルブS球バルブ無し
色(本体)メッキ
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
このセットがあれば、他に何も買い足すことなくウインカーがスリムなLEDになります。
ウインカー本体、ウインカーベース、ICリレー、配線のセット。
適合V-STROM650-16Y
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
補修用レンズです
色クリア
LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
純正ウインカーを取り外した箇所へ汎用ウインカーをスタイリッシュに装着可能。ウインカー取付ボルトサイズはM8~M10に対応しております。
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
極小サイズのボディーながら抜群の発光力で確かな被視認性を獲得。
用途に合わせてウインカー、コンビタイプ(テール&ウインカー)、テールランプの3種類を設定。
ブラックボディー/クリアレンズ
色アンバー/レッド
規格Eマーク:50R-000345 取得
定格電圧(V)12
ねじ径(mm)M6×10
本体寸法(mm)9.8×9.8×14.2
定格電流(A)1.1/0.2/0.9
1セット(2個)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
転倒時に最も破損しやすいウインカー。このワレンズウインカーは、特殊ラバー素材のステー部とハンマーで叩いても割れないレンズを採用。転倒時や、走行中の衝撃を効果的に回避する優れモノのウインカーです。
2000y以降のボンネビルに対応したフラットウインカーレンズセットです。
純正品番:T2700445との交換部品となります。
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
向きを変えられるバイザーがとってもCOOLなウインカー!レンズはフラットミラーガラスを採用。
取付ねじ径(Φmm)10
純正ウインカーレンズと交換するタイプのクリア、スモークウインカーレンズです。
ナイトスター(RH975)のカスタムでリアウインカーを外した際に必要になるウインカーホールカバーが登場!露出する純正ウインカーホールをカバーすることでカスタムの完成度を上げます。
2個セット
ボルト止め
適合ナイトスター(RH975)
材質スチール
色ブラック
レンズ色ブラック
1セット
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
純正ウインカーを使用する際は、配線加工が必要となります。
材質シルバー
バイクのナンバープレートと共締めするタイプです。
全長(mm)240
取付穴径(Φmm)(ウィンカー)10
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-4003。補修ウインカーレンズ(2個SET) #300 アンバー。販売備考:キジマ製ウインカーの補修用レンズです。【適合ウインカー】219-5001/219-5002【色】アンバー【サイズ】Φ39×27.5
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
ウインカーをカスタムしたいけど、純正ウインカーの装着跡が気になる、、、そんな声に応えたウインカーマウントベース。
本製品はウインカー2個分の内容になります。前後分(1台分)の場合は2セット必要になります。
適合マウント用ボルトがM8~M10のウインカー
材質ABS樹脂
色ブラック
対応機種【前後】VERSYS-X250(17y~)・Z250(13~17y)・Z250SL(16~17y)・ER~6N(12~14y)・VERSYS650(07~16y)・Z650(17~18y)・Z800(13~16y)・Z900/RS/Cafe(18y~)・Z1000(14~18y)・VERSYS1000(12y~)・ZRX1200DEAG(09~15y)【リアのみ】NINJA250(13y~)・NINJA250SL(15~17y)・NINJA400R(11~13y)・NINJA400(14y~)・ER-4N(11~13y)・ER-6N(09~11y)・Z1000(08~13y)・ZX-10R(08y~)・NINJA1000(11y~)
1セット(2個)
¥649
税込¥714
当日出荷
フロントカウルやフェンダーレスキット装着車輛でカウルやナンバーでウインカーが隠れてしまう場合に活躍するウインカーエクステンションが登場!ステー部が短いLEDウインカーなどの装着時に35mm張り出すことが出来ます。ネジ部がM8×P1.25×25mmとなっており、M8×25mmまでのシャフトタイプウインカーが取付可能。
2個セット
材質アルミ製ブラックアルマイト
寸法(mm)35
サイズM8用
1セット
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
純正クリアレンズからワイルドなスモークレンズへ!
色スモーク
ウインカーシャフトの配線通し穴を塞ぐアイテムです。
配線を伝い侵入する水等を軽減します。
材質ゴム
1セット(2個)
¥469
税込¥516
5日以内出荷
林道等を走行するオフロード車に最適。ボディーゴム製なので多少のアクシデントでも安心です。
レンズ色アンバー
寸法(mm)35Φ×50
色ブラック/アンバー
付属バルブG14:12V10W
1セット(2個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
純正交換タイプのウインカーレンズ
色アンバー
メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5182
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ヤマハYZF-R25/3のフロントカウルに対応するLEDカウルウインカー!
クリアとスモークのレンズ色を用意しました。
M10の穴あけで汎用のカウルウインカーとしても使用出来ます。
適合YZF-R252コ
ウインカーステー一体タイプ。取り付けネジ径10mm。レンズはフラットミラーガラスを採用!
レンズ色ミラー
寸法(mm)44Φ×61
色メッキ/ミラー
付属バルブG18:12V23W
1セット(2個)
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
車種専用のLEDウインカーランプキット。純正フロントウインカーを取り外した箇所にスッキリと収める事が可能です。
※別途ICウインカーリレー(品番304-052等)が必要となります。
仕様12V5W
純正位置に汎用ウインカーを取付け
色メッキ
材質スチール
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ