21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称カルボキシメチルセルロースナトリウム 等級化学用 CP 化学式C6H9O5・CH2COONa)n 濃度(%)80以上 アズワン品番89-0063-63 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9004-32-4 別称CMC
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。 アズワン品番5-3281-01 形状白色粉末 温度範囲(℃)15~35 粘度範囲(mPa・s)1000~50000 pH中性 濃度(%)0.69~2.22wt 主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ) 危険物の類別非危険物
1本(250g)
4,490 税込4,939
当日出荷

食品に加えるだけで、適度なとろみがつけられます。溶解性に優れ、食品本来の風味を損ないませんので、手軽に様々な食品にお使いいただけます。
原材料デキストリン、増粘多糖類、クエン酸Na、乳酸Ca
1箱(2.5g×30包)ほか
659 税込712
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「飲み込みやすい」つるりとしたトロミに仕上がります。 唾液中の分解酵素による影響を受けず、時間が経ってもトロミの状態は変わりません。 透明感のある仕上がりが、食品本来の色調を活かします。 無味無臭なので、飲み物や料理本来の味をそこないません。 良好な分散性、ダマになりにくく、サッと溶けます。 温かいものにも冷たいものにもトロミをつけられます。
原材料デキストリン、キサンタンガム、乳酸カルシウム、クエン酸三ナトリウム
1箱(300g)ほか
1,498 税込1,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5kg)
9,898 税込10,888
当日出荷

寒天などのゲル化剤に比べ、耐熱性に優れ、強いゲルを形成します。
仕様乾燥減量(105℃):15.0%以下 透過率(%)70.0以上(490nm) pH6.0~8.0
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称Glycerol 等級一級 化学式C3H5(OH3) 濃度(%)≧95.0 化学組成C3H5(OH3) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 平均分子量92.09 危険物の性状水溶性 CAS登録番号56-81-5 別称グリセロール
1本(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PhytoTechnology Laboratories, LLCカラギーナン ゲル化剤
海草から抽出されるゲル化剤です。
形態(物理的)固体 溶解性沸騰水に可溶 強度(ゲル化)>800g/cm2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効成分のヒドロキシプロピルデンプンは、様々な食品に使用されている加工でんぷんの1種です。そのため、作業者や人畜への安全性はきわめて高いといえます。 本剤の作用性は物理的効果です。そのため、すでに抵抗性のついた害虫にも有効です。また、本剤散布による抵抗性の発達のおそれもほとんどありません。 本剤は散布後、10分から20分(露地条件)の短時間で散布薬液が乾きます。薬液の十分かかった害虫はかわくまでにすでに死亡しています。 本剤はごく小型の節足動物に直接かかってはじめて効果を発揮するため、天敵類やミツバチなどの有益な昆虫への影響は、非常に小さいといえます。また、有効成分が食品であることから、その他環境への負荷も小さい環境保全型の薬剤です。
有効成分ヒドロキシプロピルデンプン5.0% 性状類白色水溶性粘稠液体 農林水産省登録第(号)20388 適合病害虫ミカンハダニ、アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、カンザワハダニ 毒劇区分普通物 剤形液剤
1本(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200 吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合) 粒径(μm)150~710
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

規格食品添加物 FD 等級食品添加物 FD 化学式(C3H3NaO2)n 名称ポリアクリル酸ナトリウム 濃度(%)90以上 化学組成なし アズワン品番3-4763-11 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9003-04-7
1本(500g)
4,798 税込5,182
当日出荷

溶けやすくダマになりにくいのでご家庭で初めて使う方でも簡単にお使いいただけます。 冷たい食品にも温かい食品にもご使用いただけます。 食品本来の「味・色・香り」をそこなわず、おいしくお召し上がりいただけます。風味をそこなわないので料理のソースなどにもご利用いただけます。 お茶・牛乳・栄養食・オレンジジュースなど、色々な食品になめらかなトロミが付けられます。
原材料デキストリン、増粘多糖類、pH調整剤 賞味期限製造後2年
1箱(2.5g×10包)ほか
329 税込355
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダマになりにくくなりました。 30秒で簡単にトロミがつきます。透明で無味無臭だから、飲み物におすすめです。 時間が経っても安定したトロミが維持できます。
原材料デキストリン、増粘剤(増粘多糖類、CMC)、グルコン酸Na、塩化Mg
1箱(3g×25包)ほか
899 税込971
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂・接着剤・塗料、印刷インキなどの増粘・タレ・沈降防止・艶消し・耐熱性・接着強度・耐摩耗性・透明性に優れます。液状樹脂のポリエステル・エポキシウレタン樹脂に投入しタレ止め・増粘度アップに効果を発揮します。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称寒天末 等級一級 仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学組成なし アズワン品番2-3647-04 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9002-18-0
1本(250g)
5,498 税込6,048
当日出荷

おしりふきや体拭きに便利。 たっぷり使える大容量。 バケツタイプ。
成分水、プロピレングリコール、塩化セチルピリジニウム、パラベン、桃の葉エキス 材質不織布 寸法(mm)約170×200
1袋(300枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷

正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。※ノズル(スパウド)は別売りです。
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウエルハーモニートロミーナ ソフトタイプ
ダマなくすぐに溶け、なめらかなトロミを形成。食品の風味を変えないのでおいしく召し上がっていただけます。少量で十分な粘度が得られます。使用する食材の良さを引き出し、理想のトロミに仕上げます。冷温両用でどちらのお料理にもご使用いただけます。カロリー控えめです。キレが良くベタつきがないのでお口のなかもスッキリさわやか。
賞味期限製造日より1年間 原材料デキストリン、増粘多糖類 栄養成分(100g中)エネルギー275kcal、タンパク質0.4g、脂質0g、糖質67.1g、食物繊維22.3g、ナトリウム1110mg、カルシウム6.8mg、リン30.9mg、鉄0.15mg、カリウム16.3mg
1パック(2g×50本)ほか
1,398 税込1,510
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歯ぐきのおとろえが気になる方に向けた歯ぐき細胞を活性化して歯周病を防ぐ歯みがき粉。歯ぐき細胞を活性化して歯ぐき組織を修復。歯ぐきのハレ・出血を抑えます。歯ぐき組織を壊す歯周ポケットの奥の歯周病菌を浸透殺菌。薬用成分が歯ぐきに吸収されやすく
仕様●成分/湿潤剤:グリセリン・PG、清掃剤:無水ケイ酸A、粘度調整剤:無水ケイ酸・キタンサンガム、発泡剤:POE硬化ヒマシ油・ラウロイルメチルタウリンNa・ヤシ脂肪酸アミドプロピルベタイン酸・ラウリル硫酸Na、香料剤:香料(メディカルハーブミントタイプ)・サッカリンNa、pH調整剤:クエン酸・クエン酸Na、粘結剤:アルギン酸Na、薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素として1450ppm)・アラントイン・酢酸トコフェロール(ビタミンE)・イソプロピルメチルフェノール(IPMP)・トラネキサム酸、浸透剤:PEG4000、清涼剤:メントール、コーティング剤:アルギン酸PG、安定剤:酸化Ti●医薬部外品 アズワン品番65-8992-75 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(115g)
929 税込1,022
13日以内出荷