蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。
用途スープソース等の保管などに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
フタ付き
形状丸
大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
用途食品の保管
形状角
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内蓋式なので蓋の裏側についた水滴が外に落ちる事がありません。
用途スープソース等の保管
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状丸
RoHS指令(10物質対応)対応
大きく見やすい目盛付き。
取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。
フタの置き場に困らないよう、フタの内側にひっかけ金具が付いています。
内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
従来に無い安定したスタッキングを実現。見やすい目盛付き
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状丸
角型ですので厨房スペースを有効に活用できます。積み重ねが可能です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス18-8(SUS304)
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
フタ付き
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状丸
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS304を使用していますので、耐久性、機能性に優れ、衛生的でお手入れが簡単です。
容量や用途に合わせて、さまざまなサイズが選べます。
材質ステンレス(SUS304)
仕様フタ付
大きく見やすい目盛付き。
取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。
フタの置き場に困らないよう、フタの内側にひっかけ金具が付いています。(8cm、9cmは、引掛金具は付きません)
内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
形状角
材質ステンレス18-8(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
材質モリブデン含有ステンレス
内蓋式は、ポット内部を伝わって水滴が下に落ちます。蓋の裏側に引掛け金具が付いているので置き場に困りません。
材質SUS304
パッキン付フック付で液体の搬送時もこぼれ出る心配がありません。
用途液体の移動
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコンゴム
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
中身が見えて、衝撃に強い「ポリカーボネイト製 キッチンポット」本体耐熱温度:-30℃~120℃。フタを外して電子レンジでご使用出来ます。洗浄機対応。電子レンジ対応
材質ポリカーボネイト樹脂・ステンレス
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
フタにはシリコンゴムパッキンがついています。液状、粉状の物を保存・移動するのに便利です。
材質SUS304
中身が見えて、衝撃に強い「ポリカーボネイト製 キッチンポット」本体耐熱温度:-30℃~120℃。フタを外して電子レンジでご使用出来ます。洗浄機対応。電子レンジ対応
材質本体:ポリカーボネイト、フタ:18-8ステンレス
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:36cm用●コード番号:AA0030
アズワン品番67-2401-40
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
用途UK18-8深型角キッチンポット<AEK13> モリブデン深型角キッチンポット<AKK05> 18-8深型角キッチンポット<AKK06> 18-8名札付き深型角キッチンポット<AKK07> 専用です。
材質18-8ステンレス
中身が見えて、衝撃に強い「ポリカーボネイト製 キッチンポット」本体耐熱温度:-30~120℃。洗浄機対応。フタを外して、電子レンジでご使用出来ます。
材質18-8ステンレス+ポリカーボネイド
錆びや腐食しにくいため、味噌やタレなどを 長く保存する際に便利です。
材質チタン
片手で蓋を開閉できるため、薬味入れに最適
タイプ丁番蓋付き
中身が見えて、衝撃に強い「ポリカーボネイト製 キッチンポット」本体耐熱温度:-30~120℃※洗浄機対応※フタを外して、電子レンジでご使用出来ます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ