20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チリ、ホコリを嫌う作業に。 水や薬品で濡らしただけで驚くほど汚れをよく落とします。 強酸・強アルカリ・各種溶剤などに影響を受けず、拭きとり面にチリやケバを残しません。 耐薬品性に優れたポリプロピレン素材の不織布ワイパー 薬液を含浸させての脱脂洗浄に適した素材
用途油・薬品・インクの拭き取りに 塗装前の脱脂作業やスクリーン印刷の版の拭き取りに
1束(50枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

拭き取り面に細かなちりやホコリを残したくない作業に適した低発じんワイパーです。 耐薬品性に優れたポリプロピレン素材の不織布ワイパー 薬液を含浸させての脱脂洗浄に適した素材
用途溶剤・薬品を塗布させた拭き取りなどに。 溶剤・薬品の拭き取りなどに。 油・薬品・インクの拭き取りに 塗装前の脱脂作業やスクリーン印刷の版の拭き取りに シートサイズ(mm)355×425 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150枚)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイプ マイクロファイバー モノタロウ 動画あり
メルトブローというマイクロファイバー不織布を使い、一般的な不織布より汚れの取り込み力大。 親水剤を付与し吸水力が向上。 素材は吸油力に優れるポリプロピレン。 青色であるため、白色や透明色の液体でも拭きとったあとがわかりやすい。
材質ポリプロピレン100%、不織布 厚さ(mm)0.45(±0.08) シートサイズ(mm)310×350 目付(g/m2)70(±7)
1パック(50枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

ウエスがわりに最適なローコストワイパー。 多量な水・油などの汚れを素早く確実に吸収します。 製造・加工・整備・塗装などの各種工場ではもちろん、食品工場でもお使いいただけます。 ピンエンボス加工で、水や油をすばやく吸収します。
茶(未ざらし) 仕様4枚重ね 材質パルプ100% シリーズキムタオル
1束(50枚)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4枚重ね(ピンエンボス加工)です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。狭い場所にも置けるのでスペースが有効活用できます。1枚ずつ取り出せるポップアップタイプです。
用途機械のメンテナンス作業に。カウンター拭きに。 加工製造工場、印刷工場、食品工場等 タイプポップアップ 仕様4枚重ね 材質パルプ100% 規格RoHS指令 シリーズキムタオル RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150枚)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クラス1000~100000適合レベルのクリーンルーム専用に開発された、拭取り効果抜群のローリント・ワイパーです。リント発生率は、レーヨン製不織布の1/47。開封後も、再度密閉可能な粘着式パッケージ入り。
シートサイズ(mm)115×230 TGK品番415-55-85-40 トラスコ品番249-2369 材質ポリプロピレン100% 質量(kg)4.8 ホワイト 融点(℃)約165 軟化点(℃)約155 アズワン品番6-6687-01 クラス1000~100000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚×30パック)
29,980 税込32,978
当日出荷

ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
用途研究検査施設での拭き取り。 材質パルプ ホワイト シリーズキムワイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200枚)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

定番のキムタオル4つ折りよりも強度アップ。衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオル。多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少なく、シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心です。
用途素材色をホワイトに変更し、衛生面を考慮する現場でも使用できます。 ホワイト 種別厚手 材質パルプ100% タイプ4つ折り シートサイズ(mm)380×330 シリーズキムタオル
1ケース(24束)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙ウエス 徳用 4枚重ね パルプ 竹繊維 茶 モノタロウ 定期注文 動画あり
エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。 パルプと竹繊維を配合した商品です。 パルプ100%よりも強度は落ちますが、お買い得な商品です。
材質パルプ、竹繊維 茶色 仕様4枚重ね 厚さ(mm)一層あたり0.12 タイプ4つ折り・4枚重ね 加工エンボス 1枚の寸法(mm)330×350
1パック(50枚)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙ウエス片面エンボス 徳用紙 4枚重ね 100%パルプ 白 モノタロウ 定期注文
パルプを100%使用した4枚重ねの少し硬めに仕上げた紙ウエスです。 エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。 50枚パック単位で販売しているので少量しか使用しない方にオススメです。
ホワイト 仕様4枚重ね 材質パルプ 厚さ(mm)一層あたり 0.12 タイプ4つ折り・4枚重ね 1枚の寸法(mm)330×350 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

不織布ワイパー モノタロウ 動画あり
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に クラスなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定番のキムタオル4つ折りよりも強度アップ。衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオル。多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少なく、シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心です。
用途素材色をホワイトに変更し、衛生面を考慮する現場でも使用できます。 ホワイト シリーズキムタオル RoHS指令(10物質対応)対応
1束(40枚)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル100%長繊維。端面レーザーカット処理。 18MΩ・cm超純水洗浄後、ISOクラス5(FEDクラス100)環境にてクリーンパック。 発塵・残留イオンが非常に少ない。優れた吸収性能。
シートサイズ(mm)228×228 トラスコ品番359-6966 種別クリーンエリア用 材質ポリエステル100% ホワイト 規格RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚×20セット)
48,980 税込53,878
当日出荷

ドライでもウェットでも幅広く使用可能 水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触 優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収 毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
用途製造機械・器具の汚れ拭き等あらゆる用途に使用可能。 ホワイト 種別レギュラー(厚み) 材質パルプ+ポリプロピレン不織布 規格RoHS指令適合
1箱(50枚×18パック)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロファイバー クロス  30×30cm モノタロウ 動画あり
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。 サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン] 区分新品 質量(g)約520 サイズ(mm)約300X300(1枚あたり) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 生地の種類マイクロファイバー
1パック(20枚)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自己発塵が非常に少ない繊維構造です。 繊維を強固に交絡するために、熱融着繊維を使用しています。 有機溶剤を使用していない製法でつくられています。 ポリエステル繊維を配合し、高強度とボリューム感を両立しています。
材質レーヨン+ポリエステル+ポリオレフィン
1パック(100枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードにもデリケートにも使える安全性の高い接着剤不使用。 高水圧でポリプロピレン不織布をパルプに絡めてシート化しているので、布の丈夫さと紙の吸水性を兼ね備えています。 布のように耐久性があるため、濡らしてギュッと絞れ数回の拭き取り作業も可能です。 多量な油やグリスをガッチリ拭き取りたい時や、カウンターを優しく拭き取りたい時に。 高い吸水力…キムタオルより吸水性が高く、水に濡れた状態の強度はキムタオルと比較した場合は約3倍弱と丈夫です。
材質パルプ+ポリプロピレン不織布 厚さ薄手
1ケース(100枚×16パック)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙ウエス 布感覚で使えるタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。 材質パルプ+ポリプロピレン 厚さ(mm)0.49 質量(g)396(パック) タイプ4ツ折 1枚の寸法(mm)300×330 サイズ(mm)150×165(4ツ折時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50枚)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で簡単に開閉でき、手を挟んで痛い思いや怖い音のしない金属とじ具。キャビネットや引き出しから取り出しやすいフィンガーホール付き。表紙の裏に書類の一時保存に便利なポケット付き。 この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
材質(表紙)R-PP 材質(とじ具)スチール 穴間隔(mm)80 穴数2穴 仕様丸型リング
1冊
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)