一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車W
ブレーキ付き
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
キャスター用のゴム製ストッパーです。
材質ゴム
色黒色
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式413S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパー回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。
車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。
すべての重量用キャスターに使用できます。
超重量車に最適です。
表面処理黄色
材質PE
荷重種別超重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め
車輪径(Φmm)(推奨)75
材質(本体)PP、(ゴム足)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)50
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。
路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。
ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。
従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
色黄
取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
ストッパー有り
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム
形状自在車S
金具鋼板製
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
車輪タイプ単輪
金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパー回転ストッパー付
始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。
材質(車輪)ナイロン
仕様ねじ込み式自在式(ストッパー付)
トラスコ品番500-8239
質量(g)220
車輪幅(mm)21
表面処理(金具)三価クロムメッキ仕上げ
材質(金具)スチール
ねじ山16
車輪タイプ単輪
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
丸底脚の保護、滑り止め、キャスターストップとして最適です。
形状丸
材質天然ゴム
色黒
キャスターロックが付いていない台車を簡単に輪留め。脱着容易な開口式ぐ無リングストッパー。ホルダー付属、台車の移動時ストッパーも共に移動。2種類のラインナップ。キャスターサイズに合わせて選択可能。
台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。
ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。
裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。
台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。
用途キャスターのストッパーとして。
材質ゴムSBR
材質鉄、PP
車輪径(Φmm)76
アズワン品番64-7862-60
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様のSISIKUスタンダードプレスキャスターです。
高弾性のゴム車仕様です。
材質(車輪)ゴム(SBR)
形状固定車S
型式固定車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーダブルストッパー付
偏心(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。台車ワゴンに使用されています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-2758
材質本体:スチール
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
タイプ固定式(ストッパー付)
車輪幅(mm)43
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)151×102
ストッパーレバー式シングルストッパー
取付高H(mm)250
取付ピッチY(mm)63
取付穴径P(mm)11.5
許容荷重(N)2500
許容荷重(daN)250
車輪径D(Φmm)200
取付ピッチX(mm)112
車輪タイプ単輪
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調整が出来ます。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンホイールゴム、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール
高さ(mm)156
キャスター自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個(エアーキャスター仕様)
均等荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)75
取付穴ピッチ(mm)55×42
2018年トラスコ掲載ページ8 1041
キャスターの交換部品です。キャスターの交換時に使用します。
用途キャスター交換用部品。
仕様爪付き
材質(本体)再生ポリプロピレン
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
車輪の真横から差し込むと、車輪止めと同時に旋回部も簡単に固定します。
用途スタンダード及びミドルクラスのキャスターにご使用になれます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
デリバリー専用台車です。女性でも扱いやすい軽さが魅力。取っ手を握って左右に開くだけで準備完了!
標準仕様のΦ75静音キャスター付きで住宅地の夜間の配達も気兼ねなく行えます。
さらに、後輪2個はストッパー付きなので傾斜な道でも安心です
コンパクトに畳めるので軽自動車にも積むことが出来ます。
落下防止のメッシュの荷台とゴムベルト付でW60×D45×H45cmの箱やカゴがぴったり収まり、段差などでも、滑らないように強力なゴムベルト付き!使用後は、足で持ち上げ、16cm幅に折り畳み可能!!
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×800(持ち手含む)×850
前角部にクッションゴムがあり安全です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
材質(車輪)ウレタン
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
ハンドル高さ(mm)880
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
特性静か・ストッパー付
材質(荷台)スチール
クリーニングの立体品と畳み品を同時に運べるデリバリー専用台車です。
標準仕様のΦ75静音キャスター付きで住宅地の夜間の配達も気兼ねなく行えます。
さらに、後輪2個はストッパー付きなので傾斜な道でも安心です
女性でも扱いやすい軽さが魅力。取っ手を握って左右に開くだけで準備完了!ハンガー掛けのセットも楽々
コンパクトに畳めるので軽自動車にも積むことが出来ます。付属のパイプ1本でワイシャツ20~25着を一度に運べます。
使用後は、足で持ち上げ、16cm幅に折り畳み可能!!
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×800(持ち手含む)×1000~(パイプを伸ばすと1600の高さに)、ハンガーハイプ部(内寸475)
内寸幅(mm)475(ハンガーハイプ部)
デリバリー専用台車です。女性でも扱いやすい軽さが魅力。取っ手を握って左右に開くだけで準備完了!
コンパクトに畳めるので軽自動車にも積むことが出来ます。緩衝キャスター付きで、砂利道や段差も楽々走行可能
落下防止のメッシュの荷台とゴムベルト付でW60×D45×H45cmの箱やカゴがぴったり収まり、段差などでも、滑らないように強力なゴムベルト付き!使用後は、足で持ち上げ、16cm幅に折り畳み可能!!
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×800(持ち手含む)×850
クリーニングの立体品と畳み品を同時に運べるデリバリー専用台車です。
女性でも扱いやすい軽さが魅力。取っ手を握って左右に開くだけで準備完了!ハンガー掛けのセットも楽々
コンパクトに畳めるので軽自動車にも積むことが出来ます。付属のパイプ1本でワイシャツ20~25着を一度に運べます。
緩衝キャスター付きで、砂利道や段差も楽々走行可能。使用後は、足で持ち上げ、16cm幅に折り畳み可能!!
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×800(持ち手含む)×1000~(パイプを伸ばすと1600の高さに)、ハンガーハイプ部(内寸475)
内寸幅(mm)475(ハンガーハイプ部)
あれもこれもとかさばる荷物、重たい荷物を一度にまとめて配送できる優秀キャリーです。
緩衝キャスター付きで、砂利道や段差も楽々走行可能。ハンガーパイプ付きで楽々運搬!
落下防止のメッシュの荷台にはW60×D45×H45cmの箱やカゴがぴったり収まります。
使わないときは15cm幅に畳めてコンパクトに収納可能です!
畳み品と立体品、一度に運べるキャリーです。
ハンガーに掛けた仕上げ品と、回収物や畳み品をワゴンに入れて1人で楽々配送できます。
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×650×1200・ハンガーハイプ部(内寸475)折畳時:150×650×1200
内寸幅(mm)475(ハンガーハイプ部)
台車用キャスターストッパー
アクリル台車対応
2個セット(1台分/対角の2か所に使用します)
用途台車のキャスターストッパーに。車輪止め/固定/受け/受け皿/家庭用/黒/2個/台車/平台車/インテリア台車/アクリル台車
材質エラストマー
色ブラック
質量(g)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.7×4.7×1.4
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
重い荷物も楽々運べる抜群の軽さ
始動抵抗が小さい
車輪の摩耗が小ない(耐摩耗性能)
回転抵抗が小さい
材質(車輪)リッチウレタン
質量(g)4690
シャフト径(Φmm)20
取付穴径(Φmm)11
取付高H(mm)198
プレート寸法F1×F2(mm)120×120
材質(軸受)鋼鉄製ベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)90/90
最大荷重(kg)510
偏心(mm)50
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ブレーキ無し
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです
家具、椅子等に取り付けるキャスター
ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン
仕様ストップ付き
材質ナイロン
タイプボルト
ストッパーあり
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ