車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。
キャスタータイププレート式固定車キャスター
材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%
ロックなし
取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ブレーキ無し
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ナイロン プレート式
モノタロウ
¥57~
税込¥63~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
家具の外観を損なわないキャスターです。床からわずか10mmの高さです。
材質ナイロン
色黒
ストッパーなし
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)ナイロン
仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上
形状固定車
型式155固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様上向用
トラスコ品番501-4140
材質本体スチール、ボール樹脂
材質/仕上オールスチール
許容荷重(kg)30
質量(g)84
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
【ポール直径19mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルミニ専用のキャスターです。 4個セット(うち2個ストッパー付)「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)の単品パーツ 大型キャスターです。 ポールの下にねじこむだけの簡単取り付け。 ポリウレタン製なので床に傷がつきにくいです。 大型サイズなので、移動がとってもスムーズです。
適合メタルミニ・メタルシェルフSEM全般
トラスコ品番359-8217
材質ナイロン樹脂
取付高(mm)約52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×40×77
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)約19
1セット(4個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上
形状固定車
型式155固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等
材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)
形状自在車
型式420A自在車
取付方式ネジ込み式
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
コンパクトサイズの脚付き片面ホワイトボード。移動に便利なキャスター付きホワイトボードです。4つのキャスターにはすべてストッパーが付いています。別売りのマグネットも使用いただけます。マグネット式のペントレーが付属しています。ホワイトボード用マーカー・イレイザーは付属しておりません。
設置方式脚付
材質(表面)スチール
材質板面フレーム・粉受け:アルミ、脚部:スチール(粉体塗装)、キャスター:合成樹脂
色ホワイト
種類脚付き・無地
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)792×1301×400
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
コンパクトなミニサイズの脚付き片面ホワイトボードです。
板面最下部高さが700mmで会議テーブルと同じ高さとなっているためイスに座ったまま使用できるので会議、ミーティングに最適です。
ボード面はスチール製のためマグネットが使用できます。
マグネット式のペントレーが付属しています。
マーカー、イレイザーは付属しておりません
用途雑誌やパンフレットの掲示、収納に。
トラスコ品番207-4349
セット内容マグネット式ペントレー
幅(mm)792
材質/仕上板面:スチール、ペーパーコア、板面フレーム・ペントレー:アルミ、合成樹脂、脚部:スチール、キャスター:ナイロン
質量(kg)5
色(板面)白
奥行(mm)405
枠の色シルバー
板面(縦×横)(mm)558×708
アズワン品番64-8771-56
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様上向用
材質オールスチール
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用
材質スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)約15
シャフト径(Φmm)10
ストッパーなし
取付穴ピッチ(mm)94/94
取付穴径(mm)8.5
トッププレート(mm)118/118
偏心(mm)12
車輪タイプ単輪
キャスターが標準装備された超コンパクトサイズ歩行器。3インチキャスター+グライディングブレーキ付3インチキャスター。ミニサイズ歩行器:児童、円背または小柄なお年寄りの歩行訓練に適しています。ワンタッチ折りたたみ式(全機種共通):使用しないときはワンタッチで折りたため、収納しておく事ができます。6段階高さ調節:ご使用になる方の体格に合わせてハンドルの高さを71.0cm~83.5cmまで6段階に調節ができます。
材質フレーム/アルミ(一部スチール)
質量(kg)3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×40.5×71~83.5(6段階)、【収納】48×11.5×71
アズワン品番69-1204-23
内寸(cm)32
最大使用者体重(kg)100
1個
非課税商品
¥27,998
税込¥27,998
5日以内出荷
偏心量が他のキャスターに比べ小さく設定されているため旋回半径が小さくなります。
低重心ですので安定性は抜群です。
材質(車輪)ウレタン ベアリング入
色濃い緑色(車輪)
ストッパーなし
寸法H1(mm)32
取付穴径(Φmm)8.5
寸法H2(mm)55
偏心E(mm)12
寸法F1(mm)118
寸法F2(mm)118
軸径D(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法P1×P2(mm)94×94
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪径A(Φmm)50
車輪取付幅B(mm)32
車輪タイプ単輪
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
型式平行キャスター
車輪幅(mm)20
寸法L(mm)17.5
寸法d(mm)57.3
寸法X(mm)58.3
ストッパーなし
寸法A(Φmm)61
偏芯E(mm)11.7
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ通し穴式キャスター
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
面付のボールキャスターです。
材質(本体)鋼(SPCC)
仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトな連結ミニ平台車です。
軽量・ミニサイズで、シンプルなデザイン。
持ち手形状付き。
連結すれば使い方も広がる。
◆連結機能
ワンタッチで簡単に、縦にも横にも連結が可能。
◆積み重ね機能
積み重ねが出来るので、収納にも場所を取りません。
キャスター用の溝があるので積み重ねしてもズレにくい。
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:スチール、エラストマー、ポリプロピレン
色ブラック
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×281×87
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。
材質(車輪)強化ナイロン
トラスコ品番809-3463
質量(g)225
タイププレート式
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.2
取付座A×B(mm)70×70
全高(mm)46.5
ストッパーなし
偏芯E(mm)12
材質(金具)スチール
旋回半径R(mm)29
関連資料(0.03MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)55×55(53×53)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ビニールを使わない、電気を使わない、傘のしずくを落とす環境商品です。傘を3~4回、両サイドのマットにあてて振ってしずくを落とします。樹脂製メッシュマット採用により、衛生的でメンテナンスフリーです。パネル面にダイノックシート等、シート貼りが可能で、空間との統一感を図ることも可能です。小型店舗やマンションに最適な、場所をとらないミニサイズの1WAYタイプです。短時間に人が集中する施設に、しずくを落としながら通り抜けできる1WAYタイプです。キャスター付きで移動しやすい商品です。
用途ビニール袋に代わる雨のしずく対策に。省スペースの入り口に
トラスコ品番453-3313
セット内容説明パネル、水受け
材質本体:ステンレス製(マット・サインパネル・キャスター車輪除く)、マット:樹脂製メッシュマット
高さ(mm)800
タイプ1WAYスタンダード
奥行(mm)350
容量(L)水受け:4
間口(mm)445
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
ミニスーパーフラット掲示板に取り付けるキャスター脚です。
トラスコ品番811-5533
材質/仕上鉄製
質量(kg)14.3
摘要ミニサイズ掲示板用スタンド
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)500×1260×1700
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
関連キーワード