526件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上 形状固定車 型式155固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様上向用 トラスコ品番501-4140 材質本体スチール、ボール樹脂 材質/仕上オールスチール 許容荷重(kg)30 質量(g)84
1個
789 税込868
当日出荷

偏心量が他のキャスターに比べ小さく設定されているため旋回半径が小さくなります。 低重心ですので安定性は抜群です。
材質(車輪)ウレタン ベアリング入 濃い緑色(車輪) ストッパーなし 寸法H1(mm)32 取付穴径(Φmm)8.5 寸法H2(mm)55 偏心E(mm)12 寸法F1(mm)118 寸法F2(mm)118 軸径D(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法P1×P2(mm)94×94 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪径A(Φmm)50 車輪取付幅B(mm)32 車輪タイプ単輪
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

パオックキャスタ小
バキュームクリーナー用キャスタ小です。
用途バキュームクリーナー用キャスタ小として。
1組
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。 キャスタータイププレート式固定車キャスター 材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100% ロックなし 取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

420ER 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420ER 固定車(ナイロン車輪)
RoHS
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状固定車 型式420ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。 車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)フェノール樹脂 形状自在車 荷重種別超重荷重 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) ベアリングベアリング入 表面処理電気亜鉛メッキ(光沢クロメート) ストッパーなし 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスターセット 掃除機用 モノタロウ 動画あり
1セット(4個)
599 税込659
当日出荷

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ モノタロウ 動画あり
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用 材質スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg)約15
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面付のボールキャスターです。
材質(本体)鋼(SPCC) 仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上 形状固定車 型式155固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。
材質(車輪)強化ナイロン トラスコ品番809-3463 質量(g)225 タイププレート式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.2 取付座A×B(mm)70×70 全高(mm)46.5 ストッパーなし 偏芯E(mm)12 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)29 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)55×55(53×53) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
689 税込758
当日出荷

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
519 税込571
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金象印キャリーラック小用取り替え車輪。耐摩耗性・耐荷重性に優れています。油にも強く工場などでの使用にも適しています。
用途積載荷重150kg用の取り替え用ウレタンキャスター。 適合180043:金象印キャリーラックDX小、180067:金象印キャリーラックST小、180760:キャリーラックスーパー、180159:金象印キャリーラック2段式小、180685:金象印キャリーラック3段式小、180487:金象印プラキャリーラックST小、180299:金象印プラキャリーラックDX小、183271:金象印キャリーラック小両ハンドル式、183424:金象印プラキャリーラック2段式小、183448:金象印プラキャリーラック3段式小、183509:金象印キャリーラック金網付小、183516:金象印キャリーラック2段式金網付小、183530:金象印プラキャリーラック2段式金網付小、183554:金象印プラキャリーラック金網付小 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)(キャスター)123 車輪幅(mm)27 取付ピッチ40×82 材質(キャスター)スチール・ブタジェンゴム
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

搬送台等に取付けることにより、製品等の移動や方向転換がスムーズに行えます。
用途製品搬送台・ターンテーブル等 部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
469 税込516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(4個)
999 税込1,099
当日出荷


420ER 固定車(ウレタン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状固定車 型式420ER固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷


キャスター付で小回りのきくカウンターチェア。 座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能。 キッチン仕事にも便利。ガス圧シリンダーで楽々高さ調節。 脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能。
用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。 耐荷重(kg)90(目安) キャスターあり 背もたれあり 組立時間20~30分
1脚
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:820×570×H504mm●内寸:770×665×H712mm●小●色:ブルー●容量:161.4L●材質:ポリエチレン●キャスター:Φ65mm●コード番号:AF1405 アズワン品番67-6884-54
1個
25,850 税込28,435
当日出荷

キャスター付で小回りのきくカウンターチェア 背もたれは曲げ木のサポート付 座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能 キッチン仕事にも便利 ガス圧シリンダーで楽々高さ調節 脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能
用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。 材質フレーム:スチール(クロムめっき)、張り地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)、中材:ウレタンフォーム、背部:積層材 質量(kg)8 ブラック 直径(Φmm)(座面)350 寸法(幅W×高さH)(mm)(背部)400×240 背もたれあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×490×790~920 組立時間約20~30分 高さ調節 素材合成皮革(塩化ビニル樹脂) 取扱説明書(0.88MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷


ダンボールをゴミ出しするまでの定位置になるシンプルなストッカー。 ダンボールを一まとめにして、置いたまま紐で縛ってゴミ出しへ キャスター付きでそのまま移動も可能 しまいやすく倒れにくい、大小の側面設計 付属の工具で組み立て可能です。
用途段ボール、雑誌、新聞、紙袋、マガジンなどの収納ラックとして。 材質スチール(粉体塗装) 寸法(mm)収納部すき間:165、土台からの側板高さ:(大)380、(小)280、側板中間すき間:80、側板幅:95、土台下すき間:40 質量(kg)1.5 キャスターストッパー付き(4個中2個) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×225×430 取扱説明書(1.06MB) 収納の目安ダンボール10-15枚
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

案内板や掲示板にも使うことができる、縦型片面ホワイトボードです。 キャスター4個にはストッパー付き、ボード面はスチール製で両面にマグネットが使用できます。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け1個 種別片面 材質ボード:カラー鋼板、板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装、キャスター:PP 質量(kg)8.5 種類脚付き・無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)600×1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×560×1700 取扱説明書(1.5MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 60シリーズ
RoHS
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付のキャスターもあります。
材質(本体) 取付け方法プレート 取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)73.05 取付穴ピッチW1(mm)44.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 800シリーズ
RoHS
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。
材質(本体) 車輪幅(mm)63.5 取付け方法プレート プレート幅(mm)114.3 取付穴寸法(d×I)(mm)13.7×28.2 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチW1(mm)147.6
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 70シリーズ
RoHS
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。
材質(本体) 車輪幅(mm)34.9 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター 400シリーズ
RoHS
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
材質(本体) 車輪幅(mm)51.6 推奨ねじM8ボルト 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業) 動画あり
プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
ストッパーなし
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

自立したまま厚さ16cmに折りたためる、場所を取らない運搬カート。ファスナー付袋やバンパー付フレームもあり、様々な組合せが可能です。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート 種類ダストカー 材質スチールパイプにクロームメッキ 材質/仕上スチールパイプ/クロームメッキ 質量(kg)約6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約565×525×820 商品タイプ本体(フレーム)
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

自立したまま厚さ16cmに折りたためる、場所を取らない運搬カート。ファスナー付袋やバンパー付フレームもあり、様々な組合せが可能です。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート 種類ダストカー 材質スチールパイプにクロームメッキ 材質/仕上スチールパイプ/クロームメッキ 質量(kg)約8.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×585×847 商品タイプ本体(フレーム)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

自立したまま厚さ16cmに折りたためる、場所を取らない運搬カート。ファスナー付袋やバンパー付フレームもあり、様々な組合せが可能です。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート 種類ダストカー 材質スチールパイプにクロームメッキ 材質/仕上スチールパイプ/クロームメッキ 質量(kg)約7.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×585×820 商品タイプ本体(フレーム)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

自立したまま厚さ16cmに折りたためる、場所を取らない運搬カート。ファスナー付袋やバンパー付フレームもあり、様々な組合せが可能です。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート 種類ダストカー 材質スチールパイプにクロームメッキ 材質/仕上スチールパイプ/クロームメッキ 質量(kg)約6.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約565×525×847 商品タイプ本体(フレーム)
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

HPブランドのシュレッダー。小規模オフィスに最適なサイズ。マイクロカット2×15mm。最大細断枚数10枚(A4コピー用紙)。大容量ダストボックス20LにA4コピー用紙約450枚収納。安心の18ヶ月メーカー保証。
細断形状マイクロクロスカット 細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで 原稿サイズA4 ホワイト リバース機能あり(自動&手動) ダストボックス容量(L)20(A4コピー用紙約450枚分) 集塵量(L)20 質量(kg)9.9 細断寸法(mm)2×15 最大細断枚数10枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz)8枚 投入口幅(mm)220 細断速度毎分2.0m 定格運転時間(分)10 騒音レベル(dB(A))65 保証期間18か月 グリーン購入法適合 消費電力(W)276 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)408×308×610 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)408×308×610 最大投入幅220mm
1台
22,000 税込24,200
当日出荷

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
材質(車輪)ソリッド・エラストマー 材質(本体) 車輪幅(mm)51.6 ストッパーなし 取付け方法プレート プレート長さ(mm)114.3 プレート幅(mm)101.6 取付穴径P(mm)10.3×19.6 耐荷重(N)4410 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)84.15 取付穴ピッチW1(mm)71.45
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
材質(車輪)ソリッド・エラストマー 材質(本体) 車輪幅(mm)51.6 取付け方法プレート プレート長さ(mm)114.3 プレート幅(mm)101.6 付加機能ブレーキ付 取付穴径P(mm)10.3×19.6 耐荷重(N)4410 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 取付穴ピッチL1(mm)84.15 取付穴ピッチW1(mm)71.45
1個
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター 固定式
RoHS
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番379-6868 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)66×36 取付座A×B(mm)80×50 ストッパーなし 取付高H(mm)68 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい
材質(車輪)ウレタン 車輪幅R(mm)44 内径d1(Φmm)(軸受)20
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)