42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共立プロダクツ丸型キャスター
車両型ロボットに最適!車輪が球体なので360度スムーズに動く小型のボールキャスター。 材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。 マジックテープにより取付け・取外しが簡単に行なえ、ネジ止めできない場所での使用に便利。
付属品粘着テープ付面ファスナー×1 寸法(Φ×高さH)(mm)約30×14.5
1個
329 税込362
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属の強力両面テープでカラーボックスに貼るだけでキャスターが付けられます。
材質キャスター/鉄(ユニクロメッキ)両面テープ/ゴム系接着剤 ポリエチレン発泡体 寸法(mm)幅38×奥行51×高さ57
1パック(4個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。 キャスタータイププレート式固定車キャスター 材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100% ロックなし 取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 動画あり
1個
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家具の移動をスムーズに。家具の底に貼るだけで簡単に使用できます。掃除の際やよく使用するイスに最適。日常の生活が向上します。
用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。 形状
1パック(4個)
339 税込373
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷

家具の移動をスムーズに。家具の底に貼るだけで簡単に使用できます。掃除の際やよく使用するイスに最適。日常の生活が向上します。
用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。 形状長角 直径(Φmm)45×25
1パック(4個)
469 税込516
7日以内出荷

CBボックス用のキャスターです。キャスターを取り付けることで楽に移動できます。また専用取り付けネジが付属してあります。
材質キャスター/ポリプロピレン金具・ネジ/スチール(メッキ) ホワイト 耐荷重(kg)約10(1個当たり)
1袋(2個)
399 税込439
当日出荷

仕様上向用 トラスコ品番501-4140 材質本体スチール、ボール樹脂 材質/仕上オールスチール 許容荷重(kg)30 質量(g)84
1個
779 税込857
当日出荷

特殊な粘着剤でキャスターのローラーに付着した塵埃を確実にキャッチします。
ブルー フィルム厚さ(μm)55
1シート(40枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用 材質スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg)約15 質量(g)46.6
1個
149 税込164
当日出荷

CBボックス用のキャスターです。 カラーボックスを縦に置いたときに使用することができます。 キャスターを取り付けることで楽に移動できます。 また専用取り付けネジが付属してあります。
材質キャスター/ポリプロピレン金具・ネジ/スチール(メッキ) ホワイト 耐荷重(kg)約10(1個当たり)
1袋(2個)
399 税込439
当日出荷

特殊な粘着剤でキャスターのローラーに付着したちり、ホコリを確実にキャッチします。
フィルム厚さ(μm)55 ブルー 粘着剤アクリル系 材質(フィルム)ポリエチレン(PE)
1セット
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務所や工場のオープン棚・スチールラックなどの転倒を防止します。 ベルトの一端に設けられた接着パッド付きベースを壁面や床面に接着固定し、ベルトの他端をオープン棚の支柱に巻き付けて使用します。 接着固定なので壁面や床面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にオープン棚を動かす必要がありません。 ベルトはアジャスターで長さ調整可能となっており、様々な大きさのオープン棚に対応できます。 清掃などでキャスター付きオープン棚を一時的に移動させる際には、アジャスターからベルトを取り外すことで、簡単に行えます。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×2本、アルコールパッド×2枚、木ネジ×4本 質量(g)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×570×18 適合品番QL-E94 アズワン品番64-0905-77 動作温度範囲(℃)0~40 耐震性震度6強相当
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

家具の移動をスムーズに。家具の底に貼るだけで簡単に使用できます。掃除の際やよく使用するイスに最適。日常の生活が向上します。
用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。 形状楕円 直径(Φmm)22×58
1パック(4個)
389 税込428
当日出荷

面付のボールキャスターです。
材質(本体)鋼(SPCC) 仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

6300054076 光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王 リンテック(LINTEC) 動画あり
飛翔性昆虫類が好む波長領域の光で虫を誘引し、透明粘着シートで捕虫する「光誘引式粘着シート捕虫器」です。捕虫シートには、メーカー独自開発による強力な特殊粘着剤を使用しています。紫外線による粘着力の低下が非常に少なく、長期間安定的に、優れた捕虫性能を発揮します。捕虫用の粘着シートをロールから繰り出し、使用後は剥離紙と貼り合わせながら巻き取る、業界初のロール巻き取り方式を採用しています。ハンドルを回すだけでシートを連続供給でき、簡単かつ効率的な運用が可能です。転倒防止アンカープレートと、ガラス飛散防止対策フィルム付き誘虫ランプを標準装備しています。工場や倉庫の出入り口など出入りが多い場所に設置する際にも、転倒などによるリスクを大幅に軽減します。移動が容易なキャスター付きの装置設計や、シート交換の履歴などを記入する再剥離タイプの管理ラベル(メーカーラベル素材「リピール」使用)を同梱した捕虫シートセットなど、使い勝手にも十分配慮しています。
用途食品工場、飲食店、医療機関、介護施設、住宅、倉庫、物流施設、農園、畜舎など、害虫対策が必要な場所に。 付属品40W蛍光ランプ×1本、捕虫用粘着シート×2巻 長さ(mm)捕虫シート:15000 幅(mm)捕虫シート:210 消費電力(W)40 誘虫ランプ電力:40W、寿命:約5000時間(24時間点灯で約7か月)、加工:ガラス飛散防止対策フィルム付き 本体寸法(mm)奥行370 本体高さ(mm)1756 本体幅(mm)430
1式
310,000 税込341,000
5日以内出荷

木製キャスター付き底板。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20191211●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を必要としないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4209-78
1個
30,980 税込34,078
13日以内出荷

420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

家具の内側に装着することにより見た目もスッキリ。プレートの取外しも簡単で掃除も楽々。
用途テレビ台やキッチンワゴンなどのキャスター付家具を高強度ロープ、衝撃吸収ベルトと粘着式プレートで床に固定して地震などの被害を防ぎます。 材質ABS樹脂・ポリアセタール・ゴム・ナイロン・布粘着剤 プレート寸法(mm)100×86×15.5
1セット(3個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用 材質スチール製
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TS-F013BR 耐震キャスターストッパー 家具 転倒防止 フローリング用 2個入り 取り外し可能 耐荷重80kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ブラウン エレコム 動画あり
高強度ロープと衝撃吸収ベルトが地震の揺れを吸収する。震度7対応の耐震キャスターストッパー「揺レタン」。
その他特許登録済 材質ABS樹脂、POM、ゴム、ナイロン、布粘着材 ブラウン 質量(g)約60(1個) 耐荷重(kg)80 (2個使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100、86×15.5(ロープ、ベルトを除く) 適合温度(℃)-10~50 耐久性(年)8年(使用条件により異なります)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。 使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。 すべりにくくする印刷加工を施すとともに、底面に1本平ゴムを入れることで、よりすべりにくくしております。 ご使用は平面、平地に限定願います。 高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。
用途工場、事務所など床汚れ防止 高さ(cm)約16.5 材質(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のり、ゴム サイズフリー 区分使い捨て タイプショート 目付(g/m2)40 底面の全長(cm)約40 滑り止め効果あり
1パック(5足)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスター付きテレビスタンド:60~100インチディスプレイに対応し、最大100kgまでの重量に耐えられる頑丈なアルミ製キャスター付き移動式テレビ台。直径約10cmのストッパー付きキャスター。支柱にあるハンドルを使って移動。頑丈なスチールベース(1138×700mm)が転倒事故を防止。高さ調節可能:テレビを取り付けた状態で高さ調節が可能なテレビ台ハイタイプ。クランクを使用して1.2~1.65mの幅(床面からスクリーンの中心まで)で高さを調節可能。正確な高さ調整が可能なインジケーター付き。機器類の収納:床面から約90cmの高さまで調整可能なAV機器用棚板2枚付属(耐荷重各5kg)。ウェブカメラ用棚板は床面から約2.366mまで調整可能。互換性:200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、600×400、800×400、1000×600のVESAパターンを備えたフラットテレビ、曲面テレビ、スマートおよびインタラクティブディスプレイに対応する壁寄せテレビスタンド。移動式テレビ台:オフィス、展示会、教育環境などで、大型ディスプレイおよび機材を一緒に移動可能。ケーブル管理機能を備え、ケーブル類をすっきり整理収納
仕様●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●フラットパック (組立て必要):あり●ビデオウォール:なし●盗難防止機構:なし セット内容ベース、カート足(左)、カート足(右)、左脚カバー、右脚カバー、ユニバーサルプレート、ユニバーサルプレートエンドキャップ、ハンドル、キャスター、コラム(左)、コラム(右)、クランクハンドル、TVブラケット(右)、TVブラケット(左)、コラムトップカバー、カメラ置台、棚板 #1、棚板 #2、カメラ用棚板、連結バー、M5×40mmねじ、M6×25ねじ、M4×6mmねじ、M4×6mmねじ、M6×14mm ねじ、M8×25mm ねじ、M6×8mmねじ、M5×14mm ねじ、M6×14mm ねじ、M6×30mm ねじ、M8×30mm ねじ、M8×50mm ねじ、ワッシャー、スペーサー 小(Φ15mm x Φ8mm x 5個)、スペーサー 大(Φ15mm x Φ8mm x 15個)、5mm 六角レンチ、19mmレンチ、粘着式ケーブル管理用クリップ、取扱説明書 材質アルミ、スチール、プラスチック 質量(kg)38.2 ブラック、シルバー 長さ(m)1.2 幅(cm)76 角度(°)チルト:+5°/-10° キャスター同梱 最高高さ(mm)1650 棚板耐荷重(kg)5 ディスプレイ対応ディスプレイ数:1、最小ディスプレイサイズ:60インチ、最大ディスプレイサイズ:100インチ、曲面ディスプレイ:対応 最小高さ(mm)1200 高さ調節あり RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)2.4 VESA対応取り付け穴パターン:200×200 mm、300×200 mm、300×300 mm、400×200 mm、400×400 mm、600×400 mm、800×400 mm、1000×600 mm 向き水平
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷

お手頃価格で店内をイメージアップ
サイズM 肩幅(cm)43 チェスト(cm)94 ウエスト(cm)79~83 ヒップ(cm)92 材質ボディ:発泡スチロール製 黒トリコット張 腕:軟質発泡ウレタン製 黒トリコット張 ベース:スチール製 グレー塗装 パイプ:スチール製外軸グレー塗装 中軸メッキ仕上 本体寸法(cm)180 ベース寸法(cm)33×33
1個
41,980 税込46,178
15日以内出荷

市販の南京錠で施錠可能 キャスター付 二人持ち用ハンドル付 フタ取り外し可能 ウレタンなし
仕様●メーカー:PELICANPRODUCTS●型番:1780NF●カラー:ブラック●サイズ:(内寸)1066×559×383(H)mm、(外寸)1140×643×419(H)mm●重量:17.4kg アズワン品番68-1835-81
1個
145,700 税込160,270
3日以内出荷

扱いにくいロール材を安全&きれいに整理できます。 ガイド&カッター付きできれいに裁断できます。 キャスター付きで移動に便利です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●材質:鉄、ABS●適用ロールサイズ:幅/1550mm以下外径/900mm以下内芯径/32~80mm●サイズ:950(W)×1050(D)×1850(H)mm●重量:32.6kg●キャスター:自在(ストッパー付)×2、固定×2 アズワン品番68-1875-98
1個
136,000 税込149,600
3日以内出荷

金物を床にビスまたは粘着固定。高さを調節し、ホワイトボード脚部を押さえ転倒を防止。 キャスター部高さ50~140mmまで対応。固定・解除はグリップナットで簡単に。
用途ホワイトボード・簡易パーテーションの転倒防止 セット内容金具:2個グリップナット:4個アルコールパッド:2個 材質スチール・ウレタンゴム・VHB アズワン品番64-3976-36
1セット(2個)
7,998 税込8,798
欠品中

椅子によるフローリングの傷や騒音を防ぐ、裏面ノンスリップ加工のラグマットです。 床の保護&騒音防止 椅子の脚やキャスターによる床の傷を防止すると共に、椅子が発する音(椅子のきしみ音やキャスターの転がり音等)が床に伝わるのを防ぎ、階下等で感じられる騒音や振動を抑制する効果があります。 裏面ノンスリップ加工 マット裏面には、ズレやめくれに強い、弱粘着の滑り止め加工が施されています。 平滑な床材なら貼り付くように安定し、掃除機をかけてもめくれにくく安心です。 ※床材の種類により滑り止め効果は異なります。 カット&洗濯対応 お部屋に合せてカットすることができ、汚れても水洗いできるので清潔に保つことができます。 ※洗濯により縮みや色落ちする場合がございます。
寸法(cm)90×120 厚さ(mm)約4 材質ポリエステル
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●使用サイズ(W×D×H)mm:800×425×875~1,500●耐荷重(kg):16(1本あたり8)●材質:スチール(クロムメッキ、エポキシ粉体塗装)、ポリプロピレン●重量:2.3kg●キャスター:自在×4●収納目安:Yシャツ/24着 ジャケット/18着●移動に便利なキャスター付 アズワン品番65-9327-43
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

液体も回収できる集約型のゴミ箱です。 棚にコーヒーメーカーやミルク・シュガー・マドラー・紙コップ等を置いて、オフィスのマグネットスペースを構成できます。 天板を食器類の一時置きとしても利用できます。 本体と棚が別梱包のため、出荷単位は2個口となります。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:964×421×H1300mm●重量:55.9kg●材質:本体・棚/電気亜鉛メッキ鋼板粉体塗装サテンブラック、天板・投入口/ステンレスヘアライン仕上●板厚:本体・棚/0.8mm、天板・投入口/1.2mm●装備品:中容器、ポリタンク、キャスター(前輪はストッパー付)●中容器仕様:材質/ポリプロピレン、容量/36L●ポリタンク仕様:材質/ポリエチレン、容量/20L●ロート最小内径:Φ46mm●コード番号:AG7591 アズワン品番67-8165-45
1台
319,800 税込351,780
欠品中

ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●使用サイズ(W×D×H)mm:800×425×875~1500●耐荷重(kg):8●材質:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン●重量:1.4kg●移動に便利なキャスター付 アズワン品番65-9327-42
1台
2,140 税込2,354
翌日出荷

複合機やシュレッダーなど、キャスターの付いた備品を壁に穴をあけずに転倒防止できます。
材質【粘着部】スチレン系ポリマー シリーズタックフィットシリーズ 耐荷重(kg)150(目安) コード48223 材質(ベルト)ポリエステル(24~40cm/2個入) アズワン品番64-8244-22
1パック(2個)
6,198 税込6,818
10日以内出荷

机、棚、什器のへこみ防止に使えます。キャスター付の冷蔵庫にも簡単に設置できます。
仕様●型番:ST-21●サイズ(mm):150×150×5(t)●入数:4枚●耐荷重:200kg(4枚合計)●材質:PC●床のへこみを防止するプラスチックシート●大型冷蔵庫にも対応●設置しても目立ちにくいクリアカラー●粘着なし アズワン品番65-3900-95
1パック(4枚)
2,420 税込2,662
翌日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットシュレッダ 3330M-1
宅配便の送り状なども細断可能。粘着物が付いた封筒やラベル、厚紙にも対応、紙詰まりしにくい仕様。
仕様キャスター付 質量(kg)13.8 ホワイト 電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×600 適合サイズB4 ダストボックス容量(L)30 細断寸法(mm)2×12 細断形状マイクロカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×290×600 リバース機能
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

ロール材スタンド_カッターガイドタイプ 山金工業 動画あり
扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!。ロール材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンドです。芯棒セットとカッターガイドを各1本標準装備!。芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。またお手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。芯棒とカッターガイドは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能!。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ50mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。カッター内蔵式をご希望の方は、別タイプ「ロール材スタンド_らくらくカッタータイプ」のページをご参照ください。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 仕様標準装備:カッターガイド、芯棒セット 材質(主な材質)スチール シルキーホワイト 高さ(mm)1548 奥行(mm)560 キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個) 巻き芯内径(mm)Φ50以上必要 搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS-H1200 ロール材スタンド_ヘビータイプ 山金工業 動画あり
重量のあるロール材のお悩みを一挙に解決!。重さ40kgまでのロール材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンドです。ヘビータイプ用芯棒セットとカッターガイドを各1本標準装備!。芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。芯棒にはベアリングが付属する為、重いロール材も軽い力でスムーズに回転できます!。またお手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。芯棒とカッターガイドは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能!。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ45mm以上、重量40kg以内、長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 仕様標準装備:カッターガイド、ヘビータイプ用芯棒セット 材質(主な材質)スチール 質量(kg)22.6 シルキーホワイト 高さ(mm)1548 奥行(mm)560 間口(mm)1370 キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個) 適合サイズ(mm)W1200用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370(芯棒)×560×1548 巻き芯内径(mm)Φ45以上必要 取扱説明書(1.14MB) (3.71MB) 搭載可能質量(kg)40(ロール材重量) 使用可能長さ(mm)ロール材L1200以下
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

ロール材スタンド_らくらくカッタータイプ 山金工業 動画あり
扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!。ロール材を収納+内蔵式カッターで楽にカット作業ができる梱包スタンド/ロールスタンドです。芯棒セットと、らくらくカッター(カッター内蔵式ガイド)を各1本標準装備!。芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。またガイドに沿って、内蔵式カッターで「楽に」・「安全に」・「きれいに」ロール材をカットできます。カッター刃はボタンを押さないと出て来ない安全設計。さらに左右どちらからでも操作可能で便利!。芯棒とらくらくカッターは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能です。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ50mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はガイド部に貼りつく為使用できません。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 仕様標準装備:らくらくカッター、芯棒セット 材質(主な材質)スチール、アルミ シルキーホワイト 高さ(mm)1548 奥行(mm)633 キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個) 巻き芯内径(mm)Φ50以上必要 取扱説明書(1.14MB) (1.62MB) 搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)