家具の外観を損なわないキャスターです。床からわずか10mmの高さです。
材質ナイロン
色黒
ストッパーなし
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用
材質スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)約15
質量(g)46.6
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。
キャスタータイププレート式固定車キャスター
材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%
ロックなし
取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
シャフト径(Φmm)10
ストッパーなし
取付穴ピッチ(mm)94/94
取付穴径(mm)8.5
トッププレート(mm)118/118
偏心(mm)12
車輪タイプ単輪
家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
型式平行キャスター
車輪幅(mm)20
寸法L(mm)17.5
寸法d(mm)57.3
寸法X(mm)58.3
ストッパーなし
寸法A(Φmm)61
偏芯E(mm)11.7
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ通し穴式キャスター
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
仕様125mmの薄型設計で車体下へのアクセスが容易です。キャスター付クーラント等ラジエーターの補修時に最適です。
寸法(mm)850×600×125(H)
容量(L)20
危険物の類別非危険物
1個
¥10,400
税込¥11,440
当日出荷
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様上向用
トラスコ品番501-4140
材質本体スチール、ボール樹脂
材質/仕上オールスチール
許容荷重(kg)30
質量(g)84
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上
形状固定車
型式155固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。
材質(車輪)強化ナイロン
トラスコ品番809-3463
質量(g)225
タイププレート式
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.2
取付座A×B(mm)70×70
全高(mm)46.5
ストッパーなし
偏芯E(mm)12
材質(金具)スチール
旋回半径R(mm)29
関連資料(0.03MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)55×55(53×53)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用
材質スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)約15
C-8Lと取付、高さが同寸法です。
上向き、下向き、横向きでも使用可能ですので低床キャスターやガイドとしてお使い頂けます。
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター
仕様上向き下向き兼用
トラスコ品番829-0226
材質スチール製、ローラー樹脂製
許容荷重(kg)10
直径(Φmm)55.5
高さ(mm)26
質量(g)59
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
質量(g)81
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
質量(g)92
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)ナイロン
仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上
形状固定車
型式155固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
先端薄型で2mmの隙間にフィットし、薄ナットやダブルナットなどの作業に最適です。
用途キャスターや同軸コネクターの締付け、車・バイクのメンテナンスでお使いいただけます。
最大口径(mm)24
全長(mm)155
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)125
表面処理クロームメッキ
先端厚さ(mm)2
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム
適合スパナ21
ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
質量(g)102
1個
¥459
税込¥505
9日以内出荷
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。CFWP型はダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
材質本体:スチール
高さ(mm)740
均等荷重(kg)500
組立時間2人40分
ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0
グリーン購入法適合
偏心量が他のキャスターに比べ小さく設定されているため旋回半径が小さくなります。
低重心ですので安定性は抜群です。
材質(車輪)ウレタン ベアリング入
色濃い緑色(車輪)
ストッパーなし
寸法H1(mm)32
取付穴径(Φmm)8.5
寸法H2(mm)55
偏心E(mm)12
寸法F1(mm)118
寸法F2(mm)118
軸径D(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法P1×P2(mm)94×94
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪径A(Φmm)50
車輪取付幅B(mm)32
車輪タイプ単輪
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
スパナの厚さが薄いのでグラインダーやキャスターの交換作業に最適です。
セット内容8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(3.2mm厚)、14×17(4.0mm厚)、19×21mm(4.0mm厚) 各1本
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
おしゃれなラタン調のランドリーチェスト。シンプルでスタイリッシュなデザインなのでインテリアに馴染みやすい。引き出しにはハンカチやタオル、衣類、サニタリーやランドリーグッズ、ストックなどが入ります。取り外してバスケットにもなるので、洗濯かごや脱衣かごとしても。お子様のおもちゃ入れやおもちゃ収納としてもおすすめ。水に強い素材なので安心して脱衣所、洗面所、ランドリールームなどに設置可能。コンパクトなのでリビング・ダイニング・玄関にも。360度稼働するキャスターが付属しているので、移動や掃除の際も作業らくらく。ストッパー付きなので動かさない時は固定できます。カラーはホワイト、グレー、ダークブラウンの3色。組み立ては脚の取り付けのみ!
用途収納家具 , ランドリー・サニタリーチェストとして。
材質フレーム:スチール、引出:ポリエチレン
備考〇組立式〇キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)50×30×85
カウンター下に収まるスリムな収納。好きな数・デザインを組み合わせて使用できます。
ラックには全てキャスターが付いているので、ダイニングテーブルの横に移動して、サイドチェストとしても活用!背面化粧がされているので、裏面にすれば収納物が隠せるデザイン。
仕様背面化粧有り、ナチュラル面のみ木目有り
材質(天板/差し色部分)強化プリント紙化粧繊維板、(本体)プリント紙化粧繊維板
キャスター4個(うちストッパー付き2個)
棚板数(枚)可動棚:2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×30×75
組立時間30分(大人2人/お客様組立)
おしゃれなラタン調のランドリーチェスト。シンプルでスタイリッシュなデザインなのでインテリアに馴染みやすい。引き出しにはハンカチやタオル、衣類、サニタリーやランドリーグッズ、ストックなどが入ります。取り外してバスケットにもなるので、洗濯かごや脱衣かごとしても。お子様のおもちゃ入れやおもちゃ収納としてもおすすめ。水に強い素材なので安心して脱衣所、洗面所、ランドリールームなどに設置可能。コンパクトなのでリビング・ダイニング・玄関にも。360度稼働するキャスターが付属しているので、移動や掃除の際も作業らくらく。ストッパー付きなので動かさない時は固定できます。カラーはホワイト、グレー、ダークブラウンの3色。組み立ては脚の取り付けのみ!
用途収納家具 , ランドリー・サニタリーチェストとして。
材質フレーム:スチール、引出:ポリエチレン
備考〇組立式〇キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)40×30×85
おしゃれなラタン調のランドリーチェスト。シンプルでスタイリッシュなデザインなのでインテリアに馴染みやすい。引き出しにはハンカチやタオル、衣類、サニタリーやランドリーグッズ、ストックなどが入ります。取り外してバスケットにもなるので、洗濯かごや脱衣かごとしても。お子様のおもちゃ入れやおもちゃ収納としてもおすすめ。水に強い素材なので安心して脱衣所、洗面所、ランドリールームなどに設置可能。コンパクトなのでリビング・ダイニング・玄関にも。360度稼働するキャスターが付属しているので、移動や掃除の際も作業らくらく。ストッパー付きなので動かさない時は固定できます。カラーはホワイト、グレー、ダークブラウンの3色。組み立ては脚の取り付けのみ!
用途収納家具 , ランドリー・サニタリーチェストとして。
材質フレーム:スチール、引出:ポリエチレン
備考〇組立式〇キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30×30×85
用途隙間などの狭い箇所のナットの取付け、取り外しに!
台車や家具などのキャスターの取付けや取り外しに
各種電動工具のパーツ交換などに
材質カーボンスチール
厚さ(mm)3
仕上クロームメッキ
商品構成単品
おしゃれなラタン調のランドリーチェスト。シンプルでスタイリッシュなデザインなのでインテリアに馴染みやすい。引き出しにはハンカチやタオル、衣類、サニタリーやランドリーグッズ、ストックなどが入ります。取り外してバスケットにもなるので、洗濯かごや脱衣かごとしても。お子様のおもちゃ入れやおもちゃ収納としてもおすすめ。水に強い素材なので安心して脱衣所、洗面所、ランドリールームなどに設置可能。コンパクトなのでリビング・ダイニング・玄関にも。360度稼働するキャスターが付属しているので、移動や掃除の際も作業らくらく。ストッパー付きなので動かさない時は固定できます。カラーはホワイト、グレー、ダークブラウンの3色。組み立ては脚の取り付けのみ!
用途収納家具 , ランドリー・サニタリーチェストとして。
材質フレーム:スチール、引出:ポリエチレン
備考〇組立式〇キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×30×85
カウンター下に収まるスリムな収納。好きな数・デザインを組み合わせて使用できます。
ダイニングテーブルの横に移動して、サイドチェストとしても活用!
背面化粧がされているので、裏面にすれば収納物が隠せるデザイン。
仕様背面化粧有り、ナチュラル面のみ木目有り
材質(天板/差し色部分)強化プリント紙化粧繊維板、(本体)プリント紙化粧繊維板
キャスター9個(うちストッパー付き4個)
棚板数(枚)可動棚:2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ラック)50×30×75、(マルチラック)40×28×42
組立時間45分(大人2人/お客様組立)
カウンター下に収まるスリムな収納。好きな数・デザインを組み合わせて使用できます。
ダイニングテーブルの横に移動して、サイドチェストとしても活用!
背面化粧がされているので、裏面にすれば収納物が隠せるデザイン。
仕様背面化粧有り、ナチュラル面のみ木目有り
材質(天板/差し色部分)強化プリント紙化粧繊維板、(本体)プリント紙化粧繊維板
キャスター8個(うちストッパー付き4個)
棚板数(枚)可動棚:2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ラック)50×30×75、(仕切りラック)40×28×42
組立時間45分(大人2人/お客様組立)
カウンター下に収まるスリムな収納。好きな数・デザインを組み合わせて使用できます。
ダイニングテーブルの横に移動して、サイドチェストとしても活用!
背面化粧がされているので、裏面にすれば収納物が隠せるデザイン。
仕様背面化粧有り、ナチュラル面のみ木目有り
材質(天板/差し色部分)強化プリント紙化粧繊維板、(本体)プリント紙化粧繊維板
キャスター9個(うちストッパー付き4個)
棚板数(枚)可動棚:2
仕切板2枚(取り外し可)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ラック)50×30×75、(ワゴンラック)40×28×42
組立時間45分(大人2人/お客様組立)
用途キャスター・コネクターの取り付け作業に。
機械設備・自動車整備・建設作業に。
電気・空調設備・各種六角ボルトナットの着脱に。
最大開口(mm)24
全長(mm)119
質量(g)90
先端厚さ(mm)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
荷重種別重荷重
ストッパーなし
使用軸受鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)8.5
トッププレート(mm)118/118
ジョー部分の厚み2.5mmの薄型ワイドモンキーレンチ!。手に優しいグリップ付き。サイズ確認に便利な目盛付。
用途キャスターの取り替えやダブルナットに。
材質本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)/グリップ部:PVC樹脂
色スモーク
質量(g)154
呼び寸法(mm)140
最大開口(mm)30
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
冷風扇は水が蒸発する時に周辺の熱を奪う気化熱を利用して冷風を出します。『エアコンは苦手。扇風機では物足りない。』そんな方にお勧めします。節電:DCモーターなので電力消費量は約1/2(メーカー従来品と比較)。キャスター:付属のキャスターを取り付けるとお掃除の時や部屋の移動がラクになります。
用途リモコンが付属しているので離れた場所からも操作OK。本体上部の裏側にリモコンホルダーがあるので、普段はそこに収納すればリモコンの紛失を防ぐことができます。風量:24段階で調整可能。コンパクト:薄型スリムデザイン。タンク:容量着脱式タンクなのでお手入れラクラク。切りタイマー:設定可能時間1~12時間で予約可能。スイング機能:風向きを変えることができます。保冷剤:付属の保冷剤を凍らせてタンクに入れると更に冷たい風を出すことができます。
セット内容本体、キャスター×4、リモコン、保冷剤×2、取扱説明書(保証書)
質量(kg)3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)24
タンク容量(L)5
コード長さ(m)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×210×640
運転音(dB)最大:55
風量調整24段階
最大風量(m3/h)280
高さ412mmのスタンダードポジション。
天板はブラック木目柄シート貼り仕上げ。
両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム。
移動に便利なキャスター付。
用途43v~52v型対応
総耐荷重(kg)約80
付属品棚板2枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ
質量(kg)約23
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×396×412
関連資料(5.60MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
仕様●二面幅(mm):13●厚み(mm):3●全長(mm):120●スパナヘッド幅(mm):27●質量(g):30●仕様:店飾向け包装仕様
アズワン品番65-9599-75
1個
¥1,088
税込¥1,197
5日以内出荷
ネジ軸キャスター・フレームキャスター取り付け用の工具です。
トラスコ品番827-9289
質量(g)105
1個
¥275
税込¥303
当日出荷
面付のボールキャスターです。
材質(本体)鋼(SPCC)
仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き
RoHS指令(10物質対応)対応
厚みが薄く、狭小箇所の作業に最適。両口は同一サイズを異なる角度(15°と75°)で備えています。キャスター交換等に最適。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ