付属の強力両面テープでカラーボックスに貼るだけでキャスターが付けられます。
材質キャスター/鉄(ユニクロメッキ)両面テープ/ゴム系接着剤 ポリエチレン発泡体
寸法(mm)幅38×奥行51×高さ57
車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。
キャスタータイププレート式固定車キャスター
材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%
ロックなし
取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
こんなお得な商品も!

双輪キャスター プレート式
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車S
内径b(Φmm)38
取付穴径P(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
家具の移動をスムーズに。家具の底に貼るだけで簡単に使用できます。掃除の際やよく使用するイスに最適。日常の生活が向上します。
用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。
形状角
家具の移動をスムーズに。家具の底に貼るだけで簡単に使用できます。掃除の際やよく使用するイスに最適。日常の生活が向上します。
用途床の保護+イスやテーブルの移動をスムーズに。
形状丸
CBボックス用のキャスターです。キャスターを取り付けることで楽に移動できます。また専用取り付けネジが付属してあります。
材質キャスター/ポリプロピレン金具・ネジ/スチール(メッキ)
色ホワイト
耐荷重(kg)約10(1個当たり)
1袋(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様上向用
トラスコ品番501-4140
材質本体スチール、ボール樹脂
材質/仕上オールスチール
許容荷重(kg)30
質量(g)84
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
家具の外観を損なわないキャスターです。床からわずか10mmの高さです。
材質ナイロン
色黒
ストッパーなし
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
材質(車輪)6ナイロン
色黒
寸法F(mm)5
寸法D(mm)38
寸法E(mm)25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ双輪
CBボックス用のキャスターです。
カラーボックスを縦に置いたときに使用することができます。
キャスターを取り付けることで楽に移動できます。
また専用取り付けネジが付属してあります。
材質キャスター/ポリプロピレン金具・ネジ/スチール(メッキ)
色ホワイト
耐荷重(kg)約10(1個当たり)
1袋(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)ナイロン
仕様固定式本体はユニクロームメッキ仕上
形状固定車
型式155固定車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
フィッツユニットケースに取り付け可能なストッパー付キャスターです。
色カプチーノ
質量(kg/セット)0.2
適合フィッツケースシリーズ(奥行53cm)・フィッツユニットシリーズ・フィッツユニット(L)シリーズ・ロックスシリーズ・フィッツプラスシリーズ・コスパプラスシリーズ・キッズプラスシリーズ・木製天板ストッカー550シリーズ・フィッツプラス プレミアムシリーズ
質量(kg)0.2
材質(車輪)ナイロン
材質(軸)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
型式平行キャスター
車輪幅(mm)20
寸法L(mm)17.5
寸法d(mm)57.3
寸法X(mm)58.3
ストッパーなし
寸法A(Φmm)61
偏芯E(mm)11.7
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ通し穴式キャスター
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
面付のボールキャスターです。
材質(本体)鋼(SPCC)
仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き
RoHS指令(10物質対応)対応
板や箱に貼るだけで簡単に360度移動できます。掃除など家具を移動するときなどに便利です。貼るだけでカンタンに取付できます。ビスでしっかり取付することもできます。ビスは3mm径を別途ご用意ください
材質ABS、スチール
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

らくらく家具動かせるキャリーセット
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。
滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。
ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。
安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。
台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
材質(ホイル)ナイロン
材質(車輪)ナイロン
タイプ自在
取付方式プレート式
取付寸法X×Y(mm)25.5×25.5
取付座A×B(mm)38×38
金具PT型
取付部シルバー
取付穴径P(mm)5
色(本体)ブラック
材質(金具)樹脂
材質(取付部)スチール
色(車輪)ブラック
キャスター付きで楽々移動できます。
用途軽量物の移動やすきま収納に
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4
キャスター径(Φmm)41
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)天然ホワイトパイン
スタッキング可否不可
連結可否不可
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ブレーキ無し
裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。
材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン
幅(mm)900
厚さ(mm)0.3mm
2018年トラスコ掲載ページ9 0596
上から貼るだけの簡単施工。短工期で床のリフォームができます。
釘・接着剤いらずで、静かに素早く簡単施工!
機能性プラスでお手入れ簡単。ワックス不要、凹み傷に強い、すり傷に強い。
広幅銘木デザインが魅力の4色の中からお選びいただけます。
仕様低VOC、抗菌、すべりに配慮、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、耐キャスター、ワックス不要、汚れに強い
長さ(mm)900
幅(mm)150
厚さ(mm)4
基材MDF
表面特殊オレフィンシート
工法吸着
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連キーワード