2,362件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B-701-1 キャスター(2個入) ホーザン 動画あり
1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-1 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)50 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)25 耐熱温度(℃)-20/60
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

材質(車輪)サーモプラスチックラバー 仕様ボールベアリング、自在ブレーキ無 エスコ品番EA986GQ-80 材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール 車輪幅(mm)32 全高(mm)111 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/60
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:48×48mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)104 寸法(幅W×長さL)(mm)60×60
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車 型式J2型自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪径(Φmm)80 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 硬度80 ショアA
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ 動画あり
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪のみとなります。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入) 車輪幅(mm)32 適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKM ボス幅H(mm)36 許容荷重(daN)80 車軸径d(mm)10 材質(ホイール)アルミ
1個
669 税込736
当日出荷

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。 車輪幅(mm)25 材質(キャスター)ハードゴム 許容荷重(N)597.8 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)75
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ゴム 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 車輪No.25R ストッパーなし 取付高H(mm)80 取付穴径P(mm)8.8 偏芯E(mm)21 アズワン品番65-1863-04 車輪径D(Φmm)65 自重(g)300 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
539 税込593
15日以内出荷


420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤは標準的なソリッドゴムタイヤ。リムは衝撃に強く腐食にも耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986JC-80 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ポリプロピレン製 質量(g)600 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)9(プレート) 硬度ショアA80°±5° 寸法d(mm)12 全高(mm)100 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)100×85(プレート) 耐熱温度(℃)-20~60 寸法n(mm)35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,790 税込8,569
翌日出荷

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-80 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)12 長さ(mm)35(ハブ) 許容荷重(kg)50 車輪径(Φmm)80 質量(g)100 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
760 税込836
当日出荷

1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

ネジ込み式 420EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EA自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式413S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ数多くご利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐磨耗性に優れています。
トラスコ品番278-2600 形状自在 車輪径(Φmm)75 質量(g)322 材質(キャスター)ナイロン 許容荷重(daN)80
1個
549 税込604
当日出荷

材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986LM-75 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼 質量(kg)0.5 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9(ボルト) 寸法d(mm)12 全高(mm)100 ベアリングプレーンベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~80 寸法n(mm)35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,680 税込9,548
翌日出荷

420G 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S 型式415G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S 型式413S自在車 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)102 耐熱温度(℃)-25~80
1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)102 耐熱温度(℃)-25~80
1個
3,510 税込3,861
翌日出荷

仕様S1×P1:39.5×39.5mmS2×P2:48×48mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)104 寸法(幅W×長さL)(mm)60×67
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状固定車 型式420R固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ゴム 形状自在車W ブレーキ付き ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)102 耐熱温度(℃)-25~80
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷


420R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 形状固定車 型式420R固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状固定車 ストッパー無し
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-11 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)25 全高(mm)102 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
9,380 税込10,318
翌日出荷

仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-80 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)25 全高(mm)102 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
5,320 税込5,852
翌日出荷

仕様ボールベアリング、固定 エスコ品番EA986GP-80 材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール 車輪幅(mm)32 全高(mm)111 耐荷重(kg)90 耐熱温度(℃)-20/60
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-80 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)25 全高(mm)102 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-1 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)25 全高(mm)102 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
9,190 税込10,109
翌日出荷