103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車S 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75 偏心E(mm)30 アズワン品番64-7987-38 ステム長(mm)14
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75 偏心E(mm)30 アズワン品番64-7987-35 ステム長(mm)14
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 形状自在車S 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7987-34 ステム長(mm)14
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

ネジ込式キャスターです。
材質(車輪)ウレタン 型式315EA自在車 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車S 車輪幅(mm)38 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.434S0S-RU125 旋回半径(mm)144 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)144 取付高H(mm)173 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)38 ねじ寸法TM20×2.5 許容荷重(daN)150 車輪径D(Φmm)125 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 形状自在車 車輪幅(mm)35 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.429S0S-NRB125 旋回半径(mm)102 ストッパーなし 取付高H(mm)173 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)38 ねじ寸法TM20×2.5 許容荷重(daN)150 車輪径D(Φmm)125 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車S 車輪幅(mm)32 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.434S0S-RU100 旋回半径(mm)129 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)129 取付高H(mm)138 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)35 ねじ寸法TM20×2.5 許容荷重(daN)120 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。 自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。 スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。 車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。
用途医療機器に。 病院・レストランの運搬機器に。 材質(車輪)熱可塑性ゴム リム幅(mm)32 ベアリング入り ストッパーなし 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 型式SUS-ET型自在車 金具仕上ステンレス ピッチ/山(mm)1.75 ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ込み式キャスターです。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車S 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ込式キャスターです。
形状自在車S 型式315EA自在車 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シンコーの作業台、全機種適合のキャスターです。
用途厨房、医療、理化学、各種工場 仕様自在車ストッパー付 付属品取付用キャスタースパナ×1 ストッパー付き 適合シンコー作業台全機種 ねじ径M20×2.5 材質(金具)スチール
1セット(4個)
4,698 税込5,168
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車 車輪幅(mm)38 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.434S0S-RU125 旋回半径(mm)102 ストッパーなし 取付高H(mm)173 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)38 ねじ寸法TM20×2.5 許容荷重(daN)150 車輪径D(Φmm)125 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 形状自在車 車輪幅(mm)32 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.434S0S-RBU100 旋回半径(mm)86 ストッパーなし 取付高H(mm)138 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)35 ねじ寸法TM20×2.5 許容荷重(daN)120 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車 車輪幅(mm)32 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.434S0S-RU100 旋回半径(mm)86 ストッパーなし 取付高H(mm)138 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)35 ねじ寸法TM20×2.5 許容荷重(daN)120 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車 車輪幅(mm)40 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.434S0S-RU150 旋回半径(mm)117 ストッパーなし 取付高H(mm)196 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)41 ねじ寸法TM20×2.5 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)150 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,498 税込9,348
欠品中


材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車S 車輪幅(mm)40 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.434S0S-RU150 旋回半径(mm)152 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)152 取付高H(mm)196 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)41 ねじ寸法TM20×2.5 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)150 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 形状自在車 車輪幅(mm)35 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.429S0S-NRB150 旋回半径(mm)117 ストッパーなし 取付高H(mm)196 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)41 ねじ寸法TM20×2.5 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)150 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 形状自在車 車輪幅(mm)38 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.434S0S-RBU125 旋回半径(mm)102 ストッパーなし 取付高H(mm)173 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)38 ねじ寸法TM20×2.5 許容荷重(daN)150 車輪径D(Φmm)125 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 形状自在車 車輪幅(mm)40 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.434S0S-RBU150 旋回半径(mm)117 ストッパーなし 取付高H(mm)196 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)41 ねじ寸法TM20×2.5 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)150 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

材質(車輪)ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 形状自在車 車輪幅(mm)29 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.429S0S-NRB100 旋回半径(mm)86 ストッパーなし 取付高H(mm)138 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)35 ねじ寸法TM20×2.5 許容荷重(daN)120 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 形状自在車S 車輪幅(mm)40 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.434S0S-RBU150 旋回半径(mm)152 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)152 取付高H(mm)196 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)41 ねじ寸法TM20×2.5 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)150 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 形状自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス ストッパーなし 軸長L(mm)40 ねじ寸法TM20×2.5 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 形状自在車S 車輪幅(mm)32 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.434S0S-RBU100 旋回半径(mm)129 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)129 取付高H(mm)138 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)35 ねじ寸法TM20×2.5 許容荷重(daN)120 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷


材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 形状自在車S 車輪幅(mm)38 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.434S0S-RBU125 旋回半径(mm)144 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)144 取付高H(mm)173 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)38 ねじ寸法TM20×2.5 許容荷重(daN)150 車輪径D(Φmm)125 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 形状自在車S 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)40 ねじ寸法TM20×2.5 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンコー製の作業台に適合します。
用途水気の多い場所や薬品を使用される場所などに 材質(金具)ステンレス 付属品取付用キャスタースパナ×1 車輪径(Φmm)75 ねじ径M20×2.5
1セット(4個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7987-37 ステム長(mm)14
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

材質本体:SUS303、車球:SUS440C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32Φ×46(H) ボール径(Φmm)19 アズワン品番64-2296-82 ねじサイズM8×20
1個
7,700 税込8,470
翌日出荷

材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径(D)×幅:50×20、取付高(H):67、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-33 ステム長(mm)14
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

ステンレス作業台用キャスター 耐食性に優れたステンレス金具キャスター 弾性があり回転時に静粛なゴム車
材質金具/ステンレス金具、キャスター/ゴム 径(Φmm)(フィルター)75ゴム車輪(ストッパー付き) 軸径M20P2.5 耐荷重(kg)150/台(作業台本体耐荷重と小さい耐荷重優先) アズワン品番62-9222-11
1式(4個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

ステンレス作業台用キャスター 耐食性に優れたステンレス金具キャスター ゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車輪
材質金具/ステンレス金具、キャスター/ウレタン 径(Φmm)(フィルター)75ウレタン車輪(ストッパー付き) 軸径M20P2.5 耐荷重(kg)150/台(作業台本体耐荷重と小さい耐荷重優先) アズワン品番62-9222-12
1式(4個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷