34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。
ネオグレー 最大積載量(kg)500/台以内 取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)90×90、(固定)100×56
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフレームYFL-8080-8用です。 アルミフレームと同じ幅・奥行で取付可能です。
トラスコ品番848-9634 材質SS41/ユニクロメッキ 質量(g)523 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×12 適合ボルト径【アジャストボルト】M16
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)キャスターベース/キャスターΦ100プレートタイプ用 (M6/M8)
エコ商品
キャスター
用途移動用 材質SS400 質量(g)1049 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(4ヶ)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

一枚でアジャストボルトとキャスターの両方を取り付けられます。
仕様アルミ架台の底部に取り付けて使用 トラスコ品番848-9636 材質一般用構造鋼材(SS402) 幅(mm)200 厚さ(mm)12 質量(kg)2.99 奥行(mm)200 取付ピッチ55×42 取付穴【アジャスター】M16 適合フレームYF-8080-8
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個) 最大積載量(kg)200/台
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レイアウト変更に即座に対応。移動できる中量ラック。 頻繁にレイアウト変更の必要がある店舗や工場ラインサイドの物品保管に最適です。 キャスターは支柱にボルトオンタイプですのでベースが邪魔にならず足元すっきりタイプです。
アイボリー 高さ(mm)1800 奥行(mm)600 耐荷重(kg/段)120 材質(キャスター)ウレタン 板厚(mm)天地板:67、棚板:35 キャスター径(Φmm)150 均等耐荷重(kg)450(棚当り) 棚ピッチ(mm)50 グリーン購入法適合
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番302-5811 適合機種WVER型 質量(kg)6.1 最大積載量(kg)200/台
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

レイアウト変更に即座に対応。移動できる中量ラック。 頻繁にレイアウト変更の必要がある店舗や工場ラインサイドの物品保管に最適です。 キャスターは支柱にボルトオンタイプですのでベースが邪魔にならず足元すっきりタイプです。
アイボリー 高さ(mm)1500 耐荷重(kg/段)150 材質(キャスター)ゴム 板厚(mm)天地板:67、棚板:35 キャスター径(Φmm)125 均等耐荷重(kg)450(棚当り) 棚ピッチ(mm)50 グリーン購入法適合
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中量ラック 300・500kg用 キャスターベース モノタロウ 動画あり
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。 付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組) 適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用 質量(kg)2 タイププレート式 適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在ブレーキ付) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。 滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。 ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。 安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。 台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) ネオグレー タイプ単体型 棚ピッチ(mm)25 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

らくらくヘルパーハイパーセット PICUS(大洋精工) 動画あり
最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。 滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。 台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。
ネオグレー 取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)71×71、(固定)45×80
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール 寸法(mm)LDダンピング代:370 キャスターキャスター取付けベース付 材質(ローラー部)スチール 最大積載量(kg)1000 本体質量(kg)235 容量(m3)0.7
1台
339,800 税込373,780
20日以内出荷

バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール 寸法(mm)LDダンピング代:216 キャスターキャスター取付けベース付 材質(ローラー部)スチール 最大積載量(kg)500 本体質量(kg)135 容量(m3)0.35
1台
269,800 税込296,780
20日以内出荷

バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール 寸法(mm)LDダンピング代:211 キャスターキャスター取付けベース付 材質(ローラー部)スチール 最大積載量(kg)350 本体質量(kg)120 容量(m3)0.19
1台
219,800 税込241,780
88日以内出荷

バラものの一時保管から移載まで簡単に行えます。 セルフダンピングホッパー。 【RoHS対応】。 フレームからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しい製品です。
材質スチール 寸法(mm)LDダンピング代:320 キャスターキャスター取付けベース付 材質(ローラー部)スチール 最大積載量(kg)750 本体質量(kg)170 容量(m3)0.52
1台
259,800 税込285,780
20日以内出荷

適合機種KU-93H、KU-93HA、KU-CBⅢ、KU-CK1T、KU-91D、KU-94B、KU-90B、KU-93B、KU-93D、KU-92D、KU-90A2、KU-90A2A、KU-90HAGY、KU-93BA、KU-96B3、KU-920D及び、グレー(GY)、アイボリー(I)色商品 キャスター100Φゴム車 色(本体)ダークグレー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)906×457×165 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

材質SUS304 色(本体)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS304 色(本体)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途キャスター、アジャスター等のフットパーツ取付にご使用下さい。 材質SS400 表面処理三価クロメート
1個
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レイアウト変更に即座に対応。移動できる中量ラック。 頻繁にレイアウト変更の必要がある店舗や工場ラインサイドの物品保管に最適です。 キャスターは支柱にボルトオンタイプですのでベースが邪魔にならず足元すっきりタイプです。
アイボリー 高さ(mm)1800 奥行(mm)600 耐荷重(kg/段)120 材質(キャスター)ゴム 板厚(mm)天地板:67、棚板:35 キャスター径(Φmm)150 均等耐荷重(kg)450(棚当り) 棚ピッチ(mm)50 グリーン購入法適合
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスター100Φゴム車 色(本体)ダークグレー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)906×507×165 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードタイプ。ユニット什器(ULキャスター付)用エンド。ベース棚1段付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。 高さ(cm)157 シルキー
1セット
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードタイプ。ユニット什器(ULキャスター付)用エンド。ベース棚1段付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。 シルキー 高さ(cm)142
1セット
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm)350 高さ(mm)795~802 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)605 消費電力(W)0.03 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V)DC6 計量皿寸法(mm)350×500 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 消費電力(W)0.03 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)DC6 使用環境湿度(%)30~85(結露なきこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×795~802×605 文字寸法(mm)LCD表示:45(H)×23.5(W) 防塵防水性能IP65準拠 表示形式デジタル 種類台はかり ひょう量単位kg 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
85,980 税込94,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト42Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。製品高さは、キャスター付きで204cm、キャスターなしで198cm。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ42U、積載荷重600kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラックマウントサーバ、KVMスイッチ、ネットワーク機器用高耐久ストレージ 。ラックレベルのセキュリティ機能が不要なラックマウント機器に最適 。オーディオ/ビデオ編集室、ラジオ局、テレビ局のラックマウント機器 ブラック 長さ(mm)1000 高さ(mm)2000 質量(kg)38.5 保証期間2年間 耐荷重(kg)600 機能アジャスタブル・マウントレール、フロアアンカー穴付きベースプレート、ケーブル管理機構、キャスター(付属)、アース端子、アジャスター、簡易組立、ユニット数 材質スチール セット内容2-左垂直レール、2-右垂直レール、2-ベースブラケット、8-角部、4-中央部、2-上部ブラケット、50-M8ボルト、50-M8ワッシャ、1-M813mmスパナ、1-M610mmスパナ、6-プラスドライバー、50-M6ケージナット、4-M6アース線用ボルト(短)、4-M6アース線用ロックワッシャー、50-PVCカップワッシャー、50-M6プラスネジ、24-ケーブルマネジメントフック、24-フック取付ネジ、4-キャスター、4-フロアレベラー、16-M6ネジ、16-M6フラットワッシャ、16-M6フランジナット、4-アースコード RoHS指令(10物質対応)対応 間口(mm)604
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm)350 高さ(mm)795~802 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)605 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)150 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V)DC6 計量皿寸法(mm)350×500 目量(kg)0.1 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、表示固定機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時) 最大風袋量(kg)150 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト25Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。製品高さは、キャスター付きで129cm、キャスターなしで122cm。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ25U、積載荷重544kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラックマウントサーバ、KVMスイッチ、ネットワーク機器用高耐久ストレージ 。ラックレベルのセキュリティ機能が不要なラックマウント機器に最適 。ラジオ/テレビ放送スタジオでAV機器をラックに設置 ブラック 長さ(mm)1000 高さ(mm)1290(キャスターあり)/1220(キャスターなし) 質量(kg)33 保証期間2年間 耐荷重(kg)553 取付奥行(mm)559~1016 セット内容2-左垂直レール、2-右垂直レール、2-ベースブラケット、8-角部、4-中央部、2-上部ブラケット、48-M8ボルト、48-M8ワッシャ、1-M813mmスパナ、1-M610mmスパナ、1-プラスドライバー、32-M6ケージナット、32-PVCカップワッシャー、32-M6プラスネジ、12-ケーブルマネジメントフック、12-フック取付ネジ、4-キャスター、4-フロアレベラー、16-M6ネジ、16-M6フラットワッシャ、16-M6フランジナット、4-接地用ワイヤー 機能アジャスタブル・マウントレール、フロアアンカー穴付きベースプレート、ケーブル管理機構、キャスター(付属)、アース端子、アジャスター、簡易組立、ユニット数 タイプオープンフレーム RoHS指令(10物質対応)対応 間口(mm)604
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷