カテゴリ

  • 介護用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)

「キャスター交換部品」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おむつ交換カートSLIM YS-830 大和産業おむつ交換カートSLIM YS-830大和産業
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
おむつ交換作業、その他介護のお仕事に便利なカートです。28L買い物かご2個つき、45Lペダル開閉式ゴミ箱付きなのですぐにお使いいただけます。後輪2輪がストッパー付きなので安心してお使いいただけます。荷物かけ用のフックや小物入れがありますので手袋などの消耗品や手提げなど様々な荷物を運搬することができます。
用途使用済みおむつの回収や新しいおむつへの交換に活用できます。使用済みおむつは前部のゴミ箱へ、新しいおむつは手前側の買い物かごより取り出しが可能です。様々な荷物の搭載に対応しているので、衣服やリネン、消耗品の補充交換などの際にも活用できます。後輪二輪がストッパーキャスターとなっているので、安心して使用できます。付属品買い物かご28Lロイヤルブルー2個つき、45Lペダル開閉式ゴミ箱1個つき質量(kg)11.5サイズ(mm)W438×D807×H949
おむつ交換カート MINI YS-730 大和産業おむつ交換カート MINI YS-730大和産業
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
おむつ交換作業、その他介護のお仕事に便利なカートです。28L買い物かご1個つき、45Lペダル開閉式ゴミ箱付きなのですぐにお使いいただけます。後輪2輪がストッパー付きなので安心してお使いいただけます。荷物かけ用のフックがありますので手提げなど様々な荷物を運搬することができます。
用途使用済みおむつの回収や新しいおむつへの交換に活用できます。使用済みおむつは下部のゴミ箱へ、新しいおむつは上部の買い物かごより取り出しが可能です。様々な荷物の搭載に対応しているので、衣服やリネン、消耗品の補充交換などの際にも活用できます。後輪二輪がストッパーキャスターとなっているので、安心して使用できます。付属品買い物かご28Lマロン1個つき、45Lペダル開閉式ゴミ箱1個つき質量(kg)11サイズ(mm)W519×D499×H965
おむつ交換台車 大和産業おむつ交換台車大和産業
119,998税込131,998
1台
3日以内出荷
使用済みおむつの回収や新しいおむつへの交換に活用できます。使用済みおむつは前部のゴミ箱へ、新しいおむつは手前側の買い物かごより取り出しが可能です。様々な荷物の搭載に対応しているので、衣服やリネン、消耗品の補充交換などの際にも活用できます。後輪二輪がストッパーキャスターとなっているので、安心して使用できます。
その他33L買い物カゴ2つ付き(カラーダークグレー、ブルーグリーン)材質本体/スチール、ゴミ箱・買い物カゴ/ポリプロピレン質量(kg)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)489×911×950アズワン品番68-6652-10
クールファン用キャスター 日動工業クールファン用キャスター日動工業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
クールファンCF-290Nの交換用キャスター(ブレーキ付)部品です。
適合機種CF-290N車輪径(Φmm)Φ100使用量4個
CAR+キャスターストッパー SK11CAR+キャスターストッパーSK11
149税込164
1個
3日以内出荷
キャスターの交換部品です。キャスターの交換時に使用します。
用途キャスター交換用部品。仕様爪付き材質(本体)再生ポリプロピレン
ヘビーローラーキャビネット SIGNET(シグネット)ヘビーローラーキャビネットSIGNET(シグネット)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
ハンドルは両サイドに取付けが可能です7段引き出しの大容量収納キャビネットです。側面には穴が開いており、フックで物をかけることできます。下2段は深くなっており、大きなツールが収納できます。天板の傷つきを防止するメッシュタイプのトップマット付きです。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。一度にひとつの引き出しのみ開く構造で前倒れを防止します。キャスターは5インチで、2ヶ自在(ブレーキ付)、2ヶ固定です。[交換可能部品明細一覧]トップマット:5407109固定キャスター(1個):5407110自在キャスター(1個):5407111キー2個(番号要指定):5407103キー2個・シリンダー1個(1式):5407104。
付属品トップマット、引き出しマット7枚、カギ2個質量(kg)66ブルー×ホワイト材質(車輪)ポリプロピレン耐荷重(kg)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×828.5 (キャスター含まず)・1000 (キャスター含む)引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上5段)569×397×75(下2段)569×397×154引出し耐荷重(kg)40引出し7段 (ボールベアリングレール採用・各段にマット付属)
架台 宮本理研工業架台宮本理研工業
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
仕様●ユニット構成部●架数:共通●架台寸法(W×D×H)mm:610×410×800●質量:5kg●標準仕様の電源はAC100Vです。●標準仕様はフロアータイプです。(キャスター付)●架台寸法はガラス部品等の突起部を含みません。●旧型ヒーターブロックは、新型ヒーターブロックに簡単に交換出来ます。(ご照会ください)アズワン品番68-2006-62
工業用加湿機 HSEーアルファ 静岡製機工業用加湿機 HSEーアルファ静岡製機
387,800税込426,580
1台
翌々日出荷
工業用の加湿器です。乾燥空気をグングン加湿し、静電気発生を抑制します。水処理不要、水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。100V電源があれば使用可能です。加湿エレメントを乾燥させ、自動的に本体を停止させる機能付きです。においを抑える消臭パック付きです。
用途静電気による製品トラブル防止に。紙類のミスフィード防止に。製品へのホコリ付着防止に。作業者のインフルエンザ予防に。付属品消臭パック×4個電源(V)単相100タンク容量(L)50安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護電源コード(m)3機能キャスター付、1・4・8時間のオフタイマー付、お知らせランプ(消耗品交換時期)、キーロック(管理者以外の操作を禁止)給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
金象 しずキャリーNP300DXハンドブレーキ#181615 浅香工業金象 しずキャリーNP300DXハンドブレーキ#181615浅香工業
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
日本製積載荷重:300Kg後輪のホイール部をロックし、より確実なハンドブレーキシステムです使用時ハンドルを握ると解除、離すとロックがかかります放置や自走による事故の未然防止に役立ちます走行時のキャスター車輪部からの耳ざわりな金属音を軽減した低騒音フットブレーキ付樹脂製台車キャスター部にラジアルボールベアリングを採用し、静かさと回転がスムーズな為動きが軽い指詰め防止の安全機能(特許)が付いています対応部品181770しずキャリー大用キャスター低騒音130mm自在車輪(前輪)※固定キャスター、ハンドルセットの交換は、修理対応となります
仕様●積載面寸法:全長900mm×全幅600mm(ハンドル部含む)●車輪径:130mm●積載面までの高さ:215mm●使用時外寸法:全長940mm×全幅600mm×全高905mm●折り畳み時外寸法:全長940mm×全幅600mm×全高315mm●重量:17.5Kg材質●荷台部:樹脂(ポリプロピレン)●ハンドル部:スチール●キャスター部:樹脂、ブタジェンゴム●ブレーキ部:スチール、PPアズワン品番65-8912-51
ポータブルトイレ FX-CPはねあげ 870シリーズ Aron(アロン化成)ポータブルトイレ FX-CPはねあげ 870シリーズAron(アロン化成)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで移乗動作に配慮したひじ掛けはねあげ式ひじ掛けはね上げタイプのポータブルトイレの中でも最小クラスの本体幅55cmアシストグリップでさらに座位移乗がスムーズ
ポータブルトイレ FX-CP キャスター付 870シリーズ Aron(アロン化成)ポータブルトイレ FX-CP キャスター付 870シリーズAron(アロン化成)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで便座高33~49cm※。樹脂製ポータブルトイレ最高クラスを実現!※補高スペーサーなしタイプは33~44cm立位でも座位でも、様々な移乗方法に適しています。
産業用キャスター SKMシリーズ ナンシン産業用キャスター SKMシリーズナンシン
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
広い互換性!産業用キャスターのJIS規格に準拠した中荷重用キャスターで、あらゆる産業の作業現場で活躍します。また、取付寸法に互換性があり交換時に共通で使うことができます。【用途】各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレット、各種工場設備等、信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。【注意・使用条件】金属はユニクロームメッキ仕上げです。SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
材質(車輪)ウレタン(B入)取付プレート式固定質量(g)440車輪幅(mm)32ストッパー始動力(daN)11.52アズワン品番64-4286-22取付穴径P(Φmm)9.5
金象印 キャリーラック 大K L 浅香工業金象印 キャリーラック 大K L浅香工業
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
ハンドル固定式。積載面の裏側に補強ビームが溶接されて頑丈。 積載面の裏側に1.4mm厚の補強ビーム(梁)を3本溶接したハードユース仕様です。 キャスターはクッション性・静粛性に優れたブタジェンラバー車輪採用。 交換用部品として別売Φ130mmキャスター(固定・自在)、ハンドルセットがあります。
適合部品:180333 キャリーラック大用キャスター130mm自在車輪、180340 キャリーラック大用キャスター130mm固定車輪、181202 キャリーラック大KL用ハンドルセット車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)895材質(車輪・金具)スチール使用時寸法(mm)外寸:全長970×全幅600×全高895材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)970材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
金象印 プラキャリーラック STL 大 フットブレーキ付き 浅香工業金象印 プラキャリーラック STL 大 フットブレーキ付き浅香工業
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
ハンドル固定式樹脂製台車。工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。積載荷重300kg。・ペダル式フットブレーキシステムを採用。・荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です。・タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。・押し手ハンドルまでの高さ875mm。・積載荷重300kgタイプ。・交換用部品として別売Φ130mmキャスター(固定・自在)、ハンドルセット、フットブレーキセットがあります。お客様組立品:(組立説明書付)プラスドライバー、17mmレンチが必要です。組立てに要する目安時間10分/1人。
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm材質【ブレーキ】スチール車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)595ハンドル高さ(mm)875材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール外寸法(mm)(フットブレーキ)560×150荷台寸法(奥行)(mm)955騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら