374件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お子様との簡単なキャッチボールに適切です。ミット2個・ボール2個。
寸法(mm)(ミット)210×210×20 ボール径(Φmm)60
1個
899 税込989
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]やわらかボールキャッチ
くっつきやすいやわらかボールキャッチ!当たっても安全!どこでも遊べる!
セット内容本体×1 材質PP、ポリエステル、ナイロン 寸法(mm)185×200×13
1個
519 税込571
欠品中

高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
305 税込336
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 種類ボール型 仕上クロームめっき 取付け方法面付タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
用途環境機器・通信機器・船舶・車両 材質ステンレス(SUS316) 表面仕上げ電解研磨
1個
2,438 税込2,682
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]フェルトボールキャッチ
フェルトカップでキャッチボール!カップ2つとボールのセットボールも布製で安全!
セット内容カップ×2、ボール×1 材質フェルト 寸法(mm)160×115 形態包装:pp袋
1個
264 税込290
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]キャッチ&スロー
キャッチコピー:手を閉じてボールをキャッチ!開くとつかんだ玉が飛び出す!。商品説明:手を閉じてボールをキャッチ!開くとつかんだ玉が飛び出す!ボール2個付
仕様1個梱包形態:PP袋 セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)165×195×22
1個
446 税込491
3日以内出荷

吸盤のボールがミットにぴったんこ!ミット2枚とボールのセット。
仕様PP袋入り 材質ミット:PP、ボールPVC 寸法(Φmm)ミット:180、ボール:55
1個
355 税込391
当日出荷

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g)15.8 材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304(止めねじ)BSBM/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g)62 材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SWP/Ni(止めねじ)BSBM/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g)15.5 材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷

高精度の鋼球とおねじを特殊溶接したボール付きシャンク部と直角にホルダが成型されています。球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。高強度アルミ合金の採用により大幅に重量軽減されています。
タイプ左ねじタイプ JISクラスJIS2級 許容傾斜角度(°)40
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャンプシーンや公園でぜひ。
材質本体:ネオプレーン・ポリエステル・ナイロン、ソフトボール:ポリエステル、ハードボール:合成ゴム、ポリエステル 質量(g)(本体のみ)40 直径(mm)200
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g)14.5 寸法A(mm)10 寸法B(mm)6 寸法C(mm)13 材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷


クリーンボール キャッチ178シリーズの中皿です。中皿のみ、本体・蓋は別売りです。
材質A-PET
1ケース(100枚×12袋)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリーンボール キャッチ194シリーズの中皿です。中皿のみ、本体・蓋は別売りです。
材質A-PET
1ケース(100枚×12袋)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振動機器に適しています。
用途機械など 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションボールインキャッチャー
質量(g)30 材質(スプリング)SUS304WPB 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ 表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ 熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ボールキャッチ
エコ商品
2方向からの抜差しが可能です。
用途計測機器・工作機械などに。 トラスコ品番206-3835 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 全長(mm)28 シルバー 引張強度N(kgf)19.6/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

受け・本体の90°使いもできます。 小型・軽量です。
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)17 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)(参考)抜き:21N、差し:45N タキゲンコード23572
1個
329 税込362
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ボールキャッチ
エコ商品
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 種類ボール型 仕上クロムめっき 取付け方法面付タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋ボールキャッチ
エコ商品
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 材質亜鉛 タイプキャッチ 引抜強度(N[kgf])34.3(3.5) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
719 税込791
7日以内出荷

ニッサチェインボールキャッチ
トラスコ品番126-4586 質量(g)750
1箱(100個)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

SUS(エスユーエス)ボールキャッチ
材質ボールキャッチ:亜鉛合金(ZDC) 質量(g)24 表面処理クロムメッキ
1個
449 税込494
9日以内出荷

上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途点検口扉、工作機械、消火器ボックス、消火栓扉、包装機器、医療機器、ラック、制御盤扉 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機器等 材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(ステンレスピン・止めねじ)SUS303/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚(1200枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性にすぐれています。 高温多湿・振動機器に最適です。 スムースに抜き差しできます。
材質ステンレス
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。振動機器に適しています。
用途車両、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 適合引抜力(kgf):約1 材質黄銅(ニッケルメッキ) 質量(g)15.5 対応MODEL:TL-60-1
1個
729 税込802
4日以内出荷

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 適合引抜力(kgf):約2 材質亜鉛ダイカスト(クロムメッキ) 質量(g)17 対応MODEL:TL-60-2
1個
599 税込659
4日以内出荷

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g)17 材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304WP/-(止めねじ)C3604/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

1箱(100個)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。 上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途各種キャビネット汎用 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]やわらかボールキャッチ はじめててぶくろ
キャッチコピー:キャッチボールに慣れよう!やわらかボールと手の感覚に近いキャッチ手袋のセット。商品説明:やわらかいボールと、ぼーるがくっつく手袋のセットです
仕様(1個梱包形態)袋入 セット内容てぶくろ×2、ボール×1 材質ポリエステル、ナイロン 寸法(mm)170×190
1個
519 税込571
3日以内出荷


ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理 質量(g)6 タイプ金属タイプ 引張強度N(kgf)147[15] 許容荷重(N)147
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BCTS-85J ステンレス鋼製ストロングボールキャッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。 キャッチ力が調整できます。 オスが約1.5 mmスライドするため取付誤差(オスとメスとの中心のずれ)を吸収できます。
材質メス:ステンレス鋼(SCS14)、調整ねじ:ステンレス鋼(SUS316)、ボール:ステンレス鋼、オス:ステンレス鋼、圧縮コイルばね:ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)168 仕上メス:バレル研磨、調整ねじ:素地、ボール:素地、オス:バレル研磨、圧縮コイルばね:素地 引張強度(N)8~82 推奨ねじ十字穴付バインド小ねじM5 RoHS指令(10物質対応)対応 押込力(N)8~ 77
1個
11,980 税込13,178
当日出荷