1袋(2個)
¥820
税込¥902
翌日出荷
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
耐摩擦製に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
用途パイプ切断面のキャップに
色黒
ペットボトル28Φmm専用のロックキャップです。フィンロックキャップになっており、TEバンドの内周に多数付けられたヒレ状 の突片(フィン)が、閉栓時びん口の突部にひっかります。開栓時、バンド部がびん 口に残り開栓したことを示すキャップです。
材質PP/PE
寸法(mm)120×35×90(梱包寸法)
1パック(10個)
¥179
税込¥197
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので設置面の小さいパイプ脚も安心してご利用いただけます。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)
用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。
色黒
色ホワイト
材質ポリエチレン
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。
ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。
キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど
適合サイズ25~28
エスコ品番EA979DV-3
材質フッ素樹脂+ゴム
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
脚部の使用パーツ類です。
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
色黒
形状丸
材質エラストマー
テーブルや椅子、スチール家具など
脚のガードも兼ねたい家具に
形状丸
材質ふっ素樹脂
タイプセットするタイプ
用途例テーブルや椅子、スチール家具など脚のガードも兼ねたい家具に
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。
ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。
キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど
適合サイズ(mm)25~28
エスコ品番EA979DV-13
材質フッ素樹脂+ゴム
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100
硬度(ショア A)約90
材質PVC
エスコ品番EA947HN-7H
1個
¥1,320
税込¥1,452
3日以内出荷
エスコ品番EA947HN-3H
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
色ホワイト
適合3Pコンセント(平行刃用)
材質PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×18×28
差込口形状3P(平行刃)用
商品タイプキャップタイプ
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます
保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます
豊富なサイズバリエーション
材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルや椅子、スチール家具など
脚のガードも兼ねたい家具に
形状角
材質ふっ素樹脂
タイプセットするタイプ
用途例テーブルや椅子、スチール家具など脚のガードも兼ねたい家具に
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状キャップ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18.7×30
色(本体)ホワイト
差込口形状(適合)抜け止め
種別全ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
ツル径4.5mmまでの南京錠での施錠ができます。
材質SUS304
仕様研磨仕上げ
サイズ(mm)全長:118 幅:28 穴径:4.1
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。
針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。
メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。
用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般
色乳白
引張強度(N/50mm)長さ方向:43、幅方向:28
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
穴の形状六角穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ