26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。 ボールペンなどの紛失を防止します。 展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。 キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
材質キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂) 対応径(Φmm)最大:11/最少:7.5
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴム紐・紐・テープのノウハウから生まれた生活便利グッズです。風で帽子が飛んでいかない様にしっかり留めておくクリップです。アイデア次第で色々な用途に使用できます。
用途ハイキング・フィッシング・サイクリング時の帽子留め。 材質ポリウレタン/キュプラ/ナイロン/丸パッチン:ポリアセタール/レバー:ポリカーボネイト/カム:ポリアセタール
1個
269 税込296
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ直径15×H14cm 空気注入タイプ 底面厚紙入り アズワン品番61-7222-43 素材塩化ビニル製(透明)
1セット(10個)
6,300 税込6,930
6日以内出荷

高所作業対応落下防止コイルです。 伸縮自在コイルにより、筆記作業に違和感なく使用できます。 クリップ付きで、手軽に取り外しができます。
最大長(mm)1400 自然長(mm)140 適合フエキ建築用シャープペンシル2.0mm、 シャープペンシル2.0mm超硬芯 トラスコ品番818-5670 質量(g)12
1本
499 税込549
当日出荷

材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃
ホワイト 材質ポリプロピレン 質量(g)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×90×90 耐熱温度(℃)120
1個
80 税込88
当日出荷

落下防止の携帯電話用コイルストラップです。 衣類を傷つけない様にクリップの内側にラバー樹脂が入っています。 伸縮性の高いコイルを使用していますので伸びきらず伸縮自在です。
耐荷重(kg)約5 長さ(cm)通常:約12 伸長(cm)最大約50
1個
528 税込581
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック(安全装置付)付のため名札用ケースや鍵などが取り付けられます。 脱着式マツバに携帯電話やペンなどが取り付けられます。 ワンタッチで脱着可能です。 安全装置付き。
材質紐:再生PET 質量(g)20 ストラップ幅(mm)約15 ストラップ長さ(cm)約90
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高所作業に最適!。伸縮自在コイルで筆記作業ラクラク!。クリップ付きで取り付け、取り外しが手軽!
商品タイプ本体 質量(g)25 方式ノック式 芯径(mm)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的シェアを誇るジョイントボックスの決定版!360度の自由な方向から結線できる。ワンタッチで手軽!
透明色 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ガラスビンに食材を入れ保存する方法しかなかった時代より、ル・パルフェ社はフランス、シャンパーニュ地方の街、ランスで創業し発展を続けています。1935年の創業より、ル・パルフェの密封ビンは変わらぬ高い品質で、お客様から信頼をいただいています。砂がガラスビンとなり、天然のゴムはオレンジのパッキンへと姿を変え、ル・パルフェの象徴的な密封ビンとして生まれ変わります。ル・パルフェは創業時から変わらず情熱的に密封ビンの製造に取り組んでいます。煮沸真空保存の手順1.食器用洗剤を使って、お湯で良く洗い、よく乾燥させます。2.ビンに食材と保存液(マリネ液など)を入れます。 保存液を注ぐときは、ビンに印された満水線を超えないように、 或いはビンの口から下2cmは空ける様に注意してください。3.ゴムパッキンをはめ、金具をしっかりはめます。 ゴムパッキンははめる前にお湯にくぐらせるとはめやすく なります。4.鍋に密封ビンと水をビンの上2-3cmくらいかぶるように 入れます。鍋とビンが直接触れないように布を引いてください。 煮沸時間はビンの容量やレシピによって異なります。
1個
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップボード用ペンヘルパーです。 伸び縮み自由で、ボールペンを無くしません。 クリップボードに先端のチップを差し込むと、 便利なペン付クリップホルダーになります。 取り付け穴にネジやピンを通すと、掲示板や壁、机等に取り付けられます。
適合(使用ボールペン)Φ6.5~7.5mm トラスコ品番400-6046 質量(g)9
1本
259 税込285
当日出荷

ペンやマーカーの落下防止に便利なコードです。付属シールの穴部にコードのひもを通し、ペンやマーカーに付属シールを巻きつけると落下防止コードとして使用出来ます。
付属品ペンやマーカーに巻きつける付属シール トラスコ品番785-4307 材質(コード部)ポリウレタン、(ヒモ部)ナイロン 質量(g)50
1個
799 税込879
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム紐・紐・テープのノウハウから生まれた生活便利グッズです。風で帽子が飛んでいかない様にしっかり留めておくクリップです。アイデア次第で色々な用途に使用できます。
用途ハイキング・フィッシング・サイクリング時の帽子留め。
1個
259 税込285
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い伸縮で書きやすい、耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています
線径(Φmm)0.8 使用荷重(kg)0.1 自然長(mm)250 最大長(mm)1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


結線部分をむりやりボックスに押し込む必要がなく、安全性が著しく向上する。 取り付け作業が簡単。 360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取り付けできる。 多数の結線が収納できる。 環境にやさしく自己消火性。 鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に大変便利です。
材質本体:難燃性ポリプロピレン 窓部:透明ナイロン 仕様屋内用透明窓付ジョイントボックス 本体色:グレー 窓部:無色(透明) 寸法A(mm)179
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワインボトル内の空気を抜いてワインの酸化を軽減し、おいしい状態で保存できる[イージーワインキーパー]。 キャップとポンプが一体となったコンパクトなデザイン。 空気の抜け具合と開栓日が分かる、日付マーカー付き。キャップを回せば1~31の数字を選ぶことができ、開栓日をマークしておくことができます。
材質ABS樹脂、シリコン 質量(g)約46 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×57 品名・タイプワインキーパー
1個
900 税込990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマリア(YAMASHITA)エギ王イカ絞め
先端部に刃付き2又を採用することで絞めやすい設計。釣行中、根掛かりなどによって伸びてしまったカンナを元に戻す曲げ器つき。収納時、ケガや傷をつけることを防ぐキャップ付き。キーパー目安(100g)にもなる120mm全長設計。
用途欲しい機能を1本に凝縮! <イカの絞め方> イカの急所の両眼の間に「エギ王イカ絞め」を刺します。イカの色が白く変わったら、イカ絞め完了! 全長(cm)12
1個
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

秀カンパニーメジキーパーA
既存伸縮目地部のキャップと発泡体を外し、プライマー塗布後メジキーパーを張るだけで目地処理が完了します
寸法(mm×m)100×15 危険物の類別非危険物
1ケース(15m×4巻)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のスピニングロッドホルダー。モールドによる一体型構造で頑丈なオールステンレス製、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーは高級感があります。ステンレス材質は耐腐食、耐久性強化をおこなっているマリングレードステンレス316素材。リールキーパーがあることで、差し込んだロッド不要な回転やぐらつきを防止します。先端のホルダーキャップは耐UV樹脂製でスピニングリールのサイズに合わせて両面に2サイズの溝をつけています。角度調節可能なパイプクランプ式で、角度調節はスプリング内蔵のグレーヴプレートのため六角レンチで簡単に変更できます。エンドはスピニング対応のためピンは入れていません。
材質オールステンレス製(マリングレードステンレス316素材) 長さ(mm)325 シルバー 取付け方法角度調節可能なパイプクランプ式 外径(mm)65
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

Φ10mmのイーテムドライバーで、力強い低音を再現。 WFCペーパーとPUの複合振動板を採用し、迫力のある重低音を実現するステレオヘッドホンマイク”Grand Bass”。
特性リモコンマイク プラグ形状Φ3.5mm4極ミニプラグ(L型) 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードキーパー、ポーチ、取扱説明書 型式セミオープン型、耳栓タイプ 質量(g)約8(コード含まず) コード長さ(m)1.2(Y型) 対応機種(リモコンマイク)Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20~20kHz インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)95 イヤホン形状カナル型
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ10mmのイーテムドライバーで、力強い低音を再現。 WFCペーパーとPUの複合振動板を採用し、迫力のある重低音を実現するステレオヘッドホンGrand Bass。 軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。 取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップ”を採用し、密閉性を高めるとともに低音表現を向上します。イヤーキャップは内外の硬度を変えることで、音質向上とフィット感を両立させています。 遮音性が高く、耳にしっかりフィットする「耳栓タイプ」で、音漏れを低減するうえ、周囲の雑音に影響されず安心して使用可能です。
コード長さ(m)1.2 (Y型) 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、コードキーパー、ポーチ、取扱説明書 型式セミオープン型、耳栓タイプ 質量(g)約8(コード含まず) プラグΦ3.5mm 3極ミニプラグ(L型) 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20~20k インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型(10) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)95 イヤホン形状カナル型
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)