1袋(2個)
¥1,330
税込¥1,463
欠品中
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径G13
仕様EPDMパッキン付
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
仕様メッキ付継手
材質黄銅製クロームメッキ
形状キャップ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
付属品パッキン付
材質黄銅
六角ボルト、六角ナット用。
キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。
SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。
SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
色ブラック
材質(本体)ポリエチレン
材質黄銅
仕様パッキン付
寸法B(mm)12
高さ(mm)12
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ステンレス
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅(C3604BD)
形状キャップ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100
許容荷重(N)3000
色(本体)つや消しブラック
表面処理(ナット)亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!

キャップナット パッキン付
モノタロウ
¥69
税込¥76
呼び径13
仕様パッキン付
材質黄銅
ねじサイズG1/2
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
部品名称キヤツプナツト HA-225
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.42MB) 展開図16(1.42MB) 展開図17(1.56MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.73MB)
図解Noエコアルテイケイハンノズル35ガタ ノズル部品_No.2、ノズル及びハリマーク部品_No.2、MSV613-K-A(13×130M) A専用部品(ノズル)部品_No.2、MSA613R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.2、R100-3 ノズル及びハリマーク部品_No.2、エコアルテイケイハンノズル20ガタ ホンタイ部品_No.2、MSA613R3-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.2、エコダブルロングノズル ホンタイ部品_No.2、MS653DR6S-K -A -A専用部品 ノズル部品_No.2、MSA413R3-2M-A A専用部品(ノズル)部品_No.2、MSA413R3-K-A Aセンヨウブヒン(ノズル)部品_No.2、MSV613R2-M-A(13X130M) A専用部品 ノズル部品_No.2、エコアルテイケイハンノズル28ガタ ノズル部品_No.2、MS753DR6S-2Y -A -A専用部品 ナガシフントウ部品_No.2、MSV613-M-A(13×130M) -A専用部品 ノズル部品_No.2、VSA100-11 1992ネン ノズル部品_No.53、MSV613R2-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.2、VSM110-15-1 ノズル部品_No.106、エコダブルロングノズルΦ2.7シヨウ ホンタイ部品_No.2、MS753DR6S-K -A A専用部品 ノズル部品_No.2、MSV613-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.2、MSV613-K-A A専用部品(ノズル)部品_No.2、R100-5 ノズル及びハリマーク部品_No.2、エコスーパーロングノズル6トウコウ. ホンタイ部品_No.2、R50-3 ノズル及びハリマーク部品_No.2、VSM110-15 ノズル部品_No.79、MSA513R3-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.2、VSM100-11 ノズル部品_No.53、VSM110-15S ノズル部品_No.121、VSM110-15K ノズル部品_No.106、MSA413R3-2M-A(8.5) A専用部品(ノズル)部品_No.2、MSV613R2-K-A(13X130M) -A専用部品 ノズル部品_No.2、MSV613R2-K-A -A専用部品 ノズル部品_No.2
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。
用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。
材質(本体)PE
種類ねじ込み継手
形状キャップ
材質黄銅製
接続ねじ種類W(めねじ)
ねじ寸法W26-20
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます。
キャップ内側にネジを切ってありますので、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。また、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要であるため、作業効率が上がります。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているため、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットします。
紫外線吸収剤配合で、屋外でもご使用いただけます。屋外推奨カラーは「ブラック」です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー
材質エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます。
キャップ内側にネジを切ってありますので、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。また、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要であるため、作業効率が上がります。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているため、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットします。
紫外線吸収剤配合で、屋外でもご使用いただけます。屋外推奨カラーは「ブラック」です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー
材質エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
RS Pro カムアクションインデックスプラン. メーカー RS Pro ブランドのカムアクションインデックスプランジャは、インデックスピンが一時的に突出しない場合に使用します。BU がレバーを 180 ° 回転させると、プランジャが自動的に引き出し、溝により安全に位置決め可能。. 特長と利点. ノッチによって、ハンドルが確実にこの状態に保たれます 位置 カムタイプのハンドルにより、をすばやく簡単に取り外すことができます スプリング式機構 高品質な黒化処理スチール製、窒化物プランジャ付き 又は、ニッケルめっきプランジャを備えたステンレススチール製です プラスチックレバーカバーキャップ ( ロックナット付きタイプのみ ) スプリング式機構. 用途. カムアクションインデックスプランジャは、機械や機器の内部など、さまざまな位置決め又はキャッチの用途に使用できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ネジサイズ = M20長さ = 69mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
RS Pro カムアクションインデックスプラン. メーカー RS Pro ブランドのカムアクションインデックスプランジャは、インデックスピンが一時的に突出しない場合に使用します。BU がレバーを 180 ° 回転させると、プランジャが自動的に引き出し、溝により安全に位置決め可能。. 特長と利点. ノッチによって、ハンドルが確実にこの状態に保たれます 位置 カムタイプのハンドルにより、をすばやく簡単に取り外すことができます スプリング式機構 高品質な黒化処理スチール製、窒化物プランジャ付き 又は、ニッケルめっきプランジャを備えたステンレススチール製です プラスチックレバーカバーキャップ ( ロックナット付きタイプのみ ) スプリング式機構. 用途. カムアクションインデックスプランジャは、機械や機器の内部など、さまざまな位置決め又はキャッチの用途に使用できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ネジサイズ = M20長さ = 69mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
ボルト、ナットにかぶせて、簡単に袋ナットの形状が得られ、けが防止ができます。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
RS Pro カムアクションインデックスプラン. メーカー RS Pro ブランドのカムアクションインデックスプランジャは、インデックスピンが一時的に突出しない場合に使用します。BU がレバーを 180 回転させると、プランジャが自動的に引き出し、溝により安全に位置決め可能。. 特長と利点. ノッチによって、ハンドルが確実にこの状態に保たれます 位置 カムタイプのハンドルにより、をすばやく簡単に取り外すことができます スプリング式機構 高品質な黒化処理スチール製、窒化物プランジャ付き 又は、ニッケルめっきプランジャを備えたステンレススチール製です プラスチックレバーカバーキャップ ロックナット付きタイプのみ スプリング式機構. 用途. カムアクションインデックスプランジャは、機械や機器の内部など、さまざまな位置決め又はキャッチの用途に使用できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ネジサイズ = M20長さ = 69mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
RS Pro カムアクションインデックスプラン. メーカー RS Pro ブランドのカムアクションインデックスプランジャは、インデックスピンが一時的に突出しない場合に使用します。BU がレバーを 180 ° 回転させると、プランジャが自動的に引き出し、溝により安全に位置決め可能。. 特長と利点. ノッチによって、ハンドルが確実にこの状態に保たれます 位置 カムタイプのハンドルにより、をすばやく簡単に取り外すことができます スプリング式機構 高品質な黒化処理スチール製、窒化物プランジャ付き 又は、ニッケルめっきプランジャを備えたステンレススチール製です プラスチックレバーカバーキャップ ( ロックナット付きタイプのみ ) スプリング式機構. 用途. カムアクションインデックスプランジャは、機械や機器の内部など、さまざまな位置決め又はキャッチの用途に使用できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ネジサイズ = M20長さ = 69mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
セット内容アジャスタプレートDCLM20×1、TナットL(M8)×4、アジャスタAM20×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4
材質ADC12
質量(g)273
1セット
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
セット内容アジャスタプレートDCLM20×1、STナットL(M8)×4、アジャスタBM20(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M8×20)(ステンレス)×4
材質ADC12
質量(g)273
1セット
¥3,291
税込¥3,620
9日以内出荷
セット内容アジャスタプレートDCLM20ブラック、TナットL(M8)×4、アジャスタAM20×1、六角穴付ボルト(M8×20)(ブラック)×4
材質ADC12
質量(g)273
表面処理アニオン電着塗装
1セット
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
材質樹脂
優れた耐食性があります。装着したまま目視点検可能です。透明なのに割れにくいです。
用途アンカーボルトの防錆用。
トラスコ品番662-3690
材質本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム
色透明
寸法d(mm)50
寸法D1(mm)50
寸法D2(mm)41
適合ねじM20
寸法H1(mm)46.5
寸法H2(mm)23
寸法D3(mm)36.5
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ