「キャップボルトホルダー m8」の検索結果
「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施した日本製。キャップボルト固定部を華やかに彩るキャップボルトカラー。M8用はΦ21×10.3L。4個入り
キャップボルトカバー M8キャップボルト用(4個入) ■M8キャップボルト(4個入)
◎アルミ削り出しアルマイト/メッキ仕上げ取り付けはボルトの頭に差し込むだけ簡単取付け、
ハンドル周りのドレスアップ等にいかがでしょうか?
NASAタイプキャップボルトホルダーを、ナンバープレートにボルトオンで装着出来る様に、ステンレスキャップボルト(M6×15)を付属させた、ナンバープレート用のセット。
付属品ステンレスキャップボルト(M6X15)
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施した日本製。キャップボルト固定部を華やかに彩るキャップボルトカラー。M6用はΦ16×8.3L 。4個入り
仕様M6ボルト用
寸法Φ16×8.3L
ねじの呼びM6
こんなお得な商品も!

ソケット セット
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球がボルト・ナットを確実に保持し落とさない。
狭い場所や奥まった所での使用に重宝でその為に通常のソケットより全高を低く設計。又、マグネット式でないので鉄粉が付かない。
差込角(mm)9.5
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19
材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ
質量(g)269
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質ステンレス
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
メッキ生地(黒色)
材質SUS303
サビに強いステンレス製
豊富なカラーでドレスアップに最適
用途アヘッドステムキャップなど
ボルト寸法M6×30
材質ステンレス
質量(g)約7.8
純正スクリーンのポジションを25mm/50mmアップ。
ブラケット上部のバーホルダーは、USBポートなどの装着に便利です。
バーホルダー両サイドにはPREMIUM ZONEのキャップボルトカラーを配し、メーター周りの機能性とドレスアップを両立しました。
マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8のアッシュシルバーを付属。
適合MT-09 TRACER(15~17)
色アッシュシルバー
1セット
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。
強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。
作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30
材質S45C
硬度HRC38~42
表面処理黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
車種専用設計なのでスマートフォンやUSB電源などの電子機器を見やすい位置に装着できるバーホルダー。
マウントバーは脱着できるので、パイプに通すタイプのスマートフォンホルダーなども装着可能です。
両サイドにはPREMIUMZONEのキャップボルトカラーを使用し、機能とルックスを両立させました。
別途キャップボルトカラーM8を購入すれば、好きな色にカスタムも可能。
適合CBR650R(19-22) [2BL-RH03]
材質スチール製
有効長(mm)バー有効長:155
パイプ径(Φmm)22.2
塗装静電塗装仕上げ(ツヤ消しクロ)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのダブルモニターアーム。
セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×2、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ボルト×2、VESAマウント固定ネジ×2 、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×8)、M4×16(×8)、M5×12(×8)、M5×16(×8)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8、取扱説明書×1
材質スチール
質量(kg)約4.3
色ブラック
タイプデスク取付
適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)
耐荷重(kg)約8.0(×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約913×約122×約548(突起部、クランプノブを含まず)
適合サイズ13~32インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数5軸
設置形態2画面
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
アームの可動方向垂直平行
取付可能板厚(mm)クランプ:10~88、グロメット:10~75
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
主な適合車種YZF-R1 15-17
セット内容平行ピンΦ2.5×10mm×2、チェンジペダルレバー×1、チェンジペダルホルダー×1、皿バネワッシャー×1、低頭キャップボルトM6×20×1、スペーサーカラー×2、スペーサーカラー×1、ベアリング×2、フランジキャップボルトM8×35×1、キャップボルトM6×20×1、ワッシャーM6×1