本製品にはスポンジ・ネットが付属されております。レース用パーツの為、キャブレターのセッティングが必要になります。ラバーリングは消耗品につき毎レースごとに交換してください。
各部寸法はファンネル本体寸法となり、ファンネル先端には高さ約15mmのドーム型ネットが付きます。
外径(Φmm)66
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:28-03602。ファンネル外径75mmの大口径、ビッグキャブレター専用エアファンネル。開口部にはステンレス製ネットを備え、吸気効率を損なわず砂利などの浸入を防ぎます。また、本製品はアルミ材を削り出すことで美しさと性能を兼ね備えています。
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
軽量なアルミ製のファンネルです。高い吸気効率を実現し、バリエーションも豊富です。
汎用
ステンレストレーナー脱着可能
適合汎用
軽量なアルミ製のファンネルです。高い吸気効率を実現し、バリエーションも豊富です。
汎用
適合汎用
ヨシムラYD28キャブレーター用ショートファンネルです。
小径ショートファンネルを装着することで、エンジンの種類やフレームによるノーマルファンネルでの干渉問題を解決します。
ストリートでの走行を考えトルク特性が中速側になる特性になっています。
メーカーの可変マニホールドと同時装着することで更に細かい調整が可能になります。
表面にはレーザーによるGcraft刻印入り。
取り付けボルトはステンレス製の袋ナットで見栄えをよく、ボディーに合わせてブラック仕様もございます。
●外径58mm、高さ18.5mm
※取り付け位置によっては、イグニッションコイル、ガソリンコック、クラッチワイヤーなどの位置変更等が必要になる場合がございます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
ヨシムラYD28キャブレーター用ショートファンネルです。
小径ショートファンネルを装着することで、エンジンの種類やフレームによるノーマルファンネルでの干渉問題を解決します。
ストリートでの走行を考えトルク特性が中速側になる特性になっています。
メーカーの可変マニホールドと同時装着することで更に細かい調整が可能になります。
表面にはレーザーによるGcraft刻印入り。
取り付けボルトはステンレス製の袋ナットで見栄えをよく、ボディーに合わせてブラック仕様もございます。
●外径58mm、高さ18.5mm
※取り付け位置によっては、イグニッションコイル、ガソリンコック、クラッチワイヤーなどの位置変更等が必要になる場合がございます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
53日以内出荷
廃液の中の破片や異物がドラム缶内部に混入するのを防止します。
ステンレススチール製。耐薬品性にすぐれ、錆や腐食がありません。
ピグ(R)ヒンジリッドドラムファンネル(品番:DRM672)、ピグ(R)ドラムファンネル(品番:DRM611B)に使用することができます。
用途ドラム缶への異物混入防止
材質ステンレス鋼
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×高さ(mm)75×40
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
FCRΦ28専用に設計され、優れた吸気率を実現します。
主な適合車種ケーヒンFCRΦ28/Φ32/Φ33(小型ボディ)用
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
モンキーFI車のノーマルスロットルボディ用に設計されたΦ35エアファンネルです。高い吸気率を実現。
主な適合車種モンキーFI(AB27-1900001-)モンキーFI車のスロットルボディ専用
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
クーラントの補充とエアー抜きが両方できるファンネルとアダプターのセットです。クーラント液交換の際に、この商品をセットし、エンジンをスタートさせクーラントの補充を行います。5種類のアダプターが付属で付いているので、国産車はもちろん一部の輸入車まで幅広い車種にご使用頂けます。付属の45°エルボはラジエター注入口が傾斜している場合やクリアランスがない場合で使用でき大変便利です。また45°エルボは最近の軽自動車等によく見られるボンネットの突き出た車輌に使用できます( ダイハツ:アトレー ・ スズキ:エブリィ ・ ホンダ:アクティ ・ ニッサン:クリッパー ・ 三菱:ミニキャブ ・ スバル:サンバー 等)。エンジンの冷却経路がクーラントで満たされた後に、付属の専用ストッパーでファンネル内の余ったクーラント液が漏れないように栓をし、ラジエーターキャップの取り付け口から周りを汚すことなくファンネルの取り外しが簡単にできます。
用途軽自動車・乗用車・軽トラックのクーラントの補充とエアー抜きに。(主な日系車及びGM車に対応)
セット内容ファンネル(本体) ・ 45°エルボ×2 ・ アダプター5種類各1 ・ エクステンション×1
容量(L)約2
外径×全長(mm)Φ170×220
危険物の類別非危険物
取扱説明書(5.6MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
1台
¥85,980
税込¥94,578
92日以内出荷
主な適合車種DUCATI 900SS/M900 91-99
1個
¥10,980
税込¥12,078
92日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:28-03802。ファンネル外径75mmの大口径、ビッグキャブレター専用エアファンネル。開口部にはステンレス製ネットを備え、吸気効率を損なわず砂利などの浸入を防ぎます。また、本製品はアルミ材を削り出すことで美しさと性能を兼ね備えています。
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ