コテ材質:18-8ステンレス熱量:約1.81kw(約1、800kcal/h)最高温度:約1、500℃連続燃焼時間:約90分。60秒加熱で完全逆さ使用が可能。圧電着火式(ワンタッチ着火)
材質バーナー本体:ステンレス・ナイロン・その他、コテ:ステンレス、スタンド:PP
質量(kg)0.83
最高温度(℃)約1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×90×293
燃焼連続時間(h)約1.5
寸法(横×縦)(mm)(コテ部)60×75
発熱量(kW[kcal/h]):約1.81[約1800]
TKG品番9-1158-1001
TKG品番(2017)6-1036-1101
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
コテは工具不要の簡単着脱。圧電着火式(ワンタッチ着火)
材質(コテ)18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D)(mm)(コテ部)60×70
最高温度(℃)約1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×100×285
燃焼時間(分)連続:約80
発熱量(kW[kcal/h])約3.3[約2,800]
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-1158-0901
TKG品番(2017)6-1036-2201
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電源:100V、50/60Hz。電流:8.5A。消費電力:850W。温度調節不可(最大約650℃)。定格時間:30分。コード長さ2.0m。コンセントにさすだけで作業することができます。焼成板:Φ116mm
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)Φ116×383(全長)×100
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
寸法(mm)320×100×H225
EBM品番8558600
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
電源:100V、50/60Hz。電流:9.5A。消費電力:950W。温度調節:0℃~600℃。定格時間:なし。コード長さ2.0m。500℃以上の超高温なので、焼成板をお菓子の表面に近づけるだけで素早く広範囲にキャラメリゼができます。設定温度をキープすることでヒーターへの負荷が少なく、長時間使用できます。焼成板:Φ116mm
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)【本体】Φ116×383(全長)×100【温度制御ボックス】150×114×99
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
材質鉄
全長(mm)365
寸法(幅W×奥行D)(mm)80×50
板厚(mm)9
TKG品番9-1158-0701
TKG品番(2017)6-1036-0801
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
材質銅
全長(mm)370
寸法(幅W×奥行D)(mm)80×50
板厚(mm)10
TKG品番9-1158-0601
TKG品番(2017)6-1036-0701
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
トラスコ品番851-3074
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
電源:単相100V/100W
電源(V)単相100
消費電力(W)100
材質砲金
材質コテ部:18-8ステンレス
寸法(mm)本体240×90×H293
1個(1個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質コテ部:18-8ステンレス
寸法(mm)外寸238×100×H285
1個(1個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1本(1本)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
1本(1本)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1本(1本)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
寸法(mm)50×80×H10 柄長325
1本(1本)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
1本(1本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
電源:単相100V 375W 。温度調節可。ダイヤル調節は、付属の電子コントローラーで行います。 (ACアダプターくらいの大きさのものにダイヤルが付いて いて、それを電源にさす。それにアメランプのコンセント をつなぐ)
電源(V)単相100
消費電力(W)375
外径(Φmm)フード/175
機能温度調節可
首長(mm)560
TKG品番9-1159-0301
TKG品番(2017)6-1037-0401
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
ガス強制気化方式のパワフルで安定した炎。
20秒-60秒の正立燃焼(余熱)で継続的な逆さ仕様が可能。
(使用環境により異なります)
空気調整リングでシャープな炎から柔らかな炎まで自由自在。
火炎形状集中炎
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×42×76
火炎温度(℃)1600
火口径(mm)Φ22.2
火炎の長さ(mm)120-150
熱量(kw)1.7
燃焼時間(分)120
適用可能カートリッジPG300・G300
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様GAS注入15ml
質量(g)322
最高温度(℃)500(使用時間や温度は周囲環境、設定により変化いたします)
使用時間50分間(燃料完全充填時)
サイズ(mm)高さ175×巾53
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
焼印コテを2本置くことが可能です。
間口W×奥行D×高さH(mm)182×182×232
口径(mm)100
強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。
トラスコ品番376-9372
質量(g)210
点火方式電子着火式
火炎温度(℃)1600
発熱量(kcal/h)2800
燃焼時間(分)80
火炎形状強力集中炎
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
クリヤーピンクの可愛らしい外見とは裏腹に、走るスピードはロボクラフトシリーズ最速!透明なギヤボックスで動きの仕組みも学習可能。クランクプレートには取付穴が4個あり、4種類のスピードが選択可能。前後の足で動きや働きが違う「両足キック歩行タイプ」
仕様ギヤボックス、モーター、ミニ四駆コースを走れるガイド付、組み立て用ドライバー付
全長(mm)約115
質量(g)約95
電源単4電池×1本使用(別売り)
材質(ボディ)ABS樹脂
色(本体)クリヤーピンク
走行時間アルカリ乾電池使用で約40分
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
関連キーワード