27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショベル 携帯用 モノタロウ 動画あり
収納できる多用途携帯ショベル、車載携帯としても便利、ショベル・鍬・ピックとしての使用が可能
用途キャンプ、アウトドア、家庭園芸の穴掘りなどに使用 全長(mm)460(折畳時:192) 材質(頭)鉄(50Mn) 質量(kg)0.7 付属品収納袋 板厚(mm)1.6 材質(柄部)スチールパイプ 頭部長(mm)157 頭部幅(mm)112 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

植物の植替え、寄植え作業に。園芸だけでなくキャンプ、アウトドアにも最適!
材質(柄部)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途植替え・移植作業などに 寸法(mm)465×110×50 質量(g)460
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

#4204 細く深く掘る溝掘りショベル 浅香工業 動画あり
溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています 全長(mm)1035 トラスコ品番836-9933 質量(kg)1.7 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)345 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)125 頭部板厚(mm)2.1 頭部肩幅(mm)139
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

穴掘り用です。刃先は焼き入れ+研磨処理。頑丈・丈夫でしっかり掘れます。
用途スコップ 材質刃部:刃物鋼 全長(mm)625 質量(g)460 材質(柄部) 先端長(mm)175 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)625×90×30 先幅(mm)90
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

折りたたんでコンパクトに収納。 雪かき時に便利。 クワとしても使用できます。 車載用に便利
材質本体:ハイカーボンスチール綱(アクリル樹脂塗装)、バッグ:ポリエステル 質量(g)1000 使用時寸法(mm)幅148×全長580 収納寸法(mm)(幅×奥行×厚さ)190×260×55
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ご家庭の玄関前や車庫前の雪かきに。 緊急の雪害トラブルにも役立ちます先端先金付収納袋付。
用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに 全長(cm)(使用時)約67 トラスコ品番819-3277 幅(cm)(使用時)約24.5 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×315×64
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

分割してコンパクトに収納できるスチールスコップです。 ストレートとベントの2通りで使えます。 マルチユースで、コンパス、ピックになります。 ハンドルは握りやすいPPグリップです。 ベルトループのあるポーチ付きです。 アウトドア、キャンプ、ガーデニング、釣り、防災スコップにオススメです。
仕様●組立時サイズ(mm):W95×D415×H40●折り畳みサイズ(mm):W95×D165×H60●皿部サイズ(mm):W95×D130●グリップサイズ(Φmm):28●ケースサイズ(mm):W130×D190×H5●ベルトループ(mm):60以内●皿部材質:カーボンスチール●シャフト部材質:スチール・PP●ハンドル部材質:PP●重量(g):340 アズワン品番68-0851-20
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1個
6,050 税込6,655
当日出荷

従来の焼肉トングよりも小さい全長16cmのミニバーベキュートングです。一般的な焼肉トングよりも小さいですが、肉をしっかりつかんで返すことができます。置くときも先端が下につかない衛生面に配慮したトングです。場所を取らないので、おひとり様専門店やソロキャンプにもおすすめの焼肉トングです。
材質ステンレススチール 全長(mm)160 アズワン品番64-9074-09
1個
149 税込164
当日出荷

マルチクラフト折りたたみスコップ
頑丈なスチール製の折りたたみスコップ。 キャンプなどのアウトドアで使用するほか、雪道脱出用、ガーデニングなど多用途に使用できる。
質量(g)約1100(ケース含) 材質(本体)スチール 材質(ケース)テトロン、PP樹脂 使用時寸法(mm)約575×145×53 折りたたみ寸法(mm)約245×145×63
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

先幅(mm)35 全長(mm)925 付属品くさび付き(GD131を除く) トラスコ品番115-7067 適合機種AD-601 材質天然木 質量(g)560
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

3つに折りたためるので収納・携帯に便利です。 穴掘り・土すくい用です。Y型ハンドルでホールドが良く、作業効率に優れています。 ピッケル付きなので、簡易的な穴掘りなどに便利です。 収納・携帯に便利なポーチ付です。
全長(mm)470 頭部幅(mm)105 頭部長(mm)150 材質S50C 厚さ(mm)1.5 グリーン 質量(g)610 折りたたみ寸法(mm)長さ:180
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

金象印ショベル 浅香工業 動画あり
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)970
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3つに折りたためるので収納・携帯に便利です。穴掘り・土すくい用です。Y型ハンドルでホールドが良く、作業効率に優れています。簡易の鋸としての使用やスタックからの脱出などにも使用でき、車内常備用としても便利です。収納・携帯に便利なポーチ付です。
用途ショベル。 材質S50C 厚さ(mm)1.5 質量(g)860
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

3つに折りたためてコンパクトなスチールスコップです。 ストレートとベントの2通りで使えます。 ハンドルはナイロンタイプで寒い時でもヒヤッとしません。 高い耐久性と軽量さを両立しています。 ポーチ付きです。 アウトドア、キャンプ、ガーデニング、釣り、自動車のスタックにオススメです。
仕様●組立時サイズ(mm):W155×D570×H55●折り畳みサイズ(mm):W155×D235×H55●ケースサイズ(mm):W200×D270×H5●皿部サイズ(mm):W55×D210●ベルトループ(mm):70以内●皿部材質:カーボンスチール●シャフト部材質:スチール・PP●ハンドル部材質:PP●重量(g):約795 アズワン品番68-0851-19
1本
2,598 税込2,858
6日以内出荷

土すくい用です。ワイド形状でたっぷりすくえます。軽量・丈夫な樹脂製です。
用途スコップ 材質PP
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

スコップ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。 材質ステンレス 全長(mm)約320 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 全長(mm)980 材質(頭)鉄(50Mn) 板厚(mm)1.6 材質(柄部)スチールパイプ 頭部長(mm)365
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.599-302.0 マルチクリーナー OC 3 フォルダブル ケルヒャー 動画あり
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に 付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル 質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない) タンク容量(L)8 圧力低圧 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271 ホース長さ(m)1.8 機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)2.25 使用ホース低圧フレキシブルホース RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間最大15 最大吐出水量(L/min)2
1台
19,880 税込21,868
当日出荷

マルチクリーナー OC 3専用のスプラッシュガードは、洗浄時の水ハネを防ぐことができるので、洗浄中も汚れずにより快適に洗浄ができます。 接続方法も簡単で、トリガーガンにはめるだけで使用できます。 標準装備ノズル(フラットジェットノズル)だけでなく、別売りの直噴ノズルを使用する際にもご使用いただけます。 マルチクリーナー OC 3専用のため、高圧洗浄機 K 2~K 7、KHBには適合しません。
用途自転車/ガーデニング用品(シャベルなど)/ベビーカー・バギー/テント・キャンプ用品/靴・ハイキングブーツ/おもちゃ・乗用おもちゃ・キックスケーター/網戸 適合機種OC 3 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×100×100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

土を掘ることが出来る日本独自の形状といわれるスコップ状の刀身形状をもつ園芸用ナイフです。 錆びない・頑強・切れると高評価の冨田刃物製です。 波刃なので、植物の根や枝木からロープまで軽々と切断できます。 花壇の植替え用はもちろん、キャンプや登山に野外作業、山菜採り等にご活用ください。 草の根の張った地面に突き立てて掘り起こすことが出来る園芸ナイフです。 園芸用途で幅広く使え、一本でほとんどの作業が行えます。
材質(柄部)天然木材 材質【ナイフ】ステンレス、【サヤ】合皮 質量(g)250 寸法(mm)340×45×19
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

最短5分!1時間で約99個の氷が作れ、欲しい時にすぐ作れる高速製氷機です。幅約29cmのコンパクト設計でキッチンへの設置も楽々。ポータブル電源対応なので、キャンプや釣りなどアウトドアシーンでも氷を作る事ができます。タンクに水を入れ、製氷レベルを選択するだけ。Sサイズ、Lサイズの穴あきキャップ型の氷が作れます。
仕様最大連続製氷回数(回):15 付属品本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書 材質ABS・PP 寸法(mm)幅288×奥行22×高さ165 質量(g)約5600 電源(V)AC10050/60Hz 消費電力(W)150 タンク容量(L)1.6/満氷量(L)0.6 騒音値(dB)≦60 冷媒R6000a 電流ヒューズ3.15A 冷却温度(℃)マイナス50 製氷能力S:約5分、L:約9分(1回分の製氷時間)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

スコップ・クワと用途に合わせて2通りに使用可能。強度・耐久性に優れたハイカーボン鋼製。車載用に便利なコンパクトタイプ。雪かき時にも便利です。折りたたんでコンパクトに収納。
材質本体:ハイカーボンスチール鋼(アクリル樹脂塗装)、バッグ:ポリエステル 寸法(mm)150×110 全長(mm)550 質量(g)1100 収納寸法(mm)190×260×厚さ58
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ヒロ・コーポレーション高速製氷機
穴あきキャップ制の氷を作ることができます。普段使いや学校、職場用に1台あればマルチに活躍します。SサイズとLサイズの氷を作ることができます。使用用途によって使い分けることを推奨します。使用方法は簡単で電源スイッチを入れ、製氷サイズを選択し数分待つと製氷が開始されます。
用途釣り、キャンプ、バーベキュー、学校、職場、熱中症対策用 セット内容本体、氷スコップ、氷バスケット、取扱説明書 質量(kg)6.4、満氷量:0.6 サイズ製氷:S/L 消費電力(W)150 水タンク容量(L)1.5 冷媒R600a 断熱材EPS
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

植物精油の香りと天然由来保湿成分でお肌をうるおし、乾燥からお肌をガードします。。公園遊び、BBQ、キャンプ、ガーデニングなどのアウトドアライフにはもちろん、お出かけの際にもオススメの天然由来成分のボディスプレーです。。7つの植物芳香精油を配合、さわやかな香りがします。赤ちゃんのお肌に直接スプレーすることができ、ご家族全員でご使用いただけます。
用途赤ちゃんから大人まで使える天然由来成分配合、低刺激、無添加処方 成分水、BG、グリセリン、ラウリン酸ポリグリセリル‐10、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、ハトムギ種子エキス、アロエベラ葉エキス、ラベンダー花エキス、ローズマリー葉油、ベルガモット果実油、コウスイガヤ油、ティーツリー葉油、セイヨウハッカ油、エンピツビャクシン油、ニオイテンジクアオイ油、香料、グリチルリチン酸2K、メンタンジオール、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、1,2‐ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、エチルヘキシルグリセリン、トコフェロール、クエン酸、クエン酸Na 形状ポンプ式 容量(mL)100 適合年齢(歳)1以上※本製品はディート(最もよく使用される化学合成虫よけ成分)を使用していません。
1本
1,500 税込1,650
6日以内出荷