3,987件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。 材質コバルトハイス鋼 表面処理ホモ処理 含有量(%)5%コバルト 適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)ほか
2,590 税込2,849
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2) ドリルのシンニング形状XRシンニング
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属 先端角(°)135 表面処理ノンコート ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチック シャンク径(Φmm)6.35
1本
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル 動画あり
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル先端角度(°)135
1本
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ステンレス鋼の加工に最適の六角軸ドリルです。剛性を重視した溝長さになっています。
材質コバルトハイス
1本
619 税込681
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

六角軸ドリルセット ステンレス用 モノタロウ 動画あり
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。
材質コバルトハイス鋼(HSS Co) 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング シャンク径(mm)6.35
1セット(6本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング
1本
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。
材質コバルトハイス鋼(HSS Co) 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング
1セット(8本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。 テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群!
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード 種別電動ドリル用 材質(ドリル刃)HSS鋼、(六角軸)S45C 軸径(Φmm)6.35
1セット(3本)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質超硬合金 被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°)145 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h8 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)25
1本
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ステンレス刃でシャープな切れ味です。 切ったツメが飛び散らないストッパーケース付。 テコに軽量新素材採用
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
799 税込879
8日以内出荷


最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク
1パック(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

締め付けると適正トルクで六角形状の頭部がちぎれ取れる仕組み
長さ(mm)16 材質ステンレス 寸法S(mm)最小7.78、(最大)8 寸法e(mm)8.63 頭部形状丸皿 寸法K1(mm)5
1個
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス刃でシャープな切れ味。
仕様●パッケージサイズ:150×50×23mm●重量:62g アズワン品番65-8923-20
1個
529 税込582
7日以内出荷

ステンレス刃でシャープな切れ味。
仕様●パッケージサイズ:135×50×21mm●重量:40g アズワン品番65-8923-21
1個
579 税込637
7日以内出荷

ステンレス刃でシャープな切れ味。
仕様●パッケージサイズ:140×50×25mm●重量:45g アズワン品番65-8923-19
1個
479 税込527
翌々日出荷

ツメヤスリとセットにしました。硬化した厚いツメや、足の巻きツメに最適です。 さびにくいステンレス製。
付属品ツメヤスリ付 幅(mm)50 全長(mm)125 刃長(mm)18 刃厚(mm)5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ステンレス刃でシャープな切れ味。
仕様●パッケージサイズ:135×50×20mm●重量:30g アズワン品番65-8923-18
1個
429 税込472
7日以内出荷

サビに強いステンレス鋼を使用しています。
用途布地、皮、ラバー、ロープなどの裁断 全長(mm)230 刃長(mm)90 材質(刃)ステンレス(SUS 420J2) 質量(g)116 材質(ハンドル)エラストマー
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ビーバー(アサダ)ネジキリオイル
ねじ切削に最適な高品質オイル!チェーザが長持ち! JWWA K137 日本水道協会規格品。 水で簡単に洗浄可能なため、上水道配管のねじ切りに最適。 定期的なオイル交換で高精度なねじを切削。(※劣化したオイルの使用は不良ねじの原因になります。) ステンレス管にも対応。
用途上水道配管用 内容量(L)0.3 危険等級 アズワン品番64-6752-69 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300g 危険物の性状非水溶性
1本(0.3L)
1,598 税込1,758
翌日出荷

1個
389 税込428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレスで清潔。ステンレス刃のシャープな切れ味。
1個
549 税込604
翌々日出荷

使いやすい2WAY・U字溝爪やすり。
材質(刃部)ステンレス刃物鋼、(テコ)亜鉛ダイカスト<クロムメッキ仕上げ>、(ストッパー)エラストマー、鉄<メッキ仕上げ>、(ヤスリ)ステンレススチール
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

切った爪が飛び散らないストッパーケース付き。ステンレス刃でシャープな切れ味。
1本
749 税込824
翌々日出荷

ステンレス刃でシャープな切れ味。カーブ刃 Sサイズ。
1個
529 税込582
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス刃でシャープな切れ味。直線刃 Mサイズ。
仕様●パッケージサイズ:140×50×24mm●重量:47g アズワン品番65-8923-04
1個
479 税込527
8日以内出荷

GREEN BELL(グリーンベル)キャッチャー付ツメキリ
材質(本体)特殊浸炭材・クロームメッキ仕上げ、(キャッチャー)ABS樹脂、(ヤスリ)ステンレス特殊加工<エッチング> 全長(mm)89 質量(g)21 アズワン品番65-0325-66
1個
499 税込549
4日以内出荷

爪のお手入れに便利なアイテムをセットにしました。専用の道具を使えば、爪も一段とキレイに仕上がります。 【ラウンドツメヤスリ】ステンレス特殊加工の微粒ヤスリとラウンド形状が、爪をなめらかで自然な丸みに整えます。 【キャッチャーツメキリ】シャープな切れ味。爪飛びを防ぐキャッチャーケースとツメヤスリを装着。
セット内容ラウンドツメヤスリ、キャッチャーツメキリ 材質【ツメキリ】(刃部)特殊浸炭材・ニッケルメッキ仕上げ、(テコ)亜鉛合金、(キャッチャー)ABS樹脂、(ヤスリ)ステンレス特殊加工<エッチング>、【ヤスリ】ステンレス特殊加工<エッチング>、(ハンドル)ABS樹脂 アズワン品番65-0325-50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
429 税込472
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大木オレンジケアプロダクツオレンジケア ツメキリ
切ったツメが飛びにくく、ツメが切りやすい側面Uカットのストッパーケースです。 エッチング加工ツメヤスリは、ヤスリ掛けがなめらかで、形よく仕上がります。
材質(ヤスリ)ステンレススチール 抗菌剤/酸化鉄ーリン酸亜鉛カルシウム・アルミニウム 材質(刃)ステンレス刃物鋼 テコ/強化ナイロン カバー:ABS樹脂(抗菌剤含有) 材質(ストッパー)ポリプロピレン(抗菌剤含有)
1個
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工房アイザワタマゴキリ
丈夫な本体を使い力を入れても変形しません
寸法(cm)14.5 材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%) アズワン品番63-4175-70
1個
1,698 税込1,868
13日以内出荷

ステンレス刃でシャープな切れ味。
仕様●パッケージサイズ:140×50×20mm●重量:66g アズワン品番65-8923-22
1個
719 税込791
7日以内出荷

厚く硬い足の爪を切るのに最適なプレミアムニッパーツメキリ。曲線を絶妙に組み合わせたMIMU工法による美しいフォルムで外面・内面ともにサテンのような見た目の表面加工を施しています。専用革ケース付。
付属品革ケース 材質刃部/ステンレス刃物鋼、ビス・バネ/ステンレス 質量(g)105 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×125×23 松吉医科器械コード24-6785-00
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

大木オレンジケアプロダクツオレンジケア ニッパーツメキリ
ステンレス刃物鋼を高硬度に焼き入れし、熟練の職人によって入念に刃付けを行っております。サビに強く、硬い足の爪や変形した爪のカットに適しております。
材質(本体)ステンレス刃物鋼 、(バネ)ステンレススチール、(キャップ)ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×155×12
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷